12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
付属品K熱電対表面センサー×1本、ソフトケース、取扱説明書 エスコ品番EA701SA-20 測定範囲(℃)-30~400 特性防水
1個
48,200 税込53,020
当日出荷

寸法(mm)104(W)×15(D)×41(H) 質量(g)約56(電池含む) 電源CR2032形リチウム電池×1個(付属) 測定範囲(℃)-40~+69.9 測定精度±1(-20~+40)、±2(他の測定範囲) センサー寸法(mm)ケーブル:Φ2×1m、金属部:Φ3×25(皮膜部含む) 分解能(℃)0.1 アズワン品番65-2175-68
1台
2,800 税込3,080
当日出荷

仕様簡易ストップウォッチ機能で、温度と経過時間の変化が同時に見られます(秒単位) サイズ本体:55(W)×55(D)×178(H)mm、 センサー:直径3×130mm 電源CR2450電池×1個(付属) 測定範囲(℃)‐40/220 精度±1℃(‐9.9/+99.9℃) ±2℃または1.5%rdgの大きい方(上記以外) 分解能0.1℃ 機能データメモリー(99メモリー)、 簡易ストップウォッチ(99分59秒) 防水性IPX7準拠
1個
3,800 税込4,180
翌日出荷

1個
5,500 税込6,050
翌日出荷

仕様ソフトケース付 サイズ60(W)×24.5(D)×140(H)mm 電源単4電池×3本(付属) 測定範囲(℃)‐50/300 精度±0.5℃(‐30/70℃) 分解能0.1℃ 機能最小値、最大値、ホールド表示 防水性IP67
1個
18,000 税込19,800
翌日出荷

仕様水・汚れ・衝撃から本体を守るプロテクター付 サイズ35(W)×19(D)×215(H)mm 電源CR2032×2個(付属) 測定範囲(℃)‐50/275 精度±0.5℃(‐30/99.9℃) 分解能0.1℃ 機能オートホールド、アラーム プローブ長(mm)55mm 防水性IP67
1個
8,000 税込8,800
翌日出荷

材質本体、クリップ付ケース:ABS樹脂、センサパイプ:ステンレス 寸法(mm)Φ47×20(T)×176(L)、センサ部:Φ3.5×116(L) 質量(g)25 電源LR44×1個(付属) 測定範囲(℃)-30~150 精度(℃)±1(0~140)、±2(左記以外) 電池寿命約9ヶ月(1日1使用時) アズワン品番64-2256-58 防水性JIS C 0920 IPX5に準拠
1個
3,800 税込4,180
翌日出荷

付属品プローブキャップ 寸法(mm)本体:66(W)×22(D)×135(H)(プローブキャップを含む)、センサー:Φ2.5×150、コード長:1m 質量(g)約150(電池含む、プローブキャップを含む) 電源単4電池×2本(付属) 測定範囲(℃)-50~+300 精度(℃)±1(-10~+100)、±2(-50~-10.1、+100~+200)、±3(+200.1~+300) 分解能(℃)温度測定時:0.1、アラーム設定時:1 電池寿命(時間)約400(アルカリ電池使用時) 使用温湿度範囲-10~+50℃、90%RH以下(但し、結露のないこと) 保存温湿度範囲-10~+50℃、90%RH以下(電池含まず、結露のないこと) 防水性IP65準拠
1個
6,000 税込6,600
翌日出荷



コンパクトサイズで携帯に便利です。 持ち歩きに便利なクリップ付です。 作業中に水滴やほこりが付着しても安心の防塵・防水仕様(IP67)です。 距離係数1(距離):1(測定範囲直径)です。 非接触方式なので安全で衛生的に使えます。
仕様●精度:-33~0℃:±(-2.5+0.05×表示温度)℃0℃以上:±2.5%または±2.5℃(数値の大きい方)●測定範囲:-33~180℃●分解能:-9.9~180℃:0.2℃それ以外:1℃●測定間隔:1秒●測定波長:8~14μm●使用温度:0~50℃●放射率:0.95(固定)●電池寿命:連続使用30時間●電源:LR44×2個(付属)※付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。●防塵・防水性能:IP67●材質:本体カバー:塩化ビニル樹脂、ポリエチレン樹脂本体・キャップ:ABS樹脂●サイズ(W×D×H)mm:85×24×18●重量(g):25(電池含)●機能:オートパワーオフ(無操作状態で約15秒後) アズワン品番65-2166-87
1個
3,530 税込3,883
翌日出荷