50件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじ無し電線管用(E管) 防水パッキン付 電線管相互の接続に使用します。 ※ステンレス電線管と接続する場合、本体を管止めにあたるまで挿入しトルクスの頭がねじ切れるまで締め付けてください。
仕様●呼び:E19●全長(mm):73●トルクビス:2本●材質:ステンレス アズワン品番65-2253-65
1個
2,530 税込2,783
翌日出荷

ねじ無し電線管用(E管) 防水パッキン付 電線管相互の接続に使用します。 ※ステンレス電線管と接続する場合、本体を管止めにあたるまで挿入しトルクスの頭がねじ切れるまで締め付けてください。
仕様●呼び:E31●全長(mm):73●トルクビス:4本●材質:ステンレス アズワン品番65-2253-67
1個
3,440 税込3,784
翌日出荷

ねじ無し電線管用(E管) 防水パッキン付 電線管相互の接続に使用します。 ※ステンレス電線管と接続する場合、本体を管止めにあたるまで挿入しトルクスの頭がねじ切れるまで締め付けてください。
仕様●全長(mm):73●呼び:E25●トルクビス:2本●材質:ステンレス アズワン品番65-2253-66
1個
2,700 税込2,970
翌日出荷

ねじ無し電線管用(E管) 防水パッキン付 電線管とボックスや機器の接続に使用します。 ※ステンレス電線管と接続する場合、本体を管止めにあたるまで挿入しトルクスの頭がねじ切れるまで締め付けてください。
仕様●呼び:E25●サイズ(mm):52●トルクビス:1本●材質:ステンレス アズワン品番65-2253-69
1個
3,250 税込3,575
翌日出荷

ねじ無し電線管用(E管) 防水パッキン付 電線管とボックスや機器の接続に使用します。 ※ステンレス電線管と接続する場合、本体を管止めにあたるまで挿入しトルクスの頭がねじ切れるまで締め付けてください。
仕様●呼び:E31●サイズ(mm):53●トルクビス:2本●材質:ステンレス アズワン品番65-2253-70
1個
3,740 税込4,114
翌日出荷

ねじ無し電線管用(E管) 防水パッキン付 電線管とボックスや機器の接続に使用します。 ※ステンレス電線管と接続する場合、本体を管止めにあたるまで挿入しトルクスの頭がねじ切れるまで締め付けてください。
仕様●呼び:E19●サイズ(mm):51●トルクビス:1本●材質:ステンレス アズワン品番65-2253-68
1個
2,700 税込2,970
翌日出荷

M6ブッシング用。押しボタンスイッチ用防水キャップ。2点1組包装。(防水キャップの取付き方法)・パネルの取付け穴に、裏面からスイッチのブッシングを差し込み、ブッシング頭部の出方を次のように調整します。M6用:2~2.5mm(ねじ山2.5~3.5)・防水キャップをブッシングにねじ込み、調整取り付け後、パネル裏側の六角ナットを締め付けて完了です。
用途工作機械、輸送機器、建築土木機器、食品機械、厨房機器等の押しボタンスイッチ用防水キャップ
1個(1個)
335 税込369
8日以内出荷

エスコゴム口金
カチッとワンタッチで蛇口につけられます。 取付部がゴムで水漏れしにくく、傷がつきにくい。 先端にネジのない呼13の水栓パイプΦ16mmに差し込み、バンドで固定します。
エスコ品番EA124LB-10A 材質PP、NR、黄銅、ステンレス 流路内径(Φmm)9 対応水栓呼13
1個
1,430 税込1,573
翌日出荷

GoProマウントに対応、付属のチョウネジを使って防水フレーム等への取り付けが可能です。脚部は自由に折り曲げて固定することが出来るので、様々な場所に設置可能です。脚を閉じることで動画撮影に最適なボトムグリップとしても使えます。脚の表面には持ちやすいスポンジ素材。非常に軽量で持ち運びにも便利。スマートフォンで使えるリモートシャッターが付属。離れた場所からも手軽に撮影可能です。付属のスマートフォンホルダーは幅56~84mmのスマートフォンに対応。
仕様●本体●サイズ(mm):開脚高/130、ホルダー/56~84●重量(g):70●推奨積載重量:500g●リモートシャッター●対応OS:iOS5.0以上、Android2.3.6以上●Bluetooth:3.0●電池寿命:1万回●電池容量:725時間(電源オンで放置した場合)●使用電池:CR2032●有効範囲:10m●材質:プラスチック●リモートシャッター付 アズワン品番65-3889-81
1個
3,270 税込3,597
翌日出荷

超強力 剥離紙(平面紙)付 高い耐候性とシール性。耐候性に優れたアクリル系樹脂を使用しているため、屋外使用においても接着強度の劣化はほとんど起きません。 独立発泡のフォームにより高いシール性を発揮 下穴を素材にあけなければならないネジ・ボルト・リベットなどの接合に比べ、サビや水漏れの発生に悩まされることがありません。
使用温度範囲-20~150℃
1枚
940 税込1,034
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

VHBテープ。耐熱性、耐候性、シール性に優れています。耐候性に優れたアクリル系樹脂を使用しているため、屋外使用においても接着強度の劣化はほとんど起きません。独立発泡のフォームにより高いシール性を発揮。下穴を素材にあけなければならないネジ・ボルト・リベットなどの接合に比べ、サビや水漏れの発生に悩まされることがありません。一般
仕様●メーカー:3M●型番:Y4825K-08●幅(mm):19●長さ(m):33●厚さ(mm):0.8●材質:基材/アクリルフォーム 粘着剤/アクリル系●内芯径:76mm(3")●テープ色:灰 アズワン品番65-5659-66
1巻
4,340 税込4,774
翌日出荷

1個
12,500 税込13,750
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水に濡れてもスラットの開閉・昇降をスムーズに行うことが可能です。サビに強く耐水性に優れています。アルミ部分は遮熱コーティングが施されている為、赤外線をカットし省エネ効果を持ちます。取付き金具、ねじ付き。
材質【ヘッドボックス・ボトムレール】スチール【スラット】アルミ 厚さ(mm)0.14 ピュアホワイト 長さ(m)1.38 幅(m)1.8
1台(1台)
29,200 税込32,120
翌々日出荷

ETシリーズはミクロン単位の高精度な測定を可能にするため に±0.3μm公差のピンゲージを0.1mmトビに設定しています。挿入しやすいように片側の端面に30°の面取りをしております。
1個
4,780 税込5,258
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ボックス用台座(視柱用)を使用すれば視柱に取り付けられます。
仕様●サイズ(mm):116.4×116.4×56.5●色:ベージュ●重量(g):300●材質:PVC・AES●付属品:真鍮ナット:4個 なべ小ねじ:4本 タッピンねじ:4個 絶縁キャップ大:4個 絶縁キャップ小:4個●防水性能:IP65●側面おねじキャップ無 アズワン品番65-9317-61
1個
3,860 税込4,246
翌日出荷

ボックス用台座(視柱用)を使用すれば視柱に取り付けられます。
仕様●サイズ(mm):141×141×61.5●色:ベージュ●材質:PVC・AES●防水性能:IP55●バンド幅:15mmまで●防犯カメラ取付用ねじ付 アズワン品番65-9317-66
1個
4,630 税込5,093
翌日出荷

底部にある2つの電極にて漏水を検知し、報知音と表示灯の点滅にてお知らせします。軽薄小型で、どこにでも設置しやすい形状です。配線不要の電池式の為、置くだけで使用できます。センサー本体と付属のポイントセンサーの2箇所で漏水検知できますので、本体と別に離れた箇所の両方で漏水の監視が可能です。ポイントセンサー部を隠蔽部(天井内・床下など)に設置し、本体をメンテナンス(電池交換など)が容易な場所(点検口近くや床上)に設置することができます。防水構造なので、一時的に水没しても故障することはありません。設置場所に応じて安定した設置ができる高さ調整ネジ付き。
仕様検知表示灯[赤]:検知時:点滅 (約0.5秒周期) 電池切れ報知時:点滅 (約20秒周期) 材質ABS樹脂等 寸法(mm)75.6×21.5 質量(g)約235 (電池含む) 電源リチウムコイン電池×2個 (付属) ケーブル長(m)3.5 電源(個)リチウムコイン電池×2 (付属) 使用周囲温度(℃)-10~+50 (氷結なきこと) 電池寿命約2年 (常温時での使用目安) 設置場所屋内・屋外の床面 表示灯[赤]検知時:点滅 (約0.5秒周期) 電池切れ報知時:点滅 (約20秒周期) サイズ(mm)75.6×21.5 感知方式電極式スポット検知 防水性日常生活防水 (IP67相当) 音量(dB)75以上 (機器正面1mにて) 報知音検知時:「ヒュンヒュン」と鳴動を繰り返す (約5秒周期の断続音) 電池切れ報知時:「ピッ」と鳴動し続ける (約20秒周期の断続音) 防水日常生活防水 (IP67相当)
1セット(1セット)
21,500 税込23,650
翌日出荷


1個
9,680 税込10,648
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

。内部に防水リング、パッキンが付いています。
仕様●適合管:PF管22●ねじ径(G):3/4"●材質:PVC●適合ノックアウト径:Φ27・22(25)用●カラー:黒色●防水型●差し込むだけで接続できるワンタッチ型 アズワン品番65-9318-60
1個
600 税込660
翌日出荷

付属品防水キャップ1個、取付ねじ4本、両面テープ1シート 寸法(mm)35(W)×20.5(D)×500(H)(ケーブル長:0.5m) 質量(kg)0.1 使用温度範囲(℃)-10~+40 インピーダンス(入出力)75Ω(F型) アズワン品番64-2283-71
1個
6,980 税込7,678
翌日出荷

ボックス用台座(視柱用)を使用すれば視柱に取り付けられます。
仕様●サイズ(mm):116.4×116.4×56.5●色:ベージュ●重量(g):326●材質:PVC・AES●付属品:真鍮ナット:4個 ケーブルプッシング:1個 なべ小ねじ:4本 タッピンねじ:4個 絶縁キャップ大:4個 絶縁キャップ小:4個●防水性能:IP65●側面おねじキャップ有 アズワン品番65-9317-60
1個
3,860 税込4,246
翌日出荷

仕様対応チャンネル:BS・CS・FM・HF・VHF・UHF・CATV 付属品5C F型接栓(アルミリング付)×3個、防水キャップ×3個、取付ねじ×2本、取扱説明書 寸法(mm)80(W)×47(D)×72.6(H) 質量(g)170 インピーダンス(入出力)75Ω(F型) 周波数帯域(MHz)BS・CS-IF:1032~3224、HF・VHF・UHF:10~770 アズワン品番64-2283-50
1個
5,850 税込6,435
翌日出荷

仕様●フレキ管呼びサイズ:3/4●接続電線管サイズ:G22●最小内径(mm):19.5●最大外径(mm):43●全長(mm):40●取付ねじ長(mm):15.5●材質:SUS304●厚鋼用●防水仕様●EA947SB-101~SB-110用 アズワン品番65-9319-01
1個
6,230 税込6,853
翌日出荷

仕様●フレキ管呼びサイズ:1/2●接続電線管サイズ:G16●最小内径(mm):14.5●最大外径(mm):36●全長(mm):40●取付ねじ長(mm):15.5●材質:SUS304●厚鋼用●防水仕様●EA947SA-101~SA-110用 アズワン品番65-9318-99
1個
5,100 税込5,610
8日以内出荷

小型防犯カメラ等の取り付けに適しています。(ACアダプタ、露出コンセントが収められます!)。※重量2kg以下、出しろが300mm以下の器具にご使用ください。ボックス用台座(視柱用)を使用すれば視柱に取り付けられます。
仕様●サイズ(mm):209.5×209.5×110.5●色:ベージュ●重量(g):1149●材質:PVC・AES●防水性能:IP55●屋外での使用に適したIP55性能!●防犯カメラ取付用ねじ付 アズワン品番65-9317-63
1個
9,430 税込10,373
翌日出荷

小型防犯カメラ等の取り付けに適しています。(ACアダプタ、露出コンセントが収められます!)。※重量2kg以下、出しろが300mm以下の器具にご使用ください。ボックス用台座(視柱用)を使用すれば視柱に取り付けられます。
仕様●サイズ(mm):160.5×160.5×85.5●色:ベージュ●重量(g):688●材質:PVC・AES●防水性能:IP55●屋外での使用に適したIP55性能!●防犯カメラ取付用ねじ付 アズワン品番65-9317-62
1個
5,910 税込6,501
翌日出荷


仕様●フレキ管呼びサイズ:1●接続電線管サイズ:G28●最小内径(mm):25.5●最大外径(mm):50.5●全長(mm):46●取付ねじ長(mm):18.5●材質:SUS304●厚鋼用●防水仕様●EA947SC-101~SC-110用 アズワン品番65-9319-02
1個
7,520 税込8,272
翌日出荷

仕様●電源:AC100~120V●電球:12W、LED球●光源:LED球●コード長:2m●高さ:237mm●重量:約1.4kg●明るさ:1030lm●防水性能:IP67(頭部ケースのみ)●照明部分は320°回転可能●取付ねじ付 アズワン品番65-9286-68
1台
24,000 税込26,400
翌日出荷

仕様●フレキ管呼びサイズ:1●ねじサイズ:CTG28●最小内径(mm):25.5●最大外径(mm):51●全長(mm):47●取付ねじ長(mm):16●材質:SUS304●ステンレス用●厚鋼用●防水仕様●EA947SC-101~SC-110用 アズワン品番65-9318-92
1個
8,420 税込9,262
翌日出荷

仕様●フレキ管呼びサイズ:3/4●ねじサイズ:CTG22●最小内径(mm):19.5●最大外径(mm):43●全長(mm):39●取付ねじ長(mm):14●材質:SUS304●ステンレス用●厚鋼用●防水仕様●EA947SB-101~SB-110用 アズワン品番65-9318-91
1個
7,120 税込7,832
翌日出荷

仕様●フレキ管呼びサイズ:1/2●ねじサイズ:CTG16●最小内径(mm):14.5●最大外径(mm):36●全長(mm):39●取付ねじ長(mm):12●材質:SUS304●ステンレス用●厚鋼用●防水仕様●EA947SA-101~SA-110用 アズワン品番65-9318-90
1個
5,570 税込6,127
翌日出荷

仕様●フレキ管呼びサイズ:1●ねじサイズ:CTG28●最小内径(mm):25.5●最大外径(mm):50.5●全長(mm):52●取付ねじ長(mm):16●材質:SUS304●ステンレス用●厚鋼用●防水仕様●フレキシブルチューブをボックスに接続する90度アングルコネクター●EA947SC-101~SC-110用 アズワン品番65-9318-95
1個
15,700 税込17,270
翌日出荷

仕様●フレキ管呼びサイズ:3/4●ねじサイズ:CTG22●最小内径(mm):19.5●最大外径(mm):43●全長(mm):46●取付ねじ長(mm):14●材質:SUS304●ステンレス用●厚鋼用●防水仕様●フレキシブルチューブをボックスに接続する90度アングルコネクター●EA947SB-101~SB-110用 アズワン品番65-9318-94
1個
12,400 税込13,640
翌日出荷

仕様●フレキ管呼びサイズ:1/2●ねじサイズ:CTG16●最小内径(mm):14.5●最大外径(mm):36●全長(mm):42●取付ねじ長(mm):12●材質:SUS304●ステンレス用●厚鋼用●防水仕様●フレキシブルチューブをボックスに接続する90度アングルコネクター●EA947SA-101~SA-110用 アズワン品番65-9318-93
1個
9,890 税込10,879
翌日出荷


金属タイプなので、耐薬品性・耐候性・耐衝撃性に優れております。
仕様●適用ケーブル(mm):10~14●取付ねじ(G):1/2"●入数:1●材質:真鍮(ニッケルメッキ)シール・ワッシャー/NBR●防水保護等級:IP68/69K●使用温度範囲:-40~100℃●サイズ(mm):H/24、GL/9●スパナサイズ(mm):24●RoHS対応品 アズワン品番65-9319-34
1箱(1個)
1,170 税込1,287
翌日出荷

金属タイプなので、耐薬品性・耐候性・耐衝撃性に優れております。
仕様●適用ケーブル(mm):5~9●取付ねじ(G):1/2"●入数:1●材質:真鍮(ニッケルメッキ)シール・ワッシャー/NBR●防水保護等級:IP68/69K●使用温度範囲:-40~100℃●サイズ(mm):H/23、GL/9●スパナサイズ(mm):22●RoHS対応品 アズワン品番65-9319-32
1箱(1個)
1,040 税込1,144
翌日出荷

仕様●フレキ管呼びサイズ:1●ねじサイズ:CTC31●最小内径(mm):25.5●最大外径(mm):51●全長(mm):47●取付ねじ長(mm):16●材質:SUS304●EA947SA-101~SC-110用●ステンレス用●薄鋼用●防水仕様 アズワン品番65-9318-89
1個
8,420 税込9,262
翌日出荷