用途屋側の分岐に
材質パッキン:特殊軟質塩化ビニル樹脂 カバー・ボディ:フェノール
色ブラック
使用温度範囲(℃)-10~+40
防水性JIS C 0920 IPX3適合
電線の分岐や接続に使用します。
。電線の分岐や接続に使用します。
電線の分岐や接続に使用します。
仕様●色:ベージュ●サイズ(mm):120×120×80●重量(g):432●材質:PVC●IP規格:IPX3●高耐候性●耐衝撃性HI●防水<カブセ蓋> 正方形〈ノック無〉
アズワン品番65-9317-71
1個
¥3,960
税込¥4,356
翌日出荷
電線の分岐や接続に使用します。
仕様●色:ベージュ●サイズ(mm):300×300×200●重量(g):3193●材質:PVC●IP規格:IPX3●高耐候性●耐衝撃性HI●防水<カブセ蓋> 正方形〈ノック無〉
アズワン品番65-9317-92
1個
¥20,100
税込¥22,110
翌日出荷
電線の分岐や接続に使用します。
電線の分岐や接続に使用します。
仕様●色:ベージュ●サイズ(mm):100×100×75●重量(g):297●材質:PVC●IP規格:IPX3●高耐候性●耐衝撃性HI●防水<カブセ蓋> 正方形〈ノック無〉
アズワン品番65-9317-08
1個
¥3,410
税込¥3,751
翌日出荷
電線の分岐や接続に使用します。
仕様●色:ベージュ●サイズ(mm):100×100×55●重量(g):248●材質:PVC●IP規格:IPX3●高耐候性●耐衝撃性HI●防水<カブセ蓋> 正方形〈ノック無〉
アズワン品番65-9317-07
1個
¥3,310
税込¥3,641
翌日出荷
仕様壁掛形、防滴型
エスコ品番EA940DF-13
材質アルミダイカスト
型式AGA311Y
穴径(Φmm)30
取付穴数3点
保護IP65
サイズ(mm)86×82×200(W×D×H)
1個
¥8,720
税込¥9,592
翌日出荷
仕様壁掛形、防滴型
エスコ品番EA940DF-11
材質アルミダイカスト
型式AGA211Y
穴径(Φmm)30
取付穴数1点
保護IP65
サイズ(mm)86×82×150(W×D×H)
1個
¥7,520
税込¥8,272
翌日出荷
仕様壁掛形、防滴型
エスコ品番EA940DF-12
材質アルミダイカスト
型式AGA212Y
穴径(Φmm)30
取付穴数2点
保護IP65
サイズ(mm)86×82×150(W×D×H)
1個
¥7,520
税込¥8,272
翌日出荷
GタイプのPF管用コネクタ付です。
材質PVC
色ベージュ
メーカー未来工業
仕様壁掛形、防滴型
エスコ品番EA940DF-16
材質アルミダイカスト
型式AGAW313Y
穴径(Φmm)22
取付穴数3点
保護IP65
サイズ(mm)86×82×200(W×D×H)
1個
¥8,720
税込¥9,592
翌日出荷
1個
¥7,520
税込¥8,272
翌日出荷
極数接地2P
種類防水コンセント
定格電圧(V)125
形状抜止タイプ
定格電流(A)15
エスコ品番EA940CS-327
コンセント個数2個口
コンセント形状(抜止形)接地2P 15A 125V
1個
¥18,700
税込¥20,570
翌日出荷
注意:※片側のみ接地極が付いているコンセント等には適合しません。片側接地コンセント用ボックスをご使用ください。 ※器具の種類によって取り付かないものがあります。事前にご確認ください。電気自動車充電用コンセントにピッタリです。
仕様●適合管:VE16・22●材質:PVC●上部穴径:Φ27×1●スイッチ1個用●防水コンセントにピッタリのワイドサイズ!●1サイズ下のVE管も使用できるスリーブ付
アズワン品番65-9313-88
1個
¥790
税込¥869
翌日出荷
カギの安全な受け渡しに。カードキー等、複数の鍵を収納できます。
仕様●外寸サイズ(mm):66×137×213(H)●内寸サイズ(mm):52×93×185(H)●色:黒●材質:ABS●ワイヤー:取っ手長さ/320~400mm、幅/15mm、厚み/4mm●重量:約545g●番号設定可(3桁ダイヤル式)●マスターキー2本付
アズワン品番65-9339-22
1個
¥10,200
税込¥11,220
翌日出荷
片側のい接地極付タイプの防水コンセントにピッタリのスイッチボックスです。ノック付なので、各種コネクタが取り付きます。
仕様●仕様:片側接地タイプ●材質:PVC●色:ベージュ●コネクタサイズ:Φ27mm●側面ノック:22(25)×1●スイッチ1個用●防水コンセント用●高耐候性●HI耐衝撃性
アズワン品番65-9314-03
1個
¥890
税込¥979
翌日出荷
ねじ無し電線管用(E管)
防水パッキン付
電線管とボックスや機器の接続に使用します。
※ステンレス電線管と接続する場合、本体を管止めにあたるまで挿入しトルクスの頭がねじ切れるまで締め付けてください。
仕様●呼び:E31●サイズ(mm):53●トルクビス:2本●材質:ステンレス
アズワン品番65-2253-70
1個
¥3,740
税込¥4,114
翌日出荷
ねじ無し電線管用(E管)
防水パッキン付
電線管とボックスや機器の接続に使用します。
※ステンレス電線管と接続する場合、本体を管止めにあたるまで挿入しトルクスの頭がねじ切れるまで締め付けてください。
仕様●呼び:E19●サイズ(mm):51●トルクビス:1本●材質:ステンレス
アズワン品番65-2253-68
1個
¥2,700
税込¥2,970
翌日出荷
ねじ無し電線管用(E管)
防水パッキン付
電線管とボックスや機器の接続に使用します。
※ステンレス電線管と接続する場合、本体を管止めにあたるまで挿入しトルクスの頭がねじ切れるまで締め付けてください。
仕様●呼び:E25●サイズ(mm):52●トルクビス:1本●材質:ステンレス
アズワン品番65-2253-69
1個
¥3,250
税込¥3,575
翌日出荷
注意:パッキンはボックスの外側に取り付けてください。VE管用2号コネクタの、ボックス接続側ロックナット部の防水性能を向上させます。
仕様●商品名:防水パッキン(2号コネクタ用)●材質:クロロブレンゴム(耐油性)●外径×内径×厚み(mm):50.5×41.5×2●適合コネクタサイズ:36●入数:10個●重量(g):2●EA947HN-4G、8G用
アズワン品番65-9318-25
1箱(10個)
¥655
税込¥721
翌日出荷
注意:パッキンはボックスの外側に取り付けてください。VE管用2号コネクタの、ボックス接続側ロックナット部の防水性能を向上させます。
仕様●商品名:防水パッキン(2号コネクタ用)●材質:クロロブレンゴム(耐油性)●外径×内径×厚み(mm):33×26×2●適合コネクタサイズ:14・16・22●入数:10個●重量(g):1●EA947HN-1G、2G、5G、6G用
アズワン品番65-9318-23
1箱(10個)
¥435
税込¥479
翌日出荷
。注意:パッキンはボックスの外側に取り付けてください。VE管用2号コネクタの、ボックス接続側ロックナット部の防水性能を向上させます。
仕様●商品名:防水パッキン(2号コネクタ用)●材質:クロロブレンゴム(耐油性)●外径×内径×厚み(mm):39.6×32.6×2●適合コネクタサイズ:28●入数:10個●重量(g):1●EA947HN-3G、7G用
アズワン品番65-9318-24
1箱(10個)
¥500
税込¥550
翌日出荷
泡タイプ専用。壁掛けスタイル。大容量650mlタンクで詰め替えの手間を軽減。フタを外して上から洗剤を注ぎ、底面にある吸込口により洗剤を最後まで使い切れるタンク形状。ワンタッチで取り外し可能な電池ボックス式。濡れた手でも操作できてキッチンや洗面所の水回りでも使える防水性能(IPX4)。電源ON/OFFスイッチ、吐出量の調整用タッチセンサー付き。15秒間音声と光でお知らせする手洗いサポーター機能。本体内部やノズルの詰まりを防止できる洗浄モード搭載。付属アタッチメントで前出し可能。
付属品フックシール:2枚、アタッチメント:2個
材質本体:ABS
容量(mL)約650
質量(g)約330(電池除く)
使用温度範囲(℃)5~40
電源単三形アルカリ乾電池×4本(別売)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)91×199×87(最大値)
防水仕様IPX4(防沫形)
接着面接着性の良い凹凸の無い壁面やガラス
1個(1個)
¥4,560
税込¥5,016
翌日出荷
IP65防塵・防水。スタッキングラッチ。ワイドキャリーハンドル。ワンタッチフロントラッチ。キャリーハンドル。透明なポリカーボネート製のツールボックス。部品パーツの収納、運搬に。EA505TD-1・2・3A・4A・5・6・11Aとスタッキング(連結)できます。単体を積み重ねることも可能。
1個
¥7,460
税込¥8,206
翌日出荷
液体タイプ専用。壁掛けスタイル。大容量650mlタンクで詰め替えの手間を軽減。フタを外して上から洗剤を注ぎ、底面にある吸込口により洗剤を最後まで使い切れるタンク形状。ワンタッチで取り外し可能な電池ボックス式。濡れた手でも操作できてキッチンや洗面所の水回りでも使える防水性能(IPX4)。電源ON/OFFスイッチ、吐出量の調整用タッチセンサー付き。15秒間音声と光でお知らせする手洗いサポーター機能。本体内部やノズルの詰まりを防止できる洗浄モード搭載。付属アタッチメントで前出し可能。
付属品フックシール:2枚、アタッチメント:2個
材質本体:ABS
容量(mL)約650
質量(g)約330(電池除く)
使用温度範囲(℃)5~40
電源単三形アルカリ乾電池×4本(別売)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)91×199×87(最大値)
防水仕様IPX4(防沫形)
接着面接着性の良い凹凸の無い壁面やガラス
1個(1個)
¥4,560
税込¥5,016
翌日出荷
屋外での使用に便利な防雨型。ボックスと蓋の境目が無いスマートなデザイン。コーナーにもピッタリ配管できます。屋外で使用する際に、EA947HN-1G・2Gは別途防水パッキンをご用意ください。
仕様●適用コネクター:EA947HN-1G,-2G EA947HN-21H,-22H●サイズ(W×D×H)mm:130×130×61.5●重量(g):347●材質:PVC●色:ベージュ●高耐候性●耐衝撃性HI●大形四角・深型タイプ●側面おねじキャップ付
アズワン品番65-9317-58
1個
¥3,670
税込¥4,037
翌日出荷
屋外での使用に便利な防雨型。ボックスと蓋の境目が無いスマートなデザイン。コーナーにもピッタリ配管できます。屋外で使用する際に、EA947HN-1G・2Gは別途防水パッキンをご用意ください。
仕様●適用コネクター:EA947HN-1G,-2G EA947HN-21H,-22H●サイズ(W×D×H)mm:108×108×51.5●重量(g):226●材質:PVC●色:ベージュ●高耐候性●耐衝撃性HI●中形四角・浅型タイプ●側面おねじキャップ付
アズワン品番65-9317-52
1個
¥1,620
税込¥1,782
翌日出荷
屋外での使用に便利な防雨型。ボックスと蓋の境目が無いスマートなデザイン。コーナーにもピッタリ配管できます。屋外で使用する際に、EA947HN-1G・2Gは別途防水パッキンをご用意ください。
仕様●適用コネクター:EA947HN-1G,-2G EA947HN-21H,-22H●サイズ(W×D×H)mm:130×130×61.5●重量(g):344●材質:PVC●色:ベージュ●高耐候性●耐衝撃性HI●大形四角・深型タイプ●側面ノックなし
アズワン品番65-9317-59
1個
¥3,670
税込¥4,037
翌日出荷
屋外での使用に便利な防雨型。ボックスと蓋の境目が無いスマートなデザイン。コーナーにもピッタリ配管できます。屋外で使用する際に、EA947HN-1G・2Gは別途防水パッキンをご用意ください。
仕様●適用コネクター:EA947HN-1G,-2G EA947HN-21H,-22H●サイズ(W×D×H)mm:108×108×51.5●重量(g):221●材質:PVC●色:ベージュ●高耐候性●耐衝撃性HI●中形四角・浅型タイプ●側面ノックなし
アズワン品番65-9317-53
1個
¥1,620
税込¥1,782
翌日出荷
。屋外での使用に便利な防雨型。ボックスと蓋の境目が無いスマートなデザイン。コーナーにもピッタリ配管できます。屋外で使用する際に、EA947HN-1G・2Gは別途防水パッキンをご用意ください。
。屋外での使用に便利な防雨型。ボックスと蓋の境目が無いスマートなデザイン。コーナーにもピッタリ配管できます。屋外で使用する際に、EA947HN-1G・2Gは別途防水パッキンをご用意ください。
仕様●高耐候性●耐衝撃性HI●中形四角・深型タイプ●側面ノックなし
適合コネクター:EA947HN-1G、-2G EA947HN-21H、-22H
材質PVC
色ベージュ
質量(g)258
サイズ(mm)108×108×61.5(W×D×H)
アズワン品番65-9317-55
1個
¥1,960
税込¥2,156
翌日出荷
屋外での使用に便利な防雨型。ボックスと蓋の境目が無いスマートなデザイン。コーナーにもピッタリ配管できます。屋外で使用する際に、EA947HN-1G・2Gは別途防水パッキンをご用意ください。
仕様●適用コネクター:EA947HN-1G,-2G EA947HN-21H,-22H●サイズ(W×D×H)mm:108×108×61.5●重量(g):261●材質:PVC●色:ベージュ●高耐候性●耐衝撃性HI●中形四角・深型タイプ●側面おねじキャップ付
アズワン品番65-9317-54
1個
¥1,960
税込¥2,156
翌日出荷
付属品バンドクリップ×2個、テスト用単4乾電池×2個
材質発行ボックス:PC+」ABS、防水パッキン:シリコンゴム、導光バンド:TPU、バンドクリップ:PA樹脂
色赤
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)発行ボックス:95×44×33、導光バンド:18×3×800
アズワン品番64-7984-29
防水性IPX4
1個
¥3,420
税込¥3,762
当日出荷
IP65防塵・防水。スタッキングラッチ。ラベルプレート。ワイドキャリーハンドル。ワンタッチフロントラッチ。メタルワイヤー。単体を積み重ねることも可能。タフシステムとの連結ができ、使い勝手の良いハーフサイズ。ハーフサイズの小物収納に便利なツールボックス。EA505TD-1・2・3A・4A・5・6・11Aとスタッキング(連結)できます。
1個
¥4,310
税込¥4,741
翌日出荷
散光・集光
ヘッドは最大60°まで3段階の角度で調整可能
ヘッドライトを360°回して集光・散光を切り替えることが可能です。
電池ボックスで電池残量を確認することができます。
後部でY字に分岐したヘッドバンドと人間工学に基づいた電池ボックス形状により、長時間快適に着用できます。
仕様●光源:白色LED球●照射距離:強:180m中:118m弱:45mSOS:180m●明るさ:強:600lm中:240lm弱:35lmSOS:600lm●電池寿命:強:4.5時間中:7時間弱:55時間SOS:4.5時間●使用電池:単3電池×3本(付属)●重量:120g(本体のみ)●耐衝撃性能:1m●防水性能:IPX4●サイズ:ライト:74×40×44(H)mm電池ボックス:76×28.5×82mm●ベルト幅:約30mm●材質:アルミ、樹脂
アズワン品番65-2178-21
1個
¥6,290
税込¥6,919
翌日出荷
仕様●フレキ管呼びサイズ:1●ねじサイズ:CTG28●最小内径(mm):25.5●最大外径(mm):50.5●全長(mm):52●取付ねじ長(mm):16●材質:SUS304●ステンレス用●厚鋼用●防水仕様●フレキシブルチューブをボックスに接続する90度アングルコネクター●EA947SC-101~SC-110用
アズワン品番65-9318-95
1個
¥15,700
税込¥17,270
翌日出荷
関連キーワード
1
2
次へ