5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シリコンゴムでしっかり密閉できます。 同じ品番同士及び、-72と-73は積み重ねて収納できます。 -73は、-72を2段重ねたものと同じ高さです。 湿度計付で保存状態が一目で分かります。 中身の見えるクリアボディ。
容量(L)27 仕様乾燥剤、湿度計付 エスコ品番EA508TC-73 材質本体:ポリプロピレン、フタ・止具:ハイインパクトスチロール樹脂、パッキン:シリコンゴム、湿度計 外寸(mm)306×486×270(H) 本体質量(kg)1.6 内寸(mm)250×410×235(H)
1個
4,310 税込4,741
当日出荷

廃棄時の処理区分に役立つ材質表示マークが刻印されています。電子材料などの容器として幅広く使用されています。頑強な口部で変形に強く、気密性に優れています。
1個
405 税込446
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

湿気やホコリを嫌うものを収納するのに最適なドライボックス。そのまま保管庫としても利用できます。
容量(L)5.5 付属品乾燥剤(15g×2) エスコ品番EA508TC-41A 材質ポリプロピレン、ABS樹脂、シリコン樹脂 寸法(mm)330×220×135(H) 質量(g)700
1個
3,090 税込3,399
当日出荷

湿気やホコリを嫌うものを収納するのに最適なドライボックス。そのまま保
容量(L)15 仕様キャスター付 付属品乾燥剤(15g×3) エスコ品番EA508TC-43A 材質ポリプロピレン、ABS樹脂、シリコン樹脂 寸法(mm)470×240×235(H) 質量(g)1280
1個
5,170 税込5,687
当日出荷

開口ばねとロック用の爪付。あらゆる丸型ケーブルおよび防湿ケーブル(NYMケーブル3×1.5mm2~5×2.5mm2など)、データケーブル(撚り対線)、同軸ケーブルの外被除去や絶縁被覆剥ぎ取りを素早く精密に行います。人間工学に基づいた革新的でなピストル型グリップデザイン。外被の簡単な切込み、引き剥がし、縦方向の切断に適しています。円錐形に細くなっているツールエンドにより、狭い場所でのアクセスがさらに改善されました。断面積が0.2/0.3/0.8/1.5/2.5/4mm2用のストリッピング工具。位置決め用ウェブにより、絶縁被覆の剥ぎ取りのために個々の導体を簡単に挿入できます。開口ばねとロック用の爪付き。開口支援により、同軸ケーブルおよびデータケーブルが楽に挿入できます。軟らかいプラスチック製ゾーンのあるマルチコンポーネント設計により、握りやすさと確実なホールド感を提供しています。安定したグラスファイバー強化プラスチック製ハウジング。サイドに突き出している指置きの中に隠れているカッターで縦方向のカットも快適です。NYMケーブルの外被除去に。個々の導体の絶縁被覆剥ぎ取りに。データケーブルの外被除去に。同軸ケーブルの外被除去に。同軸ケーブルの絶縁被覆剥ぎ取りに。
1丁
8,610 税込9,471
8日以内出荷