1,170件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途養生や目隠し、雨、風からの保護に 呼び寸法(縦×横)(m)10×10 厚さ(mm)0.06 エスコ品番EA911AB-4 材質ポリエチレン 形状折りたたみタイプ タイプ薄手(番手無し) ハトメピッチ(mm)約900 ハトメ内径(mm)12
1セット(2枚)
10,600 税込11,660
当日出荷

耐候性・耐久性を高めるために肉厚アルミに防水性粘着剤をあわせ、雨がえし部などの水もれ対策に大活躍します。
幅(mm)50 厚さ(mm)0.5 長さ(m)2
1巻
840 税込924
当日出荷

1個
4,950 税込5,445
当日出荷

水中長靴が入るサイズの防水バッグ。ショルダーベルト付。水や汚れに強く丈夫なPVC素材使用。
材質PVC 寸法(mm)480×620 質量(g)350
1個
2,350 税込2,585
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エスコ防水キャップ
エコ商品
塩化ビニール製 RoHS対応品
仕様●サイズ:Φ20×83mm アズワン品番65-2256-05 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
405 税込446
翌日出荷

湿気の多い場所、透水しては困る場所、浴室、洗面所、トイレ、庭池等に。水を加え、よく練り合わせて施工することですばらしい防水性を発揮します。
グレー 使用温度範囲(℃)施工時:5~40 硬化後:80以下 内容量(kg)10 硬化時間(時間)約24~48 危険物の類別非危険物 施工面積1000×1200mm(5mm厚) 標準使用水量(L)2~2.3
1袋
3,850 税込4,235
翌日出荷


ポリエステル、(裏面:PVCコーティング)。フリーサイズ。裏面がPVCコーティングでしっかり撥水します。
全長(mm)400 シロ
1双
395 税込435
当日出荷

1袋(20袋)ほか
790 税込869
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1袋(20袋)ほか
770 税込847
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

温度とペーハーが同時に表示されます。電極が簡単に交換できます。
付属品本体、pH電極(EA776AC-10)、電極交換用スティック、電極保護キャップ、pH7.01&4.01標準液 各2袋、電極洗浄液&電極保存液 各1袋、LR-44ボタン電池4個、日本語取扱説明書他 材質ABS 寸法(mm)40×26×163 測定範囲pH:0.0~14.0pH(分解能0.1pH)、温度:0~60℃(分解能0.1℃) 質量(g)100 使用温度範囲(℃)-5~50 電源LR-44ボタン電池×4個(付属) 精度±0.1pH/±0.5℃ 分解能0.1pH0.1℃ 測定対象水溶液 校正自動で1点または2点 アズワン品番64-7922-18
1台
21,980 税込24,178
当日出荷

三層構造の防水シート入りで、雨水等をシャットアウト 長靴の代替として、携帯性にも優れています。 ワークシーンの他、ツーリング、フィッシング、キャンプ等に最適です。 かかと付
1足
3,490 税込3,839
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンクリートの壁面を簡易に防水できる樹脂モルタル補修材。刷毛で塗れるので簡単に施工できます。塗装面や石膏面には使用できません。つや無し。水を混ぜるだけで使える刷毛塗りタイプ。屋内外のコンクリート、モルタル、レンガなどの壁の簡易防水に。
成分ポルトランドセメント、骨材、樹脂 グレー 使用温度範囲(℃)30 液性アルカリ性 可使時間(分)40 内容量(kg)3 比率【配合(重量比)】粉体:水=1:0.33~0.34 危険物の類別非危険物 硬化時間【指触】20℃:約2時間、夏期(30℃):約1時間、冬期(5℃):約3時間 施工面積(m2)2回塗りで約1mm厚:約2.3
1個
3,400 税込3,740
翌日出荷

ナイロン(裏面:PUコーティング)。防水・透湿性に優れています。
用途園芸・農作業や土木作業、レジャーなどに。 全長(mm)360 ネイビー
1双
485 税込534
当日出荷

1個
710 税込781
翌日出荷

屋根材、トタン板等の防水補修に。アルミの表面にポリエステルをラミネート、耐候性に優れています。粗面接着性、防水シール性に優れ、長期耐久性にも優れています。柔軟性に優れ、コーナー部や粗面にも良くなじみます。
材質基材:ポリエステル+軟質アルミ箔 粘着剤:ゴム系 幅(mm)75 厚さ(mm)0.5 長さ(m)5 芯径(mm)内芯:76 テープ色:銀+黒
1巻
2,990 税込3,289
翌日出荷

用途屋側の分岐に 材質パッキン:特殊軟質塩化ビニル樹脂 カバー・ボディ:フェノール ブラック 使用温度範囲(℃)-10~+40 防水性JIS C 0920 IPX3適合
1個(1個)
755 税込831
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

低温から高温まで優れた接着性、耐久性、耐候性、手切れ性良好。手で簡単に切れます。
用途透湿気密シートのジョイントシール。2×4パネル断熱材のジョイントシール。サッシまわりの防水シール。胴差し部の防水シール 仕様のり面:片面 材質基材:ポリエチレンクロス 粘着剤:アクリル系樹脂 厚さ(mm)0.165 長さ(m)20
1巻
795 税込875
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手切れ性良好。初期接着性・低温接着性・カット簡単(ハサミ不要)・耐久性・耐候性。
用途気密防水テープ 仕様のり面:片面 材質基材:ポリエチレンクロス 粘着剤:アクリル樹脂系 幅(mm)75 厚さ(mm)0.19 長さ(m)20
1巻
1,710 税込1,881
3日以内出荷

M12トグル用防水キャップ。スイッチに装着しても良好な操作感を保ちます。防水キャップを装着することにより、パネル表面からスイッチ本体内部、及びパネル裏面への浸水はありません。パネル表面の可動部に油の付き着やゴミなどが堆積するようなケースでもご使用になれます。
用途工作機械、輸送機器、建築土木機器、食品機械、厨房機器等のトグルスイッチ用防水キャップ
1個(1個)
485 税込534
翌日出荷

防水性に優れています。 靴底に滑り止め付 高機能中綿断熱素材で温かさが持続します
材質ポリウレタン ブラック サイズ(cm)31 機能防水性、防寒性 適合温度(℃)-40~12 アズワン品番65-2241-42
1足
42,000 税込46,200
翌日出荷

防水性に優れています。 靴底に滑り止め付 高機能中綿断熱素材で温かさが持続します
材質ポリウレタン ブラック サイズ(cm)30 機能防水性、防寒性 適合温度(℃)-40~12 アズワン品番65-2241-41
1足
42,000 税込46,200
翌日出荷

低温から高温まで優れた接着性、耐久性、耐候性、手切れ性良好。手で簡単に切れます。
用途透湿気密シートのジョイントシール。2×4パネル断熱材のジョイントシール。サッシまわりの防水シール。胴差し部の防水シール 仕様のり面:片面 材質基材:ポリエチレンクロス 粘着剤:アクリル系樹脂 幅(mm)50 厚さ(mm)0.165 長さ(m)20
1巻
690 税込759
翌日出荷

材質ハンドルグリップ:TPE 全長(mm)180 質量(g)250 圧着範囲(mm2)1.25・2.0 アズワン品番64-7866-67
1丁
9,990 税込10,989
翌日出荷

仕様止め方:ゴム止め 材質ナイロン(ウレタン樹脂防水加工)、他 質量(g)70 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×205×20 丈(mm)450 アズワン品番64-2207-12
1足
735 税込809
当日出荷

エスコ品番EA109MA-2 全長(mm)230 種類刷毛 サイズ(号)20 毛丈(mm)49 材質(柄部) 材質(毛)豚毛 主な用途防水塗料用 毛色白色 玉厚(mm)16 刷毛幅(mm)55
1個
730 税込803
当日出荷

伸縮性のある袖口が手首にしっかりフィットします。手の甲にある耐水性のSoftShellは、冷気の侵入を防ぎます。360°防水加工で手袋全体をカバーします。手袋の内側はフリース素材で暖かさと快適さを保ちます。手袋をしたままタッチパネルを操作できます。手首下部にナイロンループ付き。
材質合成皮革 厚さ(mm)1 シリーズFASTFIT 入数(双)1 機能伸縮性、耐水性、防寒、タッチパネル対応
1双(1双)
3,200 税込3,520
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

様々な用途向けのセンサーを付け替えることで、1台で様々な測定対象に対応可能です。大型液晶によりpH値、温度を同時表示。測定値が安定した後に、測定値をホールドする「オートロック機能」。PH標準液による3点校正可能。また、NIST校正(4.01, 6.86, 9.18)、USA校正(4.01, 7.00, 10.01)の選択が可能。標準センサー(EA776AG-21)が付属しているので、すぐに使い始めることができます。
仕様●測定範囲:pH/0.00~14.00pH 温度/0~60 ℃●分解能:pH/0.01pH 温度/0.1℃●精度:pH/±0.1pH 温度/±1℃●電源:単4電池×1本(別売)●サイズ:40×48×185mm●重量:130g●校正:不可●付属品:pH4.01、pH6.86標準液●使用温湿度:0~+50℃、75%RH以下●材質:樹脂●電池寿命:約120時間(アルカリ電池使用時)●サンプリング:約3回/秒●オートパワーオフ:約20分(解除不可)●IP67の防塵、防水耐性●ATC(自動温度補正機能)付 アズワン品番65-9283-16
1個
20,400 税込22,440
翌日出荷

1個
355 税込391
翌日出荷

低温から高温まで優れた接着性、耐久性、耐候性、手切れ性良好。手で簡単に切れます。
用途透湿気密シートのジョイントシール。2×4パネル断熱材のジョイントシール。サッシまわりの防水シール。胴差し部の防水シール 仕様のり面:両面 材質基材:ポリエチレンクロス 粘着剤:アクリル系樹脂 厚さ(mm)0.2 長さ(m)20
1巻
1,210 税込1,331
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トタンや屋根材・各種防水補修に。ペンキなどの上塗りが可能です。粗面接着性、防水シール性に優れ、長期耐久性にも優れています。柔軟性に優れ、コーナー部や粗面にも良くなじみます。建築施工、板金の仮止め、防水シート・内装材の接着、サッシまわりの防水、各種防水シールに。
材質基材:不織布 粘着剤:ブチルゴム系 幅(mm)50 厚さ(mm)0.5 長さ(m)5 芯径(mm)内芯:76
1箱(10巻)
8,700 税込9,570
8日以内出荷

従来のようなパイプ接合部への防水テープ処理が必要ない、簡単・確実な防水部材。パイプに差し込んで左右・上部を防水テープで止めるだけで伸縮性の高い軟質樹脂がしっかりパイプを締め付けます。漏水の起きやすい部位をすみずみまでカバー。外壁を貫通するパイプの周囲を防水。
用途換気口 材質ポリエチレン+熱可塑性エラストマー パイプ寸法(mm)適応:(外径)204~216 サイズ(mm)310×310×1 穴径(mm)159
1枚
620 税込682
翌日出荷

内部のジッパー付ポケットは小物入れに丁度良いです。防水・耐摩耗性・耐引裂性に優れています。ロールトップ仕様採用。リュックの入り口を内側に巻き込むことで、内部への水の侵入を防ぐことができ、加えて、モノの出し入れが容易にできます。両面PVCコーティング。ショルダーストラップは取り外し可能。
材質バリスティックナイロン(420デニール+PVCコーティング) 質量(g)400 容量(L)25 サイズ(Φmm)250×400(H) 防水性IP67
1個
3,590 税込3,949
翌日出荷


低温接着性、粗面接着性良好。カット簡単(はさみ不要)初期接着性、低温接着性。
用途透湿防水シートのはり合わせなどに 仕様のり面:両面 材質基材:ポリエチレンクロス 粘着剤:アクリル樹脂系 幅(mm)75 厚さ(mm)0.26 長さ(m)20
1巻
1,800 税込1,980
翌日出荷

エスコ品番EA109MA-1 全長(mm)225 種類刷毛 サイズ(号)10 毛丈(mm)47 材質(柄部) 材質(毛)豚毛 主な用途防水塗料用 毛色白色 玉厚(mm)14 刷毛幅(mm)30
1個
535 税込589
当日出荷

M6ブッシング用。超小形トグル用防水キャップ。
用途工作機械、輸送機器、建築土木機器、食品機械、厨房機器等のトグルスイッチ用防水キャップ
1個(1個)
430 税込473
翌日出荷

工事現場の周囲の張り付けに利用可。表面ラミネート処理。ハトメ付。
材質ポリエチレン 厚さ(mm)約0.3~0.4 ブルー 寸法(m)3.6×5.4 番手#2000 目合い10x10
1枚(5枚)
10,200 税込11,220
翌日出荷

CD管・PF管用。ポリエチレン+熱可塑性エラストマー。パイプに差し込んで左右・上部を防水テープで止めるだけで伸縮性の高い軟質樹脂がしっかりパイプを締め付けます。従来のようなパイプ接合部への防水テープ処理が必要ない、簡単・確実な防水部材。外壁を貫通するパイプ周囲を防水。
寸法(mm)100×100×1.8 穴径(Φmm)14~28 適合パイプ径(Φmm)19~34
1枚
360 税込396
翌日出荷