79件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エスコ防災面
3種類(あらゆるミゾ付ヘルメット用、幅の広いミゾ付ヘルメット用、ミゾなしヘルメット用)の取付部品を標準装備しておりますので、メーカー以外のヘルメットにも取り付け可能です。形状によっては取り付け出来ない場合もございます。フェイスガードは跳ね上げ可能です。また、ヘルメットに沿ってあがります。
用途森林関係の作業、刈払い作業やチェーンソー使用時に。 材質ステンレス製 寸法(mm)フェイスガード:200×200
1個
4,810 税込5,291
翌日出荷

飛来・落下物用+墜落時保護用の2種兼用タイプ。森林関係の作業に、刈払い作業やチェンソー使用時に適しています。
仕様●頭サイズ(cm):53~62●フェイスガードサイズ(mm):200×200●材質:ヘルメット/ABS製樹脂、フェイスガード/ステンレス製(24メッシュ)●重量(g):約607●カラー:オレンジ●スチローライナー入り●備長炭入り・帯電防止ステッチ入りのアゴヒモ付 アズワン品番65-5657-46
1個
7,690 税込8,459
翌日出荷

材質ステンレス製(24メッシュ) 質量(g)約117 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)242×50×180 アズワン品番64-7923-69
1個
3,560 税込3,916
翌日出荷


1個
2,500 税込2,750
翌日出荷


用途手棒溶接/TIG/MIG/MAG 材質ヘルメット部:高耐衝撃性ナイロン 寸法(mm)240(W)×305(D)×207(H) 質量(g)550 電源ソーラー電池、リチウム電池(CR2450)×1個(付属) レンズ色ブルーフィルタ 遮光度遮光前#3.5、遮光時#5~#8、#9~#13(スイッチ) 調整方法戻り時間調整:無段階調整 視界範囲(mm)95(W)×85(H) 遮光速度(秒)1/25000秒 アズワン品番64-7923-74
1個
35,700 税込39,270
翌日出荷

用途TIG/MAG/MIG/手棒溶接/切断・研磨 寸法(mm)250(W)×270(D)×340(H) 質量(g)660 電源ソーラー電池+リチウム電池(CR2450)×2個 レンズサイズ(mm)中央:115×85、両側:68×35~80 遮光度遮光前#3、遮光後中央パネル#4~#8 #8~#12(切替スイッチ)、両側パネル#10 視界範囲(mm)中央:115(W)×85(H)、両側:68(W)×35~80(H) 戻り速度(秒)0.1~1.0(無段階調整 遮光速度(秒)1/25000秒 アズワン品番64-7923-71
1個
44,800 税込49,280
翌日出荷

用途溶接時の手持ち面と使用します 付属品素ガラス、プレート#10装着 材質面部:パスコ、柄:木 寸法(mm)230(W)×138(D)×405(H) レッド 質量(g)350 レンズサイズ(mm)95(W)×40(H) アズワン品番64-7923-77
1個
4,250 税込4,675
翌日出荷

寸法(mm)108(W)×10(D)×50.8(H) 質量(g)102 レンズ色グリーン 遮光度#9~#13 遮光速度(秒)遮光速度:1/10000秒 アズワン品番64-7923-83 視野領域寸法(mm)92×34
1個
18,300 税込20,130
翌日出荷

カバーレンズは上下に可動できます。
用途ガス、電気溶接、炉前作業用 機能直被式 材質(レンズ)ポリカーボネート エスコ品番EA800KA-11 質量(g)300
1個
11,500 税込12,650
翌日出荷

寸法(mm)108(W)×10(D)×50.8(H) 質量(g)102 レンズ色ブルー 仕様・用途手棒溶接/TIG/MIG/MAG対応 遮光度#9~#13 調整方法戻り速度:無断階調節 遮光速度(秒)遮光速度:1/10000秒 アズワン品番64-7923-84 視野領域寸法(mm)92×34
1個
18,300 税込20,130
翌日出荷

質量(g)490 電源ソーラー電池、3Vリチウム電池(CR-2032)×2個(付属) レンズサイズ(mm)111×42 遮光度溶接時:#9~#13、通常時:#3 調整方法戻り時間調整:無段階調節 遮光速度(秒)1/25000秒 アズワン品番64-7923-70
1個
43,600 税込47,960
翌日出荷

溶接の光をセンサーが感知すると、つまみで設定した遮光度の暗さへ瞬時に切り替わります。ワンタッチで遮光部分が開口し、保護面としてもお使い頂けます。手棒溶接・半自動溶接・TIG溶接に対応しています。
仕様●型番:ISK-RG6SW●タイプ:直被り式●遮光反応速度:約1/25,000秒●遮光度:溶接時/#9,10,11,12,13、通常時/#3.5の明るさ、プラズマカッターモード/#5,6,7,8、グラインダーモード/#4●電源:ソーラー電池(自動ON/OFF機能)、3Vリチウム電池(CR2450)×2個(付属)●感度調整:高~低、11段階調整●戻り速度:速~遅、11段階調整●使用温度範囲:-10℃~55℃●レンズサイズ:107(W)×74(H)mm●フィルターサイズ:156(W)×121(H)mm●重量:750g●電池寿命:約1年(保管状況による) アズワン品番65-3892-45
1個
59,200 税込65,120
翌日出荷

ワンタッチで遮光部分が開口し、保護面としてもお使い頂けます。溶接用めがね、溶接面は遮光度を確認して頂き、使用範囲を超えた作業環境では絶対に使用しないで下さい。溶接の光をセンサーが感知すると、つまみで設定した遮光度の暗さへ瞬時に切り替わります。手棒溶接・半自動溶接・TIG溶接に対応しています。※付属電池はテスト電池ですので新
仕様●型番:ISK-RG6SW ※ESCOオリジナルセット●タイプ:直被り式●レンズサイズ:107×74mm●遮光度:溶接時/#9,10,11,12,13、通常時/#3.5の明るさ、プラズマカッターモード/#5,6,7,8、グラインダーモード/#4●遮光反応速度:約1/25,000秒●使用温度範囲:-10℃~55℃●感度調整:高~低、11段階調整●戻り速度:速~遅、11段階調整●電源:ソーラー電池(自動ON/OFF機能)、3Vリチウム電池(CR2450)×2個(付属)●重量:750g●巾着袋/材質:ポリエステル●巾着袋/サイズ:430×560(H)mm/約55L●収納バッグ付 アズワン品番65-3892-44
1セット
63,400 税込69,740
翌日出荷

工作機械の周辺等の油を使用する場所の保護に 大型のクッションで強い衝撃から壁面を保護します。
仕様粘着付 材質NBR(発泡ゴム) 長さ(mm)900 幅(mm)75×75 厚さ(mm)25 イエロー
1個
2,900 税込3,190
翌日出荷

ファスナー付。
仕様EA915-18用サイドシート(1面分) 材質420DポリエステルPVC加工 OD サイズ(mm)3030(幅)×2200(高さ)
1枚
5,380 税込5,918
翌日出荷

ファスナー無し。
仕様EA915-18用サイドシート(1面分) 材質420DポリエステルPVC加工 OD サイズ(mm)3030(幅)×2200(高さ)
1枚
5,070 税込5,577
翌日出荷

用途EA800PA-1、EA800PA-5用替フェイスガード 材質ポリカーボネート エスコ品番EA800PA-2 寸法(mm)【フェイスガード】406×203×1.5(厚) クリア タイプ幅広
1個
1,510 税込1,661
当日出荷

用途EA800P用替フェイスガード 機能曇り止付 材質(レンズ)アセテート エスコ品番EA800P-1 寸法(mm)【フェイスガード】370×210 クリア
1個
6,000 税込6,600
翌日出荷

EA800PB-22用の交換レンズ。紫外線を99.9%カット。
材質ポリカーボネート 寸法(mm)フェイスガード:175×116 レンズ色スモーク
1個
1,730 税込1,903
翌日出荷

EA800PB-21用交換レンズ。紫外線を99.9%カット。
材質ポリカーボネート 寸法(mm)フェイスガード:175×116 レンズ色クリア
1個
1,730 税込1,903
翌日出荷

1組
1,860 税込2,046
翌日出荷

1個
1,560 税込1,716
翌日出荷

材質ガラス 寸法(mm)パッケージ:53(W)×8(D)×128(H)、本体1枚:10.5×5 質量(g)50、本体1枚:20 アズワン品番64-7923-85 入数2枚
1パック(2枚)
235 税込259
翌日出荷

1組(5枚)
2,880 税込3,168
翌日出荷

1組(3枚)
2,820 税込3,102
翌日出荷

材質フレーム:PP、レンズ:ポリカーボネート 寸法(mm)298(W)×0.5(D)×194(H) アズワン品番64-7923-65 ベルト長さ(cm)31(調整可)
1枚
2,020 税込2,222
当日出荷

材質【ヘッドギア】ポリエチレン、【フェイスガード】ポリカーボネート エスコ品番EA800PA-5 セット内容ヘッドギアとフェイスガードのセット品EA800PA-1(ヘッドギア)×1EA800PA-2(フェイスガード・幅広タイプ)×1 寸法(mm)【フェイスガード】406×203×1.5(厚) クリア タイプフェイスガード:幅広 頭部寸法(mm)510/600
1個
3,500 税込3,850
当日出荷


用途EA800PA-1、EA800PA-25用替フェイスガード 材質レクサン エスコ品番EA800PA-21 寸法(mm)【フェイスガード】470×254×1.5(厚) タイプあごガード付
1個
3,140 税込3,454
当日出荷

材質【ヘッドギア】ポリエチレン、【フェイスガード】レクサン 付属品あごガード エスコ品番EA800PA-25 セット内容ヘッドギアとフェイスガードのセット品EA800PA-1(ヘッドギア)×1EA800PA-21(フェイスガード)×1 寸法(mm)【フェイスガード】470×254×1.5(厚) 質量(g)420 タイプあごガード付タイプ 頭部寸法(mm)510/600
1個
5,120 税込5,632
当日出荷

付属品ホルダー×1個、シールド×3枚 材質ホルダー:チタン、シールド:PETシート 厚さ(mm)0.2 寸法(mm)フェイスガードサイズ:195×295mm 質量(g)ホルダー:約12、シールド:約14 アズワン品番64-7923-63
1個
1,450 税込1,595
当日出荷


1袋(10枚)
725 税込798
翌日出荷

フェイスシールドの取替シールドです。キズ等が増えてきましたらお取替えください。 1枚ずつの個包装になっておりますので、ホコリがつかずに二枚目を保管できます。
用途【EA800P-120用】交換用シールド セット内容取替用シールド×2、粘着剤付透明フィルム×2 材質シールド:PET、透明フィルム:PET 寸法(mm)シールド:330(W)×0.3(D)×245(H)、透明フィルム:約13×180 取付穴(シールド取付穴)上下2箇所 アズワン品番64-7923-67
1袋(2枚)
1,390 税込1,529
翌日出荷

材質フレーム:PVC、ナイロン66、レンズ:ポリカーボネート 寸法(mm)フェイスガードサイズ:185×190mm ベルト長さ(cm)42(調整可)
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

セット内容:フェイスガード+ヘッドギヤー。ヘルメット取付型。
材質ヘッドギアー:アルミニウム、スタンド:鉄 寸法(mm)フェイスガード:203×305 フェイスカラー:ススモーク
1セット
3,640 税込4,004
翌日出荷

替フェイスガード。
材質スチールメッシュ 寸法(mm)フェイスガード:203×305 スモーク
1枚
1,580 税込1,738
翌日出荷

替フェイスガード。99.9%UVカット。ANSI Z87.1+規格適合。
材質ポリカーボネート 寸法(mm)フェイスガード:203×394 クリア
1枚
2,690 税込2,959
翌日出荷