一般的な小型カメラの設置に最適です。
材質スチール
質量(g)286
全高(mm)152.4
角度調整範囲傾斜:190° 回転:360°
ねじサイズねじ山:1/4”-20山
サイズ(Φmm)ベース:50.8 取付穴径:4.8 シャフト径:12.7
1台
¥2,980
税込¥3,278
翌日出荷
セット内容:壁面用ベース、吊りレール用ベース、ベースカバー、シャフト×2本、自在ヘッド、取付ねじ。必要なマウントをその場で組み立て可能。
材質アルミニウム
質量(g)230
シャフト径(Φmm)12.7
全高(mm)50.8、101.6、152.4(3段サイズ継ぎ足し式)
ベース寸法(mm)壁面用:50.8、吊りレール用:26.9×44.5
角度調整範囲傾斜:190°、回転:360°
取付穴径(Φmm)4.8
ねじサイズねじ山:1/4”-20山
1台
¥3,520
税込¥3,872
翌日出荷
ミラックハンガー、形鋼金具、ポールバンドを使用して、建物や電柱等へ防犯カメラを取り付ける場合に使用します。ハンガー等へのねじ固定もできます。※W3/8(M10)ボルトへの取り付けもできます。ポールバンドを使用して建物や電柱等へ防犯カメラを取付ける場合に使用します。※重量2kg以下、出しろが300mm以下の器具に、ご使用ください。
仕様●サイズ(mm):120×120×17.7●材質:高耐食めっき鋼板●許容静荷重:98N(10kgf)●重量(g):149●ねじ用取付穴:Φ4.5●W3/8(M10)ボルト用取付穴:Φ10.2
アズワン品番65-9254-55
1個
¥890
税込¥979
当日出荷
コーナーや障害物を避けて設置が可能です。垂れ下がらず、安全ワイヤーが不要です。取付ネジ付。
材質スチール
質量(g)695
全高(mm)330.2
ベース寸法(mm)10.2×8.3×5.7
角度調整範囲傾斜:210° 回転:360°
ねじサイズねじ山:1/4”-20山
取付穴径(mm)13.3
1台
¥7,980
税込¥8,778
翌日出荷
屋内用付属品:ACアダプタ、20mケーブル、BNC/RCA変換コネクタ。液晶モニターへの直接入力はできません。録画装置EA864CD-231をご利用ください。夜間はCDSセンサーで自動的に赤外線を照射。(夜間はモノクロ映像)
仕様デイ&ナイト:カラー/白黒/自動/外部選択、IRカットフィルター、D-WDR:ON/OFF 選択
質量(g)220(カメラ本体/ 突起部除く)
電源DC12V/1A
感度電子感度アップ:自動(最大×2~×30設定可)/OFF 選択
対応機種ビデオレコーダー:EA864CD-231
レンズバリフォーカルIRレンズf2.7~13.5mm/F1.3
制御UTC:可
有効画素数2592(H)×1944(V)504 万画素
消費電流(mA)通常140/IR 時240(MAX330)
撮影範囲水平画角104°~32°/垂直画角77°~24°
撮像素子1/2.8”SONY 5.1M CMOS Sensor
使用条件-30~+40(℃)/80%RH以下
サイズ(mm)112×87(H)
照射距離(m)赤外線:20
走査方式プログレッシブスキャン方式
映像出力AHD 出力/1944P(12.5/20fps)/1440P(30/25/15fps)/1080p(30/25fps) CVBS 出力/1.0vp-p/75Ω、BNC*映像出力切替はOSDメニューにて設定
最低照度換算値(Lx)0(IR:ON)
1セット(1個)
¥28,600
税込¥31,460
翌日出荷
あらゆる金属面に設置可能。
材質アルミ
質量(g)160
全高(mm)152.4
ベース径(Φmm)69.8
ねじサイズねじ山:1/4”-20山
吸着力(kg)2.3
1台
¥6,870
税込¥7,557
翌日出荷
ETシリーズはミクロン単位の高精度な測定を可能にするため に±0.3μm公差のピンゲージを0.1mmトビに設定しています。挿入しやすいように片側の端面に30°の面取りをしております。
単管に防犯カメラ取付用ボックスを取付けるための台座です。
単管横や縦のどちらにでも取付けができます。
12~24インチモニターも取付けができます。
ボックス取付用ねじ4本付
仕様●メーカー:未来工業●型番:PV4B-KSTK●サイズ(mm):136.5×159.9×93.9●重量(g):704●適合パイプ:Φ42.7~Φ48.6mm●材質:SPHC●許容静荷重:49N
アズワン品番68-1869-08
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
大型カメラやすっきりとした取り付けに最適です。ケーブル通し穴、取付ネジ付。
材質アルミニウム
質量(g)210
シャフト径(Φmm)25.4 (内径:22.2)
全高(mm)152.4
角度調整範囲傾斜:210° 回転:360°
ベース径(Φmm)76.2
ねじサイズねじ山:1/4”-20山
取付穴径(mm)4.8
通し穴径(Φmm)ケーブル:15.9
1台
¥5,420
税込¥5,962
翌日出荷
すっきりとしたデザインで、取り付けも簡単。ケーブル通し穴、取付ネジ付。
材質アルミニウム
質量(g)230
シャフト径(Φmm)25.4(内径:22.2)
全高(mm)152.4
ベース寸法(mm)73×115
角度調整範囲傾斜:210° 回転:360°
ねじサイズねじ山:1/4”-20山
取付穴径(mm)4.46
通し穴径(Φmm)ケーブル:15.9
1台
¥5,600
税込¥6,160
翌日出荷
屋内用の小型防犯カメラや感知器の取付けに使用します。
台座の薄肉部をナイフ等でカットすれば、モールを取付けできます。
取付けねじは付属しておりません。
仕様●メーカー:未来工業●型番:KKK-BW●サイズ(mm):110×110×14●材質:ABS●重量:30g●適合モール:プラモール(1号)●取付けねじ:感知器取付溝・カメラ取付溝/Φ3mm台座取付穴/Φ4mm
アズワン品番68-1869-10
1個
¥615
税込¥677
翌日出荷
ETシリーズはミクロン単位の高精度な測定を可能にするため に±0.3μm公差のピンゲージを0.1mmトビに設定しています。挿入しやすいように片側の端面に30°の面取りをしております。
吊りボルトへの防犯カメラ等の取り付けに使用します。
W3/8"の吊ボルトに直接、防犯カメラを取付けができる台座です。
取付けねじは付属しておりません。
仕様●メーカー:未来工業●型番:SGT-VK2W●サイズ(mm):117.1×115×53.6●重量:106g●材質:AES・SWCH●適合ねじ:W3/8"・M10(サイド・中央固定)●許容静荷重:19.6N●ねじ穴径:約4mm●適合タッピンねじ:Φ4mm●長溝の取付けピッチ:最小Φ55~最大Φ105mm●通線可能ケーブル:サイド固定1/Φ22mm以下サイド固定2/Φ22mm以下中央固定/Φ16mm以下●カメラ取付外径:最大Φ115mm(サイド固定2の場合)
アズワン品番68-1869-09
1個
¥889
税込¥978
当日出荷
材質基材:PETフィルム、粘着材:アクリル系
寸法(mm)50×150
アズワン品番64-2295-98
1枚
¥530
税込¥583
翌日出荷
ゴム製カバーで衝撃に強く、防滴仕様。
音量(dB)約90(測定点から前方1mの距離で)
エスコ品番EA864CE-28A
寸法(mm)85×50×24(T)
電源単4電池×2本(付属)
1個
¥1,100
税込¥1,210
当日出荷
目につくところに置けば、防犯効果UP。女性にも扱いやすい手頃な形状で、色素が沈殿しないため長期保管が可能です。容器には飛散性を高めた無公害素材を使用しています。内容液は捜査犬に反応の強い着臭剤入りの水性蛍光液です。
材質容器:ポリスチレン、着色液:蛍光顔料
寸法(mm)60
質量(g)130
入数(個)2
1組(2個)
¥6,000
税込¥6,600
翌日出荷
両面テープ、警告シール付。クレセント周りの防犯効果アップ。防犯フィルムと一緒にご利用いただくとより防犯効果がアップします。ドライバー1本で簡単に取り付ける事が出来ます。粘着テープをお使いいただくとクレセント受金具以外の窓にもお使いいただけます。
材質SUS304
寸法(mm)67×0.8×160
1個
¥880
税込¥968
翌日出荷
左胸、背中に透明の差込ポケット付。
自分好みにカスタマイズでき、さまざまなシーンでご使用いただけます。
用途警備・交通誘導、地域のパトロール、様々なイベントに
仕様背中透明ポケットサイズ:縦8.1cm×幅28.8cmメッシュ色:レッド左胸透明ポケットサイズ:縦5.8cm×幅10.5cm
材質反射材:塩化ビニール、メッシュ:ナイロンメッシュ
サイズフリー
質量(g)約190
テープ幅(mm)50
テープ地色白
ウエスト(cm)約90~130(マジックテープで調整可能)
着丈(cm)52
1着
¥1,760
税込¥1,936
欠品中
左胸、背中に透明の差込ポケット付。
自分好みにカスタマイズでき、さまざまなシーンでご使用いただけます。
用途警備・交通誘導、地域のパトロール、様々なイベントに
仕様背中透明ポケットサイズ:縦8.1cm×幅28.8cmメッシュ色:ブルー左胸透明ポケットサイズ:縦5.8cm×幅10.5cm
材質反射材:塩化ビニール、メッシュ:ナイロンメッシュ
サイズフリー
質量(g)約190
テープ幅(mm)50
テープ地色白
ウエスト(cm)約90~130(マジックテープで調整可能)
着丈(cm)52
1着
¥1,760
税込¥1,936
翌日出荷
仕様メッシュ色:レッド
材質テープ:塩化ビニール、メッシュ:ナイロンメッシュ
サイズフリー
テープ幅(mm)50
テープ地色白
ウエスト(cm)約90~120(ゴムとマジックテープで調整可能)
肩幅(cm)36
着丈(cm)約60
1着
¥2,160
税込¥2,376
翌日出荷
左胸、背中に透明の差込ポケット付。
自分好みにカスタマイズでき、さまざまなシーンでご使用いただけます。
用途警備・交通誘導、地域のパトロール、様々なイベントに
エスコ品番EA983R-83
材質反射材:塩化ビニール、メッシュ:ナイロンメッシュ
質量(g)約190
テープ幅(mm)50
テープ地色ホワイト
ウエスト(cm)約81~132(マジックテープで調整可能)
着丈(cm)51.5
色(本体)イエロー
1個
¥1,760
税込¥1,936
翌日出荷
表側右胸に、取外し可能なポケット有。
左胸の透明ポケットは幅105mm×57mm名刺等を入れることができます。
前後の透明ポケットは215mm×320mmA4の用紙がそのまま差し込めます。
エスコ品番EA983R-232
材質ナイロンメッシュ、テープ:塩化ビニール
テープ幅(mm)50
テープ地色シルバー
ウエスト(cm)約90/120(ゴムとマジックテープで調整可能)
着丈(cm)約60
色(本体)オレンジ
1個
¥2,160
税込¥2,376
翌日出荷
仕様メッシュ色:ブルー
材質テープ:塩化ビニール、メッシュ:ナイロンメッシュ
サイズフリー
テープ幅(mm)50
テープ地色白
ウエスト(cm)約90~120(ゴムとマジックテープで調整可能)
肩幅(cm)36
着丈(cm)約60
1着
¥2,160
税込¥2,376
翌日出荷
仕様メッシュ色:ネイビー
材質テープ:塩化ビニール、メッシュ:ナイロンメッシュ
サイズフリー
テープ幅(mm)50
テープ地色白
ウエスト(cm)約90~120(ゴムとマジックテープで調整可能)
肩幅(cm)36
着丈(cm)約60
1着
¥2,160
税込¥2,376
翌日出荷
1個
¥2,090
税込¥2,299
翌日出荷
仕様メッシュ色:ホワイト
材質テープ:塩化ビニール、メッシュ:ナイロンメッシュ
サイズフリー
テープ幅(mm)50
テープ地色白
ウエスト(cm)約90~120(ゴムとマジックテープで調整可能)
肩幅(cm)36
着丈(cm)約60
1着
¥2,160
税込¥2,376
翌日出荷
表側右胸に、取外し可能なポケット有。
左胸の透明ポケットは幅105mm×57mm名刺等を入れることができます。
前後の透明ポケットは215mm×320mmA4の用紙がそのまま差し込めます。
エスコ品番EA983R-233
材質ナイロンメッシュ、テープ:塩化ビニール
テープ幅(mm)50
テープ地色シルバー
ウエスト(cm)約90/120(ゴムとマジックテープで調整可能)
着丈(cm)約60
色(本体)グリーン
1個
特価
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
色(本体)蛍光オレンジ
テープ地色シルバー
エスコ品番EA983R-37
1個
¥2,090
税込¥2,299
翌日出荷
左胸、背中に透明の差込ポケット付。
自分好みにカスタマイズでき、さまざまなシーンでご使用いただけます。
用途警備・交通誘導、地域のパトロール、様々なイベントに
エスコ品番EA983R-81
材質反射材:塩化ビニールメッシュ:ナイロンメッシュ
質量(g)約190
テープ幅(mm)50
テープ地色ホワイト
ウエスト(cm)約81~132(マジックテープで調整可能)
着丈(cm)51.5
色(本体)グリーン
1個
¥1,760
税込¥1,936
翌日出荷
仕様前後透明差込用ポケット:215×320mm、A4の用紙がそのまま差し込めます。メッシュ色:スカイブルー左胸透明ポケットサイズ:105×57mm、名刺等入れることができます。
材質テープ:塩化ビニール、メッシュ:ナイロンメッシュ
サイズフリー
テープ幅(mm)50
テープ地色白
ウエスト(cm)約90~120(ゴムとマジックテープで調整可能)
肩幅(cm)36
着丈(cm)約60
アズワン品番64-7984-08
1枚
¥2,160
税込¥2,376
翌日出荷
左胸、背中に透明の差込ポケット付。
自分好みにカスタマイズでき、さまざまなシーンでご使用いただけます。
用途警備・交通誘導、地域のパトロール、様々なイベントに
仕様背中透明ポケットサイズ:縦8.1cm×幅28.8cmメッシュカラー:スカイブルー左胸透明ポケットサイズ:縦5.8cm×幅10.5cm
材質テープ:塩化ビニール、メッシュ:ナイロンメッシュ
サイズフリー
質量(g)約190
テープ幅(mm)50
テープ地色ホワイト
ウエスト(cm)約90~130(マジックテープで調整可能)
着丈(cm)52
アズワン品番64-7983-92
1枚
¥1,760
税込¥1,936
翌日出荷
色(本体)蛍光イエロー
テープ地色シルバー
エスコ品番EA983R-38
1個
¥2,090
税込¥2,299
翌日出荷
用途以外の目的には使用しないでください。鈴の取り付けにより盗難防止を保証するものではありません。
盗難防止対策注意喚起用の鈴です。
宝来鈴(約Φ19mm)本体にスナップフックが二重リングで連結し、セットアップされています。
ネット等の任意個所に取り付けすれば盗難・防犯対策の注意喚起になります。
スナップフックなので簡単に取り付けできます。
荷物カバーネット等に取り付けすれば、鈴の音で注意喚起ができ盗難・防犯対策用に。
宿泊施設の預かり荷物や金庫の資材のかぶせネットに取り付けすれば、鈴の音で盗難防止注意喚起ができます。
商業施設等のテナントのネットカーテンに取り付けすれば、休憩や閉店時の防犯対策注意喚起に。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:190×105×25●重量(g):88●材質:宝来鈴本体:真ちゅう(中身:鉄)二重リング:SUS304スナップ:鉄●カラー:シルバー●表面処理:宝来鈴/スナップ:ニッケルメッキ、二重リング:研磨処理●宝来鈴サイズ:約Φ19mm●二重リングサイズ:内径:10mm、線径:0.8mm●スナップ外寸サイズ:幅最大10mm×長さ36mm●スナップ部開口部有効サイズ:約5mm●入数:10個
アズワン品番65-2236-06
1袋(10個)
¥1,710
税込¥1,881
当日出荷
音量(dB)【アラーム】約110
エスコ品番EA916XA-17
寸法(mm)34×22×68(H)
材質(本体)ABS樹脂
質量(g)27
電源ボタン電池LR44×4個(付属)
電池寿命(連続時間)アラーム連:約30分、LEDライトのみ:約15時間、アラーム+ライト:約25分
1個
¥955
税込¥1,051
当日出荷
1個
¥2,770
税込¥3,047
翌日出荷
屋内用
乾電池式で配線不要
人などが近づくとセンサーが感知して自動で赤色LEDが点滅します。
防犯ステッカー付
防水性能無し
仕様●カメラサイズ:165×70×50(H)mm●ブラケットサイズ:125×50×80(H)mm●電源:単3アルカリ電池×3本(別売)●重量(g):160●材質:ABS
アズワン品番65-2235-73
1個
¥1,630
税込¥1,793
翌日出荷
仕様●サイズ(mm):280×410●厚さ(mm):0.5●材質:ポリカーボネイト●入数:2枚●ヘラ付●透明タイプ●防犯シール2枚入●素材は衝撃に一番強いポリカーボネート●透明ガラス用
アズワン品番65-9315-88
1箱(2枚)
¥2,780
税込¥3,058
翌々日出荷
仕様●サイズ(mm):390×940●厚さ(mm):0.5●材質:ポリカーボネイト●入数:2枚●ヘラ付●透明タイプ●防犯シール2枚入●素材は衝撃に一番強いポリカーボネート●透明ガラス用
アズワン品番65-9315-90
1箱(2枚)
¥6,270
税込¥6,897
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ