5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
11,800 税込12,980
欠品中

音量(dB)DC12V時:小69/大75、DC24V時:小76/大80 エスコ品番EA864EF-22 寸法(mm)74×117×36.5 材質(本体)Noryl樹脂 質量(g)約76 電源(V)DC12~24 消費電力(mA)DC12V最大時:22、DC24V最大時:29 使用周囲温度(℃)0~49 設置場所屋内 音色パターン1:ピーッピーッピーッ、パターン2:ピー
1個
11,000 税込12,100
翌日出荷

用途以外の目的には使用しないでください。鈴の取り付けにより盗難防止を保証するものではありません。 盗難防止対策注意喚起用の鈴です。 宝来鈴(約Φ19mm)本体にスナップフックが二重リングで連結し、セットアップされています。 ネット等の任意個所に取り付けすれば盗難・防犯対策の注意喚起になります。 スナップフックなので簡単に取り付けできます。 荷物カバーネット等に取り付けすれば、鈴の音で注意喚起ができ盗難・防犯対策用に。 宿泊施設の預かり荷物や金庫の資材のかぶせネットに取り付けすれば、鈴の音で盗難防止注意喚起ができます。 商業施設等のテナントのネットカーテンに取り付けすれば、休憩や閉店時の防犯対策注意喚起に。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:190×105×25●重量(g):88●材質:宝来鈴本体:真ちゅう(中身:鉄)二重リング:SUS304スナップ:鉄●カラー:シルバー●表面処理:宝来鈴/スナップ:ニッケルメッキ、二重リング:研磨処理●宝来鈴サイズ:約Φ19mm●二重リングサイズ:内径:10mm、線径:0.8mm●スナップ外寸サイズ:幅最大10mm×長さ36mm●スナップ部開口部有効サイズ:約5mm●入数:10個 アズワン品番65-2236-06
1袋(10個)
1,710 税込1,881
当日出荷

材質アルミ合金ダイカスト(メラミン焼付塗装) 寸法(mm)Φ150×52 質量(g)約440 電源電圧(V)DC10~19(極性あり) 消費電流(mA)18以下 使用周囲温度(℃)-20~+60 設置場所屋内・半屋外(簡易防滴構造) アズワン品番64-7942-03
1個
4,000 税込4,400
翌日出荷

1個
12,600 税込13,860
翌日出荷