鉄扉、アルミサッシ扉、木製扉用
既存のドアに増設する事により、1ドア2ロックの安全な防犯錠となります。
材質亜鉛ダイカスト
仕様スペーサー、ストライク、取付ねじ付
寸法(mm)30(W)×128(H)mm
ドア厚(mm)25/50
1個
¥18,400
税込¥20,240
翌日出荷
容量95Lのコンテナー(ストッカー)です。18Lの灯油缶なら2個収納できます。重い物でも取り出しやすい設計。市販の南京錠が付けられる鍵穴付きで、防犯面も安心です。南京錠取付可能(ツル径Φ9mmまで)。
フタを閉めるバックルの他に、南京錠で施錠できるよう鍵穴を施しました。防犯面でも安心です。底部にキャスターが付いています。置いてあるときは作動しない安心設計です。
容量140Lのコンテナー(ストッカー)です。18Lの灯油缶なら4個収納できます。重い物でも取り出しやすい設計。市販の南京錠が付けられる鍵穴付きで、防犯面も安心です。大容量なので、屋外用品の収納にも非常に便利です。灯油缶の上げ下げは腰が痛くなり、非常に大変ですが、この商品はその苦労を軽減させます。南京錠取付可能(ツル径Φ9mmまで)。
ベランダやガレージ、軒下に。収集日までのゴミ保管に適しています。南京錠取り付け金具付きなので、防犯対策も万全!南京錠がなくても、留め具付の為、カラスや猫のいたずら防止にも適しています、※取手拡大写真の蓋の色が 実物に近いです。南京錠取り付け金具付(ツル径5mm以下)(南京錠は付属しておりません)、【エアーダンパー採用で 蓋の開閉が簡単】ゆっくり静かに閉まるので安心安全なゴミ箱です。【アジャスター足付き】高さを調節出来るアジャスターで、がたつきを解消。【強度や通気性抜群】スチール・ステンレス製なので、熱に強く強度も抜群!サイドと底板にパンチング穴があるので、通気性が良く臭いも抑えることが出来ます。
仕様●※注意※:【お客様組立品】●容量:380L●サイズ(mm)(W×D×H):1,500×500×665●重量(kg):26●材質:本体/スチール製表面加工/粉体塗装アジャスター/スチール製ビス/ステンレス●色:蓋/キャメル本体/ホワイト
アズワン品番68-1885-40
1個
¥46,200
税込¥50,820
8日以内出荷
フタがしっかり閉まるバックルに加え、南京錠で施錠できるよう鍵穴を施しました。防犯面でも安心です。フタにロープを掛けるための凹部があるので、必要に応じて縛ることができます。レジャーなどで持ち運ぶ時にも安心です。フタは本体にはめるタイプ。開けたまま固定ができ、荷物の出し入れ時に便利です。インテリア雑貨の収納にも便利です。ロープ掛け用凹部付き。ストッパー付き回転蓋設計。2段まで積み重ねが可能です。
関連キーワード