69件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防塵マスク(フィルター1枚付)。 吸気抵抗の軽減と長時間使用に対応の大きなフィルター。 汚れがひと目でわかる透明フィルターケース。 接顔部は耐油性に優れたシリコーンゴム製。 幅広頭部板で装着が安定します。 国家検定合格品[区分RS2]
エスコ品番EA800MS-51A 区分RS2 質量(g)158 指定防護係数10
1個
特価
2,890 税込3,179
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マスクを付けたまま会話ができる伝声器付です。 国家検定合格品[区分RL3、RS3]
粒子捕集効率(%)99.9以上 エスコ品番EA800MP-2 区分RL3、RS3 石綿(アスベスト)類対策用「石綿障害予防規則」レベル2、3対応 指定防護係数10
1個
36,100 税込39,710
当日出荷

サイズM 区分RL3 吸気抵抗(Pa)160以下 粒子捕集効率(%)99.9以上 指定防護係数10
1個
5,580 税込6,138
翌日出荷

サイズM 区分RL2 吸気抵抗(Pa)80以下 粒子捕集効率(%)95以上 指定防護係数10
1個
4,880 税込5,368
翌日出荷

サイズS 区分RL2 吸気抵抗(Pa)80以下 粒子捕集効率(%)95以上 指定防護係数10
1個
4,880 税込5,368
翌日出荷

サイズS 区分RL3 吸気抵抗(Pa)160以下 粒子捕集効率(%)99.9以上 指定防護係数10
1個
5,580 税込6,138
翌日出荷

サイズL 区分RL3 吸気抵抗(Pa)160 粒子捕集効率(%)99.9以上 指定防護係数10
1個
5,380 税込5,918
翌日出荷

サイズM 区分RL3 吸気抵抗(Pa)160 粒子捕集効率(%)99.9以上 指定防護係数10
1個
5,380 税込5,918
翌日出荷

サイズS 区分RL3 吸気抵抗(Pa)160 粒子捕集効率(%)99.9以上 指定防護係数10
1個
5,380 税込5,918
翌日出荷

サイズL 区分RL3 吸気抵抗(Pa)160以下 粒子捕集効率(%)99.9以上 指定防護係数10
1個
5,580 税込6,138
翌日出荷

サイズL 区分RL2 吸気抵抗(Pa)80以下 粒子捕集効率(%)95以上 指定防護係数10
1個
4,880 税込5,368
翌日出荷

サイズM/L 区分RS2 吸気抵抗(Pa)80以下 粒子捕集効率(%)95以上 指定防護係数10
1個
3,100 税込3,410
翌日出荷

国家検定合格品[区分DS2] 鼻部の形状をすっきりさせたことにより、ゴーグルや保護メガネと併用できます。 伸縮する全周接顔クッションを採用。鼻/あご部分の柔軟性が大幅アップ。 マスクを外した時に、ひも痕が残りにくくかぶれにくい、より肌にやさしい幅広編みゴムのしめひもを採用しました。 しめひもには取替え式のように長さ調節ができるフック式の留具を採用。更にループ式にすることでマスクの付け外しが楽になりました。 金属部品を使用しない、ECO対応のマスクです。
仕様●捕集効率:95%以上●吸気抵抗:32Pa 区分DS2 アズワン品番65-2220-94 指定防護係数10
1箱(10枚)
3,000 税込3,300
当日出荷

サイズS/M 区分RS2 吸気抵抗(Pa)80以下 粒子捕集効率(%)95以上 指定防護係数10
1個
3,100 税込3,410
翌日出荷

粒子捕集効率99.9%以上。 マスクを付けたまま会話ができる伝声器付です。
付属品フィルター エスコ品番EA800MP-1 区分RL3 石綿(アスベスト)類対策用レベル2(作業内容による)・レベル3対応 指定防護係数10
1個
8,340 税込9,174
当日出荷

国家検定合格マスク[区分RS2]。
仕様しめひも調節式 付属品フィルター1枚 エスコ品番EA800MA-10 区分RS2 指定防護係数10
1個
2,720 税込2,992
翌日出荷

耳かけタイプサージカルマスクで高機能フィルター使用口元に広い空間を確保、ほほぶぶんがジャストフィットした理想の立体型タイプ微粒子捕集効率(PFE) 99%、ウイルス飛沫捕集効率(VFE) 99%、バクテリア捕集効果率(BFE) 99% (一般財団法人 カケンテストセンターの試験報告書)オメガフィット構造により、口元に広い空間を与え、しっかりフィット。プリーツを広げればフルサイズ、あごの下までカバーします。安心・安全・安定設計で、いつも身近な友として3層構造耳に優しい平ゴムを採用。
用途花粉・ウィルスを含む飛沫をしっかりガード 材質高品質不織布 寸法(mm)175×90 ホワイト 入数(枚)50
1箱(50枚)
555 税込611
当日出荷

ろ過材には、HEPAフィルターを使用。 捕集効果が非常に高く、オイルミスト等を捕集しても性能は低下しません。 しめひもに、軟質ポリエチレン製のサポータを取り付け、フィット感とサポート性を向上。
エスコ品番EA800MA-4 ブラック 区分RL3 石綿(アスベスト)類対策用レベル2(作業内容による)・レベル3対応 指定防護係数10
1個
4,360 税込4,796
当日出荷

ろ過材には、HEPAフィルターを使用。 捕集効果が非常に高く、オイルミスト等を捕集しても性能は低下しません。 しめひもに、軟質ポリエチレン製のサポータを取り付け、フィット感とサポート性を向上。
エスコ品番EA800MA-3 ネイビー 区分RL3 石綿(アスベスト)類対策用レベル2(作業内容による)・レベル3対応 指定防護係数10
1個
4,360 税込4,796
欠品中

用途手棒溶接/TIG/MIG/MAG 材質ヘルメット部:高耐衝撃性ナイロン 寸法(mm)240(W)×305(D)×207(H) 質量(g)550 電源ソーラー電池、リチウム電池(CR2450)×1個(付属) レンズ色ブルーフィルタ 遮光度遮光前#3.5、遮光時#5~#8、#9~#13(スイッチ) 調整方法戻り時間調整:無段階調整 視界範囲(mm)95(W)×85(H) 遮光速度(秒)1/25000秒 アズワン品番64-7923-74
1個
35,700 税込39,270
翌日出荷

寸法(mm)108(W)×10(D)×50.8(H) 質量(g)102 レンズ色ブルー 仕様・用途手棒溶接/TIG/MIG/MAG対応 遮光度#9~#13 調整方法戻り速度:無断階調節 遮光速度(秒)遮光速度:1/10000秒 アズワン品番64-7923-84 視野領域寸法(mm)92×34
1個
18,300 税込20,130
翌日出荷

用途TIG/MAG/MIG/手棒溶接/切断・研磨 寸法(mm)250(W)×270(D)×340(H) 質量(g)660 電源ソーラー電池+リチウム電池(CR2450)×2個 レンズサイズ(mm)中央:115×85、両側:68×35~80 遮光度遮光前#3、遮光後中央パネル#4~#8 #8~#12(切替スイッチ)、両側パネル#10 視界範囲(mm)中央:115(W)×85(H)、両側:68(W)×35~80(H) 戻り速度(秒)0.1~1.0(無段階調整 遮光速度(秒)1/25000秒 アズワン品番64-7923-71
1個
44,800 税込49,280
翌日出荷

仕様●サイズ:150×100mm●材質:PVCステッカー●表示内容:マスク着用●入数:1枚 アズワン品番65-2303-05
1枚
410 税込451
当日出荷

カートリッジ別売。EA800MV-11~-17よりお選び下さい。フィルター(EA800MV-21、-22)をご使用の際は、必ずカートリッジ(EA800MV-11~-17)とフィルターカバー(EA800MV-23)が必要です。PVCフリー。薄型で、コンパクトなデザインは溶接用保護面や保護メガネの下でもぴったりフィットします。マスクは首の周りに快適にぶら下げたり、作業者の好みに合わせ調節が可能です。軽量化されたデザインと、幅広の封口部分が、一日中快適さを保ちます。作業者に好まれやすい滑らかな形状によるモダンなデザインとハイテクな外観。
タイプ半面 名称マスク本体
1個
6,000 税込6,600
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途溶接時の手持ち面と使用します 付属品素ガラス、プレート#10装着 材質面部:パスコ、柄:木 寸法(mm)230(W)×138(D)×405(H) レッド 質量(g)350 レンズサイズ(mm)95(W)×40(H) アズワン品番64-7923-77
1個
4,250 税込4,675
翌日出荷

区分DS2 吸気抵抗(Pa)50以下 粒子捕集効率(%)95以上 入数20枚入り 指定防護係数10
1箱(20枚)
2,440 税込2,684
当日出荷

質量(g)490 電源ソーラー電池、3Vリチウム電池(CR-2032)×2個(付属) レンズサイズ(mm)111×42 遮光度溶接時:#9~#13、通常時:#3 調整方法戻り時間調整:無段階調節 遮光速度(秒)1/25000秒 アズワン品番64-7923-70
1個
43,600 税込47,960
翌日出荷

カバーレンズは上下に可動できます。
用途ガス、電気溶接、炉前作業用 機能直被式 材質(レンズ)ポリカーボネート エスコ品番EA800KA-11 質量(g)300
1個
11,500 税込12,650
翌日出荷

寸法(mm)108(W)×10(D)×50.8(H) 質量(g)102 レンズ色グリーン 遮光度#9~#13 遮光速度(秒)遮光速度:1/10000秒 アズワン品番64-7923-83 視野領域寸法(mm)92×34
1個
18,300 税込20,130
翌日出荷

区分DS2 吸気抵抗(Pa)50以下 粒子捕集効率(%)95以上 入数1枚入り 指定防護係数10
1枚
485 税込534
翌日出荷

アーク溶接時の目・顔の保護に最適です。
仕様●メーカー:スター電器製造(SUZUKID)●型番:P-463●レンズサイズ:97(W)×42(H)mm●遮光度:#11●重量:442g●本体サイズ:240(W)×270(D)×315(H)mm●付属品:カバー・フィルタープレート遮光(#11)●材質:PP●遮光プレート(オプション):EA800PW-5~10、-12、-13 アズワン品番65-3892-46
1個
1,600 税込1,760
翌日出荷

1箱
12,600 税込13,860
翌日出荷

アーク溶接時の目・顔の保護に適しています。遮光プレート、素ガラスは付属しておりません。
仕様●型番:P-2●レンズサイズ:95(W)×40(H)mm●サイズ:220(W)×110(D)×305(H)mm●重量:290g●付属品:押さえ板バネ、パッキン●材質:面部:パスコ、柄:木●色:赤茶 アズワン品番65-3892-47
1個
1,730 税込1,903
翌日出荷

区分DS2 吸気抵抗(Pa)70以下 粒子捕集効率(%)95以上 入数10枚入り 指定防護係数10
1箱(10枚)
2,720 税込2,992
翌日出荷

バッテリーアラーム付 グラインドモード機能付/溶接以外の研削作業等の火花の出る作業を行う際に、保護具として使用する事ができる機能 ブルーフィルタで鮮明な視界を確保。 熱に強いステンレスボディ。 JIS規格寸法の遮光プレートを使用できる市販の手持面・ヘルメット面に取付可能 お持ちの手持ち面、被り面が液晶面になる液晶カートリッジです。 遮光前の明るさ#2、又液晶カートリッジでは、数少ない、遮光度調整機能付きで、#5・#7~12まで調整可能です。 センサー感度調整、戻り速度調整も可能で、ユーザーの使用状況に応じた調整が可能です。 溶接作業時は勿論、作業前後も鮮明な視界を実現。 ※見え方には個人差があります。 便利な3つの調整ボタン 1.遮光度調整ボタン(長押し/GRINDモード) 溶接作業に合わせて遮光度を7段階(#5,#7~#12)調整します。 2.感度調整ボタン(長押し/外部人干渉防止モード) 光を感知するセンサーの感度を7段階調整します。 3.戻り速度調整ボタン(長押し/フェードモード) 通常の明るさに戻る時間を7段階(約0.06秒~約1.0秒)調整を行います。 筐体にステンレスを採用し、耐熱温度/300℃を実現。 注意/付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。
仕様●メーカー:スター電器製造(SUZUKID)●型番:DGM-100●遮光度:#5・#7~#12(7段階調整)●色:遮光色/ブルー 本体色/シルバー●サイズ:108×5×50.8(H)mm●遮光速度:1/10,000秒●視野範囲:96×34mm●電池:リチウム電池(CR1025)×2(付属)、ソーラー電池●付属品:リチウムイオン電池(CR1025)×6、外側カバープレート、内側カバープレート●遮光前遮光度:#2.0●重量:60g●材質:樹脂●TIG最低アンペア数:>2A●遮光度調整:内側●戻り速度調整:7段階調整(0.06秒~1.0秒)●用途:TIG/MIG/MAG/MMA(手棒溶接)●カートリッジサイズ:108(W)×5(L)×50.8(H)mm●耐熱温度:300℃●保管温度:-20~65℃●操作温度:-5~55℃ アズワン品番68-1850-89
1個
19,000 税込20,900
翌日出荷

溶接の光をセンサーが感知すると、つまみで設定した遮光度の暗さへ瞬時に切り替わります。ワンタッチで遮光部分が開口し、保護面としてもお使い頂けます。手棒溶接・半自動溶接・TIG溶接に対応しています。
仕様●型番:ISK-RG6SW●タイプ:直被り式●遮光反応速度:約1/25,000秒●遮光度:溶接時/#9,10,11,12,13、通常時/#3.5の明るさ、プラズマカッターモード/#5,6,7,8、グラインダーモード/#4●電源:ソーラー電池(自動ON/OFF機能)、3Vリチウム電池(CR2450)×2個(付属)●感度調整:高~低、11段階調整●戻り速度:速~遅、11段階調整●使用温度範囲:-10℃~55℃●レンズサイズ:107(W)×74(H)mm●フィルターサイズ:156(W)×121(H)mm●重量:750g●電池寿命:約1年(保管状況による) アズワン品番65-3892-45
1個
59,200 税込65,120
翌日出荷

仕様交換用フィルター(1個入)【EA800MR-2用】替フィルター研磨作業・その他一般粉じん作業対応。雷管取扱い作業対応。マスクは部品を交換して、きちんとお手入れをしてご使用ください。
1個
820 税込902
翌日出荷

交換用フィルター。EA800MR-1用。替フィルター溶接作業、その他一般粉じん作業対応。静電フィルタ。マスクは部品を交換して、きちんとお手入れをしてご使用ください。
1枚
300 税込330
翌日出荷

仕様交換用フィルター(1個入)【EA800MR-2用】替フィルター溶接作業対応の活性炭配合フィルタ。低濃度のオゾン臭に対応マスクは部品を交換して、きちんとお手入れをしてご使用ください。
1個
880 税込968
翌日出荷

交換用フィルター(5枚入)。EA800MR-1用。替フィルター活性炭配合フィルタ。オゾン臭・有機臭に。マスクは部品を交換して、きちんとお手入れをしてご使用ください。
1ケース(5枚)
3,100 税込3,410
翌日出荷