カテゴリ

  • スプレー・オイル・グリス(13)
    • 防錆潤滑スプレー(4)
    • 防錆スプレー(2)
    • 潤滑スプレー(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(5)
  • 梱包用品(2)
  • 測定用品(2)
  • テープ(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 清掃用品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 作業工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(31)
  • 呉工業(クレ)(30)
  • イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(80)
  • アズワン(6)
  • TRUSCO(40)
  • 大洋シーアイエス(11)
  • エスエヌディ(1)
  • スリーボンド(26)
  • 鈴木油脂工業(SYK)(13)
  • マノール(3)
  • スターカット工業(10)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(130)
  • 日本メカケミカル(76)
  • NSK(日本精工)(72)
  • オーデック(30)
  • SUMICO(住鉱潤滑剤)(28)
  • タイムケミカル(28)
  • 古河薬品工業(26)
  • メディカル・エイド(23)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「防錆剤」の検索結果

28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フッ素グリース エスコフッ素グリースエスコ
4,530税込4,983
1個(1個)
翌日出荷
特殊機械用。NSF H1登録グリース。防錆剤配合。純度100%のフッ素グリースならではの驚異の耐久、耐熱、潤滑性です。高温化でのベアリング、軸受け、ギア、摺動部の潤滑に。プラスチック、樹脂の長期潤滑に。また、NSF(国際衛生科学財団)が規定するH1潤滑剤(食品と偶発的に接触する可能性のある箇所で使用が認められている潤滑剤)に登録されたのグリースなので、食品加工機械などにも安心してお使いいただけます。
材質フッ素オイル使用温度範囲(℃)-36~260内容量(g)50ちょう度25℃ 265~295℃危険物の類別非危険物
2.5kg 極圧グリース エスコ2.5kg 極圧グリースエスコ
5,230税込5,753
1缶(1缶)
翌日出荷
極圧性・付着性・耐水性・耐熱及び機械安定性に優れており、各種軸受グリースとして安心してご使用いただけます。優れた生成鉱油を基油とした、リチウム石けんグリースで、極圧添加剤・酸化防止剤、防錆剤を有効に配合した非鉛系の極圧万能グリースです。バンバリーミキサー、セメントキルン、粉砕機、プレス機械など、振動衝撃・高荷重摺動部の潤滑やその他、防錆性・耐水性を必要とする高荷重摺動部の潤滑に。
用途一般機械の軸受け仕様NLGI-2黄褐色使用温度範囲(℃)-15~130ちょう度275内容量(kg)2.5危険物の類別非危険物
420ml 開先防錆剤 クリンウエルド エスコ420ml 開先防錆剤 クリンウエルドエスコ
3,380税込3,718
1本
翌日出荷
仕様●商品名:クリンウエルド YE-F●内容量:420mL●塗布面積:10~20m2/L●乾燥時間:約5分●硬化時間:12~24時間●塩水噴霧試験:72時間合格●屋外曝露試験:2~4ヶ月●粘度(F.C.NO.4):10±1秒●適正膜厚:5~12μm●溶接開先部の防錆剤●クリアータイプ●特化則非該当・エチルベンゼンフリータイプ●従来品と同じくそのまま溶接が可能●特化則非該当品●第4類第一石油類 非水溶性 210mL 危険等級Ⅱアズワン品番65-9310-62危険物の類別非危険物
180ml 接点復活スプレー コネクタ用 エスコ180ml 接点復活スプレー コネクタ用エスコ
1,450税込1,595
1本
当日出荷
各種機械のカプラーハウジング用潤滑・防錆剤です。PTFE配合でカプラーの着脱を容易にし、端子の破損などを防ぎます。高湿環境でのカプラーへの湿気の進入を防止します。本製品を使用すると通電状態を改善し、導電性を回復します。
仕様●内容量:180mL●使用温度範囲:-55~130℃●色:白●用途:・電装部分、カプラー部の防湿、防錆、通電改善 ・カプラー脱着軽減●塩水噴霧:96時間以上●第4類第一石油類 非水溶性 90mL 危険等級Ⅱ危険等級アズワン品番65-9310-43危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量90mL危険物の性状非水溶性
420ml クリンウエルドYE 開先防錆剤 エスコ420ml クリンウエルドYE 開先防錆剤エスコ
3,470税込3,817
1本
翌日出荷
そのまま溶接が可能。塗料と塗り重ねができます。塗布膜の上から開先部が目視できます。
仕様●商品名:クリンウエルドYE●内容量:420mL●塗布面積:10~20m2/L●乾燥時間:約5分●屋外曝露試験:2~4ヶ月●粘度(F.C.NO.4):11±1秒●膜厚:5~12μm●溶接開先部の防錆剤●クリアータイプ●第4類第一石油類 非水溶性 210mL 危険等級Ⅱアズワン品番65-9310-63危険物の類別非危険物
ステンレスコート・スプレー(艶有)400mL EA920SW-5シリーズ エスコステンレスコート・スプレー(艶有)400mL EA920SW-5シリーズエスコ
33,100税込36,410
1箱(12本)
翌々日出荷
屋内外で使用可能。つや有りタイプ。<使用用途> トラックの車体や貯蔵庫、パイプラインの金属部補修に、屋内・屋外の防錆、ステンレススチールの補修部の仕上処理。ステンレス材の表面補修に。
仕様●内容量:400mL●使用温度範囲:-~35℃●耐熱温度:―50~300℃●色:メタリックブライト●硬化時間:約10時間●可使時間:10分危険等級アズワン品番65-9310-49危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量960mL危険物の性状非水溶性
シクネスゲージ(目盛付) EA725RFシリーズ エスコシクネスゲージ(目盛付) EA725RFシリーズエスコ
600税込660
1個
翌日出荷から8日以内出荷
差し込み量が一目でわかる。目盛付のシクネスゲージリーフです。1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。測定器では測りづらい二平面間の微細な隙間に差し込むことにより正確に検査できます。自動車や発動機関のピストンやシリンダ部の間隔測定に必要不可欠な測定具です。※商品に付着している白い粉は防錆剤です。
シクネスゲージ(目盛付) EA725RFシリーズ エスコシクネスゲージ(目盛付) EA725RFシリーズエスコ
500税込550
1個
翌日出荷
差し込み量が一目でわかる。目盛付のシクネスゲージリーフです。1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。測定器では測りづらい二平面間の微細な隙間に差し込むことにより正確に検査できます。自動車や発動機関のピストンやシリンダ部の間隔測定に必要不可欠な測定具です。※商品に付着している白い粉は防錆剤です。
仕様●サイズ(mm):0.1●リーフ長(mm):100●入数:1枚●リーフ幅:12.7mm●材質:炭素工具鋼●厚さの許容差:±0.01●最大測定長:37mm●長さの許容差:±0.2mm●用途:隙間測定にアズワン品番65-9273-90
500mm エアーツールオイル エスコ500mm エアーツールオイルエスコ
990税込1,089
1本
当日出荷
高精製鉱油に極圧性の高い有機モリブデンと防錆剤を配合したエアツール専用オイルです。インパクトレンチ、エアーポリッシャー、ラチェット等、多種多様なエアツールにご使用いただけます。第4類第3石油類危険等級Ⅲ
仕様●型番:P-550●内容量:500ml●色:赤●粘度(ISOVG):10●サイズ:Φ65×225mm●成分:潤滑油、添加剤、FM剤アズワン品番65-3882-96
防錆コーティング剤 耐熱・絶縁 300mL エスコ防錆コーティング剤 耐熱・絶縁 300mLエスコ
3,080税込3,388
1本
翌日出荷
耐薬品性、耐熱性、絶縁性、耐食性に優れたポリイミド樹脂の皮膜を簡単につくれます。金属、ガラス、セラミックス、耐熱プラスチックにコーティング可能です。
透明品名ファイン・ポリイミドワニス使用温度範囲(℃)400以下内容量(mL)300アズワン品番65-2242-52危険物の類別非危険物
フッ素樹脂 防錆・潤滑スプレー 420mL エスコフッ素樹脂 防錆・潤滑スプレー 420mLエスコ
2,470税込2,717
1本
翌日出荷
TFEルブは白色超微粉末の四フッ化エチレン樹脂を使用しています。浸透力が強く、浸透剤、防錆剤、潤滑剤、離型剤として多目的に使用できます。
透明品名TFEルブ使用温度範囲(℃)-50~250内容量(mL)420アズワン品番65-2242-49危険物の類別非危険物
クーラント強化剤 200mL エスコクーラント強化剤 200mLエスコ
640税込704
1本
翌日出荷
純正のスーパーLLCに使用されている有機酸系防錆剤を主成分としていますので、消耗した防錆剤の機能を回復させ劣化したLLCを強化します。スーパーLLCは勿論、従来のLLCにも使用できます。消泡剤をバランスよく配合していますので、劣化したLLCの気泡発生を防止し、オーバーヒートを予防します。
容量(mL)200アズワン品番64-7947-82危険物の類別非危険物
アルミフィン用リンス 防錆剤 エスコアルミフィン用リンス 防錆剤エスコ
9,300税込10,230
1個(10kg)
翌日出荷
標準使用濃度:原液~20倍に希釈して使用。アルカリ成分をすばやく中和し、防錆被膜を形成します。防錆効果が優れているため、白化を防止。
用途アルミフィン用中和・仕上げ剤内容量(kg)10アズワン品番64-7817-85
防錆シート(糸入り) エスコ防錆シート(糸入り)エスコ
4,560税込5,016
1枚
当日出荷から翌日出荷
金属(鉄系)製品の保護として防錆効果3年持続。 糸入りの為強度があります。 金属等金属保管場所のシート、カバー、金属部品入れ袋、輸出用梱包材等に
防食テープ エスコ防食テープエスコ(1件のレビュー)
615税込677
1巻
当日出荷
塗覆装鋼管の溶接ジョイント部の防食及び鋼管の全面巻き防錆・防食用 防食ビニルテープ JIS Z1901認定品 テープ構成は柔軟性を持つフィルム基材のためジョイント部、屈曲部などにもなじみます。 基材は塩化ビニルであり、電気絶縁性・耐薬品性・低温特性に優れています 粘着剤はゴム系のため、粗面にもよくなじみ、密着水密性に優れています。 耐久性・防食性に優れます。 シール性・クッション性に富みます。
ハンドスプレー(蓄圧式) エスコハンドスプレー(蓄圧式)エスコ
12,600税込13,860
1個
翌日出荷
蓄圧(加圧)式スプレー 霧の角度は約80度です オール真鍮製の万能タイプ ミクロの霧と耐薬品性を兼ね備えたプロ仕様 防錆剤・洗浄剤・離型剤等の噴霧に 美術品・絵画等の修復、表具・和裁・洋裁・アイロン掛け・調理用等に
危険物の類別非危険物
300x460mm 防錆袋(鉄用/100枚) エスコ300x460mm 防錆袋(鉄用/100枚)エスコ
10,900税込11,990
1個
翌日出荷
ポリエチレンフィルムの特性を生かし、気化性防錆剤を混練加工したゼラストフィルム。 フィルムに表裏がなく、悪条件での長期保管や国内外の輸送時に最適です。 簡易包装により、大幅な工数削減が可能です。
用途金属部品の保管、及び輸送に最適エスコ品番EA944CK-300有効期間約1年(通常条件下)
200x300mm クロス(錆取り&防錆) エスコ200x300mm クロス(錆取り&防錆)エスコ
950税込1,045
1個
当日出荷
特殊加工を施したフェルト生地を使用していますので、表面をキズつけることなく、きれいに磨き上げます。 従来の錆取り剤とは違い、そのまま拭き取るだけの簡単で経済的な商品です。 あらゆる金属の徐錆を行い、それと同時に光沢を与えます。 防錆効果もあり、およそ30日間(ご使用上の環境によって若干異なります)、錆の再発を防止します。 金属加工部品、自転車、バイク、家具、ボート等の金属部分を磨き、錆と腐食を防止します。 電気器具やストーブ、レンジの焦げ後、ペンキの汚れ、しみ等の汚れを取り除きます。 その他、鉄及び非鉄金属の徐錆及び防錆、汚れの除去など、広範囲にご使用下さい。 ただし、アルミ製品に関してはキズがつかないかどうか等、事前にテストされることをお薦めします。
成分フェルト、鉱油、研磨剤、脂肪酸、キレート剤、pH調整剤エスコ品番EA929BA-1寸法(mm)約200×300(ロットにより多少サイズが異なる場合があります。)危険物の類別非危険物
80x 200mm ミニロールクリーナー(車用) エスコ80x 200mm ミニロールクリーナー(車用)エスコ
1,300税込1,430
1個
翌日出荷
めくり口がはっきりわかり、めくりやすく手が汚れません。
テープ幅(mm)80巻数35周エスコ品番EA922B-41材質ハンドル・ケース:ポリプロピレン、シャフト:防錆処理鉄線(クロムメッキ)、テープ:紙・合成ゴム系粘着材全長(mm)200粘着タイプ平面塗り商品タイプ本体適合用途車用繰り返し・詰め替え対応
2.0L  クーラント補充液 エスコ2.0L クーラント補充液エスコ
1,420税込1,562
1個
翌日出荷
全量交換で、4年間、もしくは10万km走行まで効果が持続。 耐熱、耐久性に優れた有機酸系複合防錆剤(ノンアミン)を配合。 アルミパーツはもちろん、どのような素材の金属パーツでも長期間強力に防錆し、ゴムやプラスチックを傷めません。 高性能エンジン車やアルミ製エンジン搭載車、ディーゼル車にも使用可能。 希釈せずそのまま使用可能。‐40℃まで凍結防止。 長寿命タイプLLC対応車以外にも使用可能。
エスコ品番EA922AE-22質量(kg)2.3ピンク危険物の類別非危険物
1.0L クーラント液 エスコ1.0L クーラント液エスコ(1件のレビュー)
1,220税込1,342
1個
翌々日出荷
用途凍結防止、防錆・潤滑効果、夏期のオーバーヒート防止等に成分エチレングリコール(92%)・防錆剤エスコ品番EA922AB-72危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量920mL危険物の性状非水溶性
840ml 金型・洗浄剤 エスコ840ml 金型・洗浄剤エスコ
1,010税込1,111
1個
翌々日出荷
有機溶剤中毒予防規則の適用を受けない安全性の高い化学洗浄剤。脱脂に最適。
用途金型加工時の切り粉、防錆剤や油汚れの洗浄エスコ品番EA920TC-6タイプ速乾性使用温度範囲常温危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量588mL危険物の性状非水溶性
KUREスプレーセット(ケース入) エスコKUREスプレーセット(ケース入)エスコ
4,140税込4,554
1個
翌々日出荷
広く使われている4種類をセットしました。
エスコ品番EA920KSセット内容320mL潤滑防錆剤、430mL防錆剤、300mLグリースメイト、420mLシリコンルブスプレー、ケース危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量150mL危険物の性状非水溶性
420ml 防錆スプレー(超速乾性) エスコ420ml 防錆スプレー(超速乾性)エスコ
2,590税込2,849
1個
当日出荷
超速乾、薄膜で長期防錆。 エアゾールタイプで簡単作業。これ1本で完了。 クロム等、重金属類不使用。 上塗塗料の密着剤としても使用できる。 塗布後、長期間放置しても上塗り可能。 特殊変性アクリル樹脂をベースにした、一液性超速乾タイプの防錆プライマーです。 溶接加工(研磨面)、ボルト結合部分等、金属同士が触れることで発生する錆を長期間防ぎます。 錆を防ぐために使用していた防錆油が必要なくなるので作業性が格段にアップします。 各種上塗り塗料の密着剤としても使用することができます。 難密着素材、生アルミ、アルマイト加工材などの上にも塗装ができます。
用途溶接研磨箇所の防錆、金型防錆農機具、工作機械・自動車の交換パーツ(ボンネット・トランク・ドア)等の塗替え、配電盤・溶接箇所加工物・金属被塗面の防錆、種塗料等の密着力アップ・吸い込み防止、溶接直後の一時防錆エスコ品番EA920AV-11容量(mL)420目的金属面の防錆・被塗物と塗料の密着強化危険等級色調クリア危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量210mL危険物の性状非水溶性
460x1650mm レーキ(スチール製/2本組) エスコ460x1650mm レーキ(スチール製/2本組)エスコ
7,620税込8,382
1個
翌日出荷
除草後のならし作業に便利です。
用途落ち葉やゴミの集草作業全長(mm)1650先幅(mm)210~460(調節板で調節可能)仕様18本爪エスコ品番EA650RB-6材質先端:硬鋼線材(特殊亜鉛メッキ)(弾力性があり、耐候性、防錆製に優れています)、柄材質:天然木板厚(mm)【先端】2.6質量(kg/本)0.9先端長(mm)390
スケール除去剤[スタイン CL] エスコスケール除去剤[スタイン CL]エスコ
16,500税込18,150
1個(20kg)
当日出荷
スケールの溶解力が大きく、強力な洗浄力があります。金属腐食の抑制効果が高いので、安心して洗浄できます。取扱い便利な液状洗浄剤で、洗浄時間も短くかつ経済的です。
成分無機酸、防錆剤、界面活性剤エスコ品番EA119-15比重1.09(25℃)外観淡黄色液体使用量保水量に対して10~15%
潤滑防錆剤 エスコ潤滑防錆剤エスコ
900税込990
1個
翌々日出荷
危険物の類別第四類
モリブデンオイルスプレー エスコモリブデンオイルスプレーエスコ(1件のレビュー)
950税込1,045
1個
当日出荷
有機モリブデン配合により極圧潤滑性能を実現した高級オイルスプレー。
成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤エスコ品番EA920AE-2使用温度範囲(℃)-20~70危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量200mL特性潤滑危険物の性状非水溶性原液量(mL)108×20本
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら