4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途自動車、雨具、防水シート、アウトドア用品、ビニール製品、網戸、ビニール製品、皮革、ビニールハウス、プラスチック製品、スマートフォン、ヘッドライト、カーポート、サイクルポート、瓦、雨どい、浴槽、タイルなどに 厚さ(mm)0.18 質量(g)110 使用可能温度範囲-20~60 アズワン品番64-7956-55
1個
2,110 税込2,321
翌日出荷

破損箇所の簡易補修に。日本製#2500ブルーシートに全面粘着加工。剥離フィルムを剥がして貼るだけ。補修箇所に合わせてカットできます。簡単に施工できる、粘着付きブルーシート。事前に備えておけば、万が一被災した際にも応急処置により二次被害を防ぐことができます。自然災害や暴風雨などで被災し破損した窓や壁など、外構の一次補修として簡単に施工できる、全面粘着付きブルーシートです。
仕様●サイズ(mm):100×100●厚さ(mm):0.3●材質:基材:ポリエステル粘着剤:アクリル系剥離フィルム:ポリエステル●重量(g):295●入数:1枚 アズワン品番65-3899-01
1枚
2,680 税込2,948
翌日出荷

。マグネットで金属壁面にも取り付け可能です。雨中でも安心の屋外用防雨型です。点灯は内蔵バッテリーとAC電源の両方で行えます。衝撃を吸収するプロテクターでライト全周を保護します。
1台
58,300 税込64,130
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マグネットで金属壁面にも取り付け可能です。雨中でも安心の屋外用防雨型です。点灯は内蔵バッテリーとAC電源の両方で行えます。衝撃を吸収するプロテクターでライト全周を保護します。
仕様●仕様:マグネット付アームタイプ●明るさ:1900lm●連続点灯:9時間●重量:3.4kg●電球:LED球72個●電源:リチウムイオンバッテリーまたはAC100V●充電時間:約5時間●作業灯サイズ:245×180×300(H)mm●材質:樹脂、アルミダイカスト、LED基盤、マグネット●付属品:Φ66マグネット×3個、ACアダプター、防眩シート、LED電球色シート、ソフトキャリングケース●防雨構造(IP65)●屋外用●明るさ2段階切替え可能●雨や水の侵入を防ぐ防水キャップ付き●本体背面は丈夫なアルミダイカスト製 アズワン品番65-9286-03
1台
47,800 税込52,580
翌日出荷