62件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
尿石を強力な溶解作用により除去します。 鉄さびなどの赤い汚れも落とせます。毒性が低く、安心して使えます。
使用場所トイレ 商品タイプ詰替用 エスコ品番EA341WC-5 種別液体
1本(5kg)
8,240 税込9,064
当日出荷

スケールの溶解力が大きく、強力な洗浄力があります。金属腐食の抑制効果が高いので、安心して洗浄できます。取扱い便利な液状洗浄剤で、洗浄時間も短くかつ経済的です。
成分無機酸、防錆剤、界面活性剤 エスコ品番EA119-15 比重1.09(25℃) 外観淡黄色液体 使用量保水量に対して10~15%
1個(20kg)
16,500 税込18,150
当日出荷

ケガキ塗料(EA920DH-6、-7)が簡単に除去できます。金型、金属部品表面の洗浄にも使用できます。有機溶剤中毒予防規則に該当しません。強力な脱脂力があり、速乾性です。
仕様●商品名:青ニス除去剤●内容量:420mL●使用温度範囲:50℃以下●色:透明●消防法:第4類第一石油類 危険等級Ⅱ/210mL 危険等級 アズワン品番65-9310-39 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量210mL 危険物の性状非水溶性
1本
990 税込1,089
翌々日出荷

環境にやさしい天然素材ベースのアオコ除去剤です。 水質を改善し、透明度をアップ。魚に対して悪影響がありません。 国土交通省NETIS登録。
用途池・噴水等のアオコ除去、水質の浄化対策 エスコ品番EA119A-1 材質光触媒酸化チタン、ヤシ殻活性炭 使用の目安水量に対して、0.05%/0.2%程度本剤を使用(使用条件により異なる) 使用期限連続使用で1年間
1個
10,000 税込11,000
当日出荷

用途比較的溶剤に強い素材に(樹脂素材や金属等) 主な用途金属 エスコ品番EA942DN-6 タイプハード 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.1L 危険物の性状非水溶性
1個
2,230 税込2,453
翌々日出荷

プレート熱交換器専用洗浄剤。 酸洗浄後にアルカリ洗浄を行いますので系内中和は不要です。
液性アルカリ性 pH値12.6/13.6 エスコ品番EA115-5 使用濃度保有水量に対し20%
1個
16,300 税込17,930
翌日出荷

用途溶剤に弱い素材に(本革やビニール等) エスコ品番EA942DN-7 タイプソフト 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.1L 危険物の性状非水溶性
1個
2,230 税込2,453
翌々日出荷

使用場所トイレ 商品タイプ液体 エスコ品番EA341WC-1
1個
2,240 税込2,464
当日出荷

錠剤タイプの小便器用尿石除去剤です。簡単に作業できます。作業者不在時に投入するだけで尿石を除去。小便器に対し、3個をトラップに投入してください。
寸法(mm)Φ31×25 主成分尿石溶解剤、腐食防止剤、着色剤 ケース
1箱(60個)
37,900 税込41,690
翌日出荷

本品で洗浄後、EA115-5をご使用頂くことで、シリカスケールを除去すると共に中和処理が可能です。使用後は必ず中和剤で中和して排水してください。
標準使用量10%程度 内容量(kg)10(5×2袋粉末) アズワン品番64-7816-95 性状酸性粉末 洗浄時間約3時間循環洗浄
1箱(2袋)
17,800 税込19,580
翌々日出荷

池・噴水等のアオコ除去、水質の浄化対策。袋詰めのため、設置や撤去が楽に行えます。アオコが発生している所に日光が届くように沈めて使用してください。冷却水系の予防処理は機器の寿命を長くするとともに、省エネ・洗浄費の節約につながり、二次損害を未然に防ぐことができ、レジオネラ属菌などの衛生的管理も可能です。
材質光触媒酸化チタン、ヤシ殻活性炭 寸法(mm)300×450(1袋に除去剤2kg入) 使用の目安1個あたり水量700~1000Lの水量に対応(使用条件により異なる) 使用期限連続使用で1年間、シーズンのみ使用で2~3回使用可
1箱(2個)
28,000 税込30,800
翌日出荷

スチームクリーナーのボイラー内部に付着した湯垢を除去します。0.5Lのぬるま湯に1包の割合で溶かすタイプのボイラー洗浄剤です。1包ずつ密閉容器になっており、湿気に強い包装です。メンテナンスの目安は使用50時間に1回です。
適合機種ケルヒャー社製 スチームクリーナー対応 SC1EasyFix、SC1EasyFixプレミアム SC2、SC2EasyFix、SC2EasyFixプレミアム、SC2プレミアム SC4、SC4EasyFix、SC4EasyFixプレミアム、SC4プレミアム セット内容17g×3包 適合品番EA115KT-2D、EA115KT-6C、-7B、-11A、旧KT-2C、旧KT-6B pH2 液性酸性、無リン アズワン品番64-7817-23
1パック(3包)
1,070 税込1,177
翌日出荷

フローリング床、クッションフロア、化学タイル床の古いワックスを取り除きます。
液性中性 エスコ品番EA920L-21 使用の目安1m2あたり50~70mL
1個
1,000 税込1,100
翌日出荷

冷温水回路の鉄塩スケール洗浄剤。
pH値5.0(希釈して使用のため、使用時は中性となります) 液性酸性 エスコ品番EA115-10A 使用濃度10~30%
1個
46,700 税込51,370
翌日出荷

本剤は尿石の「除去」と「防止」を兼ね備えた新しいタイプの錠剤です。
材質スルファミン酸 寸法(mm)Φ58×37 質量(g)70 交換目安4週間に1回 主成分尿石除去剤、尿石防止剤、腐食防止剤、香料、他 ケース
1箱(12個)
22,000 税込24,200
翌日出荷

各種ラベル、シール、テープはがしと除去に。各種ラベル、シール、テープはがしと除去に。べたつきを抑え、シールをすばやくきれいにはがします。たっぷり使える220mlです。
内容量(mL)220 アズワン品番65-2242-43
1本(220mL)
1,200 税込1,320
翌日出荷

1個(100mL)
550 税込605
翌日出荷

ラベルの上から吹きつけるだけ。 剥がれにくい強粘着ラベルもこれでOK。
エスコ品番EA920GB-12B
1個
30,200 税込33,220
翌々日出荷

中性タイプのカルシュウム系スケール用洗浄剤です。カルシュウム系スケールの溶解力が優れています。使用量が少なく、洗浄作業が簡単です。運転中の洗浄も可能です。中性作業の必要が有りません。
エスコ品番EA119-20 pH4.0(20℃、原液) 比重1.18(20℃) 外観淡黄色透明液体 使用量保有水量の1~5%
1個(5kg)
26,400 税込29,040
当日出荷

エアコン内部のアルミフィン・ドレンパン等の防カビ・抗菌に(※フィルターには使用できません) カビの発生を抑えることで、嫌なカビ臭さを抑制。
商品タイプ業務用 液性弱アルカリ性 エスコ品番EA922AJ-24A 希釈原液使用
1個
17,700 税込19,470
翌々日出荷

カーペットの水性汚れ(ジュース、コーヒー、しょうゆ等)用除去剤です。 ジュースやコーヒー、しょうゆなどの染み取りに向いています。 しみとりブラシにタオルを巻き付け、たたき出すことで、汚れを簡単にタオルに移行させます。
商品タイプ本体 液性アルカリ性 エスコ品番EA920LE-16 標準使用量適量
1個
1,490 税込1,639
当日出荷

用途シーリング材除去、塗装剥離 材質炭素工具鋼 刃長(mm)40 刃幅(mm)52
1個
1,230 税込1,353
翌日出荷

マルチツールのパワーを効率よく伝達するために3D形状を採用。ボッシュ・マキタ・日立OISマルチツール、ボッシュ スターロックシステム全機種で使用可能。
用途弾性シーリング材切断、除去。 材質炭素工具鋼 刃長(mm)60 刃幅(mm)32
1個
2,080 税込2,288
欠品中

機械や金属の表面に付着したグリース、切削油、その他の汚れの除去。シールを貼り付けするときや接着剤を使用する時の接着面の脱脂洗浄。塗料を塗布するときの塗装面の脱脂洗浄。ステッカー等を剥離したときの接着剤の除去。
透明 品名スーパークリーン 使用温度範囲(℃)常温 内容量(mL)420 アズワン品番65-2242-54 危険物の類別非危険物
1本
1,220 税込1,342
当日出荷

帯電剤をしみ込ませたモップ、ダスター用の洗剤。汚れと帯電剤をきれいに除去できます。
商品タイプ業務用 液性アルカリ性 エスコ品番EA920LE-21 希釈40~50倍
1個
7,280 税込8,008
翌日出荷

加熱時に母材にできる酸化被膜を除去する役割をします。
仕様●内容量:20g●適合品番:EA309A-3/-4/-5 アズワン品番65-2114-23
1個
950 税込1,045
翌日出荷

アルミ硬ロウ用。加熱時に母材にできる酸化被膜を除去する役割をします。水溶液。
仕様●メーカー:新富士バーナー●型番:RZ-201●内容量:20g●対応ロウ材:EA309A-7、EA309A-27 アズワン品番65-9248-41
1個
950 税込1,045
翌々日出荷

アルミソルダー用。加熱時の母材にできる酸化被膜を除去する役割をします。水溶液。
仕様●メーカー:新富士バーナー●型番:RZ-203●内容量:20g●対応ロウ材:EA309A-1A アズワン品番65-9248-42
1個
950 税込1,045
翌々日出荷

半田用。加熱時に母材にできる酸化被膜を除去する役割をします。水溶液。
仕様●メーカー:新富士バーナー●型番:RZ-209●内容量:20g●対応ロウ材:EA309A-2、EA309A-6、EA309A-28 アズワン品番65-9248-43
1個
950 税込1,045
翌々日出荷

裏面はテープ跡が残らない、発泡PEテープ使用 1ヶ月程度の仮設用に最適です。 強粘着性 簡単に除去できます。 粘着剤付き
寸法(mm)300×300 仕様ライン 材質本体:合成ゴム、 裏面:発泡PEテープ
1個
1,880 税込2,068
翌日出荷

光造形方式の3Dプリンターで生成されるサポート材切除作業用の専門工具です。ストレート刃。細やかな作業を繰り返さなくてはいけないサポート材除去を効率的に行うことが出来ます。刃先端は薄刃精密に仕上げてありますので、狭い隙間にも入りやすいです。ハンドルをつまむように持つことができ、視界を遮らず作業可能です。柄部に平面を設け、研磨を施したことで指が密着し持ちやすいです。
仕様●メーカー:マルト長谷川工作所(KEIBA)●型番:UN-E05●用途:光造形方式の3Dプリンターで生成されるサポート材切断用●全長(mm):122●切断能力(mm):UV硬化レジン/Φ1.0mm●呼び全長(mm):120●材質:ステンレス鋼●重量:48g アズワン品番65-9263-33
1丁
6,200 税込6,820
翌日出荷

サンディングバンドよりもソフトに研磨でき、仕上げ材の除去や軽い材料の汚れ落としに適しています。ハードに材料を削り取ることはありません。作業中はフラップによってやや冷やされる為、材料の焦げつきは発生しづらくなります。平面または凹凸のある表面を研削、研磨できます。大まかに表面を研磨したり、材料を除去した後で仕上げ磨きとして使用すると最も効果的です。
軸径(Φmm)3.2 粒度#80 最大回転数(min-1[r.p.m])35000 直径(mm)28.6
1本
1,850 税込2,035
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

細目仕上げ加工用。サンディングバンドよりもソフトに研磨でき、仕上げ材の除去や軽い材料の汚れ落としに適しています。ハードに材料を削り取ることはありません。作業中はフラップによってやや冷やされるため、材料の焦げつきは発生しづらくなります。平面または凹凸のある表面を研削、研磨できます。大まかに表面を研磨したり、材料を除去した後で仕上げ磨きとして使用すると最も効果的です。
軸径(Φmm)3.2 粒度#120 高さ(mm)4.8 軸長(mm)35 最大回転数(min-1[r.p.m])35000 直径(mm)30
1本
1,850 税込2,035
翌日出荷

用途ガラス表面の汚れ・油膜・ガラスコーティング剤・ウォータースポットの除去 成分研磨剤 内容量(mL)80ml 名称自動車の窓ガラス用クリーナー コードEA922JG-16 液性弱アルカリ性 アズワン品番78-0755-98
1個
1,340 税込1,474
3日以内出荷

床とタイヤ痕等の汚れの隙間に洗浄剤が素早く浸透し、汚れをしっかり除去します。希釈倍数を変えることにより、床用洗浄剤としても使用できます。低泡性で泡切れも良いため、すすぎ作業・汚水回収もスムーズに行えます。自動洗浄機により洗浄も可能です。※作業をする際は、保護眼鏡、ゴム製手袋、ゴム製保護衣を必ず着用して下さい。
仕様●型番:5072●内容量:1L●希釈:10~50倍●液性:アルカリ性●pH:13以上●液体 アズワン品番65-5658-80
1本
2,460 税込2,706
翌々日出荷

整地作業に最適。アスファルトや土、グランド等のならし作業に適します。ハンドルは無段階伸縮式(980mm~1540mm)に付き様々な現場に対応できます。アルミ柄なので、木柄やスチールパイプに比べて水や汚れに強く、軽量です。柄部は小判柄のため、握りやすく作業性が良い。先端部分がフラットな為、転圧しやすい。使用後付着した合材などを除去するスクレーパー付
仕様●メーカー:浅香工業●型番:72388●材質:先端/天然木 柄/アルミ●重量:1200g●先端幅(mm):600●全長(mm):980~1540 アズワン品番65-5669-87
1本
12,100 税込13,310
翌日出荷

装置を運転したまま洗浄ができるOSR型の洗浄剤です。空調機器や配管の汚れを除去、とくに鉄錆に対して優れた溶解力をもった洗浄剤です。中性タイプの洗浄剤ですから、多くの場合洗浄排水の中和も不要で、取扱も容易です。鉄錆を徐々に溶解するため、剥離した鉄錆によるストレーナー等の目づまりが少なくなります。軟鋼、銅、銅合金に対して低腐食性です。
用途空調密閉冷温水系配管、機器の鉄錆洗浄除去 エスコ品番EA119-4 pH値PH7.0~8.0 比重1.39~1.43 使用量系内の保有水量に対して10~20%
1個(10kg)
43,500 税込47,850
翌々日出荷

液剤を注入して、エアコン内部のエバポレーターを強力洗浄します。2種類の付属チューブにより、排水ドレンホースからの注入、またはグローブボックスを取り外して、ブロアファンの隙間から注入することも可能です。洗浄力の強い泡タイプです。エアコン内部に付着したカビやヤニなどを除去し、エアコンからの嫌なにおいを軽減します。エバポレーターの汚れを除去するので熱交換効率が高まり、エアコンの効き目も回復します。抗菌剤を配合しております。消防法上の非危険物です。
用途カーエアコン内部洗浄 付属品排水ドレン注入用チューブ、クリーンエアフィルター注入用チューブ 透明 使用温度範囲常温 内容量(mL)180
1本(1本)
3,120 税込3,432
当日出荷

用途・普通鋼、炭素鋼、ステンレス、ニッケル鋼などの合金、チタンなどの難削材。 ・溶接のビード除去 ・バリ取り、面取り 粒度♯50 仕様中荷重で高い研磨力を発揮 サイズ100×915mm 砥材キュービトロン[TM]セラミック 質量(g)160 基材ポリエステル
1個
1,450 税込1,595
翌日出荷

使用方法/・ゼニゴケに向け、全体が完全に濡れる程度にたっぷりスプレーします。スプレー後は擦ったりせず、そのまま放置します。 ・スプレーして2~3日後にはゼニゴケが枯れ始めます。変化が見られない場合は再度スプレーしてください。 ・10日から2週間後にはゼニゴケは完全に枯死し、その後自然に分解されて消えていきます。外壁などに染み付いた頑固なコケにスプレーするだけ。コケ全般に使用できて、水洗いは不要です。化学合成成分を含まないので、環境にやさしく安心です。コンクリート・レンガ・石材などの表面を傷めません。駆除が難しいゼニゴケを強力に枯らす駆除剤。薄めずにそのまま使えて便利なスプレータイプ。 狭い範囲や、コンクリートの隙間等の部分的な除去におすすめです。
仕様【効果発現まで】2~3日 成分乳酸・酢酸、グレープフルーツ種子抽出物(GSE) 容量(mL)500 散布面積(m2)約3(1本あたり) 対象ゼニゴケ専用 アズワン品番65-2240-32
1個
1,210 税込1,331
翌日出荷