現場に合わせて角度が15°毎に調節できます。階段の中間部でも着脱でき、組立補修が可能です。保管・運搬にスペースを取りません。取付金具はひっかかり易い外周の突起を無くしました。21mmのスパナ1本で角度調整ができます。
材質スチール
寸法(mm)802×250×120、踏板:250×620
質量(kg)4.5
使用荷重(kg)130
支柱径(Φmm)適合支柱外径:48.6単管専用
クランプ寸法(mm)芯間:728
1枚(1枚)
¥10,600
税込¥11,660
翌日出荷
関連キーワード