カテゴリ

  • 物流用品(7)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(2)
  • サンコー(電子機器)(12)
  • CRECOTE(4)
  • ネグロス電工(3)
  • KAISER(3)
  • YAMAZEN(山善)(2)
  • 森山鉄工(2)
  • JB(日本ボデーパーツ工業)(2)
  • Ruedamann(2)
  • アルインコ(1)
  • サンコー(三甲)(1)
  • サンワサプライ(1)
  • RIDGID(日本エマソン)(1)
  • SISIKU(シシク)(1)
  • アルミス(1)
  • RAVENDO(1)
  • サンコー(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「階段用 運搬」の検索結果

特価
本日12月20日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
自在ステップ(全回転式/プレート型) エスコ自在ステップ(全回転式/プレート型)エスコ
10,600税込11,660
1枚(1枚)
翌日出荷
現場に合わせて角度が15°毎に調節できます。階段の中間部でも着脱でき、組立補修が可能です。保管・運搬にスペースを取りません。取付金具はひっかかり易い外周の突起を無くしました。21mmのスパナ1本で角度調整ができます。
材質スチール寸法(mm)802×250×120、踏板:250×620質量(kg)4.5使用荷重(kg)130支柱径(Φmm)適合支柱外径:48.6単管専用クランプ寸法(mm)芯間:728
電動運搬車(階段用) エスコ電動運搬車(階段用)エスコ
316,300税込347,930
1台
翌日出荷
角度:最大180度調整 最大階段角度30~35度 昇降速度上昇時:約28段8.6m/分 下降時:約28段8.6m/分 使用耐久目安6階建ての階段を一回上がって下りて(1日1回)、1800回程度 ハンドルは伸縮できます。前後にも稼働するので腰に負担が少ないようにも出来ます。簡単操作で力を入れず楽に階段を運搬できます。背面の走行ベルトはキャタピラのような凸凹と滑りにくいゴムで、階段の段差の昇降を可能にします。ハンドル部分を曲げる事で、階段の踊り場手前でもハンドルを持ちやすくなります。
付属品バッテリー、ナイロンベルト(1.94m)、バックル、荷締めベルト(0.4m) ハンドルボール伸縮:4段階調節(最大805mm延長)材質荷台:スチール質量(kg)29.8車輪径(Φmm)後輪:120/前輪:70床面高さ(mm)137.5押手高さ(mm)1340~2145荷台寸法(mm)460×600連続使用時間(分)80(80kg積載時)バッテリー電圧(V)24充電時間(時間)3~4積載均等耐荷重(kg)160
ハンドトラック(階段用)用車輪 エスコハンドトラック(階段用)用車輪エスコ
4,320税込4,752
1個
翌日出荷
車輪径(Φmm)160適合品番EA520FD-5A入数(個)1
ハンドトラック(階段用)用キャスター エスコハンドトラック(階段用)用キャスターエスコ
15,600税込17,160
1個
翌日出荷
車輪径(Φmm)160適合品番EA520FD-5A入数(個)1
200kg ハンドトラック(12輪式) エスコ200kg ハンドトラック(12輪式)エスコ
123,200税込135,520
1台
翌日出荷
★階段など、段差や高低差のある場所での運搬に適しています。 12輪タイヤでより安全に運搬できます。 200mmの段差まで使用可能
仕様●全幅:590mm●車輪径:ゴム車輪(エアー入り):Φ260×85mm、エラストマー車輪:Φ125×32mm●重量:16kg●積載均等耐荷重:200kg●荷台サイズ:300×480mm●全高(mm):1300●材質:本体:スチール、車輪(大):ゴム(空気入り)、車輪(小):エラストマーアズワン品番65-2135-99
550x1300mm/400kgハンドトラック(階段用) エスコ550x1300mm/400kgハンドトラック(階段用)エスコ
190,900税込209,990
1個
翌日出荷
仕様エアー入りタイヤと3輪タイヤの2WAY仕様付属品エアータイヤ、3輪タイヤ、 荷締めベルト、サポートハンドル質量(kg)(エアー入りタイヤ装着時)39、 (3輪タイヤ装着時)48全高(mm)1300荷台寸法(mm)190×550
590x1300mm/200kg ハンドトラック(6輪式) エスコ590x1300mm/200kg ハンドトラック(6輪式)エスコ
94,800税込104,280
1個
翌日出荷
車輪固定レバー付属。階段など、段差や高低差のある場所での運搬に適しています。 3個のΦ160mmタイヤで階段の運搬が便利。
エスコ品番EA520FD-2幅(mm)300質量(kg)15車輪径(Φmm)160×40(6個)材質(本体)スチール材質(車輪)ゴムタイヤ奥行(mm)480全幅(mm)590全高(mm)1300耐荷重(kg)200荷台寸法(mm)300×480
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら