1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
温度範囲(℃)-40~50℃ エスコ品番EA722CB-10 寸法(mm)41(W)×144(H)mm 全長(mm)144 ケーブル長(m).0.7 測定精度±2℃ 機能グネット付ホルダー 使用場所冷蔵庫 温度表示方式棒状目盛 温度計の種類棒状温度計
1個
5,430 税込5,973
翌日出荷