「作業効率UP」ステップブロックで、ストロークの無駄を省く! ステップブロックを使用することにより、より大きな隙間からジャッキアップが行えます。操作ハンドルは回転式なので、どの方向からでも使用できます。超軽量!。低い位置からの持上げ・微調整に最適!。「安全性UP」セーフティブロックで、持ち上げた対象物を保持!。
仕様●能力(t):15●揚程(mm):9.5~67.5●重量:10kg●爪幅×爪長:15×66.5mm●付属品:レバー、ステップブロック、セーフティブロック、専用収納ケース
使用荷重(t)15
アズワン品番65-9341-37
1セット
¥295,100
税込¥324,610
8日以内出荷
密閉性を重視していますので中栓を付けています。
正方形なので、隙間なく収納できます。
入数は10個入りです。
容量(mL)500
材質ポリエチレン
仕様フタは、ねじ式、目盛付
エスコ品番EA508AF-3B
寸法(mm)70×70×153
内径(Φmm)【ふた】44
目盛間隔100mL
1袋(10個)
¥3,160
税込¥3,476
当日出荷
密閉性を重視していますので中栓を付けています。
正方形なので、隙間なく収納できます。
入数は10個入りです。
容量(mL)100
材質ポリエチレン
仕様フタは、ねじ式、目盛付
エスコ品番EA508AF-1B
寸法(mm)40×40×115
内径(Φmm)【ふた】17
目盛間隔10mL
1個
¥1,600
税込¥1,760
翌日出荷
ライト感覚ながらも強力な実力機。小回りのきくキャスター。汎用ペール缶を使用可能。電源コードをマジックテープで留めて突起に収納できます。パイプ収納/T型ノズルを付けたままでもパイプを収納できます。ツールポケット/四隅の穴にノズル類を収納できます。ペール缶は金属製で、板厚が0.5mm以上のものをご使用下さい。
付属品ホースΦ38mm×2m、直管パイプ2本、T型ノズルセット、水切りノズル、隙間ノズル、パイプフック、布フィルター
質量(kg)8.8
容量(L)集じん/16 吸水/11.5
電源(V)100
消費電力(W)1010
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)352×370×610
吸込仕事率(W)230
電源コード(m)8(アースクリップ付)
騒音値(dB)73
最大風量(m3/min)2.3
材質(タンク)スチール
真空度(kPa)最大時20.7
アズワン品番65-2238-22
1台
¥73,400
税込¥80,740
翌日出荷
1つのフィルターで乾いたごみ、濡れたごみや液体を付け替えなしで使用できます。ブロワー機能付で吹き出しも可能。アクセサリーの収納が簡単 付属品やアクセサリーを本体にまとめて収納できるので、付属品をなくす心配がありません。また、コンパクトにまとめられるのでスペースを取らずスッキリと収まります。
仕様●商品名:WD5V●電源:AC100V(50/60Hz)●消費電力:1000W●吸込仕事率:210W●騒音値:71dB●サイズ:418×382×653(H)mm●重量(g):8500●付属品:乾湿切替え式フロアノズル、すきまノズル、合成繊維フィルターバッグ×1枚、エコフィルター●パワフルなのに省電力、多目的に使える乾湿両用のバキュームクリーナー●フィルタークリーニング機能付
容量(L)集じん:25、吸水:15
電源コード(m)6
アズワン品番65-9307-17
1台
¥49,600
税込¥54,560
3日以内出荷
関連キーワード