「隙間プレート」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
仕様EA983XB用替バンド
エスコ品番EA983XB-1
1個
¥5,090
税込¥5,599
当日出荷
対象物の高さに合わせて設置が可能。グリップナットで取り付け、取り外しが簡単、移動がスムーズ。対象物側のプレートがしなるため、地震の揺れを吸収。対象物の下に隙間が無い場合でも設置可能。対象物側のVHB(粘着剤)は剥離紙が長い為、本体を固定してから貼りやすい。
取付可能対象軽中重物ラック等
材質本体:ステンレス(表面処理:電解研磨) 粘着:アクリル系粘着剤 M6化粧ナット:スチール(表面処理/シルバーメッキ)
質量(g)76
耐荷重(kg)約40
サイズ(mm)40×40×120(最大)
取付可能高さ(mm)約14.5~87.5
1セット(2セット)
¥3,480
税込¥3,828
翌日出荷
対象物の高さに合わせて設置が可能。グリップナットで取り付け、取り外しが簡単、移動がスムーズ。対象物側のプレートがしなるため、地震の揺れを吸収。対象物の下の隙間に差し込んで設置することで、底板があまり目立たない。対象物側の粘着は剥離紙が長い為、本体を固定してから貼りやすい。
取付可能対象軽中重物ラック等
材質本体:ステンレス(SUS304) 粘着:アクリル系粘着剤 M6化粧ナット:スチール(表面処理/シルバーメッキ)
質量(g)76
耐荷重(kg)約40
サイズ(mm)40×40×120(最大)
取付可能高さ(mm)約14.5~87.5
1セット(2セット)
¥3,480
税込¥3,828
翌日出荷
簡単にクロスを装着できる。ワニグチクリップ。 1マイクロクロスの上に本体をのせる。 2ワニグチクリップにマイクロクロスを押し込むと装着完了。外す時は軽くひっぱるだけです。ハンドルロック機構。 ハンドルロックを切り替えることで、プレートの横方向のフラつきが抑えられ、広いフロアでも楽に作業できます。またハンドルをフリーにすることで前後左右180度倒すことができるため、せまいスペースも手際よく清掃できます。幅約10cm、高さ約5cmのスキマに入ります。薄型アルミプレート採用で作業しやすい低重心設計。 重心を下げたことで安定し、スムーズに動きます。また隅まで作業しやすい台形の形状です。クッション素材で床面フィット。 床に接地する部分にクッション性のある素材を使用。床面にもフィットしてホコリをスムーズに除去します。カラ拭きも、水拭きもさまざまな用途のクロスに対応。※クロス・ファイバーパッドは別売です。
仕様●ヘッド幅:600mm●全長:1420mm●色:ブルー●材質:ハンドル/アルミパイプ(Φ約22mm)プレート/アルミ クッションシート/エラストマー樹脂
アズワン品番65-9312-34
1本
¥8,120
税込¥8,932
翌日出荷
12ポイント。スパナ部は12角仕様。狭い隙間でも快適な作業が可能です。スパナ部片側は6角のプレート付。ボルト抜け落ちのストッパーにもなります。6角プレート部にはギザ付。ナットをしっかりと固定し、強いトルクをかけることができます。【A】スパナ部表側は6角のプレート付。ボルト抜け落ちのストッパーにもなります。【B】【C】6角プレート部はギザ付の為、ナットをしっかりと固定し、錆ついたボルトでも回す事ができます。【D】スパナ部も12角の為、狭い隙間でも快適な作業が可能です。ツールの紛失を防ぐ、2色構造のフォーム。化学ガスフリー高品質で耐久性のある内装スポンジフォーム。ツールは内装スポンジフォームにしっかり収まり、取外しも簡単です。撥水、撥油、メンテナンスフリーで掃除も簡単。汚れに強いかつ衝撃対応。
1セット
¥65,900
税込¥72,490
翌日出荷
スパナ部表側に6角のプレート付でボルト抜け落ちのストッパーにもなります。6角プレート部はギザ付のため、ナットをしっかり固定し強いトルクをかけることができます。スパナ部は12角で狭い隙間でも快適な作業が可能です。
1丁
¥4,660
税込¥5,126
翌日出荷
スパナ部表側に6角のプレート付でボルト抜け落ちのストッパーにもなります。6角プレート部はギザ付のため、ナットをしっかり固定し強いトルクをかけることができます。スパナ部は12角で狭い隙間でも快適な作業が可能です。
スパナ部表側は6角のプレート付。 ボルト抜け落ちのストッパーにもなります。
6角プレート部はギザ付の為、ナットをしっかりと固定し、錆ついたボルトでも回す事ができます。
スパナ部も12角の為、狭い隙間でも快適な作業が可能です。
サイズ(inch)3/8
全長(mm)159
仕様12ポイント
材質クロムモリブデン鋼 (ニッケルクロムメッキ仕上)
質量(g)85
1個
¥4,970
税込¥5,467
翌日出荷
12ポイント
スパナ部表側は6角のプレート付。ボルト抜け落ちのストッパーにもなります。
6角プレート部はギザ付の為、ナットをしっかりと固定し、錆ついたボルトでも回す事ができます。
スパナ部も12角の為、狭い隙間でも快適な作業が可能です。
仕様●メーカー:Wera●型番:020012●シリーズ:Joker(ジョーカー)●商品名:6000Joker●サイズ:5/16"・3/8"・7/16"・1/2"・9/16"・5/8"・11/16"・3/4"(8本組)●全長:144~246mm●材質:クロムモリブデン鋼(ニッケルクロムメッキ仕上)
アズワン品番68-1829-93
1組
¥47,600
税込¥52,360
3日以内出荷
操作性、耐久性に優れ、安全で軽量化された樹脂製のストッパーです。
安全保持を必要とする運搬台車や機器などに幅広く使用されています。
適正取付高(mm)190
仕様プレートよりの隙間(h)/29mm
エスコ品番EA986PZ-15
材質樹脂製
高さ(mm)ON(H1)/195、OFF(H2)/170
質量(g)850
プレート寸法(mm)(A×B)100×100
取付穴径(Φmm)8.5
ストロークS(mm)25
取付ピッチX×Y(mm)80×80
ペダル長さL(mm)126
1個
¥5,870
税込¥6,457
翌日出荷
操作性、耐久性に優れ、安全で軽量化された樹脂製のストッパーです。
安全保持を必要とする運搬台車や機器などに幅広く使用されています。
適正取付高(mm)132
仕様プレートよりの隙間(h)/1mm
エスコ品番EA986PZ-10
材質樹脂製
高さ(mm)ON(H1)/137、OFF(H2)/112
質量(g)770
プレート寸法(mm)(A×B)70×100
取付穴径(Φmm)8.5
ストロークS(mm)25
取付ピッチX×Y(mm)50×80
ペダル長さL(mm)127
1個
¥5,300
税込¥5,830
翌日出荷
関連キーワード