3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
吸込仕事率(W)180W 仕様乾・湿両用ミドルサイズタイプ 付属品電源コード10m、ホース1.7m、 すき間用兼サッシ用ノズル、棚用ノズル サイズ335×387×539(H)mm 電源100V 消費電力1050W 騒音値(dB)64dB
1個
85,000 税込93,500
翌日出荷

付属品:ホース(1.8m)、カートリッジフィルター(乾式用)、スポンジフィルター(湿式用)、布フィルター、延長管、ロングノズル、床ブラシ(乾湿両用)、スキマノズル、キャスター。汚泥、ヘドロ、液体などの吸い込みに最適。ダブルファンタイプだからパワフルなのに静か。汚れに強く、洗いやすい、ステンレス製タンク。ON/OFF操作が簡単な大型電源スイッチ。10m電源コード。カートリッジフィルター仕様。タンクはSUS430を採用。排水に便利なドレン付き。
材質タンク部:ステンレス 他ボディ:樹脂 質量(kg)8.4 電流(A)12 消費電力(W)1150 電源単相100V コード長さ(m)10 吸込仕事率(W)280 風量(m3/min)3.0 騒音値(dB)72 真空度(kPa)25 サイズ(mm)420×420×460(H) 吸水容量(L)10 集じん量(L)13
1台
38,200 税込42,020
翌日出荷

HEPAフィルターと紙パック5枚入り付きのオリジナルセット品です。パワフルな吸引力!吸込仕事率280W。業務用【乾湿両用】集じん機。細かなホコリも確実にキャッチする。カートリッジフィルタ仕様。電源のON/OFFがしやすい大型スイッチ。HEPAフィルターを乾式で使用する際はプレフィルター、粉じん用フィルター、紙パックなどと併用して下さい。二重絶縁。コンパクトで高容量を実現したスクエアボディ。
付属品ホース、カートリッジフィルタ(乾式用)、フィルタロック、ホース接続ハンドル、床ブラシ(乾湿両用)、スポンジフィルタ(湿式用)、延長管、スキマノズル、キャスタ×4個、カートリッジフィルター(HEPAタイプ)、紙パック[大]×5枚入 寸法(mm)345×350×505(H) 質量(kg)7 電流(A)12 電源(V)100 消費電力(W)1150 コード長さ(m)5 吸込仕事率(W)280 集塵容量(L)【乾燥】21【液体】18 騒音値(dB)75 最大風量(m3/min)3 材質(タンク)樹脂 ホース寸法(mm)Φ38×1.8m 真空度(kPa)25
1台(1台)
32,000 税込35,200
翌日出荷

関連カテゴリ