ノンフロン
ガス噴射式のクリーナーに吸引式のアダプターを付けて使用します。
精密機器やOA機器のホコリを付属の集塵袋に集めながら吸い取ります。
環境(地球温暖化)対策品
逆さ噴き可能
成分DME、CO2
エスコ品番EA920AC-10B
1個
¥3,990
税込¥4,389
翌日出荷
引き出し式のダストボックスで細断くずの処理が簡単です。2x10mmのマイクロカットでプライベートはしっかり守ります。細かい文字が多い請求書や書類などの処理に最適です。専用ACアダプター付属。微細なマイクロカットで個人情報も安心。コンパクトで簡単操作の電動シュレッダ。
質量(kg)2.0
消費電力(W)25(50/60Hz)
電源AC100V(50/60Hz)
運転音(dB)約64(無負荷時)
細断枚数A5:2枚 A4:二つ折り1枚(上質紙64g/m2)郵便はがき:1枚(厚み0.2mmまで)
ダストボックス容量(L)約2.1(A5コピー用紙 約40枚/2枚細断時)
細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)1.4
定格時間約3分(休止時間約40分)
細断寸法(mm)約2×10
投入口幅(mm)156
サイズ(mm)236(W)×136(D)×172(H)
細断形状マイクロカット
待機電力(W)0.6
1台
¥7,350
税込¥8,085
翌日出荷
付属品ホース1.8m、カートリッジフィルタ(本体取付)、フィルタロック(本体取付)、湿式用スポンジフィルタ、延長管×2、床用ブラシ、すき間ノズル、肩掛けバンド、ジョイントハンドル、パイプアダプタ、コードフック
材質樹脂
寸法(mm)350×285×370(H)
質量(kg)4
電源(V)単相100
消費電力(W)1050
コード長さ(m)5
定格電流(A)11
吸込仕事率(W)80
集塵容量(L)乾燥:5/液体:5
騒音値(dB)80
最大風量(m3/min)1.2
材質(タンク)樹脂
真空度(kPa)最大16
アズワン品番64-7942-88
1台
¥15,500
税込¥17,050
翌日出荷
木、金属の仕上げ、バリ取り作業など、狭い部分の加工等に最適です。
角度調整機能付(0~70°)
特殊ギア採用で高トルクでの作業が可能です。
家庭用掃除機に接続して、使用すると集じんができます。
仕様●電源:AC100V(50/60Hz)●消費電力:50W●回転数:850~2000rpm●付属品:細目・中目・荒目ベルトペーパー×各2本、L型レンチ、集塵用アダプター●ベルトサイズ:10×330mm●サイズ:350(L)×50(W)×50(H)mm●重量:800g●コード長:2m●ベルト速度:300~700m/分●定格使用時間:15分
アズワン品番65-2222-44
1台
¥28,900
税込¥31,790
翌日出荷
コードレスタイプの乾湿両用バキュームクリーナー、さらにブロア機能付きです。軽量でコンパクト、しかもハイパワーでゴミをしっかり吸い取ります。車内清掃に最適なすきまノズルとスモールノズルが標準装備されています。短時間で効率よく清掃できます。車内のホコリや落ち葉などの掃除に、ブロア機能が役立ちます。バキュームが難しいゴミはブロア機能を使うと、掃除がより簡単になります。本体両側のバンドでサクションホースを留めることができます。アクセサリーも取り出しやすいコンパクト収納です。素早く簡単にコンテナの開け閉めができます。取り扱いが簡単で、操作しやすい設計です。
用途車内清掃 少量の水 物置小屋 作業場 納屋
仕様二重絶遠、充電アダプタ:18V/500mAh
付属品ハンドグリップ付きサクションホース すきまノズル スモールノズル 紙パック×1枚 筒型フィルター(固定ノブ付き) バッテリー18V2.5Ah 18V専用充電アダプター
材質コンテナ:樹脂
寸法(mm)386×279×312(H)
質量(kg)3.1
電源充電式(18Vリチウムイオンバッテリー)
タンク容量(L)7
ホース長さ(m)1.2
使用時間(分)約10(バッテリー2.5Ah時)
保護等級IPX5(バッテリー)
バッテリーリチウムイオンバッテリー
バッテリー容量(Ah)2.5
バッテリー電圧(V)18
充電時間(分)310
電源タイプ充電式
アズワン品番64-7943-20
アダプタタイプ【充電アダプタ】18V/500mAh
1台
¥36,800
税込¥40,480
翌日出荷
関連キーワード