1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
紙パック不要 パワフルな吸引力 強力モーターの搭載で、パワフルな吸引力を発揮。快適で効率的にお掃除することができます。 ダストケース集じん方式 集めたゴミをダストケース内に溜めるダストケース集じん方式を採用。フィルタを外さずにスピーディなゴミ捨てが可能になりました。 LEDライト付。 吸込み口を明るく照らします。 斜めカットの接続口。 ノズル・延長管なしでもお掃除できます。 トリガ式スイッチ。 こまめにON/OFF可能で、電池も長持ち。 安心の電池多重保護回路内蔵。 メーカー独自の電池多重保護回路内蔵。過負荷・過放電・過充電を抑制し、電池寿命を延ばします。長期間安定した能力を発揮します。
集塵容量(L)0.6 吸込仕事率(W)35 質量(kg)1.3(充電池装着時) 付属品床用ノズル、延長管(ノズルホルダ付)、すき間用ノズル エスコ品番EA899HC-6A 電源充電式【別売】(14.4Vリチウムイオン電池5.0Ah) 本体寸法(mm)438×114×153 騒音値(dB)70 連続使用時間(分)35 バッテリー電圧(V)14.4 充電器形名EA813H-10B(冷却機能付)(別売) 集塵方式ダストケース 充電時間(分)35
1個
11,500 税込12,650
取扱い終了