242件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
難燃性で張りやすく丈夫で長持ち。
材質グラスファイバー、塩ビ 幅(mm)910 メッシュ数:20/18 線径(mm)0.28 目開き(mm)1
1本
1,930 税込2,123
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

UL認定の難燃性粘着テープです。UL510Flameretardant取得。 作業性に優れています。 柔軟性に富み、凹凸のある電線の結束にも最適です。 耐腐食性に優れます。 手切れ性が良好です。
用途電気絶縁用。コイルの外装絶縁、巻き止め用。 エスコ品番EA944NN-7 伸び(%)23 主な用途電気絶縁用 絶縁破壊電圧(kV)2.1 引張強度(N/19mm:参考値)137 特性難燃性
1個
2,020 税込2,222
翌日出荷

UL認定の難燃性粘着テープです。UL510Flameretardant取得。 作業性に優れています。 柔軟性に富み、凹凸のある電線の結束にも最適です。 耐腐食性に優れます。 手切れ性が良好です。
用途電気絶縁用。コイルの外装絶縁、巻き止め用。 エスコ品番EA944NN-6 伸び(%)23 主な用途電気絶縁用 絶縁破壊電圧(kV)2.1 引張強度(N/19mm:参考値)137 特性難燃性
1個
2,020 税込2,222
当日出荷

1台
87,200 税込95,920
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホースが床にはわない為、フロアがスッキリ、ホースの劣化や足をひっかける事故を防ぎます。
仕様●内径×外径:6.5×10mm●ホース長:10m●使用圧力:1.5MPa●一次側取付金具:G1/4"●二次側取付金具:1/4ワンタッチロータリーナットカプラ●付属品:一次側ホース(1m)、一次側ホース取付金具1/4"袋ナットジョイント、一次側ホースプラグカプラ1/4"付●サイズ:288×110×367(H)mm●重量:4.6kg●材質:編糸補強ブレード入 内側/ウレタン、外側/難燃性塩ビ アズワン品番65-9246-20
1台
39,900 税込43,890
翌日出荷

自作用UTPカテゴリ6A単線ケーブルです。(コネクタは付属していません)。カテゴリ5の5.0倍、カテゴリ6の2.0倍の伝送帯域500MHzを実現しています。余裕の伝送特性でエラーを防ぐ超高性能LANケーブルです。10ギガビットイーサネット(10G BASE-T)にも完全対応しているので、今後の買い替えの心配がなく、長く使用できます。火災などの原因になりにくい難燃性素材を使用しています。
仕様●カラー:ホワイト●ケーブル長:100m●ケーブル直径:6.4mm●ケーブル構造:単線(23AWG)ツイストペア、十字介在付き●対応伝送帯域:カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合 規格CAT6A アズワン品番65-9281-67
1本
18,600 税込20,460
翌日出荷

。自作用UTPカテゴリ6A単線ケーブルです。(コネクタは付属していません)。カテゴリ5の5.0倍、カテゴリ6の2.0倍の伝送帯域500MHzを実現しています。余裕の伝送特性でエラーを防ぐ超高性能LANケーブルです。10ギガビットイーサネット(10G BASE-T)にも完全対応しているので、今後の買い替えの心配がなく、長く使用できます。火災などの原因になりにくい難燃性素材を使用しています。
仕様●カラー:ホワイト●ケーブル長:300m●ケーブル直径:6.4mm●ケーブル構造:単線(23AWG)ツイストペア、十字介在付き●対応伝送帯域:カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合 規格CAT6A アズワン品番65-9281-68
1本
61,000 税込67,100
翌日出荷

自作用UTPカテゴリ6A単線ケーブルです。(コネクタは付属していません)。カテゴリ5の5.0倍、カテゴリ6の2.0倍の伝送帯域500MHzを実現しています。余裕の伝送特性でエラーを防ぐ超高性能LANケーブルです。10ギガビットイーサネット(10G BASE-T)にも完全対応しているので、今後の買い替えの心配がなく、長く使用できます。火災などの原因になりにくい難燃性素材を使用しています。
仕様●カラー:ブルー●ケーブル長:300m●ケーブル直径:6.4mm●ケーブル構造:単線(23AWG)ツイストペア、十字介在付き●対応伝送帯域:カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合 規格CAT6A アズワン品番65-9281-70
1本
61,000 税込67,100
翌日出荷

耐切創性・難燃性の両方を兼ね備えたスーパー繊維です。機械刃部分のカバーや火花よけシートとしてご使用いただけます。 耐切創レベル3
長さ(m)1 エスコ品番EA911AV-1 幅(mm)1000 厚さ(mm)0.5 混率(%)ケブラー繊維100 生地綾織 瞬間耐熱温度(℃)500
1個
7,460 税込8,206
当日出荷

耐切創性、難燃性があります。
材質ケブラー、ゴムひも 特性耐切創 エスコ品番EA355KD-28 全長(mm)280 質量(g)85 耐熱温度(℃)約400
1個
3,740 税込4,114
当日出荷

耐切創性、難燃性があります。
材質ケブラーゴムひも 特性耐切創 エスコ品番EA355KD-38 全長(mm)380 質量(g)105 耐熱温度(℃)約400
1個
4,620 税込5,082
当日出荷

難燃性に優れます。
用途油、液体用 対応オイル、水 エスコ品番EA929DK-31 材質再生セルロース繊維(70%) 直径(Φmm)76.2 寸法(m)1.2 吸収量(L)196/40本
1個
37,600 税込41,360
翌日出荷

耐切創性、難燃性、耐熱性に優れています。
材質ケブラー
1枚
1,040 税込1,144
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

難燃性に優れています。 十字にミシン目が入っています。
用途水・油用 対応オイル、水 エスコ品番EA929DM-1 材質再生セルロース繊維(約70%) 寸法(mm)381×483 吸収量(L)89/50枚
1個
13,400 税込14,740
当日出荷

耐切創用 腕カバー。 メリヤス編みで手首、袖口ゴム編み。 高強度、高弾性、難燃性。
特性耐切創 エスコ品番EA355K-5 全長(mm)330 質量(g)100 混率(%)PBO繊維(ザイロン)100 耐熱温度(℃)500
1個
8,800 税込9,680
翌日出荷

高強度、甲弾性率、耐熱性、難燃性のいい手袋です。
サイズフリー 全長(mm)約260 耐熱温度(℃)400(目安) 材質手の甲:アラミド繊維、 手の平:PBO繊維、 裏:綿中:断熱材 幅(mm)110 質量(g)140 規格EU規格CEEN388 耐切創レベル5、耐突刺レベル4
1個
9,250 税込10,175
翌日出荷

1箱(5本)
8,510 税込9,361
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高強度、甲弾性率、耐熱性、難燃性のいい手袋です。
サイズフリー 全長(mm)約320 耐熱温度(℃)400(目安) 材質手の甲:アラミド繊維、 手の平:PBO繊維、 裏:綿中:断熱材 幅(mm)110 質量(g)150 規格EU規格CEEN388 耐切創レベル5、耐突刺レベル4
1個
9,750 税込10,725
当日出荷

スポンジネオプレン、ケブラー。難燃性で炎や火花から手を保護し、火傷を防ぎます。
全長(mm)250 グレー サイズL 機能耐切創性、難燃性 中指長(cm)8 手のひらまわり(cm)22.9
1双
4,290 税込4,719
翌日出荷

中程度の耐油性・耐熱性・耐候性・耐オゾン性・難燃性に優れている。
材質CRゴム
1枚
525 税込578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

難燃性ABS。ハーネスジョイントボックスのハーネスプラグ差込口に取り付けます。
用途EA538PM-21・-31用。 寸法(mm)25.6×7×16.8 入数(個)10
1個(10個)
1,220 税込1,342
翌日出荷

難燃性で炎や火花から手を保護し、火傷を防ぎます。スポンジネオプレン、ケブラー製。
厚さ(mm)1.6 グレー 機能耐切創性、難燃性
1双
4,290 税込4,719
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鋼板のバリを持つ作業で手を保護します。 耐切創、難燃性に優れています。 耐切創レベル4。
エスコ品番EA354KA-3 混率(%)ケブラー紡績糸100 機能耐切創性、難燃性 色(手首部)ホワイト 耐切創性4/C
1個
835 税込919
当日出荷

ひもは背中でクロス式。 高強度、高弾性率、耐熱性、難燃性に優れています。
混率(%)PBO繊維(ザイロン)100 エスコ品番EA355K-10 種別エプロン 材質ザイロン 厚さ(mm)0.5 質量(g)300 寸法(cm)63×93 耐熱温度(℃)500 ひも長(cm)110
1個
29,000 税込31,900
翌日出荷

親指穴が開いているタイプのアームプロテクターです。 2層構造になっています。 耐切創性、難燃性、耐熱性に優れています。 入数は1双入りです。 洗濯可能です。
仕様●材質:ケブラー●全長:457mm●幅:約80mm●親指穴:約60mm●重量:約80g アズワン品番65-2118-54
1双
4,800 税込5,280
当日出荷

鋼板のバリを持つ作業で手を保護します。 耐切創、難燃性に優れています。 耐切創レベル4。
エスコ品番EA354KA-2 混率(%)ケブラー紡績糸100 機能耐切創性、難燃性 色(手首部)ブルー 耐切創性4/C
1個
835 税込919
翌日出荷

耐切創性・難燃性の両方を兼ね備えたスーパー繊維です。機械刃部分のカバーや火花よけシートとしてご使用いただけます。 耐切創レベル3
長さ(m)3 エスコ品番EA911AV-3 幅(mm)1000 厚さ(mm)0.5 混率(%)ケブラー繊維100 生地綾織 瞬間耐熱温度(℃)500
1個
22,400 税込24,640
翌日出荷

高強度、耐久性。難燃性で、燃焼すると非導電性の灰を形成します。ANSI/ISEA121-2018準拠
仕様●材質:グラスファイバーメッシュ●カラー:緑(蛍光)●幅(mm):25●厚さ(mm):0.5●長さ(m):2.8●耐熱温度:-50~250℃●使用荷重:5kg アズワン品番65-3899-07
1個
7,490 税込8,239
翌日出荷

耐切創性・難燃性の両方を兼ね備えたスーパー繊維です。機械刃部分のカバーや火花よけシートとしてご使用いただけます。 耐切創レベル3
長さ(m)5 エスコ品番EA911AV-5 幅(mm)1000 厚さ(mm)0.5 混率(%)ケブラー繊維100 生地綾織 瞬間耐熱温度(℃)500
1個
37,300 税込41,030
8日以内出荷

難燃性に優れています。 油や水などの液体を吸収し、床が汚れるのを防ぎます。
用途油・液体専用 対応オイル、水 エスコ品番EA929DM-55 材質再生セルロース繊維 厚さ(mm)10 グレー 直径(Φmm)560 吸収量(L)24.6/10枚
1個
14,600 税込16,060
翌日出荷

手首まで保護する袖長タイプ。 鋼板のバリ持つ作業で手を保護します。 耐切創性・難燃性があります。
エスコ品番EA354E-51 質量(g)69 機能耐切創性、難燃性 耐切創性4/C
1個
1,340 税込1,474
当日出荷

鋼板のバリを持つ作業で手を保護します。 耐切創、難燃性に優れています。 耐切創レベル4。
エスコ品番EA354KA-1 混率(%)ケブラー紡績糸100 機能耐切創性、難燃性 色(手首部)ピンク 耐切創性4/C
1個
835 税込919
翌日出荷

様々な管に1サイズ下のVE管との接続できるアダプターです。※ケーブル工事にご使用ください。難燃性
1個
455 税込501
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

難燃性に優れています。フリーサイズ。頭部・首元の保護に。人間工学に基づいたフィット感。首周りを360°保護するドレープタイプ。洗濯可能。
材質難燃性コットン ネイビー サイズ(mm)平置き時:430(W)×500(H)
1個(1個)
3,850 税込4,235
当日出荷

ノイズ性の要求される工作機械の制御回路への配線や、耐油性・難燃性の要求される配線箇所に
長さ(m)10m 仕様2心(黒・赤) 定格容量8.7A150V(0.5mm2×1心)
1個
16,600 税込18,260
翌日出荷

ノイズ性の要求される工作機械の制御回路への配線や、耐油性・難燃性の要求される配線箇所に
長さ(m)10m 仕様3心(黒・赤・緑) 定格容量7.4A150V(0.5mm2×1心)
1個
17,300 税込19,030
翌日出荷

フリーサイズ。洗濯可能。NFPA 70E 準拠。ASTM F1506 準拠。鼻、口、耳にぴったりとフィットします。難燃性に優れています。
材質難燃性アラミド繊維 グレー サイズ(mm)76×123(平置き時)
1枚
1,750 税込1,925
翌日出荷

CD管・PF管に1サイズ上の厚鋼電線管等を接続できるアダプターです。※ケーブル工事にご使用ください。難燃性
1個
385 税込424
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ノイズ性の要求される工作機械の制御回路への配線や、耐油性・難燃性の要求される配線箇所に
長さ(m)20m 仕様3心(黒・赤・緑) 定格容量7.4A150V(0.5mm2×1心)
1個
33,900 税込37,290
翌日出荷

ノイズ性の要求される工作機械の制御回路への配線や、耐油性・難燃性の要求される配線箇所に
長さ(m)20m 仕様2心(黒・赤) 定格容量6.4A150V(0.3mm2×1心)
1個
22,400 税込24,640
翌日出荷