カテゴリ

  • ポンプ・送風機・電熱機器(6)
  • 保管用品(4)
  • 清掃用品(3)
  • 安全保護具(3)
  • 塗料(2)
  • 安全用品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • テープ(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 防災用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 作業服(1)
  • 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(6)
  • カクダイ(4)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(4)
  • 東栄管機(49)
  • コダマ樹脂(6)
  • タキロンシーアイ(7)
  • Aron(アロン化成)(16)
  • 安全興業(2)
  • 前澤化成工業(27)
  • セキスイ(41)
  • スイコー(8)
  • TAKUBO(タクボ/田窪工業所)(520)
  • 三菱電機(46)
  • Panasonic(パナソニック)(31)
  • アルフィン(旧:共和)(27)
  • 鶴見製作所(26)
  • 第一機材(25)
  • TOSTEM(LIXIL)(24)
  • DICプラスチック(24)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「雨水」の検索結果

30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
角バケツ(フタ付) エスコ角バケツ(フタ付)エスコ
4,860税込5,346
1個(1個)
翌日出荷
ベルト付きのEVA製バッグなので、持ち運びに便利です。フタ付だから雨水が入りにくく安心です。復元力が強く抜群の立ち上がり。
材質本体:EVA ベルト:ポリプロピレン形状角型質量(g)900ベルト幅(mm)38容量(L)約40寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×290×290繰り返し・詰め替え対応
遮熱ヘルメット(通気孔付) エスコ遮熱ヘルメット(通気孔付)エスコ
6,370税込7,007
1個
翌日出荷
厚生労働省保護帽検定合格品。飛来・落下物、墜落時保護用。あごひも・耳ひも付。発泡スチロール製の衝撃吸収ライナーがないヘルメットで墜落時保護用の検定を取得。ヘルメット内部に空間が広がり、さらに通気性が向上。二重構造で雨水の浸入を防ぎ、通気孔付で頭部のムレを抑えます。また、突起物の侵入もガードします。発泡スチロール製の衝撃吸収ライナーと同等以上のブロックライナーで、ヘルメット内部に空間が広がり通気性が向上しました。頭部の熱・湿気も排出するため、蒸れにくくなっています。直射日光を反射し、ヘルメット内の温度上昇を抑制する「遮熱加工」を施したヘルメットです。エアライト+遮熱加工で熱中症対策に最適です。建設業労働災害防止協会推奨品。10個以上の注文でネーム入れができます。(ネーム入れ費用別途必要)
材質本体:ABS ひさし:ポリカーボネート本体:ホワイト(遮熱加工) ひさし:グレー質量(g)435シリーズエアライト頭囲(cm)53~63
200mL 鉄部ひび割れ補修材 エスコ200mL 鉄部ひび割れ補修材エスコ
765税込842
1個
翌日出荷
水混ぜ不要・コーキングガン不要の簡単ワンタッチタイプ。屋外の鉄部・トタン・ステンレスなどのひび割れや穴の補修、鉄部と外壁との接合部分のすき間、鉄製建具と外壁のすき間補修に。補修後、水性・油性塗料が塗れます。パウチ容器なので、補修箇所に直接手で中身を押し出して使えます。耐候性に優れ、雨水の浸入から住まいを守ります。密着力が強く、耐久性に優れた鉄部用補修材です。
成分硬化時間(時間+AW6190:BB6190)ホワイト使用温度範囲(℃)5~60内容量(mL)200耐熱温度(℃)範囲:0~60危険物の類別非危険物硬化時間夏期:約4時間 冬期:約6時間施工量幅6mm深6mmで約5.4m
[充電式]チェーンソー エスコ[充電式]チェーンソーエスコ
60,500税込66,550
1台
翌日出荷
付属品:チェーンオイル(50mL)、電池パック、充電器、チェンカバー、ガイドバー、ソーチェン。エンジン並みのチェンスピードで効率よく作業が可能。キックバック時には瞬時に停止するチェンブレーキを搭載。ソーチェンの取付・調整は工具レス。ブラシレスモーター搭載。木造家屋の解体現場でも柱の切断や、廃材を細かく切断など解体現場でもスピーディーな作業が可能です。金属製のスパイク木材にしっかり食い込む金属製スパイクを採用。18Vの充電工具にも使えるDualpower Volt36Vデュアルパワーボルトバッテリーは、18Vの充電工具と互換性があり、工具本体に装着すると電圧が切り替わります。軽量の優れた操作性で作業者をサポート電池パックを装着した本体の質量が4.0kgと扱いやすい重量バランスによる優れた操作性で、作業効率の向上をサポートします。エンジン式工具に匹敵する動力性能京セラ独自設計の高出力小型ブラシレスモーターによって、エンジン式並みのチェンスピード20m/sで素早い切断が可能です。雨水や粉じんの侵入を防止する電池パックカバー。
セット内容セット(充電器・バッテリー付)材質樹脂質量(kg)4.0(電池パック含む)チェーンスピード(m/s)20バッテリー36V(リチウムイオン2.5Ah)充電時間(分)54サイズ(mm)227(W)×778(L)×224(H)有効切断長さ(mm)350
470×355mm マグネットサインボード エスコ470×355mm マグネットサインボードエスコ
4,310税込4,741
1枚
翌日出荷
A3用紙にデザインされたものを差し込むだけで、思いのままのサインを表示できます。ほとんどのコーンに使用可能です。中身の用紙を差し替えれば、繰り返し使えます。開閉がマグネット式の為、用紙の差し替えが簡単にでき、雨水侵入の心配もありません。
仕様●サイズ:470×355mm●穴径:上段/90mm 下段/225mm●仕様:A3縦●材質:PVC●色:白●用途:カラーコーン設置標識●入数:1枚アズワン品番65-9337-64
690mm 給水ポリマーダスター 280枚 エスコ690mm 給水ポリマーダスター 280枚エスコ
23,700税込26,070
1箱(280枚)
翌日出荷
EA928AB-41、-752用水拭き用吸水ポリマーが吸った水分の逆戻りを防ぎます。水分を塗り広げることがないため、床面はサラサラに仕上がります。強力な吸水で水分を閉じこめて逃がしません。雨水だけでなく、お茶やコーヒーもサッと吸水することができます。衛生的な使い捨てタイプとっさの対応が求められる現場に最適な大容量パックのお届け。 普段の備えが施設の安心をサポートします。塩ビ不使用
仕様●メーカー:テラモト●型番:CL-357-546-0●吸水量:840ml以上 ※モップ装着時の1枚あたりの吸水量(メーカー調べ)●飽和給水量:1800ml以上●材質:表面(吸水面)/ポリプロピレン 吸水層/吸水ポリマーシート・他 裏面(フィルム面)/ポリエチレン●シートサイズ:220×690mm●厚さ:約1mm●入数:280枚入●対象物:水・コーヒー・お茶などアズワン品番65-9311-78
ヘルメット(全周つば付き) EA998BHシリーズ エスコヘルメット(全周つば付き) EA998BHシリーズエスコ
4,100税込4,510
1個
翌日出荷
どの方向に倒れてもつばが衝撃を緩和し、雨や落下物にも強い安全スタイルです。雨垂れ、日射しを抑え、土木作業に適しています。後部が長いつばで首筋から雨水の侵入を防ぎ、日差しを遮ります。また、屋外だけでなく坑内の作業にも向いています。つばが全周にわたって広く、落石などの落下物に強い形状です。
ヘルメット(全周つば付き) EA998BHシリーズ エスコヘルメット(全周つば付き) EA998BHシリーズエスコ
4,100税込4,510
1個
翌日出荷
どの方向に倒れてもつばが衝撃を緩和し、雨や落下物にも強い安全スタイルです。雨垂れ、日射しを抑え、土木作業に適しています。後部が長いつばで首筋から雨水の侵入を防ぎ、日差しを遮ります。また、屋外だけでなく坑内の作業にも向いています。つばが全周にわたって広く、落石などの落下物に強い形状です。
仕様●頭サイズ:53cm~63cm●カラー:ホワイト●材質:FRP●重量:395g●厚生労働省保護帽検定合格品●飛来・落下物、墜落時保護用●軽量で動きやすく、全方位の衝撃に強い●屋外作業向けに好評な全周つば付きスタイルアズワン品番65-9343-68
U型ガラリ(フード付/SUS) EA997MCシリーズ エスコU型ガラリ(フード付/SUS) EA997MCシリーズエスコ
1,540税込1,694
1個
翌日出荷
強風時の雨水の侵入を軽減します。
樹脂製工具箱(トラック用) EA960Bシリーズ エスコ樹脂製工具箱(トラック用) EA960Bシリーズエスコ
32,700税込35,970
1個
翌日出荷
トラック用PP製工具箱です。従来の金属製から大幅な軽量化ができ、燃費向上に寄与します。現在主流であるステンレス製と比較し、約35%の軽量化。燃費向上に寄与します。内面は清掃しやすいフラットな形状です。ストッパーで内容物の飛び出しを防止します。パッキンにより、雨水の侵入を防止。※完全防水ではありません。工具・ジャッキ、タイヤストッパーなどを収納出来ます。スプリング付きロックを採用し、長時間の振動でも安心です。
3.0m[家庭用]自吸・水道兼用ホースセット 逆止弁付 エスコ3.0m[家庭用]自吸・水道兼用ホースセット 逆止弁付エスコ
8,800税込9,680
1個
当日出荷
水しぶきを受けることなく、取り外しできます。水道が近くにない場所ではバケツやタンクなどにためた水を使用して、水道がある場所では蛇口に接続して水道から給水し高圧洗浄できます井戸水や風呂水、雨水などを使用する場合は、EA115KA-1B(フィルター)と併用して下さい。
仕様●型番:2.645-350.0●ホース長:3mアズワン品番65-3881-60
吹流し エスコ吹流しエスコ
5,270税込5,797
1個
翌日出荷
雨水をはじく生地を使用しています。取付が簡単にできます。EA983BD-42を使用して吹流しの絡まりを防止できます。
材質ポリエステル寸法(Φ×mm)300×1200
単管パイプ用防滴パッキン エスコ単管パイプ用防滴パッキンエスコ
1,140税込1,254
1袋(4個)
翌日出荷
単管パイプの中に雨水(水滴)が入ることを防ぎます。
材質ゴム入数(枚)4適合寸法(mm)パイプ:48.6
強力滑り止め塗料 イエロー/不燃性 1.0kg エスコ強力滑り止め塗料 イエロー/不燃性 1.0kgエスコ
4,050税込4,455
1本
8日以内出荷
標準使用量:0.6m2/kg塗厚により異なります注意事項塗布後は24時間以上、十分乾燥させて下さい。特に梅雨時、冬期、湿気の多い場所は乾燥・硬化が遅くなるので養生期間を出来るだけ長く設けて下さい。素足での歩行には向いていません。主に履き物を履いて歩行する場所や車両のすべり止めとしてご利用下さい。雨天時など塗膜面が水分に浸された場合、乾燥時に比べて接着強度が低下し剥がれやすくなります。床タイルや塗装面など平滑な場所は特にご注意下さい。施工後、ご使用場所により変色する場合があります。冬期の保管時に凍結すると使用不可能になります。また、塗布後、乾燥前に凍結すると使用不可能になります。十分ご注意下さい。塗布後、乾燥前に雨水に当たると流れてしまいます。ポリエチレン系、再生ゴム系、及び柔軟性のある素材には使用できません。使用方法、使用条件によっては本来の性能を発揮出来ない場合があります。事前に目的とする用途に適合するかを必ずご確認の上ご使用下さい。皮膚に付着した場合は石鹸と水で十分に洗って下さい。目に入った場合には多量の水で洗い、必要に応じて医師の診断を受けて下さい。開封後は早めにご使用下さい。中身は使い切り、空容器は定められた廃棄方法で処理して下さい。コンクリート、アスファルト、鉄、木材、石材など、幅広い素材に利用できます。一部の樹脂床や水没する平滑面では接着強度が落ちます。作業車などが通るハードな使用環境にも繰り返し使用可能!摩耗して減っても上から必要箇所だけに再塗布できます。古い部分を剥がす必要も無く、繰り返しのメンテナンス作業も楽々。チューブから適量を出して使用できるので塗布作業がスムーズに。使用途中でもキャップを閉めて保管が可能なので経済的です。油性塗料では使用できない湿り気のあるコンクリートやアスファルトにも塗布可能なので屋外の様々な場所に対応。完全に水濡れして乾かない場所は不可です。
用途玄関、溝のフタ、グレーチング、坂道、踏み台の天板、仮設歩車道、工場などの設備内の安全用塗装、凍結しやすい路面コンクリート、アスファルト、金属板、石材、木板など仕様【付着力】標準/7日間(23℃)・耐水/14日間浸透(20℃)・温冷繰り返し/-20~50℃(水中気中10サイクル)イエロー主成分石油樹脂、アクリルエマルジョン、骨材比重1.2粘度200000cps固形分0.75内容量(kg)1アズワン品番65-2258-74危険物の類別非危険物
強力滑り止め塗料 グレー/不燃性 1.0kg エスコ強力滑り止め塗料 グレー/不燃性 1.0kgエスコ
4,050税込4,455
1本
翌日出荷
標準使用量:0.6m2/kg塗厚により異なります注意事項塗布後は24時間以上、十分乾燥させて下さい。特に梅雨時、冬期、湿気の多い場所は乾燥・硬化が遅くなるので養生期間を出来るだけ長く設けて下さい。素足での歩行には向いていません。主に履き物を履いて歩行する場所や車両のすべり止めとしてご利用下さい。雨天時など塗膜面が水分に浸された場合、乾燥時に比べて接着強度が低下し剥がれやすくなります。床タイルや塗装面など平滑な場所は特にご注意下さい。施工後、ご使用場所により変色する場合があります。冬期の保管時に凍結すると使用不可能になります。また、塗布後、乾燥前に凍結すると使用不可能になります。十分ご注意下さい。塗布後、乾燥前に雨水に当たると流れてしまいます。ポリエチレン系、再生ゴム系、及び柔軟性のある素材には使用できません。使用方法、使用条件によっては本来の性能を発揮出来ない場合があります。事前に目的とする用途に適合するかを必ずご確認の上ご使用下さい。皮膚に付着した場合は石鹸と水で十分に洗って下さい。目に入った場合には多量の水で洗い、必要に応じて医師の診断を受けて下さい。開封後は早めにご使用下さい。中身は使い切り、空容器は定められた廃棄方法で処理して下さい。コンクリート、アスファルト、鉄、木材、石材など、幅広い素材に利用できます。一部の樹脂床や水没する平滑面では接着強度が落ちます。作業車などが通るハードな使用環境にも繰り返し使用可能!摩耗して減っても上から必要箇所だけに再塗布できます。古い部分を剥がす必要も無く、繰り返しのメンテナンス作業も楽々。チューブから適量を出して使用できるので塗布作業がスムーズに。使用途中でもキャップを閉めて保管が可能なので経済的です。油性塗料では使用できない湿り気のあるコンクリートやアスファルトにも塗布可能なので屋外の様々な場所に対応。完全に水濡れして乾かない場所は不可です。
用途玄関、溝のフタ、グレーチング、坂道、踏み台の天板、仮設歩車道、工場などの設備内の安全用塗装、凍結しやすい路面コンクリート、アスファルト、金属板、石材、木板など仕様【付着力】標準/7日間(23℃)・耐水/14日間浸透(20℃)・温冷繰り返し/-20~50℃(水中気中10サイクル)グレー主成分石油樹脂、アクリルエマルジョン、骨材比重1.2粘度200000cps固形分0.75内容量(kg)1アズワン品番65-2258-73危険物の類別非危険物
フロアーバンド 伸縮考慮型 エスコフロアーバンド 伸縮考慮型エスコ
4,640税込5,104
1個
翌日出荷
管の伸縮による影響を考慮したフロアーバンドです。ナットをはずすことなく、緩める-締めるの工程でOKです。電気亜鉛めっき仕上げ。 温排水を流す系統に塩ビ管を用いた場合(排水設備の横枝管は防火区画1m以降)、温度変化に伴う管・継手の破損、音の問題は 金具にテフロンシーを装着することにより、すべりやすくし、スライドさせることで伸縮を考慮するバンドです。
材質スチール、テフロン(電気亜鉛メッキ)全高(mm)120取付穴径(Φmm)5×7呼び径(A)50アズワン品番65-2124-08
ソックス(防水) エスコソックス(防水)エスコ
3,490税込3,839
1足
当日出荷
三層構造の防水シート入りで、雨水等をシャットアウト 長靴の代替として、携帯性にも優れています。 ワークシーンの他、ツーリング、フィッシング、キャンプ等に最適です。 かかと付
830x830x1100mm フレコンバッグスタンド(産廃用) エスコ830x830x1100mm フレコンバッグスタンド(産廃用)エスコ
51,200税込56,320
1個
当日出荷
仕様フタ付だから内容物が濡れません。フレコンバッグを自立させることができます。屋根型のフタで雨が降っても雨水がフタに溜まりません。濡れると困る物の産廃処理に最適です。サイド部分はマジックテープとロープになっているので、工場用、土木用のどちらでも使用可能です。材質ポリエチレン寸法(mm)830×830×1100(H)アズワン品番64-2294-24
18L 非常用浄水器(ポリタンク型/加圧式) エスコ18L 非常用浄水器(ポリタンク型/加圧式)エスコ
33,200税込36,520
1個
翌日出荷
仕様<浄水試験内容一覧>:期限切れから12年経過のペットボトル水、雨水、入浴後の風呂水、レジオネラ菌の除去確認、プールの水総浄水量:ペットボトルの水など:5000L、入浴後の風呂水など:約200~300L、河川・プールの水・貯水槽の水など:3000L以上、(汚れの程度により差が出ます)フィルター寿命(目安):約5年(未使用時)材質タンク:PE、ポンプ:PP、アルミ、コック部:PP、フィルターケース:ABS樹脂寸法(mm)220(W)×330(D)×500(H)質量(kg)約2タンク容量(L)約18浄水能力期限切れペットボトル水、原水が水道水の風呂水(入浴剤入り不可)、プールの水、放置した水道水など、※生活水はほとんどの水が使用可アズワン品番64-7945-40
Vベルト着脱工具(べるとれーる) エスコVベルト着脱工具(べるとれーる)エスコ
15,400税込16,940
1個
当日出荷
空調機、給排水設備などのVベルト脱着が安全に簡単に行なえます
材質本体:スチール寸法(mm)本体:192(71)(W)×50(D)×222~256(H)
水中ポンプ(雑排水用/オート) エスコ水中ポンプ(雑排水用/オート)エスコ
66,500税込73,150
1台
翌日出荷
軽くて強い樹脂製ポンプを実現 通過特性とポンプ性能に優れたハイギャップ構造のハイスピン形羽根車を装備し、夾雑物を含む汚水の移送・排水に適しています
用途浄化槽・小規模処理場の排水用 厨房の雑排水用 工場・洗車場・ビル地下室などの汚水排水用 夾雑物を含む汚水の排水用 雨水・湧水の排水用仕様夾雑物を含む汚水や厨房の雑排水用材質樹脂寸法(mm)236×173×374質量(g)7700アズワン品番64-2206-31
AC100V/50mm 水中ポンプ(一般工事用) エスコAC100V/50mm 水中ポンプ(一般工事用)エスコ
53,100税込58,410
1個
翌日出荷
仕様雨水、湧水、工事排水、土砂水
AC100V 水中ポンプ(オート) エスコAC100V 水中ポンプ(オート)エスコ
58,600税込64,460
1個
翌日出荷
仕様雨水、湧水、土砂水、工事排水
単相200V/480W/50mm 水中ポンプ エスコ単相200V/480W/50mm 水中ポンプエスコ
50,500税込55,550
1個
翌日出荷
仕様一般土木、建築工事の排水用。雨水、湧き水、溜り水の排水用。 地下室、各種ピットなどの排水用。プラントの二次処理排水用。 一般の排水、揚水用
三相200V 水中ポンプ エスコ三相200V 水中ポンプエスコ
50,500税込55,550
1個
翌日出荷から8日以内出荷
AC100V 水中ポンプ エスコAC100V 水中ポンプエスコ
45,600税込50,160
1個
翌日出荷から8日以内出荷
仕様一般土木、建築工事の排水用。雨水、湧き水、溜り水の排水用。 地下室、各種ピットなどの排水用。プラントの二次処理排水用。 一般の排水、揚水用
80x80mm 滑り止めテープ(屋外用グリーン/5枚) エスコ80x80mm 滑り止めテープ(屋外用グリーン/5枚)エスコ(2件のレビュー)
570税込627
1個(5枚)
当日出荷
人造砥粒を使用していますので素足で踏む場所には貼らないでください。 裏紙をはがすだけで簡単にきれいに貼れます。 耐水性に優れた感圧性粘着剤を使用しており、雨水等ではがれることはありません。 凹凸面にもよくなじみます。 階段、段差等の危険表示効果もあります。
用途屋外用仕様粘着式、剥離紙付エスコ品番EA944DA-5粒度#50主な用途滑り止め用特性耐水性
548x470x498mm 収納ケース(密閉式) エスコ548x470x498mm 収納ケース(密閉式)エスコ
3,590税込3,949
1個
翌日出荷
南京錠取付可能(ツル径Φ5mm以下) 上蓋のパッキンにより、雨水やホコリの侵入を防ぐ密閉性の高いケースです。
エスコ品番EA505-17材質PP質量(kg)2.46外寸(mm)548×470×498内寸(mm)450×370×370コンテナ種類ベタ目
788x470x498mm 収納ケース(密閉式) エスコ788x470x498mm 収納ケース(密閉式)エスコ
5,760税込6,336
1個
翌日出荷
南京錠取付穴付(ツル径5mm以下) 上蓋のパッキンにより、雨水やホコリの侵入を防ぐ密閉性の高いケースです。 パッキン材を使用することで、密閉効果を高め、耐久性に優れたステンレス製の大型バックルを採用したストッカーです。 フタのフランジ部分にはパッキン材を使用していますので、雨水やホコリの侵入や、ゴミの仮置き時・灯油の保管時の気になる臭いを防ぐことが出来ます。 市販の南京錠(ツル径5mm以下のもの)を取り付けるための穴が開いているので、盗難防止に役立ちます。
エスコ品番EA505-16材質本体・フタ:ポリプロピレン、バックル:ステンレススチール、パッキン:EVA質量(kg)4.7外寸法・幅(mm)788外寸法・高さ(mm)498収納の目安18Lのポリタンク4個、20Lのポリタンク3個(一部特殊なサイズは除く)外寸法・奥行(mm)470コンテナ種類ベタ目有効内寸法・奥行(mm)370有効内寸法・高さ(mm)370有効内寸法・幅(mm)690
収納庫(保安ボックス) エスコ収納庫(保安ボックス)エスコ
82,400税込90,640
1個
翌日出荷
建築現場や工場内に設置する防災用具保管箱。屋外での使用も可能です。保安用品を入れて、建築現場の安全保安ボックスとしてご使用いただけます。シャッター付ステンレスロック採用。ほこり・雨水の侵入を防ぎ、耐久性に優れます。軽荷重用。完成品。鍵2本、棚板3枚付。
材質ポリプロピレン質量(kg)9.4クリーム寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)外寸:510×470×1,015 内寸:405×375×915
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら