カテゴリ

  • 照明(10)
  • 防犯用品(9)
  • 制御機器(7)
  • 作業服(6)
  • 家電(5)
  • 電動工具(5)
  • テープ(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 防災用品(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(5)
  • メディアカバーマーケット(248)
  • 常磐精工(205)
  • ENDO(遠藤照明)(73)
  • ハタヤリミテッド(49)
  • 岩崎電気(47)
  • DAIKO(大光電機)(41)
  • ELPA(32)
  • コミネ(30)
  • オーム電機(29)
  • 日動工業(29)
  • DAYTONA(デイトナ)(28)
  • ジーベック(22)
  • Panasonic(パナソニック)(22)
  • FUNAHASHI(21)
  • NASTA(ナスタ)(20)
  • TRUSCO(18)
  • YAMAZEN(山善)(18)
  • Kawasumi(川住製作所)(18)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「雨漏れ 防水」の検索結果

45件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
透湿型レインウェアー (ゴアテックス) エスコ透湿型レインウェアー (ゴアテックス)エスコ
36,300税込39,930
1着(1着)
翌日出荷
上下セット。フード取り外し可能。伸縮性で、柔らかい独自の伸縮素材が動作するときのつっぱり感を防ぎ、スムーズな動きを実現しました。フィット性で、身体にピッタリとフィットするため、スマートな見た目と快適な着心地を実現しました。防水性で、雨や雪を防ぎ、酷い嵐でもあなたの身体を守ります。透湿性で、汗の水蒸気が外に排出されドライな快適さが続きます。防風性で、冷たい風から身体を守り、体温の低下・不快感を防ぎます。
材質ポリエステル100%(ePTFEラミネート)サイズ3L質量(g)815適応身長(cm)180~190適応胴囲(cm)90~100耐水圧(mm)35000以上適応胸囲(cm)92~102透湿性(g/m2・24hr以上)10800
充電式LED作業灯 (防雨型) エスコ充電式LED作業灯 (防雨型)エスコ
9,230税込10,153
1本(1本)
翌日出荷
付属品:USBケーブル。マグネットで貼る・フックでかける、コードが邪魔にならない充電式LED照明。屋内・屋外兼用型。灯部回転360度。明るさ3段階(切替スイッチ式)。充電しながらの点灯はしないでください。USB(TYPE-A)出力付きなので、モバイルバッテリーにもなります。USB-ACアダプターは付属しておりませんので市販品をご用意ください。USB-ACアダプターDC5V-2Aが別途必要です(DC5V-2Aを超える電流値で充電しないでください。)
材質ABS(アクリロニトリルブタジエンスチレン)、PC(ポリカーボネイト)質量(g)175消費電力(W)3出力USB:DC5V 1A(TYPE-A)電源充電:DC5V/2.0A(USB)、リチウムイオンバッテリー3.7V 2600mAh定格寿命(時間)40000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)162×57×56連続使用時間強:5時間 中:9時間 弱:18.5時間色温度(K)6500使用環境温度(℃)-10~40点灯方式強/中/弱/点滅/SOSフック光源色昼光色電池寿命約500回充電時間(時間)1.5色(本体)使用場所屋内外マグネット明るさ(Lm)強:260 中:130 弱:60照射角水平(H)140度 垂直240度防水性IPX3演色指数(Ra)74電球の種類LED
充電式LED作業灯 (防雨型) エスコ充電式LED作業灯 (防雨型)エスコ
26,900税込29,590
1本(1本)
翌日出荷
付属品:USBケーブル。マグネットで貼る・フックでかける、コードが邪魔にならない充電式LED照明。屋内・屋外兼用型。灯部回転360度。明るさ3段階(切替スイッチ式)。充電しながらの点灯はしないでください。USB(TYPE-A)出力付きなので、モバイルバッテリーにもなります。USB-ACアダプターは付属しておりません。USB-ACアダプターDC5V-2Aが別途必要です(DC5V-2Aを超える電流値で充電しないでください。)
材質ABS(アクリロニトリルブタジエンスチレン)、PC(ポリカーボネイト)質量(g)420消費電力(W)10出力USB:DC5V 1A(TYPE-A)電源充電:DC5V/2.0A(USB)、リチウムイオンバッテリー3.7V 10400mAh定格寿命(時間)40000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)358×57×56連続使用時間強:9~10時間 中:13~14時間 弱:60~61時間色温度(K)6500使用環境温度(℃)-10~40点灯方式強/中/弱/点滅/SOSフック光源色昼光色電池寿命約500回充電時間(時間)10色(本体)使用場所屋内外マグネット明るさ(Lm)強:1180 中:620 弱:310照射角水平(H)140度 垂直240度防水性IPX3演色指数(Ra)71電球の種類LED
計算機 EA761Gシリーズ エスコ計算機 EA761Gシリーズエスコ
2,980税込3,278
1個
翌日出荷
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
増設用ワイヤレスインターホン EA864CEシリーズ エスコ増設用ワイヤレスインターホン EA864CEシリーズエスコ
6,900税込7,590
1個
翌日出荷
ワイヤレス通信で、取り付けがかんたんなインターホン。、増設することで様々なニーズに対応できる、便利な製品です。
耳かけ式ヘッドセット 防水 エスコ耳かけ式ヘッドセット 防水エスコ
4,600税込5,060
1個
翌日出荷
Bluetooth 5.2に対応しています。 IPX4の防水機能搭載なので汗をかいたり急な雨が降っても使えるヘッドセットです。 耳をふさがないイヤーピースなので、外の音も聞こえて安全に使用できます。 イヤーフックを外して付け替えなくても右耳と左耳の付け替えが可能なイヤーフック一体型のヘッドセットです。 電源のON/OFFはスライドスイッチで簡単に操作が可能です。 電源を入れると自動的にペアリングモードになるので初めての方でもスムーズに機器とのペアリングが可能です。 充電ポートに水が入るのを防止するポートカバー付きです。 音量調節や曲送り・曲戻しなどの操作も可能です。 通話時、周囲の音を低減させるノイズキャンセル機能を搭載しています。こちらの声を相手にクリアに届けます。 スマートフォンなどを操作することなく、電話への応答や、音量調節・曲送り・曲戻しなどが操作できます。 パソコンの充電ポートやUSB充電器で充電できます。 マルチポイント対応で2台の機器と同時待ち受けが可能です。 Zoom、Microsoft Teams、Google Meet、Cisco Webex Meetings、Skypeなど各種Web会議ツールでご使用いただけます。
仕様●メーカー:サンワサプライ●型番:MM-BTMH41WBKN●サイズ(W×D×H)mm:54×62.5×23.5●重量(g):11●周波数範囲:2.402~2.480GHz●通信距離:10m●充電時間:最大2時間、連続通話時間/約8.5時間●付属品:イヤーピース、充電用USBケーブル●電源:リチウムポリマーバッテリー●適合規格:Bluetooth 5.2(class 2)●伝送方式:GFSK●対応コーデック:SBC●マルチポイント:対応●連続再生時間:最大12.5時間●連続待受時間:最大130時間●充電ポート:microUSB●対応プロファイル:HFP、A2DP、AVRCP●再生周波数帯域:20~20,000Hz●マイク感度:-44±2dB、f=1KHZ●マイク指向性:無(全)指向性●防水規格:IPX4●対応機種:Bluetooth対応のスマートフォン・携帯電話・パソコン・オーディオ機器アズワン品番68-1846-57
AC100V/101W/10m 作業灯/LED 連結型 エスコAC100V/101W/10m 作業灯/LED 連結型エスコ
24,200税込26,620
1台
翌日出荷
100V専用50mまで連結可能自由に曲げれるフレキシブルタイプスペースが狭くても邪魔にならない帯状LEDトンネル工事の仮設照明、鉄道の保線管理、エレベーターシャフトの作業灯などに注意:※最小曲げ半径20mm、低温時は(-10℃以下)45mm以下に曲げないでください。回路断線やショートの原因になります。 ※コネクターの接続は、差込方向に注意してください。巻き付けたり掛けたりが可能です。
仕様●電源:AC100V(50/60Hz)●明るさ:10000Lm●消費電力:101W●全長:LEDライン/10m 電源入力コード/1.6m●幅:17mm●厚さ:9mm●重量(g):1900●材質:PVC●光源:昼白色LED●入力電圧:90~110V●最小曲げ半径:20mm/低温時/45mm●連結可能台数:5本●使用環境温度:-10~40℃●球寿命:50000時間●入力プラグ:防雨2Pプラグ●防水規格:IP65●耐衝撃:IK10●仕様:屋内・屋外兼用型 片面発光●定格電流:1.1A●100V固有エネルギー消費効率:99Lm/W●演色性:Ra83(高演色LED)●色温度:5000K●スイッチ:なし●付属品:万能フッカー●セット内容:10mライン(57599/LECN-W-10L)メスコネクタ用キャップ 整流器プラグ付電源コード(57601/LECN-ADI)アズワン品番65-9286-58
大形四角アウトレットボックス[防雨型] EA947HBシリーズ エスコ大形四角アウトレットボックス[防雨型] EA947HBシリーズエスコ
3,670税込4,037
1個
翌日出荷
屋外での使用に便利な防雨型。ボックスと蓋の境目が無いスマートなデザイン。コーナーにもピッタリ配管できます。屋外で使用する際に、EA947HN-1G・2Gは別途防水パッキンをご用意ください。
仕様●適用コネクター:EA947HN-1G,-2G EA947HN-21H,-22H●サイズ(W×D×H)mm:130×130×61.5●重量(g):347●材質:PVC●色:ベージュ●高耐候性●耐衝撃性HI●大形四角・深型タイプ●側面おねじキャップ付アズワン品番65-9317-58
中形四角アウトレットボックス[防雨型] EA947HBシリーズ エスコ中形四角アウトレットボックス[防雨型] EA947HBシリーズエスコ
1,960税込2,156
1個
翌日出荷
屋外での使用に便利な防雨型。ボックスと蓋の境目が無いスマートなデザイン。コーナーにもピッタリ配管できます。屋外で使用する際に、EA947HN-1G・2Gは別途防水パッキンをご用意ください。
仕様●適用コネクター:EA947HN-1G,-2G EA947HN-21H,-22H●サイズ(W×D×H)mm:108×108×61.5●重量(g):261●材質:PVC●色:ベージュ●高耐候性●耐衝撃性HI●中形四角・深型タイプ●側面おねじキャップ付アズワン品番65-9317-54
ワイヤレスヘッドセット(片耳) EA763BCシリーズ エスコワイヤレスヘッドセット(片耳) EA763BCシリーズエスコ
11,800税込12,980
1個
翌日出荷
ボタンに軽いクリック感があり、タッチポイントが広く押しやすいフラットデザインのマルチファンクションボタンを採用。標準イヤーピースに加え、安定した装着感を実現するサポート付きイヤーピースを付属し。好みの装着スタイルを選択できます。イヤーフックの形状を自在に変えられるフレキシブルイヤーフックを付属。移動中は安定した装着感にする、在宅時は緩めた装着感にするなど好みや利用シーンに合わせて調節できます。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:35×25×60●重量(g):10.3●最大通信距離:約10m●充電時間:約3時間●電池持続時間:通話/(ノイズキャンセリングON)約6.5時間、(ノイズキャンセリングOFF)約7時間 音楽再生/(ノイズキャンセリングON)約11時間、(ノイズキャンセリングOFF)●付属品:充電用USB Type-Cケーブル、取扱説明書、イヤーピース(S/M各1個)、サポート付きイヤーピース((右耳用S/M各1個、左耳用S/M各1個)、フレキシブルイヤーフック2個●カラー:ブラック●適合規格:Bluetooth 5.0(Class1)●対応プロファイル(Bluetooth):A2DP、AVRCP、HFP、HSP●防水性能:IPX4●周囲の騒音を低減する受話用アクティブノイズキャンセリング機能を搭載●テレワーク時のオンラインミーティングなどでクリアに声が伝わる高品位な通話機能●音声が途切れにくく、安定したワイヤレスに接続●マルチポイント対応で、2台の機器に同時に接続可能●通話がクリアな高音質サウンド●雨や水しぶきを気にせず使える生活防水●左右どちらの耳でも装着可能なシンメトリーデザインを採用アズワン品番65-9280-15
中形四角アウトレットボックス[防雨型] EA947HBシリーズ エスコ中形四角アウトレットボックス[防雨型] EA947HBシリーズエスコ
1,620税込1,782
1個
翌日出荷
屋外での使用に便利な防雨型。ボックスと蓋の境目が無いスマートなデザイン。コーナーにもピッタリ配管できます。屋外で使用する際に、EA947HN-1G・2Gは別途防水パッキンをご用意ください。
仕様●適用コネクター:EA947HN-1G,-2G EA947HN-21H,-22H●サイズ(W×D×H)mm:108×108×51.5●重量(g):226●材質:PVC●色:ベージュ●高耐候性●耐衝撃性HI●中形四角・浅型タイプ●側面おねじキャップ付アズワン品番65-9317-52
コードリール(防雨・防塵型/アース付 AC125V/15A EA815FAシリーズ エスココードリール(防雨・防塵型/アース付 AC125V/15A EA815FAシリーズエスコ
22,300税込24,530
1台
翌日出荷
※使用工具のプラグは防雨(防水)型をご使用ください。
ワイヤレスイヤホン(カナル型) EA763BCシリーズ エスコワイヤレスイヤホン(カナル型) EA763BCシリーズエスコ
8,670税込9,537
1個
翌日出荷
仕様●周波数帯域:20Hz~20,000Hz●連続使用時間:約7.5時間●防塵・防水性能:IPX5●充電時間:イヤホン本体/約2時間 ケース充電/約3.5時間●使用温度範囲:5~40℃●充電温度範囲:5~35℃●重量:約6.9g(イヤホン1個)約60g(充電ケース)●Bluetooth:標準規格 Ver.5.1、Power Class 1●付属品:標準イヤーピース(S/M/L)各2個、低遮音イヤーピース(S/M/L)各2個、充電用USBケーブル、充電ケース●耳から外れず落ちにくい安心のイヤーフック●汗や雨に強い防水仕様(IPX5)●高磁力ネオジムマグネットによる高音質再生、3つのサウンドモード搭載(NORMAL/BASS/CLEAR)●屋外使用時に便利な、周囲の音が聞こえやすい低遮音イヤーピース付属●左右どちらでも片耳使用可能、ハンズフリー通話が可能なマイクを搭載●イヤホン本体で音声アシスタント機能の起動などの操作が可能●音切れしにくい、安定したワイヤレス接続アズワン品番65-9280-12
AC125V/15A/0.9 m 延長コード 防雨型/メーター付 エスコAC125V/15A/0.9 m 延長コード 防雨型/メーター付エスコ
19,600税込21,560
1台
翌日出荷
電圧降下と使い過ぎが一目でわかります。
仕様●定格:15A・125V(1,500W)●電線仕様:SVCT2.0.mm2×3芯●コード長:0.9m●防水規格:IPX3●15Aコンセント(接地2P)×1個●ポッキンプラグ付き●防雨キャップ付●電圧と電流をデジタル表示、雨の日も安心の防雨型!●メーター付●アース付アズワン品番65-9286-44
中形四角アウトレットボックス[防雨型] EA947HBシリーズ エスコ中形四角アウトレットボックス[防雨型] EA947HBシリーズエスコ
1,620税込1,782
1個
翌日出荷
屋外での使用に便利な防雨型。ボックスと蓋の境目が無いスマートなデザイン。コーナーにもピッタリ配管できます。屋外で使用する際に、EA947HN-1G・2Gは別途防水パッキンをご用意ください。
仕様●適用コネクター:EA947HN-1G,-2G EA947HN-21H,-22H●サイズ(W×D×H)mm:108×108×51.5●重量(g):221●材質:PVC●色:ベージュ●高耐候性●耐衝撃性HI●中形四角・浅型タイプ●側面ノックなしアズワン品番65-9317-53
AC125V/15A 平形プラグ変換アダプター エスコAC125V/15A 平形プラグ変換アダプターエスコ
1,920税込2,112
1本
翌日出荷
防雨型プラグを平形プラグに変換できるため屋外用コンセントと接続がしやすくなります。住宅設備防雨コンセント専用のアダプターです。スッキリ2Pプラグで隣接したコンセント穴を塞ぐことなく全てを有効活用することができます。
仕様●コンセント定格:15A・125V 1500W●電線仕様:VCT2.0mm2×3心●コンセント:1個●コード長:0.4m●重量:157g●防水規格:IPX3●防雨キャップ付●屋外コンセントがスッキリ使える!●アース付アズワン品番65-9286-47
大形四角アウトレットボックス[防雨型] EA947HBシリーズ エスコ大形四角アウトレットボックス[防雨型] EA947HBシリーズエスコ
3,670税込4,037
1個
翌日出荷
屋外での使用に便利な防雨型。ボックスと蓋の境目が無いスマートなデザイン。コーナーにもピッタリ配管できます。屋外で使用する際に、EA947HN-1G・2Gは別途防水パッキンをご用意ください。
仕様●適用コネクター:EA947HN-1G,-2G EA947HN-21H,-22H●サイズ(W×D×H)mm:130×130×61.5●重量(g):344●材質:PVC●色:ベージュ●高耐候性●耐衝撃性HI●大形四角・深型タイプ●側面ノックなしアズワン品番65-9317-59
三相200V/19A/0.7m 過負荷・漏電保護タップ エスコ三相200V/19A/0.7m 過負荷・漏電保護タップエスコ
37,700税込41,470
1個
翌日出荷
ドラム、コード、工具につなぐだけで安心・安全な漏電遮断器付です。
仕様●コンセント定格:19A・200V●電線仕様:SVCT2.0mm2●定格感度電流:15mA●動作時間:0.1秒以内●コンセント数:接地3P×1個(防雨キャップ付)●コード長:1次側/0.5m/2次側/0.2m●重量:1.2kg●仕様:屋内・屋外兼用型/マグネット付●防水規格:IPX3●過負荷・漏電保護兼用●アース付●防雨型アズワン品番65-9286-46
AC125V/15A/30m 手元リール 防雨・防塵型/アース付 エスコAC125V/15A/30m 手元リール 防雨・防塵型/アース付エスコ
55,000税込60,500
1台
翌日出荷
屋外型の電工ドラム30m(1次線3m+2次線27m)です。コード先端がコンセントになっている、コンセントを引き出して使用する逆配電・延長コードタイプです。高所作業や狭い作業場所には特に適しています。※使用工具のプラグは防雨(防水)型をご使用ください。
仕様●コンセント数:3+1個●コンセント定格:2P・15A・125V接地付●許容電流:22A(※ケーブルの能力値)●電線仕様:VCT2.0.mm2×3芯●コード長:30m●サイズ:320×300×400(H)mm●重量:9.5kg●入力プラグ:ポッキンプラグ●仕様:屋内・屋外兼用型●温度センサー:自動復帰●コンセントのみ持っていける逆配電タイプ!雨の日も安心の防雨型!●防雨型・防塵型●アース付●防雨キャップ付●自動復帰型温度センサー付アズワン品番65-9285-80
大形四角アウトレットボックス[防雨型] EA947HBシリーズ エスコ大形四角アウトレットボックス[防雨型] EA947HBシリーズエスコ
3,260税込3,586
1個
翌日出荷
屋外での使用に便利な防雨型。ボックスと蓋の境目が無いスマートなデザイン。コーナーにもピッタリ配管できます。屋外で使用する際に、EA947HN-1G・2Gは別途防水パッキンをご用意ください。
中形四角アウトレットボックス[防雨型] EA947HBシリーズ エスコ中形四角アウトレットボックス[防雨型] EA947HBシリーズエスコ
1,960税込2,156
1個
翌日出荷
屋外での使用に便利な防雨型。ボックスと蓋の境目が無いスマートなデザイン。コーナーにもピッタリ配管できます。屋外で使用する際に、EA947HN-1G・2Gは別途防水パッキンをご用意ください。
仕様●高耐候性●耐衝撃性HI●中形四角・深型タイプ●側面ノックなし適合コネクター:EA947HN-1G、-2G EA947HN-21H、-22H材質PVCベージュ質量(g)258サイズ(mm)108×108×61.5(W×D×H)アズワン品番65-9317-55
作業灯/LED(連結型)AC100V EA815LAシリーズ エスコ作業灯/LED(連結型)AC100V EA815LAシリーズエスコ
16,200税込17,820
1台
翌日出荷
屋内・屋外兼用型、定格電圧AC100V、作業用LED照明です。スイッチ付なので連結させても個別で消点灯できます。
作業灯/LED(マグネット付)[充電式] EA814ECシリーズ エスコ作業灯/LED(マグネット付)[充電式] EA814ECシリーズエスコ
58,300税込64,130
1台
翌日出荷
マグネットで金属壁面にも取り付け可能です。雨中でも安心の屋外用防雨型です。点灯は内蔵バッテリーとAC電源の両方で行えます。衝撃を吸収するプロテクターでライト全周を保護します。
作業灯/LED(マグネット付)[充電式] EA814ECシリーズ エスコ作業灯/LED(マグネット付)[充電式] EA814ECシリーズエスコ
47,800税込52,580
1台
8日以内出荷
マグネットで金属壁面にも取り付け可能です。雨中でも安心の屋外用防雨型です。点灯は内蔵バッテリーとAC電源の両方で行えます。衝撃を吸収するプロテクターでライト全周を保護します。
仕様●仕様:マグネット付アームタイプ●明るさ:1900lm●連続点灯:9時間●重量:3.4kg●電球:LED球72個●電源:リチウムイオンバッテリーまたはAC100V●充電時間:約5時間●作業灯サイズ:245×180×300(H)mm●材質:樹脂、アルミダイカスト、LED基盤、マグネット●付属品:Φ66マグネット×3個、ACアダプター、防眩シート、LED電球色シート、ソフトキャリングケース●防雨構造(IP65)●屋外用●明るさ2段階切替え可能●雨や水の侵入を防ぐ防水キャップ付き●本体背面は丈夫なアルミダイカスト製アズワン品番65-9286-03
200ml 防水スプレー 靴用 エスコ200ml 防水スプレー 靴用エスコ
1,220税込1,342
1本
翌々日出荷
革靴・人工皮革などの靴の防水・防汚にスプレー後、約15分ではっ水効果を発揮しますフッ素樹脂の効果で、雨や雪、泥汚れや油汚れから守ります。ガス抜きキャップ付きなので、使用後は簡単・安全に容器内のガス抜き処理ができます。第4類第1石油類危険物非水溶性
仕様●内容量:200ml●材質:フッ素樹脂、石油系炭化水素●標準使用量:革靴約15足分●用途:ツヤ革・起毛革(スエード・ヌバック等)等の天然皮革の靴、スニーカー、人工皮革等の靴の防水・防汚に。●使用できないもの:爬虫類革、毛皮、ゴム等●使用方法:・あらかじめ、素材を確かめてから、目立たない部分で試し、色落ちやシミ等がないことを確認してから(特に高級革靴等の場合)ご使用下さい。・使用する時は、容器を充分に振り、中身をよく混ぜます。(使用中もときどき振り動かして中身をよく混ぜます。)・靴の汚れやホコリを落とした後、20~25cm離して全体が軽く濡れる程度にスプレーして下さい。(1カ所に集中してスプレーするとシミになることがあります。)・スプレー後15分以上、風通しのよい場所で完全に乾かします。(乾燥時間は気温や材質、吸い込みの有無などによって異なります。)・ツヤのある革は柔らかい布で軽く磨いて下さい。スエード等の起毛革の靴は乾燥させてから軽くブラッシングして下さい。アズワン品番65-3896-30
防水アルミテープ エスコ防水アルミテープエスコ
840税込924
1巻
当日出荷
耐候性・耐久性を高めるために肉厚アルミに防水性粘着剤をあわせ、雨がえし部などの水もれ対策に大活躍します。
幅(mm)50厚さ(mm)0.5長さ(m)2
[単3x8本] センサーカメラ エスコ[単3x8本] センサーカメラエスコ
28,900税込31,790
1個
翌日出荷
暗闇でも撮影できる赤外線センサー内蔵のカメラ 防犯や野生動物観察に適したセンサー内蔵カメラです。 温度変化を感知して最大20m先の動体を捉え撮影します。 3つのセンサーで最大110度をカバーする高感度設計です。 約15m先まで照らす事のできる赤外線LEDを44灯内蔵です。 夜間光らない940nmの赤外線LEDを採用しています。 乾電池で動作するので電源が取りにくい場所などに取り付けができます。 付属のACアダプタ(ケーブル長/3m)を接続すると電池切れを気にすることなく使用できます。 最大256GBまでのmicroSDに対応しており長時間の録画が可能です。 スタンバイモードで最大12ヶ月待機できる省電力設定です。 夜間と昼間のモードはセンサーで自動的に切り替えます。※夜間はモノクロ撮影になります。 雨の中でも使用できるIP54防水設計です。※ACアダプタ使用時は防水効果はなくなります。 タイムラプス撮影(インターバル動画撮影)が可能です。 ACアダプターはEA864CD-146です。 屋内外用
仕様●サイズ(W×D×H)mm:96×80×136●画素数:800万画素●撮影形式:静止画/JPEG、動画/AVI●レンズ仕様:f=3.3、F2.0●静止画解像度:5200×3900、4608×3456、4000×3000、3264×2448、2592×1944、2048×1536、1280×960●電源:単3電池×4本または8本、またはAC電源(電池別売)●重量:340g●映像範囲:対角:105°、距離:15m(夜間)●液晶サイズ:2.4インチ●対応記録メディア:microSD(SDXC規格)最大256GB●耐水性能:IP54アズワン品番65-2235-76
[単3x8本] センサーカメラ エスコ[単3x8本] センサーカメラエスコ
22,800税込25,080
1個
翌日出荷
防犯や野生動物観察に適したセンサー内蔵カメラです。 温度変化を感知して最大20m先の動体を捉え撮影します。 暗闇でも撮影できる赤外線センサー内蔵のカメラ 約15m先まで照らす事のできる赤外線LEDを44灯内蔵しています。 夜間光らない940nmの赤外線LEDを採用しています。 乾電池で動作するので設置が簡単です。 コンセント不要で配線がいらないので、軒先や駐車場など様々な場所で使用できます。 スタンバイモードで最大12ヶ月待機できる省電力設定です。 夜間と昼間のモードはセンサーで自動的に切り替えます。※夜間はモノクロ撮影になります。 雨の中でも使用できるIP54防水・防塵規格をクリア―した設計です。 タイムラプス撮影(インターバル動画撮影)が可能です。 ACアダプターはEA864CD-146です。 屋内外用
仕様●電源:単3電池×4本または8本(電池別売)、またはACアダプター(別売)●サイズ(W×D×H)mm:96×73×136●重量:338g(電池含まず)●映像範囲:対角:70°、距離:15m(夜間)●レンズ仕様:f=3.62、F=2.2、画角FOV(対角)70度●イメージセンサー:500万画素●撮影形式:静止画/JPEG、動画/AVI●動画解像度:1920×1080、1280×720、720×480、640×480、320×240●静止画撮影解像度:4000×3000、3264×2448、2592×1944、2048×1536、1280×960●耐水性能:IP54アズワン品番65-2235-75
音声案内機(赤外線センサー/コーン取付用) エスコ音声案内機(赤外線センサー/コーン取付用)エスコ
15,600税込17,160
1個
翌日出荷
材質本体:ABS樹脂、金具:鉄(ユニクロメッキ)寸法(mm)本体:340×45×100(背面突起除く)、金具:100×120×39.4質量(g)本体:600(乾電池除く)、金具:100電源単3アルカリ乾電池×4本(別売)、又はAC100Vに専用アダプター(EA864CG-30)(別売)電池寿命(連続時間)連続使用時間1200時間保存温度範囲(℃)-10~50録音時間最大10秒間アズワン品番64-7941-86録音方式本体内蔵マイク/ライン入力防水性防雨構造動作温度範囲(℃)-10~40
1灯LEDセンサーライト エスコ1灯LEDセンサーライトエスコ
5,460税込6,006
1個
当日出荷
乾電池式防雨センサーライトセンサーが人や車の動きを検知して自動点灯屋外に設置できる防水仕様(IP45 防噴流形)乾電池式なのでコンセントがない場所に設置でき、電気代もかかりませんセンサーが検知し点灯を開始する周囲の明るさを調整可能5秒点灯・10秒点灯・10秒点滅の点灯モードからお好みで選択可能LEDなので省エネなのに明るい低赤外線・低UVで発熱が少なく虫も集まりにくい光フラッシュ機能赤色LEDが点滅ワイヤレスチャイム増設可能(別売)付属のクランプで最小約10mm~最大約100mm幅まで取付可能。別売のステンレスバンド(幅10mm、厚み0.5mmまで)でも直径260mmまで取付可能。
電球の種類LED設置場所屋内・屋外付属品取付ねじ2本、コンクリート用スリーブ2本、マスキングカバー1個、クランプ1セット、拡散パネル1個質量(g)約230(電池除く)電源単一アルカリ乾電池×3本(別売)全光束(Lm)350寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約88×116×186保護等級IP45(防噴流形)光源白色LED(LEDの交換は不可)使用周囲温度(℃)-20~+40電池寿命約23ケ月検知方式赤外線受動式点灯保持時間5秒点灯、10秒点灯、10秒点滅点灯開始照度(Lux)約4(夜)~(昼)アズワン品番64-2273-83照射角上方向:約30°、下方向:約60°、外側:約90°、内側:約40°可動(左右単独可動)検知エリア約160°、約10m
音声案内機(赤外線センサー/スタンド付) エスコ音声案内機(赤外線センサー/スタンド付)エスコ
29,400税込32,340
1個
翌日出荷
仕様<音声案内機+680/1100mmスタンドセット>サイズ100×340×45mm(背面突起除く)材質(本体)ABS樹脂電源単3アルカリ乾電池×4本(別売)、又はAC100Vに専用アダプター(EA864CG-30)(別売)音量ボリューム可変式 (最小0/最大80dB(1m前方))電池寿命連続使用時間1200時間保存温度範囲(℃)-10/50℃録音時間最大10秒間使用場所屋内・屋外(乾電池使用時)録音方式本体内蔵マイク/ライン入力防水性防雨構造動作温度範囲(℃)-10℃/40℃検知エリア約50°(約3m)
音声案内機(赤外線センサー/単管取付用) エスコ音声案内機(赤外線センサー/単管取付用)エスコ
16,200税込17,820
1個
翌日出荷
仕様<音声案内機+直径48.6mm用単管取付専用クランプセット>付属品固定用ボルト(M10×12):2本材質鉄(クロメートメッキ)サイズ100×340×45mm(背面突起除く)材質(本体)ABS樹脂電源単3アルカリ乾電池×4本(別売)、又はAC100Vに専用アダプター(EA864CG-30)(別売)音量ボリューム可変式 (最小0/最大80dB(1m前方))電池寿命連続使用時間1200時間保存温度範囲(℃)-10/50℃録音時間最大10秒間使用場所屋内・屋外(乾電池使用時)録音方式本体内蔵マイク/ライン入力防水性防雨構造動作温度範囲(℃)-10℃/40℃検知エリア約50°(約3m)
音声案内機(赤外線センサー/壁面取付用) エスコ音声案内機(赤外線センサー/壁面取付用)エスコ
17,300税込19,030
1個
翌日出荷
仕様<音声案内機+壁面取付金具セット>付属品固定ボルト2本、壁面取付プラグ、ねじ3本材質鉄(シルバー塗装)サイズ100×340×45mm(背面突起除く)材質(本体)ABS樹脂電源単3アルカリ乾電池×4本(別売)、又はAC100Vに専用アダプター(EA864CG-30)(別売)板厚(mm)1.8mm音量ボリューム可変式 (最小0/最大80dB(1m前方))電池寿命連続使用時間1200時間保存温度範囲(℃)-10/50℃録音時間最大10秒間使用場所屋内・屋外(乾電池使用時)録音方式本体内蔵マイク/ライン入力防水性防雨構造動作温度範囲(℃)-10℃/40℃検知エリア約50°(約3m)
音声案内機(赤外線センサー) エスコ音声案内機(赤外線センサー)エスコ
14,000税込15,400
1個
当日出荷
仕様本体のみサイズ100×340×45mm(背面突起除く)材質(本体)ABS樹脂電源単3アルカリ乾電池×4本(別売)、又はAC100Vに専用アダプター(EA864CG-30)(別売)音量ボリューム可変式 (最小0/最大80dB(1m前方))電池寿命連続使用時間1200時間保存温度範囲(℃)-10/50℃録音時間最大10秒間使用場所屋内・屋外(乾電池使用時)録音方式本体内蔵マイク/ライン入力防水性防雨構造動作温度範囲(℃)-10℃/40℃検知エリア約50°(約3m)
[4L] レインウェアー(透湿型/紺色) エスコ[4L] レインウェアー(透湿型/紺色)エスコ
14,900税込16,390
1個
翌日出荷
耐久撥水(キューダス加工)が施されています。 防水性と通気性を兼備えたレインウェアです。 軽くて、動きやすい。パンツ裾幅調整ボタン付。 袖口ゴム絞り。上下総裏メッシュ。 胸に反射ワッペン・収納用ポーチ付。
ネイビーサイズ4L耐水圧(mm)10000仕様フード:襟収納式エスコ品番EA996XB-25A混率(%)表地:ナイロン100(エントラント2000Kコーティング)、裏メッシュ部分:ポリエステル100初期透湿性(g/m2・24hr)10000
[3L] レインウェアー(透湿型/紺色) エスコ[3L] レインウェアー(透湿型/紺色)エスコ
14,900税込16,390
1個
翌日出荷
耐久撥水(キューダス加工)が施されています。 防水性と通気性を兼備えたレインウェアです。 軽くて、動きやすい。パンツ裾幅調整ボタン付。 袖口ゴム絞り。上下総裏メッシュ。 胸に反射ワッペン・収納用ポーチ付。
ネイビーサイズ3L耐水圧(mm)10000仕様フード:襟収納式エスコ品番EA996XB-24A混率(%)表地:ナイロン100(エントラント2000Kコーティング)、裏メッシュ部分:ポリエステル100初期透湿性(g/m2・24hr)10000
[LL] レインウェアー(透湿型/紺色) エスコ[LL] レインウェアー(透湿型/紺色)エスコ
14,900税込16,390
1個
翌日出荷
耐久撥水(キューダス加工)が施されています。 防水性と通気性を兼備えたレインウェアです。 軽くて、動きやすい。パンツ裾幅調整ボタン付。 袖口ゴム絞り。上下総裏メッシュ。 胸に反射ワッペン・収納用ポーチ付。
ネイビーサイズLL耐水圧(mm)10000仕様フード:襟収納式エスコ品番EA996XB-23A混率(%)表地:ナイロン100(エントラント2000Kコーティング)、裏メッシュ部分:ポリエステル100初期透湿性(g/m2・24hr)10000
[L] レインウェアー(透湿型/紺色) エスコ[L] レインウェアー(透湿型/紺色)エスコ
14,900税込16,390
1個
翌日出荷
耐久撥水(キューダス加工)が施されています。 防水性と通気性を兼備えたレインウェアです。 軽くて、動きやすい。パンツ裾幅調整ボタン付。 袖口ゴム絞り。上下総裏メッシュ。 胸に反射ワッペン・収納用ポーチ付。
ネイビーサイズL耐水圧(mm)10000仕様フード:襟収納式エスコ品番EA996XB-22A混率(%)表地:ナイロン100(エントラント2000Kコーティング)、裏メッシュ部分:ポリエステル100初期透湿性(g/m2・24hr)10000
[M] レインウェアー(透湿型/紺色) エスコ[M] レインウェアー(透湿型/紺色)エスコ
14,900税込16,390
1個
翌日出荷
耐久撥水(キューダス加工)が施されています。 防水性と通気性を兼備えたレインウェアです。 軽くて、動きやすい。パンツ裾幅調整ボタン付。 袖口ゴム絞り。上下総裏メッシュ。 胸に反射ワッペン・収納用ポーチ付。
ネイビーサイズM耐水圧(mm)10000仕様フード:襟収納式エスコ品番EA996XB-21A混率(%)表地:ナイロン100(エントラント2000Kコーティング)、裏メッシュ部分:ポリエステル100初期透湿性(g/m2・24hr)10000
420ml 防水スプレー(超強力・布用) エスコ420ml 防水スプレー(超強力・布用)エスコ
1,160税込1,276
1個
当日出荷
フッ素樹脂系ですので、水はもちろん油に対しても撥油効果があります。 皮革にも使用できます。
用途スポーツウェア、レインコート、アウトドア用品、バッグ、傘などの繊維製品・皮革製品の防水・防汚適合用途スポーツウェア、レイングッズ、アウトドア用品、皮革製品エスコ品番EA920AT-8使用の目安1本でスキーウェア上下約2着分危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量294mL危険物の性状非水溶性
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら