変速付
本体二重絶縁構造
サイドハンドル付
磨き傷の出にくい独特なパッド軌跡でバフ目を素早く消すことができます。
先端工具は付属しておりません。
無段変速
仕様●電源:AC100V・910W●パッド径:125mm(マジック式)●パッド取付ねじ:M16×P2.0●重量:2.1kg●サイズ:204(L)×280(W)×125(H)mm●コード長:5m●替カーボンブラシ:EA813RA-11●回転数:200~660rpm
アズワン品番65-2222-32
1台
¥46,200
税込¥50,820
翌日出荷
低回転でもトルクを維持させて作業できる表面研磨機です。
多様なオプションに対応するディスクパッド装備
遊星ギア内蔵で低速で力強い作業が可能
仕様●電源:100V(50/60Hz)●消費電力:50W●パッド径:50mm●サイズ:290×45×65(H)mm●重量:720g●回転数:800~2,400rpm(無断電子コントロール付)●パッド取付ねじ:M4×10mm●コード長:2m●全長:290mm●定格使用時間:15分●付属品:専用スポンジモップバフバフディスク研磨ペーパー研磨剤専用ケース
アズワン品番65-2222-56
1台
¥30,600
税込¥33,660
翌日出荷
コンパクトボディで高トルク研磨
作業に応じて選べる変速機能付き(3段階)
磨きキズが出にくい独自のギアアクション機構
パッド径Φ75mm、複雑な形状や狭い範囲の研磨に
高出力のブラシレス分割コアモーター、回転数の落ちない高トルク研磨を実現
仕様●電源:18V(リチウムイオン1,5Ah)●回転数:520~780rpm●パット径:75mm(マジック式)●サイズ:79×300×143(H)mm●重量:1.8kg●付属品:補助ハンドル、電池パック×2個、充電器●バフ径:80mm(マジック式)●オービット径:4mm
アズワン品番65-2222-31
1台
¥68,300
税込¥75,130
翌日出荷
関連キーワード