エスコ品番EA840DK-1
寸法(mm)284×105×104(H)
質量(kg)5
コード長さ(m)出力側:1.67、コントローラー側:1.21
ワイヤーロープ直径(Φmm)4.7
能力(kg)【水平牽引】907
ワイヤーロープ長さ(m)15.2
関連資料取扱説明書(日本語)(0.5MB)
巻取速度(m/min)4.5(無負荷)
1個
¥35,000
税込¥38,500
当日出荷
付属品ロッカ-スイッチコード、ローラーフェアリード、フック
エスコ品番EA840DK-2
質量(kg)6.8
コード長さ(m)4.7
ワイヤーロープ直径(Φmm)4.7
直径×長さL(Φmm×mm)112×340
最大牽引質量(kg)【水平】1360
ワイヤーロープ長さ(m)15.2
ギア比136
巻取速度(m/min)8.3(無負荷)
1個
¥71,000
税込¥78,100
翌日出荷
付属品リモコン、ローラーフェアリード、フック、ライト
エスコ品番EA840DK-3
質量(kg)9.7
コード長さ(m)4.7
ワイヤーロープ直径(Φmm)5.6
直径×長さL(Φmm×mm)117×371
最大牽引質量(kg)【水平】1814
ワイヤーロープ長さ(m)16.8
ギア比136
巻取速度(m/min)6.4(無負荷)
1個
¥88,000
税込¥96,800
翌日出荷
仕様水平牽引能力:907kg使用ワイヤー:Φ3.9mm×9.1m
寸法(mm)241×190×254(H)
質量(kg)10.8
電源DC12Vバッテリー専用
電源コード(m)出力側:6、コントローラー側:3
巻取速度(m/min)1.8(無負荷)
1台
¥44,500
税込¥48,950
翌日出荷
仕様能力4000kg以上の超強力型のウインチです。ハンドリモコン(LEDライト点灯機能付)、ローラーフェアリード、フック付自動ブレーキ付
寸法(mm)535×114×255(H)
質量(kg)43.6
電源DC12Vバッテリー専用
電源コード(m)出力側:1.8、コントローラー側:4.5
能力(kg)(水平牽引)4763
巻取速度(m/min)5.5(無負荷)
ワイヤー寸法(Φmm×m)9.5×26
1台
¥192,000
税込¥211,200
当日出荷
オイルやカーボンブラシ交換のないメンテナンスフリー設計です。単相100V仕様ですので広範囲にご使用いただけます。動作音が小さいので使用状況を選びません。アイ加工済みワイヤーが標準装備されていますので、すぐにご使用いただけます。
仕様●水平牽引能力:200kg●巻取速度:12m/分●使用ワイヤー:Φ5mm×10m●電源:単相100V●サイズ:388×180×245(H)mm●電源コード長:出力側/3m コントローラー側/3m●重量:15kg●モーター:500W●連続使用時間:5分●屋内専用
アズワン品番65-9304-81
1台
¥84,700
税込¥93,170
翌日出荷
加速防止、逆巻防止。ブレーキ付。運転音が静かでブレーキの効きがいい。据置型。マグネットモーター採用
仕様●型番:AWIM150●定格荷重(kg):150●揚程(m):37●吊揚速度(m/分):18.6●重量(kg):21●電源:AC100V870W●操作コード:2.5m●電源コード:2.5m●サイズ(W×D×H)mm:425×231×297●材質:鉄●フック口径:26mm●付属品:操作スイッチ(コード2.5m付)、ワイヤーロープ(Φ5mm×40m)、A型シンプル、ワイヤークリップ×2、スナッチブロック×2、ウェイト、フック
アズワン品番65-3893-78
1台
¥242,900
税込¥267,190
翌日出荷
付属品:操作スイッチ(コード20m)、ワイヤーロープ(Φ4mm×31m)、ウェイト、ラッチロックフック(本体取付)。加速防止、逆巻防止機能付。ブレーキ付。運転音が静かでブレーキの効きが優れています。安全性の高いラッチロックフック仕様。取付アームはEA840B-3Aをご使用下さい。
材質鉄
質量(kg)14
揚程(m)30
電源AC100V 870W、10A
コード長さ(m)20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×210×362
定格荷重(kg)130
電源コード5m
口径(mm)フック:32
吊上速度(m/min)24.6
1台
¥202,100
税込¥222,310
8日以内出荷
付属品:操作スイッチ(コード10m)、ワイヤーロープ(Φ5mm×30m)、ウェイト、ラッチロックフック(本体取付)。加速防止、逆巻防止機能付。ブレーキ付。安全性の高いラッチロックフック仕様。
材質鉄
質量(kg)19
揚程(m)29
電源AC100V1100W、12A
コード長さ(m)10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)228×213×496
定格荷重(kg)200
電源コード5m
口径(mm)フック:32
吊上速度(m/min)14.4
1台
¥242,900
税込¥267,190
8日以内出荷
一般繊維素材で最も強度のあるナイロン製クロスロープです。
ショックに強く、柔軟で扱いやすく、耐摩耗性に優れています。
クロス編みロープなので、キンクしにくく、撚り戻りがないので扱いやすいです。
(電動)ウィンチロープや荷役作業ロープ、係留ロープやアンカーロープにも
仕様8本打ち
材質テトロン (テトロンとは、ポリエステル系の合成繊維で、水を吸いにくくシワが入りにくい性質を備えています。)
質量(kg)約11.0
ロープ寸法(直径Φmm×長さm)12×100
破断荷重(kN[kgf])23(2350)
仕様8本打ち
材質テトロン (テトロンとは、ポリエステル系の合成繊維で、水を吸いにくくシワが入りにくい性質を備えています。)
質量(kg)約3.3
ロープ寸法(直径Φmm×長さm)12×30
破断荷重(kN[kgf])23(2350)
1個
¥15,300
税込¥16,830
翌日出荷
1個
¥94,000
税込¥103,400
翌日出荷
仕様8本打ち
材質テトロン (テトロンとは、ポリエステル系の合成繊維で、水を吸いにくくシワが入りにくい性質を備えています。)
質量(kg)約4.4
ロープ寸法(直径Φmm×長さm)14×30
破断荷重(kN[kgf])30.5(3110)
1個
¥18,700
税込¥20,570
翌日出荷
仕様8本打ち
材質テトロン (テトロンとは、ポリエステル系の合成繊維で、水を吸いにくくシワが入りにくい性質を備えています。)
質量(kg)約7.3
ロープ寸法(直径Φmm×長さm)14×50
破断荷重(kN[kgf])30.5(3110)
1個
¥28,100
税込¥30,910
翌日出荷
1個
¥117,000
税込¥128,700
翌日出荷
材質テトロン(テトロンとは、ポリエステル系の合成繊維で、水を吸いにくく、シワが入りにくい性質を備えています。)
質量(kg)約9.5
ロープ寸法(直径Φmm×長さm)16×50
破断荷重(kN[kgf])38.5(3930kgf)
1巻
¥34,700
税込¥38,170
翌日出荷
材質テトロン(テトロンとは、ポリエステル系の合成繊維で、水を吸いにくく、シワが入りにくい性質を備えています。)
質量(kg)約14.5
ロープ寸法(直径Φmm×長さm)14×100
破断荷重(kN[kgf])30.5(3110kgf)
1巻
¥53,200
税込¥58,520
翌日出荷
1個
¥76,500
税込¥84,150
8日以内出荷
使用上の注意:本品を使用して電動ウインチを取り付ける場合、パイプハンガーは使用しません。EA987E-36に、EA840BH・EA840BH-6を取り付けるためのアダプターです。
仕様●材質:スチール●重量:300g●使用荷重:250kg●入数:2個1組●EA840BH・BH-6用●取付ボルトナット付
アズワン品番65-9304-83
1セット
¥835
税込¥919
翌日出荷
。電動ウインチをパイプに取り付けて走行させることができます。
仕様●適合単管サイズ:42.7~48.6mm●使用荷重:250kg(2個当り)●重量:1.6kg●最小回転半径:1m●材質:スチール、ナイロン●入数:2個1組●EA840BH・BH-6用●取り付け用ボルトナット付
アズワン品番65-9304-84
1セット
¥11,700
税込¥12,870
8日以内出荷
注意:・先端に250kgはかけられません。 ・同時に2つのパイプハンガーを使うことはできません。 ・人間の搬送には使用できません。 ・継ぎ目付近は補強プレートやジョイントボルトがあるため、パイプハンガーは装着できません。48.6mm径単管専用です。小型軽量ですので一人で取り付けることができます。パイプハンガーの位置を調整して吊り下げ位置を変えることができます。パイプハンガー2個付きです。電動ウィンチ(EA840BH・EA840BH-6)は取付アダプター(EA840B
仕様●メーカー:スリーエッチ●型番:PMJ●※注意※:【お客様組立品】●使用荷重(kg):0.85~1.1m/160 0.15~0.7m/250●サイズ(L×H)mm:1100×435●重量:9.5kg●材質:スチール●可動範囲:0.7~1.1m●アーム径:Φ48.6mm(40A)●取付スペース:約450mm●旋回角度:180度
アズワン品番65-9339-79
1台
¥20,600
税込¥22,660
翌日出荷
仕様クランプ部首振角度:300°適合単管サイズ:42.7~48.6mm
質量(kg)1.3
使用荷重(kg)350(2個当り)
アズワン品番64-2273-33
1個
¥5,400
税込¥5,940
翌日出荷
EA840BH-6の水平牽引能力を400kgにすることができます(揚程は半分に落ちます)。400kg対応キット。
用途EA840BH-6用。
材質鉄
フック口開き(mm)23
1セット
¥5,930
税込¥6,523
翌日出荷
EA840BH用
EA840BHの水平牽引能力を200kgにすることができます。(要諦は半分に落ちます)
仕様●仕様:200kg対応キット●材質:鉄●フック口開き:22mm
アズワン品番65-2233-45
1セット
¥6,240
税込¥6,864
8日以内出荷
質量(g)450
コード長さ(m)0.3
アズワン品番64-2273-30
1個
¥10,300
税込¥11,330
8日以内出荷
関連キーワード