力の入れやすいリヤハンドルタイプ。オイルリターン機構採用。切味の鋭い90PXタイプソーチェン採用。自動給油
仕様●型番:CS-3605●電源:AC100V・800W・8.5A●有効切断長:360mm●サイズ:703(W)×194(L)×190(H)mm●質量:2.3kg●コード長:2m●オイルタンク容量:50mL●付属品:チェンオイル(50mL)、六角棒レンチ5mm、ソーチェン、ガイドバー、チェンカバー●チェンスピード:8.0m/s
アズワン品番65-5664-90
1個
¥16,300
税込¥17,930
翌日出荷
付属品:軸付砥石(砥石径4mm・8mm)・片口スパナ・フロントキャップ(ガイド付=本体取付)・フロントキャップ。チェーン刃に簡単にセットできるガイド(角度ゲージ)付。軸付砥石(4mm・8mm各1本付)。持ちやすい細身の軽量ボディ。
用途研磨可能なソーチェンはオレゴン製の25AP/25F/90PX/90SG/91PX/91S/91SG/91VS/91VG/91VX/91VXL/91F
質量(kg)0.45
消費電力(W)60
回転数(min-1[r.p.m])17000
電源AC100V(50/60Hz)・0.65A
コード長さ(m)2
チャック(mm)3.0
絶縁方式二重絶縁
サイズ(mm)250×44×62(H)
1個
¥11,600
税込¥12,760
翌日出荷
切れ味の良い軽快な切断作業を実現
コンパクトでバランスに優れたハーフトップハンドルタイプ
長時間の使用が可能な独自のオイルリターン機構
仕様●メーカー:京セラ●型番:CS-2502●有効切断長:250mm●電源:100V・790W・8.3A●オイルタンク容量:100mL●サイズ:176×520×175(H)mm●コード長:2m●重量:2.1kg●付属品:チェンオイル(50mL)、六角棒レンチ5mm(本体収納)、ガイドバー、ソーチェン、チェンカバー(本体取付)●ソーチェン:90PX-40E●チェンスピード:7.3m/s
アズワン品番67-4721-38
1個
¥12,300
税込¥13,530
翌日出荷
1個
¥690
税込¥759
翌日出荷
1個
¥690
税込¥759
翌日出荷
高トルクモーターでパワフル切断モーターの高トルク化により、高負荷切断でもソーチェンが止まりづらく、負荷の大きい丸太切断でも軽快に作業できます。高効率・長寿命なブラシレスモーターブラシレスモーターとダイレクトドライブ構造(スプロケットとモーターが直結)により軽量・低振動・高耐久を実現。作業がラク&長く使えます。完全ツールレスで、とってもラク!ツールレスソーチェン交換ソーチェン交換の完全ツールレス化を実現。軽く回せるテンションダイヤルで、張り調整も簡単!大形ノブ:大形ノブを回すだけでサイドカバーが外せます。テンションダイヤル:テンションダイヤルで張り調整もツールレス
付属品バッテリー×1、充電器、チェーンケース、チェーンオイル(50ml)、電池カバー
質量(kg)4.6
形式チェン:90PX-52E
モーター直流ブラシレスモーター
バッテリーリチウムイオン (36V/2.5Ah)
給油方式自動 (吐出量調整式)
充電時間(分)実用充電:約19 満充電:約25
サイズ(mm)(L)760× (H)214× (W)247
オイルタンク容量(mL)100
ガイドバー長さ(mm)350
有効切断長さ(mm)350
ピッチ(inch)刃:3/8”
1台(1台)
¥67,600
税込¥74,360
翌々日出荷
40コマ(タイプ:90PX040EC)。【EA898CB-11用】替刃。
用途EA898CB-11用。
質量(g)125
チェーン長(mm)762
1個
¥3,400
税込¥3,740
翌日出荷
材質刃:鉄、グリップ:ポリプロピレン
全長(mm)260
直径(Φmm)4.0
質量(g)25
アズワン品番64-7942-56
1枚
¥620
税込¥682
翌日出荷
1個
¥690
税込¥759
翌日出荷
付属品:チェーンオイル(50mL)、電池パック、充電器、チェンカバー、ガイドバー、ソーチェン。エンジン並みのチェンスピードで効率よく作業が可能。キックバック時には瞬時に停止するチェンブレーキを搭載。ソーチェンの取付・調整は工具レス。ブラシレスモーター搭載。木造家屋の解体現場でも柱の切断や、廃材を細かく切断など解体現場でもスピーディーな作業が可能です。金属製のスパイク木材にしっかり食い込む金属製スパイクを採用。18Vの充電工具にも使えるDualpower Volt36Vデュアルパワーボルトバッテリーは、18Vの充電工具と互換性があり、工具本体に装着すると電圧が切り替わります。軽量の優れた操作性で作業者をサポート電池パックを装着した本体の質量が4.0kgと扱いやすい重量バランスによる優れた操作性で、作業効率の向上をサポートします。エンジン式工具に匹敵する動力性能京セラ独自設計の高出力小型ブラシレスモーターによって、エンジン式並みのチェンスピード20m/sで素早い切断が可能です。雨水や粉じんの侵入を防止する電池パックカバー。
セット内容セット(充電器・バッテリー付)
材質樹脂
質量(kg)4.0(電池パック含む)
チェーンスピード(m/s)20
バッテリー36V(リチウムイオン2.5Ah)
充電時間(分)54
サイズ(mm)227(W)×778(L)×224(H)
有効切断長さ(mm)350
1台
¥60,500
税込¥66,550
翌日出荷
材質刃:鉄、グリップ:ポリプロピレン
全長(mm)260
直径(Φmm)4.8
質量(g)35
アズワン品番64-7942-57
1枚
¥620
税込¥682
翌日出荷
材質刃:鉄、グリップ:ポリプロピレン
全長(mm)260
直径(Φmm)3.5
質量(g)20
アズワン品番64-7942-55
1枚
¥620
税込¥682
翌日出荷
1個
¥690
税込¥759
翌日出荷
仕様ソーチェン:90PX-45
セット内容セット(充電器・バッテリー付)、
質量(kg)3.6
チェーンスピード(m/s)10
バッテリー18V(リチウムイオン5.0Ah)
作業量(目安)【1充電当たり】径100mmの杉: 約54本切断(※作業条件や電池の状態により異なります)
充電時間(分)84
サイズ(mm)227×715×224(H)
有効切断長さ(mm)290
1台
¥56,000
税込¥61,600
翌日出荷
全長(mm)220
直径(Φmm)3.5
質量(g)24
刃長(mm)90
ヤスリ部形状丸
アズワン品番64-7863-48
1個
¥1,250
税込¥1,375
翌日出荷
寸法(mm)4.8用
全長(mm)60
有効長(mm)25
六角軸シャンク径1/4"(6.35)
アズワン品番64-2217-91
1個
¥1,020
税込¥1,122
翌日出荷
自動電源オフ機能あり(1分)
軽量かつ重量バランスの良いハンドル構造だから、取り回しが重要な枝切り作業でも疲れず楽に作業ができます。
直径5cmの枝は2.5秒で切断可能
満充電で直径3cmの枝なら約300本切断できます。※満充電時、使用条件によって異なります。
跳ね返り防止ガード付きなので、初心者でも安心してご使用いただけます。
仕様●有効切断長:125mm●オイルタンク容量:110ml●バッテリー:18V(リチウムイオン2.0Ah)●充電時間:約60分●サイズ:195(W)×475(L)×195(H)mm●重量:2.3kg(バッテリーなど付属品含む)●付属品:チェーンガイドバーチェーンケースチェーンオイルバッテリーパック充電器
アズワン品番65-2237-13
1台
¥32,700
税込¥35,970
翌日出荷
全長(mm)220
直径(Φmm)4.0
質量(g)29
刃長(mm)90
アズワン品番64-7863-49
1個
¥1,250
税込¥1,375
翌日出荷
全長(mm)220
直径(Φmm)4.8
質量(g)41
刃長(mm)90
ヤスリ部形状丸
アズワン品番64-7863-51
1個
¥1,250
税込¥1,375
翌日出荷
全長(mm)220
直径(Φmm)4.5
質量(g)36
刃長(mm)90
アズワン品番64-7863-50
1個
¥1,250
税込¥1,375
翌日出荷
リョービ、京セラBPCS-1800L1、GCS-1500用。
用途チェンソー用替刃。
材質鉄
入数(本)1
1本
¥3,000
税込¥3,300
翌日出荷
寸法(mm)4.0用
全長(mm)60
有効長(mm)25
六角軸シャンク径1/4"(6.35)
アズワン品番64-2217-90
1個
¥1,020
税込¥1,122
翌日出荷
1個
¥17,000
税込¥18,700
翌日出荷
仕様●メーカー:京セラ●型番:ESK-340●有効切断長:400mm●燃料タンク容量:0.41L●オイルタンク容量:0.28L●燃料:混合ガソリン 無鉛ガソリン/2サイクルエンジンオイル=50/1(FC/FD級)●排気量:36.3ml●サイズ:245(W)×778(L)×277(H)mm●重量:5.5kg●給油方式:自動給油式●ソーチェン:91PX-58●キャブレター:ダイヤフラム式●点火方式:電子制御●点火プラグ:NGK BPM8Y●付属品:プラグレンチ、チェンカバー●排出ガス3次自主規制適合品●エンジンのパワーを最大限に生かすスプロケットノーズバーを採用●キックバック時に、ハンドガードが前に倒れるとソーチェンの回転を停止させるチェンブレーキ付●「クリーン50」エンジン
アズワン品番65-3894-93
1台
¥66,600
税込¥73,260
翌日出荷
1個
¥17,000
税込¥18,700
翌日出荷
適合範囲チェーンソー
エスコ品番EA920AK-10A
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量4000mL
危険物の性状非水溶性
1個
¥4,170
税込¥4,587
当日出荷
1個
¥1,010
税込¥1,111
翌日出荷
1着
¥16,000
税込¥17,600
翌日出荷
サイズフリーサイズ
仕様肩部に補強材・緩衝材つきでチェーンソーや草刈作業に最適です。
材質ポリエステル、ナイロン
ベルト幅50mm
1個
¥2,400
税込¥2,640
翌日出荷
サイズM
仕様高視認カラーの蛍光オレンジに、反射テープ付き
材質ポリエステル、ナイロン
1個
¥22,000
税込¥24,200
翌日出荷
1着
¥16,000
税込¥17,600
翌日出荷
サイズL
仕様高視認カラーの蛍光オレンジに、反射テープ付き
材質ポリエステル、ナイロン
1個
¥22,000
税込¥24,200
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ