用途なまし銅管用
エスコ品番EA206C
寸法(mm)190×75×140(H)
質量(g)1000
タイプインチ
適合サイズ3/16・1/4・5/16・3/8・7/16・1/2・5/8inch
1個
¥4,220
税込¥4,642
当日出荷
内外兼用。穴用、軸用に対応。直径400~1000mmの大きなスナップリングに対応しています。リングの確実な開閉と、セルフロック式精密スピンドルドライブによる保持。1回の操作でスナップリングを脱着。短い、ダイレクトなアタッチメントにより、リングを確実に保持。径6mmと9mmの交換可能な先端部により、様々な直径範囲に使用できます。6角キー、ラチェットレンチまたは電動ドライバーで選択して操作。大きな軸とベアリングによって非常に大きな力およびトルクを伝達しなければならないあらゆる場所に適用します。ツールはスポンジ製マット付きプラスチックケース入り。大きなシャフトやベアリングのスナップリングの取り外しに。風力、水力発電施設、発電機、大型機械(圧延機、プレス機)、造船、航空機向け。
1セット
¥274,200
税込¥301,620
3日以内出荷
関連キーワード