1,000件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質本体:鋳鉄、スライドピース:SS400、ボルト:スチール 寸法(mm)E:190、F:140、BM:308、BN:263 わく番号112M
1個
9,380 税込10,318
翌日出荷

材質本体:鋳鉄、スライドピース:SS400、ボルト:スチール 寸法(mm)E:254、F:210、BM:420、BN:370 わく番号160M
1個
13,500 税込14,850
翌日出荷

材質本体:鋳鉄、スライドピース:SS400、ボルト:スチール 寸法(mm)E:279、F:279、BM:477、BN:460 わく番号180L
1個
28,700 税込31,570
翌日出荷

材質本体:鋳鉄、スライドピース:SS400、ボルト:スチール 寸法(mm)E:216、F:140、BM:357、BN:270 わく番号132S
1個
10,400 税込11,440
翌日出荷

電磁ブレーキ付セパレートタイプ。軸はスパイラルギヤとなっており、ギアヘッドと組み合わせてご使用頂く形状となっております。
電圧(V)100 許容トルク(N・m)【1200rpm】0.31(50Hz)、 0.22(60Hz)、【90rpm】0.10(50/60Hz) 回転速度(min-1[r.p.m])90~1400(50Hz)、90~1700(60Hz) 起動トルク(N・m)0.32
1台
41,300 税込45,430
8日以内出荷

材質本体:鋳鉄、スライドピース:SS400、ボルト:スチール 寸法(mm)E:279、F:241、BM:477、BN:420 わく番号180M
1個
24,300 税込26,730
翌日出荷

材質本体:鋳鉄、スライドピース:SS400、ボルト:スチール 寸法(mm)E:254、F:254、BM:420、BN:410 わく番号160L
1個
15,400 税込16,940
翌日出荷

材質本体:鋳鉄、スライドピース:SS400、ボルト:スチール 寸法(mm)E:216、F:178、BM:357、BN:310 わく番号132M
1個
10,600 税込11,660
翌日出荷

仕様【速度変動率】5% 適合モーター出力(W)インダクション19-90、レバーシブル15-40、E・S15-90 速度制御範囲50Hz90~1400rpm、60Hz90~1700rpm
1台
12,300 税込13,530
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

有線のスピードコントロールモーターに使用。モーターとコントローラの距離を延長したい時に(通常0.5mケーブルが付属しています)。
1本
1,120 税込1,232
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

リード線タイプ。RE-280型。工作用DCモーター。+-を反対につなぐと反対の回転(逆回転)になります。
電圧(V)DC3.0 回転数(min-1[r.p.m])適正負荷:6600 定格電流(A)1.1 定格出力(W)1.888 定格トルク(N・m)1.1 定格回転速度(r.p.m)7,452±10%
1個
350 税込385
翌日出荷

仕様【速度変動率】5% 適合モーター出力(W)インダクション6、レバーシブル6、E・S6 速度制御範囲50Hz90~1400rpm、60Hz90~1700rpm
1パックほか
12,300 税込13,530
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

風量10段階調整。リモコン付。前面のカバーは簡単に取り外せるのでお手入れもラクラク。省エネ性が高いDCモーター搭載、より強力で静音性も高まったDCジェットサーキュレーターです。特殊形状スパイラルグリル・ボール型フォルムを採用。ジェット気流効果により、コンパクトでもパワフルな風が届きます。風洞、吸気口、フロントパネルの仕様を変更し、更なるパワフル送風を実現しました。風量は10段階調節が可能、使用シーンに合わせてお好みの風量が選べます。中央部では弱い風、端に向かうにつれて強い風になるので、洗濯物が偏らず乾きムラを防ぎます。部屋の広さや衣類の幅に合わせて左右の首振り角度を60・90・120°で調節可能です。首振り機能付。
材質ABS樹脂、ポリプロピレン、POM、鉄、アルミ 質量(kg)約1.3 サイズ210(W)×210(D)×290(H)(ACアダプター含まず) 電源AC100~240V(50/60Hz共用)(ACアダプタ付属) コード長さ(m)約1.8 ハネ径(cm)15 消費電力(W)(50/60Hz)固定時/20・首振時/25 適合床面積24畳 首振り上下:60° 左右:60°/90°/120° 切タイマー2・4・8(時間)
1台
17,900 税込19,690
翌日出荷

軸はスパイラルギヤとなっており、ギアヘッドと組み合わせてご使用頂く形状となっております。
1個
9,840 税込10,824
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

リード線タイプ。RE-260型。工作用DCモーター。+-を反対につなぐと反対の回転(逆回転)になります。
電圧(V)DC3.0 回転数(min-1[r.p.m])適正負荷:8900 定格電流(A)0.63 定格出力(W)0.487 定格トルク(N・m)9.31 定格回転速度(r.p.m)5,103±10%
1個
315 税込347
翌日出荷

アルミ製の弱点を解消、高強度、高耐久性の鉄製 四角・六角・八角など、角型形状品や排水トラップ(最小4.5mm巾)の締付け・緩め作業に最適です。 洗濯機パンやユニットバス用の排水トラップを内側から回す作業が可能。 吊り下げ穴は対辺10mmの六角形のデザイン 本体許容トルク392N・m(37.8kgf・m)以内でご使用下さい。
仕様●開口範囲(mm):16~93●全長(mm):250●重量(g):820●材質:鉄 アズワン品番65-2138-62
1丁
10,900 税込11,990
翌日出荷

リード線タイプ。RE-140型。工作用DCモーター。+-を反対につなぐと反対の回転(逆回転)になります。
電圧(V)DC1.5 回転数(min-1[r.p.m])適正負荷:5400 定格電流(A)0.56 定格出力(W)0.819 定格トルク(N・m)13.5 定格回転速度(r.p.m)5,913±10%
1個
290 税込319
翌日出荷

トルク特性が良好で、特に始動トルクが大きいモーターです。
1個
25,100 税込27,610
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リード線タイプ。FA-130型。工作用DCモーター。+-を反対につなぐと反対の回転(逆回転)になります。
電圧(V)DC1.5 回転数(min-1[r.p.m])適正負荷:6400 定格電流(A)0.68 定格出力(W)0.43 定格トルク(N・m)6 定格回転速度(r.p.m)6,700±10%
1個
290 税込319
翌日出荷

横形。トルク特性が良好で、特に始動トルクが大きいモーターです。
型式SC-MR 極数4極 電圧(V)100 定格連続 絶縁種別E 始動方式コンデンサ始動形単相モーター
1台
30,600 税込33,660
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1パック(10枚)
2,500 税込2,750
翌日出荷

1パック(10枚)
2,300 税込2,530
翌日出荷

1パック(10枚)
2,100 税込2,310
翌日出荷


1パック(10枚)
4,600 税込5,060
翌日出荷

1パック(10枚)
4,000 税込4,400
翌日出荷

1パック(10枚)
3,500 税込3,850
翌日出荷

1個
4,570 税込5,027
翌日出荷

1個
23,300 税込25,630
翌日出荷

1パック(10枚)
5,500 税込6,050
翌日出荷

1パック(10枚)
3,000 税込3,300
翌日出荷

1個
42,500 税込46,750
翌日出荷

防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
材質ステンレス(SUS420) 全長(mm)280 質量(g)860 口幅(mm)78 アズワン品番64-2219-04
1本
16,000 税込17,600
翌日出荷

防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
材質アルミニウム青銅 全長(mm)250 質量(g)520 口幅(mm)62
1個
14,600 税込16,060
8日以内出荷

仕様(速度範囲)50Hz:90/1400rpm、60Hz:90/1700rpm エスコ品番EA968CH-60 種類スピードコントロールモーター 取付方式フランジ取付 許容トルク(N・m)1200rpm:0.55(50Hz)、0.5(60Hz)90rpm:0.12(50/60Hz) 起動トルク(N・m)0.4
1個
27,400 税込30,140
翌日出荷

仕様(速度範囲)50Hz:90/1400rpm、60Hz:90/1700rpm エスコ品番EA968CH-15 種類スピードコントロールモーター 取付方式フランジ取付 許容トルク(N・m)1200rpm:0.11(50Hz)、0.1(60Hz)90rpm:0.04(50/60Hz) 起動トルク(N・m)0.075
1個
19,600 税込21,560
翌日出荷

仕様(速度範囲)50Hz:90/1400rpm、60Hz:90/1700rpm エスコ品番EA968CG-90 種類スピードコントロールモーター 取付方式フランジ取付 許容トルク(N・m)1200rpm:0.58(50Hz)、0.53(60Hz)90rpm:0.25(50/60Hz) 起動トルク(N・m)0.55
1個
38,000 税込41,800
翌日出荷

仕様(速度範囲)50Hz:90/1400rpm、60Hz:90/1700rpm エスコ品番EA968CG-60 種類スピードコントロールモーター 取付方式フランジ取付 許容トルク(N・m)1200rpm:0.55(50Hz)、0.5(60Hz)90rpm:0.12(50/60Hz) 起動トルク(N・m)0.4
1個
26,600 税込29,260
翌日出荷

防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
材質アルミニウム青銅 全長(mm)375 質量(g)1300 口幅(mm)82
1個
26,900 税込29,590
翌日出荷

モンキーレンチに比べて、口開きが大きく用途が広範囲です。めっきしたナットや銅・真鍮・鉋金など軟質のナット類の締付けに適しています。薄型軽量型。
仕様●メーカー:スーパーツール●型番:MFW280●最大開口(mm):80●全長(mm):284●口の奥行き(mm):48●口の厚み(mm):8.5●重量(g):450●材質:特殊合金鋼●仕上げ:ニッケルクロムめっき・赤色焼付塗装 アズワン品番68-1821-10
1本
2,790 税込3,069
翌日出荷