30件中 1~30件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルミ製の弱点を解消、高強度、高耐久性の鉄製 四角・六角・八角など、角型形状品や排水トラップ(最小4.5mm巾)の締付け・緩め作業に最適です。 洗濯機パンやユニットバス用の排水トラップを内側から回す作業が可能。 吊り下げ穴は対辺10mmの六角形のデザイン 本体許容トルク392N・m(37.8kgf・m)以内でご使用下さい。
仕様●開口範囲(mm):16~93●全長(mm):250●重量(g):820●材質:鉄 アズワン品番65-2138-62
1丁
10,900 税込11,990
翌日出荷

1個
4,570 税込5,027
翌日出荷

1個
23,300 税込25,630
翌日出荷

1個
42,500 税込46,750
翌日出荷

防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
材質ステンレス(SUS420) 全長(mm)280 質量(g)860 口幅(mm)78 アズワン品番64-2219-04
1本
16,000 税込17,600
翌日出荷

防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
材質アルミニウム青銅 全長(mm)250 質量(g)520 口幅(mm)62
1個
14,600 税込16,060
8日以内出荷

防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
材質アルミニウム青銅 全長(mm)375 質量(g)1300 口幅(mm)82
1個
26,900 税込29,590
翌日出荷


1個
11,800 税込12,980
翌日出荷

防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
材質アルミニウム青銅 全長(mm)280 質量(g)780 口幅(mm)78
1個
20,500 税込22,550
翌日出荷

防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
材質ステンレス(SUS420) 全長(mm)375 質量(g)1430 口幅(mm)82 アズワン品番64-2219-05
1本
20,900 税込22,990
8日以内出荷

防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
材質ステンレス(SUS420) 全長(mm)250 質量(g)575 口幅(mm)62 アズワン品番64-2219-03
1本
11,400 税込12,540
翌日出荷

1個
8,120 税込8,932
翌日出荷

モンキーレンチに比べて、口開きが大きく用途が広範囲です。めっきしたナットや銅・真鍮・鉋金など軟質のナット類の締付けに適しています。薄型軽量型。
仕様●メーカー:スーパーツール●型番:MFW280●最大開口(mm):80●全長(mm):284●口の奥行き(mm):48●口の厚み(mm):8.5●重量(g):450●材質:特殊合金鋼●仕上げ:ニッケルクロムめっき・赤色焼付塗装 アズワン品番68-1821-10
1本
2,790 税込3,069
翌日出荷

1個
5,590 税込6,149
翌日出荷

付属品:ソケット:19mm、21mm×各1個(L=80mmロングタイプ、薄口ワンタッチ式)、樹脂ケース。ボルト・ナットの締付け、ゆるめに。薄口ロングタイプソケット付(19・21mm)。2段階トルク調節。暗所での作業をアシストするLEDライト付。LEDライト付、二重絶縁、正逆転可能、二段変速切替。
材質PAその他金属 質量(kg)1.5 電流(A)3.5 回転数(min-1[r.p.m])Highモード:0~3100 Lowモード:0~2600 電源AC100V・320W コード長さ(m)5 締付け能力普通ボルト:M10~M16 高力ボルト:M10~M16 ソケット差し込み口(mm)12.7(四角ドライブ) カーボンブラシ呼び番号替:EA813RA-6 サイズ(mm)72.5×233×205 最大トルク(Nm[kgf-cm])200 打撃数(bpm[回/分])Highモード:0~3200 Lowモード:0~2500 振動3軸合成値(m/s2)6.62(EN60745-2-2に基づき測定)
1台
23,500 税込25,850
翌日出荷

1個
3,350 税込3,685
翌日出荷

電動ドライバーでアンカー(本体打込式)が抜ける。アンカービットの取り外しに便利なスパナがかけれるボルスター付。六角対辺6.35mmシャンク対応。合金鋼(ニッケルメッキ仕上)。
1本
1,140 税込1,254
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

専用レンチ(1.5mmL型六角)、固定ねじ付 電動ドライバーでは使用しないでください。
仕様●材質:ブレード:HSS固定用ねじ:鋼材専用レンチ:特殊合金鋼●適合サイズ:M1~M2.6 アズワン品番65-2142-87
1本
405 税込446
翌日出荷

内外兼用。穴用、軸用に対応。直径400~1000mmの大きなスナップリングに対応しています。リングの確実な開閉と、セルフロック式精密スピンドルドライブによる保持。1回の操作でスナップリングを脱着。短い、ダイレクトなアタッチメントにより、リングを確実に保持。径6mmと9mmの交換可能な先端部により、様々な直径範囲に使用できます。6角キー、ラチェットレンチまたは電動ドライバーで選択して操作。大きな軸とベアリングによって非常に大きな力およびトルクを伝達しなければならないあらゆる場所に適用します。ツールはスポンジ製マット付きプラスチックケース入り。大きなシャフトやベアリングのスナップリングの取り外しに。風力、水力発電施設、発電機、大型機械(圧延機、プレス機)、造船、航空機向け。
1セット
274,200 税込301,620
8日以内出荷

24mm~36mmまで対応する豊富なソケットセット。 Cチャンなどの狭い箇所や際のボルト締めが電動でできます。 大型ボルト、ハイトルク作業に対応した強力タイプ。 インパクトレンチ対応。
仕様30mm六角対応 セット内容オフセットアダプター(30mm)、専用ソケット(12角):24・27・30・32・36mm、Cリング(2個) 材質炭素鋼、PP+TPE、合金鋼 寸法(mm)本体:59×284×32 質量(g)本体+ソケット+Cリング:1380 最大トルク(N・m)500 入力部の差込角(mm)六角軸:対辺6.35、六角ソケット:対辺30、差込角:9.52、12.7 アズワン品番64-7926-26
1個
26,400 税込29,040
翌日出荷

合金鋼(パーカーライジング仕上)。電動ドライバーでアンカー(本体打込式)が抜ける。アンカービットの取り外しに便利なスパナがかけれるボルスター付。六角対辺6.35mmシャンク対応。
1本
1,140 税込1,254
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

インパクトドライバーに接続して各メーカーのソケットレンチ用ソケット・インパクトレンチ用ソケットを使用可能、一般的な電動ドリルドライバーでご使用いただけます。40Vまで対応(7.2~18Vいずれも対応)、耐久性に優れており、18V使用時はさらに抜群の耐久性を発揮します。軸が折れてもワンタッチで交換可能、ロングシャンク採用でより高トルクインパクトの使用でもねじれ応力を緩和し、軸折れを防ぐことで高耐久、長寿命を実現。六角シャンクの材質を高耐久特殊鋼に変更。高トルクに耐える強い軸に
仕様●メーカー:トップ工業(TOP)●型番:ESA-4TK●差込角:1/2"●全長:85mm●六角シャンク:1/4"●重量:48g●材質:SCM45●保証トルク:75N・m アズワン品番68-1831-38
1個
2,730 税込3,003
翌日出荷

用途熱器具専用 コンセント個数2P×1個 コード長さ(m)1 プラグ形状A/C/O/BF/SEタイプ 仕様温度保護(サーモスタット)の安全装置付。 エスコ品番EA940CD-123 ホワイト 質量(g)140 コンセント形状Aタイプ 定格入力電圧(V)110~240 入力電圧(V)AC110~130・AC220~240(50/60Hz) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×32×108 定格容量(W)1000 使用可能国アメリカ、カナダ、グアム、サイパン、台湾、イタリア、ドイツ、フランス、インドネシア、韓国、オーストラリア、ニュージランド、イギリス、アルゼンチン、香港、シンガポール
1個
特価
6,476 税込7,124
当日出荷

。(マルチツール)仕様/樹脂ケースセット 振り子振動数/5000~20000rpm バッテリー/10.8V(リチウムイオン2.0Ah)充電器/100V(50/60Hz)充電時間/約35分(70%充電)、約45分(フル充電)振り子角度2.8° サイズ/287×84mm 重量/1kg 付属品/バッテリー、充電器、木工用ブレード、サンディングペーパーセット、ラバーパット、・六角棒レンチ ・マグネット付きツールホルダーにより、先端工具の交換がより容易です ・軽量、コンパクトデザイン ・高効率のECモーターでパワーアップ ・電子無段変速 ・ECP機能(Electronic Cell Protection)/過放電・過負荷・オ-バーヒートからバッテリーを守ります ・先端ツールはEA857DR-21~EA857DR-37がご使用できます。木材用、金属用、FRP、硬質プラスチック用に対応しているブレードをセットにしています。
仕様●<セット内容>●(ブレード3種)32×50mm マルチツール用ブレード 32×40mm マルチツール用ブレード 85mmマルチツール用ブレード(刃先チタンコート) アズワン品番65-9305-77
1セット
41,900 税込46,090
翌日出荷

セット内容:本体×1、ケース、セラミックフラップディスク×4枚(#40×2枚、#60×2枚)。付属品:100mmレジノイドフレキシブルトイシ#36、スパナ、サイドハンドル、フィルタ、ホイルガード。二重絶縁。無段変速ダイヤル機能搭載。細径。軽量。コンパクトボディで取り回しに優れ、効率の良い作業が行えます。高効率ブラシレスモーター採用により、モーターが熱くなりにくく、継ぎコード使用時でも性能が低下しにくいため、効率の良い作業が行えます。カーボンブラシの交換も不要です。電動工具本体に「メーカー独自の小形・高効率インバータ回路」を搭載することで、インバータが搭載されていないエンジン発電機でも使用できるようになりました。高効率モーター+電子制御により、負荷をかけても回転数の低下が少なく、研削効率が向上しました。スイッチがONの状態で電源プラグをコンセントに差し込んでも動作しないため、不意の事故防止に役立ちます。再起動防止機能:スイッチがONの状態で電源プラグをコンセントに差し込んでも動作しないため、不意の事故防止に役立ちます。回転復帰制御:高負荷作業で回転が停止した後、1.5秒以内に負荷状態を改善すると自動で回転が復帰します。サイドハンドル:上部に取付けることで、狭所作業や切断作業がしやすくなりました。スイッチが入れやすい形状のスイッチノブ。細径ボディで握りやすく、力を入れやすい。キックバック軽減システム:モーターの急激な回転低下を監視することで、瞬時にモーターを停止し反動(キックバック)を軽減します。ソフトスタート:起動時の反動を抑えて、快適に作業が行えます。2アクションスライドスイッチ:不意なスイッチONを防ぎ、万一の場合にもOFFしやすくなっています。中皿1枚付。中皿はスライドする為(固定も可能)、本体底の収納物が取り出しやすくなっています。
仕様セット 質量(kg)1.8 質量(g)1040 回転数(min-1[r.p.m])2800~10000 電源100V・1050W・12A コード長さ(m)2心・2.5 モーターブラシレスモーター 砥石サイズ(mm)Φ100×穴径 15 最大出力1600W スピンドル径M10×1.5 サイズ(mm)309×56×60(H) ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)430×180×230
1セット
39,000 税込42,900
翌日出荷


二重絶縁、スピンドルロック付 3方向サイドハンドル取り付け可能 握りやすい細径ボディ 最大出力1160W モーターの過負荷耐力向上。
仕様●メーカー:HiKOKI●型番:G13SH7●最大出力:1,160W●砥石サイズ:Φ125×穴径22mm(最大厚さ6mm)●スピンドル径:M16×2.0●回転数:9,000rpm(無負荷時)●重量:1.9kg(コード・トイシ含まず)1.6kg(コード・トイシ・ホイルガード・ホイルワッシャ・ホイルナット・サイドハンドル含まず)●コード長:2心・2.5m●付属品:#36レジノイドフレキシブル砥石、サイドハンドル、スパナ●消費電力:800W●トイシ取付けシャフト長さ:14mm●モーター:単相直巻整流子モーター●スイッチ形式:スライド式●用途:・鉄、青銅、アルミ鋳物などのバリ取りおよび仕上げ、溶接、溶断部の研削、さび落とし・塗装面の下地みがき、さび落とし、塗装落とし・軟鋼材(薄物鉄板、小径丸棒など)の切断・カワラ、タイルなどの切断・カワラ、タイル、石材、コンクリートなどの溝入れおよび研削●電源:100V・800W・8.2A●サイズ:270×56×71(H)mm●替カーボンブラシ:標準付属/EA813HH-4、ストップカーボン/EA813HH-14 アズワン品番68-1851-29
1個
25,400 税込27,940
翌日出荷

1台
14,700 税込16,170
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

強力型 最大出力1260W 分割コアモーター採用により最大出力アップ
仕様●電源:AC100V(50/60Hz)●電流:8.4A●消費電力:820W●砥石サイズ(外径×穴径):125×22mm●モーター:分割コアモーター●回転数:9,500min-1●コード長:2心・2.5m●サイズ:280×71(H)mm●重量:2.1kg●付属品:#36レジノイドフレキシブル砥石、スパナ、サイドハンドル●スピンドル径:M16×2.0●替カーボンブラシ:標準付属:EA813HH-4、ストップカーボン:EA813HH-14 アズワン品番65-2221-69
1台
23,600 税込25,960
3日以内出荷