29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
EA840DK-1 DC12V/ 900kg 電動ウィンチ(直流) エスコ 動画あり
エスコ品番EA840DK-1 寸法(mm)284×105×104(H) 質量(kg)5 コード長さ(m)出力側:1.67、コントローラー側:1.21 ワイヤーロープ直径(Φmm)4.7 能力(kg)【水平牽引】907 ワイヤーロープ長さ(m)15.2 関連資料取扱説明書(日本語)(0.5MB) 巻取速度(m/min)4.5(無負荷)
1個
35,000 税込38,500
当日出荷

付属品ロッカ-スイッチコード、ローラーフェアリード、フック エスコ品番EA840DK-2 質量(kg)6.8 コード長さ(m)4.7 ワイヤーロープ直径(Φmm)4.7 直径×長さL(Φmm×mm)112×340 最大牽引質量(kg)【水平】1360 ワイヤーロープ長さ(m)15.2 ギア比136 巻取速度(m/min)8.3(無負荷)
1個
71,000 税込78,100
翌日出荷

仕様水平牽引能力:907kg使用ワイヤー:Φ3.9mm×9.1m 寸法(mm)241×190×254(H) 質量(kg)10.8 電源DC12Vバッテリー専用 電源コード(m)出力側:6、コントローラー側:3 巻取速度(m/min)1.8(無負荷)
1台
44,500 税込48,950
翌日出荷

1台
105,800 税込116,380
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品リモコン、ローラーフェアリード、フック、ライト エスコ品番EA840DK-3 質量(kg)9.7 コード長さ(m)4.7 ワイヤーロープ直径(Φmm)5.6 直径×長さL(Φmm×mm)117×371 最大牽引質量(kg)【水平】1814 ワイヤーロープ長さ(m)16.8 ギア比136 巻取速度(m/min)6.4(無負荷)
1個
88,000 税込96,800
翌日出荷

仕様能力4000kg以上の超強力型のウインチです。ハンドリモコン(LEDライト点灯機能付)、ローラーフェアリード、フック付自動ブレーキ付 寸法(mm)535×114×255(H) 質量(kg)43.6 電源DC12Vバッテリー専用 電源コード(m)出力側:1.8、コントローラー側:4.5 能力(kg)(水平牽引)4763 巻取速度(m/min)5.5(無負荷) ワイヤー寸法(Φmm×m)9.5×26
1台
192,000 税込211,200
当日出荷

オイルやカーボンブラシ交換のないメンテナンスフリー設計です。単相100V仕様ですので広範囲にご使用いただけます。動作音が小さいので使用状況を選びません。アイ加工済みワイヤーが標準装備されていますので、すぐにご使用いただけます。
仕様●水平牽引能力:200kg●巻取速度:12m/分●使用ワイヤー:Φ5mm×10m●電源:単相100V●サイズ:388×180×245(H)mm●電源コード長:出力側/3m コントローラー側/3m●重量:15kg●モーター:500W●連続使用時間:5分●屋内専用 アズワン品番65-9304-81
1台
84,700 税込93,170
翌日出荷

加速防止、逆巻防止。ブレーキ付。運転音が静かでブレーキの効きがいい。据置型。マグネットモーター採用
仕様●型番:AWIM150●定格荷重(kg):150●揚程(m):37●吊揚速度(m/分):18.6●重量(kg):21●電源:AC100V870W●操作コード:2.5m●電源コード:2.5m●サイズ(W×D×H)mm:425×231×297●材質:鉄●フック口径:26mm●付属品:操作スイッチ(コード2.5m付)、ワイヤーロープ(Φ5mm×40m)、A型シンプル、ワイヤークリップ×2、スナッチブロック×2、ウェイト、フック アズワン品番65-3893-78
1台
242,900 税込267,190
翌日出荷

付属品:操作スイッチ(コード20m)、ワイヤーロープ(Φ4mm×31m)、ウェイト、ラッチロックフック(本体取付)。加速防止、逆巻防止機能付。ブレーキ付。運転音が静かでブレーキの効きが優れています。安全性の高いラッチロックフック仕様。取付アームはEA840B-3Aをご使用下さい。
材質 質量(kg)14 揚程(m)30 電源AC100V 870W、10A コード長さ(m)20 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×210×362 定格荷重(kg)130 電源コード5m 口径(mm)フック:32 吊上速度(m/min)24.6
1台
202,100 税込222,310
8日以内出荷

付属品:操作スイッチ(コード10m)、ワイヤーロープ(Φ5mm×30m)、ウェイト、ラッチロックフック(本体取付)。加速防止、逆巻防止機能付。ブレーキ付。安全性の高いラッチロックフック仕様。
材質 質量(kg)19 揚程(m)29 電源AC100V1100W、12A コード長さ(m)10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)228×213×496 定格荷重(kg)200 電源コード5m 口径(mm)フック:32 吊上速度(m/min)14.4
1台
242,900 税込267,190
8日以内出荷

一般繊維素材で最も強度のあるナイロン製クロスロープです。 ショックに強く、柔軟で扱いやすく、耐摩耗性に優れています。 クロス編みロープなので、キンクしにくく、撚り戻りがないので扱いやすいです。 (電動)ウィンチロープや荷役作業ロープ、係留ロープやアンカーロープにも
1巻
12,500 税込13,750
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様8本打ち 材質テトロン (テトロンとは、ポリエステル系の合成繊維で、水を吸いにくくシワが入りにくい性質を備えています。) 質量(kg)約11.0 ロープ寸法(直径Φmm×長さm)12×100 破断荷重(kN[kgf])23(2350)
1個
特価
28,980 税込31,878
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


仕様8本打ち 材質テトロン (テトロンとは、ポリエステル系の合成繊維で、水を吸いにくくシワが入りにくい性質を備えています。) 質量(kg)約4.4 ロープ寸法(直径Φmm×長さm)14×30 破断荷重(kN[kgf])30.5(3110)
1個
18,700 税込20,570
翌日出荷

仕様8本打ち 材質テトロン (テトロンとは、ポリエステル系の合成繊維で、水を吸いにくくシワが入りにくい性質を備えています。) 質量(kg)約7.3 ロープ寸法(直径Φmm×長さm)14×50 破断荷重(kN[kgf])30.5(3110)
1個
28,100 税込30,910
翌日出荷


仕様8本打ち 材質テトロン (テトロンとは、ポリエステル系の合成繊維で、水を吸いにくくシワが入りにくい性質を備えています。) 質量(kg)約3.3 ロープ寸法(直径Φmm×長さm)12×30 破断荷重(kN[kgf])23(2350)
1個
15,300 税込16,830
翌日出荷


材質テトロン(テトロンとは、ポリエステル系の合成繊維で、水を吸いにくく、シワが入りにくい性質を備えています。) 質量(kg)約9.5 ロープ寸法(直径Φmm×長さm)16×50 破断荷重(kN[kgf])38.5(3930kgf)
1巻
34,700 税込38,170
翌日出荷

材質テトロン(テトロンとは、ポリエステル系の合成繊維で、水を吸いにくく、シワが入りにくい性質を備えています。) 質量(kg)約14.5 ロープ寸法(直径Φmm×長さm)14×100 破断荷重(kN[kgf])30.5(3110kgf)
1巻
53,200 税込58,520
翌日出荷

使用上の注意:本品を使用して電動ウインチを取り付ける場合、パイプハンガーは使用しません。EA987E-36に、EA840BH・EA840BH-6を取り付けるためのアダプターです。
仕様●材質:スチール●重量:300g●使用荷重:250kg●入数:2個1組●EA840BH・BH-6用●取付ボルトナット付 アズワン品番65-9304-83
1セット
835 税込919
翌日出荷

。電動ウインチをパイプに取り付けて走行させることができます。
仕様●適合単管サイズ:42.7~48.6mm●使用荷重:250kg(2個当り)●重量:1.6kg●最小回転半径:1m●材質:スチール、ナイロン●入数:2個1組●EA840BH・BH-6用●取り付け用ボルトナット付 アズワン品番65-9304-84
1セット
11,700 税込12,870
8日以内出荷

1個
76,500 税込84,150
8日以内出荷

注意:・先端に250kgはかけられません。 ・同時に2つのパイプハンガーを使うことはできません。 ・人間の搬送には使用できません。 ・継ぎ目付近は補強プレートやジョイントボルトがあるため、パイプハンガーは装着できません。48.6mm径単管専用です。小型軽量ですので一人で取り付けることができます。パイプハンガーの位置を調整して吊り下げ位置を変えることができます。パイプハンガー2個付きです。電動ウィンチ(EA840BH・EA840BH-6)は取付アダプター(EA840B
仕様●メーカー:スリーエッチ●型番:PMJ●※注意※:【お客様組立品】●使用荷重(kg):0.85~1.1m/160 0.15~0.7m/250●サイズ(L×H)mm:1100×435●重量:9.5kg●材質:スチール●可動範囲:0.7~1.1m●アーム径:Φ48.6mm(40A)●取付スペース:約450mm●旋回角度:180度 アズワン品番65-9339-79
1台
20,600 税込22,660
翌日出荷

1個
10,300 税込11,330
翌日出荷

仕様クランプ部首振角度:300°適合単管サイズ:42.7~48.6mm 質量(kg)1.3 使用荷重(kg)350(2個当り) アズワン品番64-2273-33
1個
5,400 税込5,940
翌日出荷

EA840BH-6の水平牽引能力を400kgにすることができます(揚程は半分に落ちます)。400kg対応キット。
用途EA840BH-6用。 材質 フック口開き(mm)23
1セット
5,930 税込6,523
翌日出荷

EA840BH用 EA840BHの水平牽引能力を200kgにすることができます。(要諦は半分に落ちます)
仕様●仕様:200kg対応キット●材質:鉄●フック口開き:22mm アズワン品番65-2233-45
1セット
6,240 税込6,864
8日以内出荷

1個
10,300 税込11,330
8日以内出荷