カテゴリ

  • 電動工具(11)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 洗車・清掃(2)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(5)
  • SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(28)
  • YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)(27)
  • マキタ(24)
  • TRUSCO(17)
  • 日東工器(4)
  • リニア・ビズ(4)
  • ミルウォーキーツール(4)
  • RS PRO(3)
  • アネスト岩田(2)
  • SHINANO(信濃機販)(2)
  • BOSCH(ボッシュ)(2)
  • LION(ライオン)(2)
  • RELIEF(2)
  • アルゴファイルジャパン(2)
  • (2)
  • RUPES(2)
  • 工進(1)
  • サンスター(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「電動研磨 ブラシ」の検索結果

13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
7.9x90mm パワーブラシ ハイカーボンスチール エスコ7.9x90mm パワーブラシ ハイカーボンスチールエスコ
745税込820
1本
3日以内出荷
シングルねじり、シングルステム型 管内のバリ取りやクリーニング、研磨やねじ山のクリーニング等に 細いパイプ内やシリンダー内側のバリ取りやクリーニング作業などに。 電動・手動兼用
仕様●ブラシ材質:ハイカーボンスチール●ブラシ長:25mm●全長:90mm●軸径:約3mm●ブラシ径:7.9mm●適用:スチール、ステンレス、真鍮アズワン品番68-1856-52
14.3x90mm パワーブラシ ステンレス製 エスコ14.3x90mm パワーブラシ ステンレス製エスコ
735税込809
1本
3日以内出荷
シングルねじり、シングルステム型 管内のバリ取りやクリーニング、研磨やねじ山のクリーニング等に 電動・手動兼用
仕様●ブラシ材質:ステンレススチール●全長:90mm●軸径:約4mm●ブラシ長:25mm●ブラシ径:14mm●適用:スチール、ステンレス、真鍮アズワン品番68-1856-53
AC100V/100W/75mm 卓上ミニグラインダー エスコAC100V/100W/75mm 卓上ミニグラインダーエスコ
12,400税込13,640
1個
翌日出荷
小物部品など研削・研磨に ガラス・ボトル・貝殻・陶磁器・タイル・石材・樹脂などの模様頬利、文字彫刻などに 作業に合わせて、回転数を変える事ができる無段階変速機能付き フレキシブルシャフトを使用して、精密な作業ができる。研削砥石、ファイバーホイール付きで、小さなパーツの研削やサビ落としなど。
仕様●電源:AC100V(50/60Hz)●電流:1.5A(無負荷時)●消費電力:130W●連続使用時間:20分●回転数:50Hz/5000~10000rpm60Hz/3000~9500rpm●本体サイズ:210(W)×120(D)×155(H)mm●重量:2.9kg(コード含)●コード長:1.8m(コードクリップ付)●軸径:Φ10mm×P1.5●砥石サイズ:Φ75×20(厚さ)×10(穴径)mm●フレキシブルシャフト:サイズ/1050(L)×Φ8.0mmグリップ部/Φ20mmコレクトチャック式(軸径Φ2.35・3.0mm)●付属品:・軸付砥石・ダイヤモンドビット・筒型ワイヤーブラシ・粉塵防止カバー・支持台・レンチ・スパナ・予備カーボンブラシ(1組)アズワン品番68-1855-46
電動サンダーセット(ペーパー付) エスコ電動サンダーセット(ペーパー付)エスコ
10,100税込11,110
1セット
翌日出荷
セット内容:EA809XF-3B(電動サンダー)、EA809XC-20(サンディングシートセット(#60×3枚・#120×3枚・#240×4枚)、中皿付工具箱。付属品:木工用ペーパー(93×228mm・#100)×1枚。握りやすく、操作性に優れたハンドル形状。二重絶縁構造。替カーボンブラシはEA813RA-13になります。125mmのグラインダーがぴったり収まる寸法です。中皿はスライドする為(固定も可能)、本体底の収納物が取り出しやすくなっています。金属・木工・樹脂等の研磨、研削やサビ・ペンキ・汚れ落としにご使用ください。電動サンダー・サンディングプロック・ラバーブロックのほか、木等に巻きつけても使用できます。
用途電動サンダー用材質ポリプロピレン質量(kg)1.3砥材A材質量(g)中皿付工具箱:1040、総質量:119回転数(min-1[r.p.m])11000電源電動サンダー :100V・190W・2.3Aコード長さ(m)2ペーパー寸法(mm)93×228本体サイズ(mm)243×93×154(H)箱寸法(mm)中皿付工具箱:430×180×230(H)サイズ(mm)サンディングシート:93×228(1枚当り)内訳荒目(#60)×3枚、中目(#120)×3枚、細目(#240)×4枚
2000-8300rpm ハンドグラインダー(6mmチャック) エスコ2000-8300rpm ハンドグラインダー(6mmチャック)エスコ
53,600税込58,960
1台
翌日出荷
強力760Wモーター 低速形 材料に適した回転数に調整可能 入切しやすいスライドスイッチを採用
用途研磨・仕上げ、塗装はがし、さび落とし、バリ取り、研削仕様●電源:AC100V●電流:8.0A●消費電力:760W●回転数:2000~8300rpm●モーター:単相直巻整流子モーター●コード:2心キャブタイヤ●コード長:2.5m●サイズ:全長:406mm、胴径:62mm、先端径:35mm●重量:1.9kg●本体材質:プラスチック●取付可能砥石:外径:49mm以下、軸径:3mmまたは6mm●付属品:コレットチャック、サイドハンドル、片口スパナ×2個●替カーボンブラシ:ストップカーボン:EA813HH-19アズワン品番65-2228-70
7000-29000rpm ハンドグラインダー(6mmチャック) エスコ7000-29000rpm ハンドグラインダー(6mmチャック)エスコ
47,800税込52,580
1台
翌日出荷
強力760Wモーター 高速形 材料に適した回転数に調整可能 入切しやすいスライドスイッチを採用
用途研磨・仕上げ、塗装はがし、さび落とし、バリ取り、研削仕様●電源:AC100V●電流:8.0A●消費電力:760W●回転数:7000~29000rpm●モーター:単相直巻整流子モーター●コード:2心キャブタイヤ●コード長:2.5m●サイズ:全長:406mm、胴径:62mm、先端径:35mm●重量:1.8kg●本体材質:プラスチック●取付可能砥石:外径:25mm以下、軸径:3mmまたは6mm●付属品:コレットチャック、サイドハンドル、片口スパナ×2個●替カーボンブラシ:ストップカーボン:EA813HH-19アズワン品番65-2228-69
ミニサンダー エスコミニサンダーエスコ
14,700税込16,170
1台
翌日出荷
集じん機能付、本体二重絶縁構造
用途木材・金属等の研削、研磨作業仕様●電源:AC100V・100W・1.1A●回転数:10000rpm●コード長:2m●パッドサイズ:105×75mm●本体サイズ:74×130×119(H)mm●ペーパーサイズ:クランプ式:140×75mm、マジック式:107×75mm●重量:0.76kg●付属品:#100マジック式木工用ペーパー×1枚、集じんノズル●替カーボンブラシ:EA813RA-5アズワン品番64-7925-01
高速サンダー エスコ高速サンダーエスコ
15,400税込16,940
1台
翌日出荷
二重絶縁、集じん機能併用可 クランプ式、マジック式いずれのペーパーも使用可能 マイクロスティックパッド採用 剛性の高いアルミダイカストベースで安定した作業が可能 木工ペーパーをしっかり挟むクランプ
仕様●電源:AC100V・220W・2.5A●回転数:11500rpm●ペーパーサイズ:クランプ式:93×228mm、マジック式:94×186mm●本体サイズ:248×93×160(H)mm●コード長:2.5m●重量:1.7kg●付属品:木工用ペーパー(#100)、マジック式木工用ペーパー穴あき(#100)×各1枚、集じんノズル●替カーボンブラシ:EA813RA-13アズワン品番64-7924-96
吸じんサンダー エスコ吸じんサンダーエスコ
25,400税込27,940
1台
翌日出荷
木材の表面仕上げ 金属面のサビ落とし、表面仕上げ 抜群の研磨力 フィードバック制御が安定した作業を実現 高い剛性のダイカストフレーム&ベース 抜群のウェイトバランスで振動を軽減 最適の偏芯量と回転数で高研削力を実現 高研削力を実現した最適な編芯量&回転数 二重絶縁構造 乾式 集じん機構付 電子制御 集じん機を併用すれば、粉じんのない作業ができます。
仕様●ペーパーサイズ:93×228mm●電源:AC100V・210W●回転数:5,500rpm●本体サイズ:93×280×179(H)mm●重量:2.4kg●コード長:2.5m●付属品:木工用ペーパー(#100)×2枚、ダストパック、穴あけパンチ●替カーボンブラシ:EA813RA-13アズワン品番65-2222-67
ギヤアクションポリッシャー エスコギヤアクションポリッシャーエスコ
46,200税込50,820
1台
翌日出荷
変速付 本体二重絶縁構造 サイドハンドル付 磨き傷の出にくい独特なパッド軌跡でバフ目を素早く消すことができます。 先端工具は付属しておりません。 無段変速
仕様●電源:AC100V・910W●パッド径:125mm(マジック式)●パッド取付ねじ:M16×P2.0●重量:2.1kg●サイズ:204(L)×280(W)×125(H)mm●コード長:5m●替カーボンブラシ:EA813RA-11●回転数:200~660rpmアズワン品番65-2222-32
ポリッシャー(充電式) エスコポリッシャー(充電式)エスコ
68,300税込75,130
1台
翌日出荷
コンパクトボディで高トルク研磨 作業に応じて選べる変速機能付き(3段階) 磨きキズが出にくい独自のギアアクション機構 パッド径Φ75mm、複雑な形状や狭い範囲の研磨に 高出力のブラシレス分割コアモーター、回転数の落ちない高トルク研磨を実現
仕様●電源:18V(リチウムイオン1,5Ah)●回転数:520~780rpm●パット径:75mm(マジック式)●サイズ:79×300×143(H)mm●重量:1.8kg●付属品:補助ハンドル、電池パック×2個、充電器●バフ径:80mm(マジック式)●オービット径:4mmアズワン品番65-2222-31
電動ポリッシャー(高速) エスコ電動ポリッシャー(高速)エスコ
191,000税込210,100
1台
8日以内出荷
付属品:プレート1個、トーロンブラシ1個。12型。パッド、パッド台は別売。床面の洗浄、つや出し作業の効果や能率の向上をはかる事が可能です。
用途ビルメンテナンス、学校、店舗、病院などに材質使用可能床材:凸凹面、ザラザラ面、コンクリート、磁器タイル、石材、木床等質量(kg)29消費電力(W)1050回転数(min-1[r.p.m])ブラシ:200~240電源100Vコード長さ(m)12パット径(Φmm)330サイズ(mm)370×450×1230(H)径(mm)ブラシ:300
電動サンダーセット(ペーパー付) エスコ電動サンダーセット(ペーパー付)エスコ
8,000税込8,800
1台
翌日出荷
セット内容:本体のみ。付属品:木工用ペーパー(93×228mm・#100)、替カーボンブラシ EA813RA-13。乾式。二重絶縁構造。握りやすく、操作性に優れたハンドル形状。集じん機接続可能 ※別販売品が必要となります。
用途木材、金属、塗装面の研削、研磨作業に質量(kg)1.3電流(A)2.3回転数(min-1[r.p.m])11000電源AC100V・190Wコード長さ(m)2パッド寸法(mm)93×185ペーパー寸法(mm)93×228本体サイズ(mm)243×93×154(H)
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら