1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チェック検算、税計算、計算状態表示、早打ち機能。表示&文字サイズともに特大表示。キーがすりへっても文字が消えない「2色成型プラスチックキー」。表示&文字サイズともに特大表示。タッチ音が気にならない静音設計。デスクワークに最適です。本体裏面に大型ストッパーを4個採用。操作時のすべりを抑え快適な計算を可能にします。ソーラーと内蔵電池のツーウェイ・パワー方式。計算中に光がさえぎられても計算内容を保護します。打ち間違いなどの軽減に効果的な計算状態表示機能。検算機能付/同じ計算を繰り返しする時、2度目の計算で1度目と違う入力をすると"ピーッ"と音が鳴り、入力の間違いに気づくことができます。間違いなく入力が終了すると"ピッピッ"と音が鳴り、"OK"が点灯します。伝票の集計計算などで検算したい時に、大変便利です。検算を押して再度同じ計算をし、操作が一致していればOKが点灯、不一致があればどこか、を確認できます。傾斜表示。検算タイプが3キーロールオーバー機能に進化!早打ちへの対応が向上しました。一般企業での経理、財務、簿記や金融機関をはじめとするプロのニーズを徹底追及。優れた早打ち対応設計、操作性、視認性など、ワンランク上の性能が業務を強力にサポートします。正確な早打ちを可能にする3キーロールオーバー/入力時、キーから指を離す前にキーを押しはじめても、次の次のキーまでしっかり認識。打ちやすさを追求したキー形状/人間工学に基づきキーのカタチを指の動きに合わせて配列ごとに変え、快適な操作を実現。
仕様●メーカー:カシオ(CASIO)●型番:JS-20WKASRN●桁数:12桁●サイズ(W×D×H)mm:107×174.5×24.2●電源:太陽電池+CR2025×1個(付属)●重量:210g●液晶ディスプレイ:計算状態表示 3桁位取り表示●計算機能:四則計算 四則定数計算 マルチパーセント計算 平方根(ルート) 概数計算●電池寿命:約7年(1日1時間使用時)●キーの機能:早打ち機能(3キーロールオーバー) ツーゼロ(00) 桁下げ(バックスペース) サインチェンジ(符号切替)●キーの特徴:数字が消えない2色成型樹脂キー(一部キーを除く) 凹凸キー タッチ音が静かなサイレントタッチキー●メモリー:メモリー数 2 総合計(グランドトータル計算) 独立メモリー(M+、M-、MR、MCキー方式)●表示設定:小数点セレクター ラウンドセレクター(表示桁数内での小数表示/切り捨て/四捨五入)●カラー:シルバー アズワン品番65-5664-39
1個
12,200 税込13,420
翌日出荷

関連カテゴリ