1面のミラーを電柱や角柱、丸パイプなどに取付けるための金具です。
電柱や角柱・ポールなどにベルトで本体を取付、本体(プレート金具)にミラーを取付使用します。
エスコ品番EA724ZT-130
材質本体:鉄(ユニクロメッキ)、ベルト:ステンレス
寸法(mm)本体:60×145×29(t)、ベルト:20×1200
質量(g)300
適合径(Φmm)60~350
1個
¥3,380
税込¥3,718
当日出荷
国土交通省認定品です。
用途工場内出入り口や見えにくいカーブの安全に
付属品電柱用金具、締め付け金具×2本
エスコ品番EA724ZY-16
材質ミラー:アクリル、バックプレート:FRP-S、フード:EVA樹脂
形状角型
寸法(mm)本体:500×600、ミラー:470×570、フード:1000×90(H)
質量(kg)本体:6.9、電柱用金具:5.4
取付場所電柱(屋外・屋内)
取付け方法電柱取付(適用電柱径:最小210mm~370mm以内)
曲率半径3000R
1個
¥69,200
税込¥76,120
翌日出荷
ミラックハンガー、形鋼金具、ポールバンドを使用して、建物や電柱等へ防犯カメラを取り付ける場合に使用します。ハンガー等へのねじ固定もできます。※W3/8(M10)ボルトへの取り付けもできます。ポールバンドを使用して建物や電柱等へ防犯カメラを取付ける場合に使用します。※重量2kg以下、出しろが300mm以下の器具に、ご使用ください。
仕様●サイズ(mm):120×120×17.7●材質:高耐食めっき鋼板●許容静荷重:98N(10kgf)●重量(g):149●ねじ用取付穴:Φ4.5●W3/8(M10)ボルト用取付穴:Φ10.2
アズワン品番65-9254-55
1個
¥890
税込¥979
当日出荷
関連キーワード