11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
13,000 税込14,300
翌日出荷

1面のミラーを電柱や角柱、丸パイプなどに取付けるための金具です。 電柱や角柱・ポールなどにベルトで本体を取付、本体(プレート金具)にミラーを取付使用します。
エスコ品番EA724ZT-130 材質本体:鉄(ユニクロメッキ)、ベルト:ステンレス 寸法(mm)本体:60×145×29(t)、ベルト:20×1200 質量(g)300 適合径(Φmm)60~350
1個
3,380 税込3,718
当日出荷

1個
24,000 税込26,400
翌日出荷

電柱に巻き付けて固定するベルト。 EA902ZA-2(電柱抱付ベルト)を装着しているはしご専用 EA902ZA-2とともにご使用下さい。
仕様●全長:2485mm(※金具含む)●重量(g):200●材質:ベルト部はナイロン アズワン品番65-2238-27
1本
10,200 税込11,220
翌日出荷

国土交通省認定品です。
用途工場内出入り口や見えにくいカーブの安全に 付属品電柱用金具、締め付け金具×2本 エスコ品番EA724ZY-12 材質ミラー:アクリル、バックプレート:FRP-S、フード:EVA樹脂 形状丸型 寸法(mm)本体:Φ800、ミラー:Φ780、フード:1000×90(H) 質量(kg)本体:8.2、電柱用金具:5.4 取付場所電柱(屋外・屋内) 取付け方法電柱取付(適用電柱径:最小210mm~370mm以内) 曲率半径3000R
1個
68,400 税込75,240
翌日出荷

仕様凸面国土交通省認定品電柱用ステンレス製ミラー 付属品電柱用金具(適用電柱径:370mm以内)、締め付け金具×2本 形状丸型 寸法(mm)Φ600 質量(kg)5.9 寸法(曲面)R2200 設置場所電柱(屋外/屋内)
1個
80,500 税込88,550
7日以内出荷

仕様凸面国土交通省認定品電柱用ステンレス製ミラー 付属品電柱用金具(適用電柱径:370mm以内)、締め付け金具×2本 形状丸型 寸法(mm)Φ800 質量(kg)8.2 寸法(曲面)R3000 設置場所電柱(屋外/屋内)
1個
91,000 税込100,100
当日出荷

国土交通省認定品です。
用途工場内出入り口や見えにくいカーブの安全に 付属品電柱用金具、締め付け金具×2本 エスコ品番EA724ZY-16 材質ミラー:アクリル、バックプレート:FRP-S、フード:EVA樹脂 形状角型 寸法(mm)本体:500×600、ミラー:470×570、フード:1000×90(H) 質量(kg)本体:6.9、電柱用金具:5.4 取付場所電柱(屋外・屋内) 取付け方法電柱取付(適用電柱径:最小210mm~370mm以内) 曲率半径3000R
1個
69,200 税込76,120
翌日出荷


国土交通省認定品です。
用途工場内出入り口や見えにくいカーブの安全に 付属品電柱用金具、締め付け金具×2本 エスコ品番EA724ZY-11 材質ミラー:アクリル、バックプレート:FRP-S、フード:EVA樹脂 形状丸型 寸法(mm)本体:Φ600、ミラー:Φ580、フード:770×90(H) 質量(kg)本体:5.9、電柱用金具:5.4 取付場所電柱(屋外・屋内) 取付け方法電柱取付(適用電柱径:最小210mm~370mm以内) 曲率半径2200R
1個
62,000 税込68,200
翌日出荷

ミラックハンガー、形鋼金具、ポールバンドを使用して、建物や電柱等へ防犯カメラを取り付ける場合に使用します。ハンガー等へのねじ固定もできます。※W3/8(M10)ボルトへの取り付けもできます。ポールバンドを使用して建物や電柱等へ防犯カメラを取付ける場合に使用します。※重量2kg以下、出しろが300mm以下の器具に、ご使用ください。
仕様●サイズ(mm):120×120×17.7●材質:高耐食めっき鋼板●許容静荷重:98N(10kgf)●重量(g):149●ねじ用取付穴:Φ4.5●W3/8(M10)ボルト用取付穴:Φ10.2 アズワン品番65-9254-55
1個
890 税込979
当日出荷