25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
360 税込396
翌日出荷

1本
2,010 税込2,211
当日出荷

厚生労働省検定合格品(定期自主検査が必ず必要です) 高圧活線作業時や接近時、検電時における感電事故の防止に。 両端接続型
1個
16,400 税込18,040
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

非接触仕様で、AC12V~1000Vに対応の検電器です。検電をLEDとブザーでお知らせします。手元を照らせるLEDライト付きです。経済性に優れた単四乾電池仕様です。クリップ付きで、胸ポケットに収納できます。
仕様●サイズ:W23×D156×H26mm●セット内容:本体、単四乾電池×2本(テスト用)、取扱説明書・保証書●ライト:LEDライト付き●自動電源オフ:3分●重量:35g●電圧レベルインジケーター:(低)オレンジLED×2 点灯(中)オレンジLED×4 点灯(高)オレンジLED、赤色LEDすべて点灯●電圧検出:ブザーアラーム+赤色LED点滅●電圧範囲:AC12V~1000V、50/60Hz●電源:単四乾電池×2本●電池残量通知:電源ボタン3回点滅+アラーム アズワン品番65-9272-20
1個
3,600 税込3,960
翌日出荷

セット内容:27点、ペンチ(呼)150mm、 ラジオペンチ(呼)150mm、 モンキーレンチ(呼)200mm(グリップ付き)、ショートネイルハンマー (全長 180mm、重量 360g)、ミニハクソー 150mm (ブレード用)、ダイヤモンドやすり (刃長 100mm)、差替式ドライバー (+)#1×(-)5.0mm、差替式スタビードライバー (+)#2×(-)6.0mm、六角棒レンチセット (折込式 1.5・2・2.5・3・4・5・6・8mm)、精密ドライバー (差替式)、(+)#000・#00・#0、(-)1.4・2・2.4mm、 検電ドライバー (-)3mm、 メジャー(ストッパー付き) 16mm×3m、 ビニールテープ 19mm×9.1m、カッターナイフ、 フラッシュライト、 ・日常メンテナンスのためのツールセットです。・ツールバッグはエンボスEVA技術を使用しており、冬場のひび割れを防ぎ、柔らかく快適な感触を維持します。・内蔵メッシュポケットとフリップ裏地で2倍の容量。
材質オックスフォード布(600D) ケース寸法(mm)240(W)×310(D)×70(H) 入組点数27 総質量(kg)2.25
1セット(1セット)
13,900 税込15,290
翌日出荷

スタンダードタイプ。真の実効値式。導通チェック、ダイオードテスト、オートパワーセーブ、最大・最小・平均値表示、フィルタ、表示値ホールド、オートホールド、リラティブ (相対値)表示、検電。テストリード付、携帯ケース付、ホルスタ付。検電機能付。ACクランプセンサの接続が可能。活躍の場が広がる最多機能タイプのテスター。高い安全性と信頼性のスタンダードデジタルマルチメーター。 豊富な測定機能の汎用タイプテスターです。直流 / 交流が混在する場所での測定も、ロータリースイッチを回す手間なく測定、測定ミスを防止。また、残留電圧による誤った測定値表示を防止します。電圧と周波数が同時に見れるデュアルディスプレイ。ローパスフィルタ機能を使用すれば、高調波成分をカットし、基本波だけを正確に測定する事ができます。誤って過入力してもすぐに分かる警告機能で過入力をすぐにお知らせし、事故を防ぎます。導通時や過入力時に赤色LED 点灯とブザー音でお知らせします。直感的に結果の確認が可能です。直接入力10A測定。DC V基本確度±0.3%、AC Vのf特40Hz~1kHz。CAT IV 600 V, CAT III 1000 V。
1セット
29,000 税込31,900
翌日出荷

取付方法:100~150sqの裸線に取付部品(例/メタルタイ、ホースバンド等)を用い、容易に回転や移動等がないよう、本器をしっかりと固定してください。 その際、表示LEDが地上から見やすい方向になるようにしてください。注意:1.本器は検電器ではありません。点滅していないからと安全を過信しないでください。電線に触れる前には必ず検電作業を行ってください。 2.電線が密集している箇所や高度の高い位置等に取り付けた場合、点滅間隔が広がることがあります。 3.雨や結露等で本器が濡れた場合、点滅間隔が広がることがありますが、故障ではありません。(ただし、1分待って点滅しない場合は故障の可能性があります。)4.しっかりと固定しない場合、電線や設備を傷つけたり本器が破損し落下することなどが想定されます。必ず取付部品でしっかりと固定してください。 5.落下させるなど強い衝撃を与えないでください。破損の原因となります。※本製品は裸線専用となっております。特高電線から「浮遊静電容量」を製品内のコンデンサにチャージし、放出させることによりLEDが発光いたします。
仕様●適用電圧:AC22kV以上●付属品:本体3個1セット、ホースバンド●適用電線:100~150sq裸線(Φ11.3~13.8mm)●表示LED:赤色LED(夜間および室内で使用時のみ視認可能)●点滅間隔:66kV/2秒以下、33kV/3秒以下、22kV/4秒以下(社内標準状態にて)●電源:なし(電池未使用)●適用距離-角度:10m-45°の角度から視認可能であること●質量:約65g●防水性能:IPX4●取付部品:メタルタイ(金属インシュロック)、ホースバンド●22000V以上用●加圧中の架線(特高22kV以上)を電源レスで発光表示!●電線からチャージした電気でLEDを発光、電源・電池が不要な製品●夜間作業の際、加圧架線が認識できる!●電気の見える化で作業時の安全性向上!●面倒な配線不要、電池交換不要、メンテナンス不要! アズワン品番65-9272-21
1セット(3個)
36,500 税込40,150
翌日出荷

セット内容2A・5A・7.5A・10A・15A・20A・25A・30A+ヒューズテスター&プーラー(EA640TF-4)・ヒューズ各10個入り 寸法(mm)8.7×10.9 ケース寸法(mm)205×145×40(H) 検電範囲(V)DC24
1セット
特価
5,998 税込6,598
当日出荷

仕様収納袋付絶縁棒はFRPを使用しており軽量で操作性抜群検知部はバネになっており衝撃を緩和伸縮式音響発光防滴検出部の角度を調整可能なため、発光を見やすいようにセットできます。 全長(mm)1325~2260 使用温度範囲(℃)-10~+50 電源LR44(1.5V)×2個 漏洩電流絶縁耐力試験時100μA以下/1ヶ所 型番HST-70 周波数50/60Hz 使用電池アルカリボタン電池LR44(1.5V)2個 検電範囲(V)AC20k~80.5k 電池寿命連続動作状態約4時間 アズワン品番64-2255-79 絶縁耐力絶縁棒AC75kV/300mm 1分間(電極部、継手部を除いた3ヶ所) 定格動作開始電圧(V)裸線:3k±20%
1組
57,200 税込62,920
当日出荷

仕様収納袋付絶縁棒はFRPを使用しており軽量で操作性抜群検知部はバネになっており衝撃を緩和音響発光防滴検出部の角度を調整可能なため、発光を見やすいようにセットできます。伸縮式 全長(mm)1290~3145 使用温度範囲(℃)-10~+50 電源LR44(1.5V)×2個 漏洩電流絶縁耐力試験時100μA以下/1ヶ所 型番HST-170 周波数50/60Hz 使用電池アルカリボタン電池LR44(1.5V)2個 検電範囲(V)AC60k~195.5k 電池寿命連続動作状態約4時間 アズワン品番64-2255-80 絶縁耐力絶縁棒AC75kV/300mm 1分間(電極部、継手部を除いた6ヶ所) 定格動作開始電圧(V)裸線:10k±20%
1組
72,600 税込79,860
当日出荷

セット内容5A・7.5A・10A・15A・20A・25A・30A+ヒューズテスター&プーラー(EA640TF-4)・ヒューズ各10個入り 寸法(mm)16.5×11 ケース寸法(mm)205×145×40(H) 検電範囲(V)DC24
1セット
6,890 税込7,579
翌日出荷

セット内容3A・5A・7.5A・10A・15A・20A・25A・30A+ヒューズテスター&プーラー(EA640TF-4)・ヒューズ各10個入り 寸法(mm)19×19 ケース寸法(mm)205×145×40(H) 検電範囲(V)DC24
1セット
7,560 税込8,316
翌日出荷

付属品革ケース 全長(mm)215~815(伸縮) 電源LR44×2個(付属) 検電範囲(V)AC80~7000 アズワン品番64-2255-78 関連資料メーカー取扱説明書(0.67MB)
1本
21,500 税込23,650
翌日出荷

仕様ペンチ:160mm セット内容(+)ドライバー(先端×軸長):#1×100mm(-)ドライバー(先端×軸長):5×100mm(-)検電ドライバー:検電範囲AC500V以下モンキーレンチ:200mmラジオペンチ:159mmペンチ:160mmメジャー:テープ幅19mm×5mHexビット:1.5・2・2.5・3・4・5・6・8mm絶縁テープピンセットカッターナイフはさみフラッシュライトミニハクソーフレームクロウハンマープラスチックケース アズワン品番64-7908-71
1個
12,500 税込13,750
翌日出荷

1個
8,800 税込9,680
翌日出荷

付属品収納袋、接地線(7m) 全長(mm)415 電源LR44×2個(付属) 検電範囲(V)AC:600~7000、DC:600~7000 アズワン品番64-2255-82
1組
92,400 税込101,640
翌日出荷

仕様真の実効値測定可能 サイズ63(W)×28(D)×158(H)mm 周波数40/60/60/1000Hz 機能導通チェック、 AC検電(非接触式)、 データホールド、 オートパワーオフ、 バックライト レンジ切替電圧、抵抗を自動判別 直流電圧0.5/600V
1個
13,000 税込14,300
翌日出荷

ツールバッグの内層は補強されており、変形しにくくなっています。
仕様ペンチ:(呼)150mmミニハクソー:150mmブレード用 セット内容19点組ペンチ:(呼)150mmモンキーレンチ:(呼)200mmネイルハンマー:320gミニハクソー:150mmブレード用(+)ドライバー:#2×100mm(-)ドライバー:6.0×100mm(+)精密ドライバー:#0×75mm(-)精密ドライバー:3.0×75mm(-)検電ドライバー:3.0×70mm六角棒レンチ:1.5・2.0・2.5・3.0・4.0・5.0・6.0・8.0mmメジャー(ストッパー付):16mm×3mカッターナイフ 質量(kg)1.92 ケース寸法(mm)250(W)×330(D)×55(H) 材質(ケース)ポリプロピレン製 アズワン品番64-7908-73
1個
11,000 税込12,100
翌日出荷

エスコ検 相 器
付属品●取扱説明書(保証書付)●単4形乾電池×2本(テスト用) エスコ品番EA711-60 質量(g)約50(電池含む) 電源単4電池×2本(付属) 表示【検相】(電子音鳴動後):●正相(緑点灯)●逆相(赤点灯)●同相(赤点滅)●エラー(緑赤交互点滅) 機能●活線チェック/検電チェック●オートパワーオフ(約5分/解除不可)●非接触式の検電機能 電池寿命(時間)約150(アルカリ電池使用時) 校正不可 使用温湿度範囲●-10~+40℃、75%RH以下(但し、結露のないこと)●+40~+50℃、45%RH以下(但し、結露のないこと) 保存温湿度範囲-20~+60 ℃、80 %RH以下(但し、電池を含まず、結露のないこと) 安全規格IEC 61010 1000V CAT.III、600V CAT.IV 使用電圧範囲(V)AC100~1000 サイズ(mm)21(W)×26(D)×153(H)
1個
9,200 税込10,120
翌日出荷

Bluetooth無線技術搭載 リアルタイムで測定値や波形を送信、表示スマートフォンやタブレットに送信できます。
仕様●交流電圧:6/60/600/1000V(15~1kHz,真の実効値整流)、基本確度45-66Hz/±0.9%rdg.±0.003V(at6V)●直流電圧:600m/6/60/60/600/1000V、基本確度/±0.5%rdg.±0.5mV(at600mV)●交流+直流電圧:6/60/600/1000V、基本確度DC,45-66Hz/±1.0%rdg.±0.023V(at6V)●交流電流:20/600A(10~1kHz,真の実効値整流)、基本確度45-66Hz/±1.3%rdg.±0.08A(at20A)●直流電流:20/600A、基本確度/±1.3%rdg.±0.08A(20Aレンジ)●交流+直流電流:20/600A(10~1kHz,真の実効値整流)基本確度DC,45-66Hz/±1.3%rdg.±0.13A(at20A)●周波数:9.999/99.99/999.9Hz 基本確度/±0.1%rdg.±0.003Hz(at9.999Hz)●抵抗:600/6k/60k/600kΩ 基本確度/±0.7%rdg.±0.5Ω(at600Ω)●静電容量:1μ/10μ/100μ/1000μF 基本確度/±1.9%rdg.±0.005μF(at1μF)●温度:-40~400℃ 確度/±0.5%rdg.±3.0℃+温度プローブ確度加算●機能:導通チェック、ダイオードチェック、検電、直流電力、AC/DC自動判別機能、DC電流・電圧の正負判定機能、最大・最小・平均・波高値最大・最小値の表示、ローパスフィルタ機能、表示値ホールド、オートホールド、バックライト、オートパワーセーブ、ブザー音、ゼロアジャスト●クランプ内径:33mm●電源:単4電池×2本(付属)●サイズ:65(W)×35(D)×216(H)mm●ジョー寸法:69(W)×14(D)mm●重量:約340g●材質:樹脂●連続使用時間:20時間(バックライトOFF、BluetoothR ON)40時間(バックライトOFF、BluetoothR OFF)●使用温度範囲:-25℃~65℃●クレストファクタ:20.00Aレンジ/7.5 600.0Aレンジ/3以下●防じん防水性:IP54(保管時または絶縁導体の電流測定)●bluetooth:有●通信インタフェース:GENNECT Cross(無償ダウンロードアプリ)/測定値や波形の表示、簡易ロギング機能、波形モニタ機能、ホールドセーブ機能●付属品:ワイヤレスアダプタ、テストリード×1、携帯用ケース×1、単4形アルカリ乾電池(LR03)×2、取扱説明書×2、使用上の注意×1●交流・直流クランプメーター600A●歪み波形を正確に測定できる真の実効値測定可能●交流/直流を自動で判別●突入電流(INRUSH)の実効値と波形ピークを同時表示●ソフトケース付 アズワン品番65-9272-32
1台
48,400 税込53,240
翌日出荷

仕様●交流電圧:6/60/600/1000V(15~1kHz,真の実効値整流)基本確度45-66Hz/±0.9% rdg.±0.003V(at6V)●直流電圧:600mV/6V/60V/600V/1000V 基本確度/±0.5% rdg.±0.5mV(at600mV)●交流+直流電圧:6/60/600/1000V 基本確度DC,45-66Hz/±1.0% rdg.±0.013V(at6V)●交流電流:600/2000A(10~1kHz,真の実効値整流)基本確度45-66Hz/±1.3% rdg.±0.3A(at600A)●直流電流:600/2000A 基本確度/±1.3% rdg.±0.3A(600Aレンジ)●交流+直流電流:600/2000A(10~1kHz,真の実効値整流)基本確度DC,45-66Hz/±1.3% rdg.±1.3A(at20A)●周波数:9.999Hz/99.99Hz/999.9Hz 基本確度/±0.1%rdg.±0.003Hz(at9.999Hz)●抵抗:600Ω/6/60/600kΩ/6MΩ 基本確度/±0.7% rdg.±0.5Ω(at600Ω)●静電容量:1μ/10μ/100μ/1000μF 基本確度/±1.9% rdg.±0.005μF(at1μF)●温度(K):-40.0~400.0℃、確度/±0.5% rdg.±3.0℃+温度プローブ確度加算●機能:直流電力、導通チェック、ダイオードチェック、AC/DC自動判別、DC電流・電圧の正負判定、最大/最小/平均/波高値最大/波高値最小値の表示、ローパスフィルタ、表示値ホールド、バックライト、オートパワーセーブ、ブザー音、ゼロアジャスト●クランプ内径:55mm●電源:単4電池×2本(付属)●サイズ:65(W)×35(D)×250(H)mm●ジョー寸法:92(W)×18(D)mm(D寸法はジョーの先端から44mmの範囲値)●重量:530g●材質:樹脂●連続使用時間:約40時間(バックライトOFF)●クレストファクタ:600.0Aレンジ/3以下 2000Aレンジ/2.84以下●検電:Hi/AC40V~600V Lo/AC80V~600V 50/60Hz●使用温度範囲:-25~65℃●防じん防水性:IP54(保管時または絶縁導体の電流測定)●bluetooth:無●通信インタフェース:なし●付属品:テストリード×1、携帯用ソフトケース×1、単4形アルカリ乾電池(LR03)×2本、取扱説明書×1、使用上の注意×1●交流・直流クランプメーター2000A●交流/直流を自動で判別●突入電流(INRUSH)の実効値と波形ピークを同時表示●歪み波形を正確に測定できる真の実効値測定可能 アズワン品番65-9272-30
1台
44,000 税込48,400
翌日出荷

付属品:収納袋。直流1500V電車線用検電器残留電圧の低下状況を見える化。音と光で動作表示。軽量で点検機能が簡単(3ステップで点検可)。接地マグネットを強化、握り部を大きく操作性向上。点検促し機能付き使用前点検(検電性能の確認)を行わない場合、点検の促し機能(音とランプの点滅)が働きます。音量調整に記憶機能付き。電池交換を容易に(ドライバー不要)。オプションのEA707DN-2Aを取り付けて電線への検電が可能。
仕様検電範囲:DC1500V (適用電圧)、定格動作開始電圧:DC750V±50V、電圧表示:範囲:DC0~1999V 分解能:1V 精度:±50V以内、ブザー音量調整:「音量」スイッチを押すたびに大→中→小→大、テスト出力電圧(V):DC1000±200 全長(mm)1400~4100 質量(g)2300 使用温度範囲(℃)0~+50 電源単3電池×4本 (付属) 表示動作表示 (充電中):赤色LEDおよびブザー 接地線確認 (接地線良):緑色LED 出力電圧(V)テスト:DC1000±200 検電範囲(V)DC1500 (適用電圧) 防塵防水性能IP44相当 絶縁耐力検知部と接地部間:AC4kV 1分間 定格動作開始電圧(V)DC750±50 漏洩電流(mA)絶縁耐力試験時:1以下
1組(1組)
265,000 税込291,500
8日以内出荷

仕様収納袋付絶縁棒はFRPを使用しており軽量で操作性抜群検知部はバネになっており衝撃を緩和音響発光防滴伸縮式検出部の角度を調整可能なため、発光を見やすいようにセットできます。 全長(mm)1295~5055 使用温度範囲(℃)-10~+50 電源LR44(1.5V)×2個 漏洩電流絶縁耐力試験時100μA以下/1ヶ所 型番HST-250 周波数50/60Hz 使用電池アルカリボタン電池LR44(1.5V)2個 検電範囲(V)AC150k~287.5k 電池寿命連続動作状態約4時間 アズワン品番64-2255-81 絶縁耐力絶縁棒AC75kV/300mm 1分間(電極部、継手部を除いた8ヶ所) 定格動作開始電圧(V)裸線:20k±20%
1組
96,800 税込106,480
7日以内出荷

注意:※単品では使用できません。EA707DN-1(別売)と一緒にご使用ください。EA707DN-1(別売)の先端検知部を取り外し、ネジ機構で簡単に取り付けられます。
仕様●全長:全長収縮時/1300mm 伸長時/3400mm 連結伸長時/7400mm●重量:約10kg●材質:FRP●EA707DN-1(別売)に取り付けて、き電線への検電が可能●引っ掛けやすいフック型検知部(Φ80)を装備 アズワン品番65-9272-19
1組
112,000 税込123,200
8日以内出荷

光ファイバーで絶縁性能が高く、安全! 絶縁棒を標準付属しており、高圧裸線でも安全に使用できます。
仕様●使用電圧範囲:3kV~7kV●使用周波数:50Hz/60Hz●検相表示:音響発光●音量:50dB以上(1m離れて)●機能:検相/同相か120度異相かを検出 相順/120度進み、遅れを検出●電源:単5乾電池(1.5V)・R1×各2個●サイズ:Φ35×318mm●重量:約2.2kg●対象:キュービクル用●絶縁抵抗:2000MΩ以上●絶縁耐力:20kV1分間●使用温度範囲:-10℃~40℃●動作表示:発光/8000lxの明るさの下で確認可能 発音/発音部より1m離れて50dB以上(断続発音)●使用可能距離:送受信機相互間標準光ケーブルにて6m(3m×2)オプションの光ケーブル使用にて30mまで対応可能●付属品:収納ケース、検知部(フック型×2個、平板型×2個)、絶縁棒×2個、光ファイバーケーブル×2個、光ケーブル用ジョイント●単体使用で「検電」、受信・送信組合せて「同相・異相、相順」を音と光で表示!●検電端子や被覆電線上から測定可能※シールドケーブルは不可●オプションの光ファイバケーブルで最大30mの距離を検相可能 アズワン品番65-9272-70
1セット
216,000 税込237,600
8日以内出荷