CV、CVTケーブル(600V)用
ケーブル端にケーブルストリッパーを差し込み、電ドルを回転させるだけで、ケーブルの被覆を約1秒で剥がせます。
剥き幅を調節できるアジャスター式
仕様●メーカー:TJMデザイン(TaJIma)●型番:DK-MS100AJ●軸径:6.35mm(六角)●対応ドライバー:インパクトドライバー14.4.V~●替刃:EA580TA-24●ケーブルサイズ:100mm2●剥き幅:19~34mm●重量:193g
アズワン品番68-1824-79
1個
¥10,500
税込¥11,550
3日以内出荷
粘着
仕様●材質:PVCステッカー●サイズ:80×200mm●内容:高圧ケーブル●入数:1枚
アズワン品番65-2304-25
1枚
¥170
税込¥187
翌日出荷
導体3心(白・黒・赤)。
長さ(m)20
定格容量27A600V(2.6mm×3心)
1巻
¥29,600
税込¥32,560
翌日出荷
導体2心(白・黒)。
長さ(m)10
定格容量32A600V(2.6mm×2心)
1巻
¥10,200
税込¥11,220
翌日出荷
4心(白・黒・赤・緑)柔軟性に優れ、工作機械や、耐油・耐環境性の要求される配線場所に。
長さ(m)50
定格容量7A300V(0.75mm2×4心)
1巻
¥20,700
税込¥22,770
翌日出荷
3心(白・黒・赤)柔軟性に優れ、工作機械や、耐油・耐環境性の要求される配線場所に。
長さ(m)50
定格容量7A300V(0.75mm2×3心)
1巻
¥17,100
税込¥18,810
翌日出荷
4心(白・黒・赤・緑)柔軟性に優れ、工作機械や、耐油・耐環境性の要求される配線場所に。
長さ(m)50
付属品防水キャップ1個、取付ねじ4本、両面テープ1シート
寸法(mm)35(W)×20.5(D)×500(H)(ケーブル長:0.5m)
質量(kg)0.1
使用温度範囲(℃)-10~+40
インピーダンス(入出力)75Ω(F型)
アズワン品番64-2283-71
1個
¥6,980
税込¥7,678
翌日出荷
3心(白・黒・赤)柔軟性に優れ、工作機械や、耐油・耐環境性の要求される配線場所に。
長さ(m)50
電線・ケーブル・ホースの保護に。耐衝撃性に優れた特殊配合樹脂製。耐候性良好で屋外使用に強い。上面は出し入れしやすいソフトな構造。長さは使用場所に合せカッターナイフで切断可能。
材質特殊配合樹脂
耐荷重(t)参考:約8
1個
¥49,600
税込¥54,560
翌日出荷
セット内容:18点セット、 モンキーレンチ 200mm、 ペンチ 180mm、 ラジオペンチ 160mm、 電工ニッパー 150mm、 (+)ドライバー #2×100mm、 (-)ドライバー 6×100mm、 メジャー 16mm×3m(内側付き)、 水平器 230mm、 圧着ペンチ 0.75~1.5、1.5~2.5、2.5~6mm2、先切ハンマー、 ワイヤーストリッパー、 ポケットデジタルテスター、 ポケット検電器、 ハクソー、 木工引き廻し鋸、 カッターナイフ、 絶縁電工ナイフ、 ケブラー手袋。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ケース:450×243×210
材質(ケース)樹脂製
総質量(kg)45.5
1組(1組)
¥45,900
税込¥50,490
翌日出荷
RoHS対応品
粘着式
粘着テープの剥離紙が余分に出ているため剥がしやすく、作業効率が上がります。
線材保持部分にスポンジ状の絶縁体がついているので、線材の被覆を傷つけず保持します。
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS対応品
4K・8Kテレビ対応
5Cケーブル
※別途プラグの取り付けが必要になります
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100個)
¥3,090
税込¥3,399
翌日出荷
ビットドライバー(マグネット付)
検電器
電工ナイフ
30W はんだごて(100V)
半田ごて用スタンド
マルチメーター
半田吸引器
絶縁テープ
はんだ(1.0mm/17g)
フラッシュライト
ケーブルストリッパー
メジャー(16mm×3m)
コンビネーションプライヤー
仕様●<セット内容>:56個組●(1/4”)ソケット(6角):4・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13mm●ソケットアダプター:1/4”Hex×1/4”sq●(1/4”)+ビットソケット:#1・#2・#3●(1/4”)-ビットソケット:4・5.5・6.5mm●TORXビット(イジリ止付):T10・T15・T20●+ドライバー:#1×75mm・#2×150mm●-ドライバー:5×150mm・6×150mm●+精密ドライバー:#0×75mm・#0×100mm・#1×100mm●-精密ドライバー:2×75mm・3×100mm・4×100mm●モンキーレンチ:200mm●ラジオペンチ:159mm●ニッパー:160mm●Hexキーレンチセット(ボールポイント付):1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm●ケースサイズ:470(W)×340(D)×90(H)mm●ケース材質:ポリプロピレン●重量:5kg
アズワン品番65-2166-77
1セット
¥43,100
税込¥47,410
翌日出荷
RoHS対応品
4K・8Kテレビ対応
4Cケーブル
※別途プラグの取り付けが必要になります
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS対応品
UL取得製品
スポンジ付(ウレタンフォーム)のため、フラットケーブルを傷つけず、優しく保持しながら、しっかり固定します。
衝撃を吸収して保護するため、繊細な光ケーブルの保持にも最適です。
ケーブルの保持はプッシュロック方式で簡単、取付等は粘着固定式のため手間がかかりません。
RoHS指令(10物質対応)対応
用途鉱山、工業、農業、その他600V以下の移動用電気機器、または配線用に使用され、特に耐油性、耐候性、耐燃性を要するところに使用されます。
種類産業機械用ケーブル
色黒
定格電圧(V)600
1個
¥395
税込¥435
翌日出荷
ワイヤー、ケーブルなどの形状を問わず、1種類で広範囲の結束ができます。
仕様粘着テープ付
材質ナイロン
1個
¥5,730
税込¥6,303
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ