111件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
EA304HY用 ※ブレードは別売です。 ESD対策商品
仕様●消費電力:46W(24V)●全長:155mm アズワン品番65-2113-36
1個
8,020 税込8,822
8日以内出荷

作業に応じて電気こての温度を調節 ヒートショックを防いで安心な作業を実現 20~200Wの電気こて以外の機器には使用しないでください。 電気こてのパワーを100~50%で無段階に設定することができます。
仕様●電源:AC100V 50/60Hz●設定範囲:電気こて 100~50% (無段階)●適用電消費電力:電気こて 20~200W●内蔵電流ヒューズ:3A●サイズ:58(W)×60(D)×84(H)mm●重量:91g アズワン品番65-2113-34
1個
2,200 税込2,420
翌日出荷

1個
975 税込1,073
翌日出荷

1個
870 税込957
翌日出荷

1個
870 税込957
翌日出荷

全長(mm)384 容量(W)300 仕様ニクロムヒーター エスコ品番EA304HB-300 直径(Φmm)(こて先)22 電源(V)AC100(50/60Hz) 温度(℃)(こて先)420/450
1個
5,900 税込6,490
翌日出荷

1個
7,300 税込8,030
翌日出荷

1個
6,400 税込7,040
翌日出荷

1個
7,300 税込8,030
翌日出荷

アナログ表示タイプ 鉛フリーはんだ対応 強力な熱回復特性 こて先別売(EA304AG-1~-38よりお選び下さい。) EA304AH-1は動作状況を知らせてくれるLEDランプ付(専用こて用スリーブ…EA304AF-1~3) 作業に応じてマイクロ半田ごて、窒素ガス半田ごてをご使用ください。
仕様●電源:AC100V(50/60Hz)●消費電力:75W●電源コードプラグ:3芯ゴムコード、二極接地型プラグ●設定温度:200~450℃●重量:1.2kg●サイズ:80(W)×138(D)×118(H)mm アズワン品番65-2113-10
1台
25,200 税込27,720
翌日出荷

EA304HY用 ナイフ型ワイヤーストリッパーこて部のセット EA304HYに接続して使用します。 同軸ケーブルなど太いケーブルの被覆除去に
仕様●消費電力:46W(24V)●こて先アース間抵抗:<2Ω●漏れ電圧:<2mV●ブレード全長:155mm●コード長:1.3m●付属品:こて台、ナイフ型ブレード、ブレード取外し工具、中継コード、ワイヤーストリッパー、取説 アズワン品番65-2113-35
1セット
23,100 税込25,410
翌日出荷

キット内容:半田ごて 、ホットナイフ 、ホットブロワー 、こて先クリーナー 、巻きはんだ(Φ1.0mm) 、USBケーブル(タイプC) 、保護キャップ 、収納ケース。加熱速度が速く、耐久性があり、滑りにくい設計です。スイッチを入れて約8秒で使用できます。ホットナイフは刃自身が発熱するため、ノコギリやカッターでは加工しにくい発泡スチロールやウレタンスポンジでも簡単に切削加工できます。LEDライト付き。収縮チューブの加熱にもお使い頂けます。
全長(mm)260(キャップ含む) 質量(g)130 能力30W 最高温度(℃)半田こて: 600 使用時間(分)約45 充電時間(時間)約1.5
1組(1組)
19,800 税込21,780
翌日出荷

スチール製。表面処理:電気メッキ。主に傾斜地、斜材に対して単管パイプを設置する際に使用します。
質量(kg)3.8 高さ(mm)400 穴径(Φmm)12 ベース寸法(mm)140×140 ねじ径(Φmm)34 耐荷重(t)2.6
1本(1本)
4,620 税込5,082
翌日出荷

1袋(100個)
725 税込798
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

工作機械や、耐油・耐環境性の要求される配線場所に
長さ(m)10m 仕様4心(白・黒・赤・緑) 定格容量7A300V(0.75mm2×4心)
1個
5,200 税込5,720
翌日出荷

補修工作・教材用としての配線に適しています。主に基板の配線として使用します。
材質銅(スズメッキ) 長さ(m)5
1個
290 税込319
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般的なVCTに比べ柔軟性に優れ、取り回しが良好です。柔軟性に優れているため-30℃までの環境下でも使用可能で耐寒性があります。(固定配線に限る)
1本
19,600 税込21,560
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ノイズ性の要求される工作機械の制御回路への配線や、耐油性・難燃性の要求される配線箇所に
長さ(m)10m 仕様2心(黒・赤) 定格容量8.7A150V(0.5mm2×1心)
1個
16,600 税込18,260
翌日出荷

種類産業機械用ケーブル 芯数(C)2 全長(m)20 エスコ品番EA940AB-6
1個
4,560 税込5,016
翌日出荷


金属検出機に反応する鉄成分入り配線固定具です。食品・医薬品製造現場での異物混入対策やHACCPシステムの構築に効果的です。メタルコンテントタイと同じ材料で成形された配線固定具のアンカーマウント・タイプです。縦・横いずれの方向からもタイを挿入することができるため、様々な場所でお使いいただけます。食品、医薬品製造現場におけるHACCPシステムの構築に効果的です。金属検出機・X線検出機、両方での検出が可能です。
1袋(20個)
2,040 税込2,244
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

金属検出機に反応する鉄成分入り配線固定具です。食品・医薬品製造現場での異物混入対策やHACCPシステムの構築に効果的です。メタルコンテントタイと同じ材料で成形された配線固定具のタイマウント・タイプです。台座形状のため、配線をしっかりと保持することができます。食品、医薬品製造現場におけるHACCPシステムの構築に効果的です。金属検出機・X線検出機、両方での検出が可能です。
1袋(20個)
1,890 税込2,079
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

一般的なVCTに比べ柔軟性に優れ、取り回しが良好です。据え置き30℃までの耐寒性で、寒冷地や冷凍庫内の配線に適しています。VCT
1本
10,200 税込11,220
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

一般的なVCTに比べ柔軟性に優れ、取り回しが良好です。柔軟性に優れているため-30℃までの環境下でも使用可能で耐寒性があります。(固定配線に限る)
仕様●定格容量:18A 600V(1.25mm2×3心)●長さ(m):50m●3心(白・黒・赤)●VCT アズワン品番65-9313-37
1本
23,800 税込26,180
翌日出荷

。一般的なVCTに比べ柔軟性に優れ、取り回しが良好です。柔軟性に優れているため-30℃までの環境下でも使用可能で耐寒性があります。(固定配線に限る)
仕様●定格容量:29A 600V(5.5mm2×4心)●長さ(m):50m●4心(白・黒・赤・緑)●VCT アズワン品番65-9313-46
1本
118,600 税込130,460
8日以内出荷

ノイズ性の要求される工作機械の制御回路への配線や、耐油性・難燃性の要求される配線箇所に
長さ(m)20m 仕様1心(黒) 定格容量7.8A150V(0.3mm2×1心)
1個
12,300 税込13,530
翌日出荷

ノイズ性の要求される工作機械の制御回路への配線や、耐油性・難燃性の要求される配線箇所に
長さ(m)10m 仕様1心(黒) 定格容量7.8A150V(0.3mm2×1心)
1個
6,260 税込6,886
翌日出荷

工作機械や、耐油・耐環境性の要求される配線場所に
長さ(m)20m 仕様4心(白・黒・赤・緑) 定格容量15A300V(2.0mm2×4心)
1個
21,200 税込23,320
翌日出荷

工作機械や、耐油・耐環境性の要求される配線場所に
長さ(m)20m 仕様3心(白・黒・赤) 定格容量17A300V(2.0mm2×3心)
1個
16,900 税込18,590
8日以内出荷

1個
5,860 税込6,446
翌日出荷

スチール製。表面処理:電気メッキ。
穴径(Φmm)12 ベース寸法(mm)140×140
1本(1本)
3,080 税込3,388
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類産業機械用ケーブル 芯数(C)2 全長(m)20 エスコ品番EA940AB-2
1個
4,560 税込5,016
翌日出荷

一般的なVCTに比べ柔軟性に優れ、取り回しが良好です。柔軟性に優れているため-30℃までの環境下でも使用可能で耐寒性があります。(固定配線に限る)
1本
17,800 税込19,580
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

一般的なVCTに比べ柔軟性に優れ、取り回しが良好です。柔軟性に優れているため-30℃までの環境下でも使用可能で耐寒性があります。(固定配線に限る)
仕様●定格容量:27A 600V(2.0mm2×2心)●長さ(m):50m●2心(白・黒)●VCT アズワン品番65-9313-34
1本
24,500 税込26,950
翌日出荷

一般的なVCTに比べ柔軟性に優れ、取り回しが良好です。柔軟性に優れているため-30℃までの環境下でも使用可能で耐寒性があります。(固定配線に限る)
仕様●定格容量:43A 600V(8.0mm2×3心)●長さ(m):50m●3心(白・黒・赤)●VCT アズワン品番65-9313-41
1本
127,300 税込140,030
8日以内出荷

一般的なVCTに比べ柔軟性に優れ、取り回しが良好です。柔軟性に優れているため-30℃までの環境下でも使用可能で耐寒性があります。(固定配線に限る)
仕様●定格容量:39A 600V(8.0mm2×4心)●長さ(m):50m●4心(白・黒・赤・緑)●VCT アズワン品番65-9313-47
1本
167,500 税込184,250
8日以内出荷

一般的なVCTに比べ柔軟性に優れ、取り回しが良好です。柔軟性に優れているため-30℃までの環境下でも使用可能で耐寒性があります。(固定配線に限る)
仕様●定格容量:14A 600V(0.75mm2×2心)●長さ(m):50m●2心(白・黒)●VCT アズワン品番65-9313-32
1本
13,700 税込15,070
翌日出荷

ノイズ性の要求される工作機械の制御回路への配線や、耐油性・難燃性の要求される配線箇所に
長さ(m)20m 仕様3心(黒・赤・緑) 定格容量7.4A150V(0.5mm2×1心)
1個
33,900 税込37,290
翌日出荷

ノイズ性の要求される工作機械の制御回路への配線や、耐油性・難燃性の要求される配線箇所に
長さ(m)20m 仕様2心(黒・赤) 定格容量6.4A150V(0.3mm2×1心)
1個
22,400 税込24,640
翌日出荷

ノイズ性の要求される工作機械の制御回路への配線や、耐油性・難燃性の要求される配線箇所に
長さ(m)10m 仕様2心(黒・赤) 定格容量6.4A150V(0.3mm2×1心)
1個
12,300 税込13,530
翌日出荷