「電気 ポット」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
お湯が沸くと自動で止まるオートストップ機能、空焚き防止機能、透明目盛付。
車の中でお湯が沸かせ、ホットドリンクやカップ麺などが作れます。
容量(L)1
エスコ品番EA763AR-51A
材質ポリカーボネート
寸法(mm)190×180×150
質量(g)550
電源(V)DC12
電源コード(m)1.3
機能自動電源オフ、空焚き防止
消費電流(A)12
1個
¥4,760
税込¥5,236
当日出荷
湯沸かし時間短縮、消費電力量節約、蒸気セーブの「トリプルセーブ湯沸かし」。「節約タイマー5段階」、「4段階保温温度設定」機能付。湯沸かし時間、消費電力量、蒸気を抑える「沸とうセーブ」(選択式)(90℃・80℃・70℃保温設定時に選択可能)沸とうさせずに設定した温度まで沸かして保温するから、湯沸かし時間、消費電力量、蒸気の発生を抑えられます。(浄水器などの使用で、カルキとばしの必要がない方におすすめの機能です。)お湯の温度がひと目で分かる「デジタル液晶」。ゆっくり少量ずつ注げる「ゆっくりカフェドリップ給湯」。お湯の残量がとっても見やすい。ワイドウインドウ &「赤玉水量計」。必要量を湯沸かしするのに便利「内容器水量目盛」。
色メタリックブラウン
消費電力(W)700(湯沸かし時)
電源AC100V(50/60Hz)
コード長さ(m)1.0
プラグを外しても乾電池の力で給湯できる「コードレス電動給湯」。お湯が早く沸く「スピード沸騰」機能付。電気とまほうびん構造を組み合わせてかしこく保温することで、消費電力量を抑えます。プラグをはずしても乾電池のチカラで、電動給湯できます。単3アルカリ乾電池2本でマグカップ4杯(約800mL)を1日使って約1年間OK!(電池別売)お湯が早く沸くから、時短にぴったり。忙しい朝や料理の下ごしらえにも便利です。操作パネルの文字が大きく、視認性が高いボタン配置と大型の液晶で使いやすさに配慮しています。湯沸かし時間、消費電力量、蒸気を抑える「沸とうセーブ」(選択式)。2時間操作しないと保温ヒーターを自動オフ「省エネモード」(選択式)。ゆっくり少量ずつ注げる「ゆっくりカフェドリップ給湯」。使わない時はタイマーで節約「5段階節約タイマー」(6・7・8・9・10時間)。用途に合わせて使い分けられる「5段階保温設定」(98℃・90℃・80℃・70℃・まほうびん)。お湯の残量がとっても見やすい「ワイドウインドウ」&「ピタッと赤玉水量計」。必要量を湯沸かしするのに便利「内容器水量目盛」。
質量(kg)3
色ホワイト
容量(L)3.0
消費電力(W)905
時間仕様湯沸し時間:約24分
コード長さ(m)1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×295×300
年間消費電力量(kWh/年)273h
一日あたりの消費電力量(kWh/日)0.75
1台
¥25,300
税込¥27,830
翌日出荷
電気で沸かして「まほうびん保温」。905W「スピード沸とう」。大きな文字と分かりやすい操作パネル。湯沸かし時間、消費電力量、蒸気を抑える「沸とうセーブ」(選択式) 。90℃・80℃・70℃保温設定時に選択可能 。2時間操作しないと保温ヒーターを自動オフ「省エネモード」(選択式) 。98℃・90℃・80℃保温設定時に選択可能。ゆっくり少量ずつ注げる「ゆっくりカフェドリップ給湯」。用途に合わせ使い分けられる 。「5段階保温設定」98℃・90℃・80℃・70℃・まほうびん。使わない時はタイマーで節約 。「5段階節約タイマー」6・7・8・9・10時間。お湯の残量がとっても見やすいワイドウインドウ&「赤玉水量計」。必要量を湯沸かしするのに便利「内容器水量目盛」。
質量(kg)約2.5
色ホワイト
容量(L)2.2
消費電力(W)905(湯沸かし時)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×285×260
電源コード(m)1
電気代の目安年間:約7,600円
年間消費電力量(kWh/年)283
期間消費電力量(kWh)2日あたり:0.78
1台
¥15,900
税込¥17,490
翌日出荷
電気で沸かして 「まほうびん保温」 。905W「スピード沸とう」。大きな文字と分かりやすい操作パネル。大型オレンジくっきり液晶。湯沸かし時間、消費電力量、蒸気を抑える 「沸とうセーブ」(選択式) 。90℃・80℃・70℃保温設定時に選択可能。2時間操作しないと保温ヒーターを自動オフ「省エネモード」(選択式) 。98℃・90℃・80℃保温設定時に選択可能 。ゆっくり少量ずつ注げる 「ゆっくりカフェドリップ給湯」。用途に合わせて使い分けられる 。「5段階保温設定」98℃・90℃・80℃・70℃・まほうびん 。使わない時はタイマーで節約 。「5段階節約タイマー」6・7・8・9・10時間 。お湯の残量がとっても見やすい 。ワイドウインドウ&「ピタッと赤玉水量計」。必要量を湯沸かしするのに便利 「内容器水量目盛」。
質量(kg)約3.0
色ライトブラウン
容量(L)3.0
消費電力(W)905(湯沸かし時)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×295×300
電源コード(m)1
電気代の目安年間:約7,400円
年間消費電力量(kWh/年)273
一日あたりの消費電力量(kWh/日)0.75
1個(1台)
¥18,600
税込¥20,460
翌日出荷
電気で沸かして「まほうびん保温」。905W「スピード沸とう」。大きな文字と分かりやすい操作パネル。湯沸かし時間、消費電力量、蒸気を抑える 「沸とうセーブ」(選択式) 。900℃・80℃・70℃保温設定時に選択可能 。2時間操作しないと保温ヒーターを自動オフ「省エネモード」(選択式) 。98℃・90℃・80℃保温設定時に選択可能。ゆっくり少量ずつ注げる「ゆっくりカフェドリップ給湯」。用途に合わせ使い分けられる 。「5段階保温設定」98℃・90℃・80℃・70℃・まほうびん。使わない時はタイマーで節約 。「5段階節約タイマー」6・7・8・9・10時間。お湯の残量がとっても見やすいワイドウインドウ&「赤玉水量計」。必要量を湯沸かしするのに便利「内容器水量目盛」。
質量(kg)約2.7
色ホワイト
容量(L)3.0
消費電力(W)905(湯沸かし時)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×285×300
電源コード(m)1
電気代の目安年間:約8,900円
年間消費電力量(kWh/年)329
期間消費電力量(kWh)3日あたり:0.90
1台
¥17,300
税込¥19,030
翌日出荷
仕様●容量:4.0L●サイズ(mm)(W×D×H):220×295×350●消費電力:905W(湯沸かし時)●重量:3.2kg●年間消費電力量:317kWh/年●1日あたりの消費電力量:0.87kWh/日●年間電気代:約8,600円●色:ライトブラウン●電源コード:1.0m●電気で沸かして「まほうびん保温」●905W「スピード沸とう」●大きな文字と分かりやすい操作パネル●大型オレンジくっきり液晶●湯沸かし時間、消費電力量、蒸気を抑える「沸とうセーブ」(選択式)90℃・80℃・70℃保温設定時に選択可能●2時間操作しないと保温ヒーターを自動オフ「省エネモード」(選択式)98℃・90℃・80℃保温設定時に選択可能●ゆっくり少量ずつ注げる「ゆっくりカフェドリップ給湯」●用途に合わせて使い分けられる 「5段階保温設定」98℃・90℃・80℃・70℃・まほうびん●使わない時はタイマーで節約 「5段階節約タイマー」6・7・8・9・10時間●お湯の残量がとっても見やすい ワイドウインドウ&「ピタッと赤玉水量計」●必要量を湯沸かしするのに便利「内容器水量目盛」
アズワン品番65-9279-91
1台
¥19,900
税込¥21,890
翌日出荷
導電性ポリプロピレン樹脂製。ふたがワンタッチで開けられます。静電気がペールの中に溜まりません。静電気に弱い電子部品やチップ、その他危険物を安全に保管します。
寸法(mm)436×299×584
質量(kg)2.23
容量(L)40
1個
¥9,500
税込¥10,450
翌日出荷
仕様●材質:ステンレス●適用製品:FX-300・FX-301B●名称:ポット
鉛フリーハンダを使用した際に標準ステンレスポットより耐腐食性が優れています。(約5倍)
大容量モデルかつ、より広範囲の温めが可能なセラミックヒーターです。キッチン・浴室などのスポット暖房はもちろん、さらに広い部屋でも活躍します。左右首ふり機能を搭載。左右約80°に首をふるのでお部屋のより広範囲に暖かさが広がります。切り忘れ防止機能付きで、3時間経過すると安全のため運転を停止して電源が切れます。転倒時自動オフ機能搭載で、万が一転倒した場合は自動的に電源が切れるので安心安全です。
材質ABS樹脂、スチール
質量(kg)2.9
消費電力(W)静音:600 標準:1000 ターボ:1200
電源AC100V(50/60Hz)
コード長さ(m)1.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×185×410
安全装置転倒時自動O、切り忘れ防止機能、チャイルドロック、過熱防止機能
最大消費電力(W)1200
基準規格【目安表示値の基準値(1m2あたりの必要W数)】断熱材の厚みなし(木造住宅/コンクリート住宅):244W/174W 断熱材の厚み50mm(木造住宅/コンクリート住宅):140W/93W
適合床面積木造住宅(断熱材の厚みなし):約3畳(4.9mm) コンクリート住宅(断熱材の厚みなし):約4.5畳(6.9mm) 木造住宅(断熱材の厚み50mm):約6畳(8.6mm) コンクリート住宅(断熱材の厚み50mm):約8畳(12.9mm)
風量調整3段階(静音・標準・ターボ)
首振り左右方向80°
1台
¥14,000
税込¥15,400
翌日出荷
クリアーレンズはフレームに固定されています。
グリーンレンズは上に持ち上げることができます。
間接的な通気孔で安全です。
メガネの上からでも装着可能です。
ヘッドバンドは長さ調整が可能です。
曇り止め有り
用途電気溶接、スポット溶接、熔断業用めがねです。
仕様●材質:レンズ:アセテートフレーム:ポリ塩化ビニール●遮光度:#10●バンド幅(mm):25●レンズカラー:クリアー、グリーン
アズワン品番65-2220-57
1個
¥3,470
税込¥3,817
当日出荷
100V電源(AC)並みのパワーでスピーディな切断を実現
着脱可能なダストボックス
切粉の排出方向を自由に変えられる「可変式排出ノズル」
定規の取り付けが素早く確実にできる独自機構
使いやすさにこだわったキャリングケース付
ブラシレス分割コアモーター
自動モード切換え機能(作業時不可が小さいときに「高回転モード」、大きい時は「高トルクモード」と自動的に切り換わる
仕様●切込深さ(切断角度:深さ):90°:66mm45°:44mm左傾斜切断時5°:61mm●刃径:165mm●穴径:20mm●重量:3.3kg(本体)0.79kg(充電器)●充電時間:47分●回転数:4,100rpm●サイズ:201×287×258(H)mm●バッテリー:18V●充電器:AC100V●付属品:レーザースリットチップソー(外径165mm)、六角棒レンチ5mm、充電器、バッテリー×2個、キャリングケース
アズワン品番65-2234-61
1台
¥84,600
税込¥93,060
8日以内出荷
電気ポット(本体)とコードの接続はマグネットプラグ仕様。引っかけてもはずれる電気ポットコード。
仕様ポット用
色ブラック
ピッチ(mm)極間:22
定格12A・125V (1,200Wまで)
コード長さ(m)1.4
プラグ2P
1個
¥1,210
税込¥1,331
翌日出荷
使用率(%)2%
仕様溶接時に火花、ヒュームや音が出にくい為、室内でも作業可能。
付属品電源コード1.7m、100Vアダプタ、六角棒スパナ、取手、電極×2
質量(kg)12.5
サイズ970(W)×434(D)×223(H)mm
入力1.5kVA
周波数50Hz/60Hz
入力電源AC100V
防雨型(屋内・屋外兼用)。投光器用LED電球です。今お使いの投光器にそのまま使えます。(口金サイズが合えば交換可能)空間を明るく照らし、夜間や暗所での作業をサポートします。広い範囲をしっかり照らす約120°の広配光。手元が見やすい昼光色の明かりは、色や形の確認に最適です。”現場の照明に最適な光”省電力:消費電力が少ないから、1つの発電機で沢山使える。長寿命:製品寿命が長いから、買い替えや交換の手間が少ない。快適なあかり:昼光色だから作業がしやすい、清々しいさわやかな光色。虫がよりにくい:LED特有の光の波長で、虫がよりにくい。熱くなりにくい:白熱球に比べ赤外線が少ないため、光線に熱が少なく夏場や閉ざされた空間などでも、快適にご使用いただけます。
材質アルミ、ポリカーボネート、PBT
周波数(Hz)50/60
電圧(V)100
口金E39
全光束(Lm)3000
電池寿命20,000時間
光色昼白色
防水性IP54
ステンレス製ポット(EA304AZ-11)付属
作業中にも温度調整可能
鉛フリー対応
立ち上がりが早く、槽交換が簡単なツマミ式の鉛フリー対応はんだ槽
ツマミを回すだけで温度を調整できます
ねじを緩めるだけで簡単に槽を交換することができます。
仕様●電源:AC100V 50/60Hz●消費電力(W):195●プラグ形状:平型プラグ●付属品:50角ステンレス槽 品番A1517●サイズ:143(W)×220(D)×100(H)mm●重量:1.7kg●槽温度:50角:200~450℃75角:200~380℃
アズワン品番65-2113-26
1台
¥39,900
税込¥43,890
翌日出荷
口金E12
電球形状ナツメ球
電圧(V)220
エスコ品番EA758ZA-58
寸法(mm)Φ20×48
消費電力(W)10
1セット(5個)
¥1,970
税込¥2,167
当日出荷
口金E12
電球形状ナツメ球
電圧(V)220
エスコ品番EA758ZA-59
寸法(mm)Φ20×48
消費電力(W)15
1パック(5個)
¥2,110
税込¥2,321
当日出荷
口金E12
電球形状ナツメ球
電圧(V)24
エスコ品番EA758ZA-51
寸法(mm)Φ20×48
消費電力(W)5
1袋(5個)
¥1,570
税込¥1,727
当日出荷
口金E12
電球形状ナツメ球
電圧(V)30
エスコ品番EA758ZA-52
寸法(mm)Φ20×48
消費電力(W)10
1袋(5個)
¥1,740
税込¥1,914
当日出荷
口金E12
電球形状ナツメ球
電圧(V)110
エスコ品番EA758ZA-53
寸法(mm)Φ20×48
消費電力(W)5
1個
¥1,210
税込¥1,331
当日出荷
ステープラの針10・11号はそのまま細断可能。CD・DVD・カード細断にも対応。
A4サイズの用紙を5枚まとめて細断できます。
<オートスタート&ストップ機能>紙を入れると自動的に細断が開始し、細断が終了すると自動的に停止します。
<ダストボックススイッチ機能>ダストボックスが本体から外れると安全のために細断を停止します。
<正転・逆転スイッチ>紙づまりの場合やカッターのお手入れなどに使用します。
<モーター過熱防止機能>モーターの異常過熱を防止する機能です。温度が下がるまで停止状態になります。
<安心設計の投入口>電気用品安全法に準拠した投入口の構造なので安心です。
細断形状紙:クロスカット(4×33mm)、CD:ストレートカット(4分割)、カード:ストレートカット(2~4分割)
ダストボックス容量(L)13.2、(分別ケース)0.9
エスコ品番EA763ZD-47B
寸法(mm)340×170×390
質量(kg)3.7
色ブラック
電源AC100V(50/60Hz)
消費電力(W)(50/60Hz)195
運転音(dB)70
細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)2.4
定格時間2分
投入口幅(mm)紙:220(A4)、CD:122
最大細断枚数紙:5枚、CD・カード:1枚
最大細断枚数(50Hz/60Hz)紙:5枚、CD・カード:1枚
リバース機能あり
最大投入幅A4
1個
¥16,300
税込¥17,930
翌日出荷
口金E12
電球形状ナツメ球
電圧(V)250
エスコ品番EA758ZA-60
寸法(mm)Φ20×48
消費電力(W)10
1セット(5個)
¥2,100
税込¥2,310
当日出荷
口金E12
電球形状ナツメ球
電圧(V)110
エスコ品番EA758ZA-55
寸法(mm)Φ20×48
消費電力(W)15
1個
¥1,760
税込¥1,936
当日出荷
口金Wピン式ベース
電球形状ナツメ球
電圧(V)220
エスコ品番EA758ZA-67
寸法(mm)Φ20×48
消費電力(W)15
1個
¥2,050
税込¥2,255
当日出荷
口金E12
電球形状ナツメ球
電圧(V)110
エスコ品番EA758ZA-54
寸法(mm)Φ20×48
消費電力(W)10
1個
¥1,200
税込¥1,320
当日出荷
口金Wピン式ベース
電球形状ナツメ球
電圧(V)110
エスコ品番EA758ZA-62
寸法(mm)Φ20×48
消費電力(W)10
1個
¥1,780
税込¥1,958
当日出荷
口金Wピン式ベース
電球形状ナツメ球
電圧(V)110
エスコ品番EA758ZA-63
寸法(mm)Φ20×48
消費電力(W)20
1個
¥1,950
税込¥2,145
当日出荷
口金E12
電球形状ナツメ球
電圧(V)140
エスコ品番EA758ZA-57
寸法(mm)Φ20×48
消費電力(W)10
1個
¥1,200
税込¥1,320
当日出荷
口金Wピン式ベース
電球形状ナツメ球
電圧(V)110
エスコ品番EA758ZA-61
寸法(mm)Φ20×48
消費電力(W)5
1個
¥1,780
税込¥1,958
当日出荷
分配電盤、電飾用、表示灯用ランプ。中ナツメ球。ガラス球。
寸法(mm)20×48
消費電力(W)5
入数(個)5
分配電盤、電飾用、表示灯用ランプ。中ナツメ球。ガラス球。
寸法(mm)20×48
電圧(V)24
消費電力(W)10
入数(個)5
口金E12
電球形状ナツメ球
電圧(V)110
エスコ品番EA758ZA-56
寸法(mm)Φ20×48
消費電力(W)20
1個
¥1,780
税込¥1,958
当日出荷
口金Wピン式ベース
電球形状ナツメ球
電圧(V)220
エスコ品番EA758ZA-65
寸法(mm)Φ20×48
消費電力(W)5
1個
¥1,960
税込¥2,156
当日出荷
1パック(4個)
¥5,530
税込¥6,083
翌日出荷
LED電球にも対応しているクリップライトです。はさむだけで、簡単に設置できます。店内のアクセント照明や商品のスポット照明にオススメ。※電球は付属しておりません。※屋外での使用はできません。
仕様●型番:CLX60X02BK●電源:AC100V●付属電球:なし●口金:E26●灯数:1●定格消費電力:60Wまで●サイズ(W×D×H)mm:セード/約Φ93mm×D145mm、アーム長/約50mm、クリップ/約W60×H80×D105mm●コード長:約1.5m●スイッチ:中間スイッチ●クリップくわえ幅:平行時約30mm●重量(g):約320g●材質:ABS+アルミ
アズワン品番65-5664-42
1個
¥3,190
税込¥3,509
翌日出荷
関連キーワード
1
2
次へ