1個
¥695
税込¥765
3日以内出荷
コーナー用。配線モールを外曲がりの直角に曲げる際のジョイントとして使用します。はめ込み式ですので取付が簡単で、きれいに仕上がります。VVFケーブルや通信ケーブルなどを壁面などに配線する場合、配線モールと組み合わせて使うジョイントです。
材質ABS樹脂
コーナー用。配線モールを直角に曲げる際のジョイントとして使用します。はめ込み式ですので、取り付けが簡単で、きれいに仕上がります。VVFケーブルや通信ケーブルなどを壁面などに配線する場合、配線モールと組み合わせて使うジョイントです。
材質ABS樹脂
コーナー用。配線モールを内曲がりの直角に曲げる際のジョイントとして使用します。はめ込み式ですので、取り付けが簡単で、きれいに仕上がります。VVFケーブルや通信ケーブルなどを壁面などに配線する場合、配線モールと組み合わせて使うジョイントです。
材質ABS樹脂
色ブラック
コーナー用。配線モールを直角に曲げる際のジョイントとして使用します。はめ込み式ですので取付が簡単で、きれいに仕上がります。
材質ABS樹脂
コーナー用。配線モールを外曲がりの直角に曲げる際のジョイントとして使用します。はめ込み式ですので取付が簡単で、きれいに仕上がります。
材質ABS樹脂
色ブラック
テープ付。必要な長さにハサミやカッターで簡単にカットできるカバー一体型配線モール。電源ケーブル2本用(電源ケーブルはELPAコード付タップのケーブルを目安としています。)便利なコーナーカットガイド付。
材質ABS樹脂
寸法H(mm)9.5
全長(m)1
寸法B(mm)16
内寸(mm)13.5(W)×7.7(H)
寸法b(mm)13.5
寸法h(mm)7.7
号数1号
テープ付。必要な長さにハサミやカッターで簡単にカットできるカバー一体型配線モール。電源ケーブル3本用(電源ケーブルはELPAコード付タップのケーブルを目安としています。)便利なコーナーカットガイド付。
材質ABS樹脂
寸法H(mm)10
全長(m)1
寸法B(mm)21
内寸(mm)18.5(W)×8.2(H)
寸法b(mm)18.5
寸法h(mm)8.2
号数2号
底面に両面テープが付いているので、簡単に素早く施工できます。壁面に配線したケーブルを保護し、すっきり収納。
材質ABS樹脂
全長(m)1
底面に両面テープが付いているので、簡単に素早く施工できます。壁面に配線したケーブルを保護し、すっきり収納。テープ付。
材質ABS樹脂
仕様床面への屋内配線の保護に最適です。台車などがスムーズに通過できます。基台には釘穴が設けてあり釘打ちが楽にできます。テープ付
材質PVC
色グレー
寸法(幅W×高さH)(mm)160×25
全長(m)2
耐荷重N(kgf)1960(200)
サイズ(mm)b1:55.5、h:18.5
アズワン品番64-2285-38
1本
¥11,100
税込¥12,210
当日出荷
仕様床面への屋内配線の保護に最適です。台車などがスムーズに通過できます。基台には釘穴が設けてあり釘打ちが楽にできます。テープ付
材質PVC
色グレー
寸法(幅W×高さH)(mm)117×23.5
全長(m)2
耐荷重N(kgf)1960(200)
サイズ(mm)b1:36、h:17.5
アズワン品番64-2285-37
1本
¥8,340
税込¥9,174
当日出荷
仕様床面への屋内配線の保護に最適です。台車などがスムーズに通過できます。基台には釘穴が設けてあり釘打ちが楽にできます。テープ付
材質PVC
色ベージュ
寸法(幅W×高さH)(mm)117×23.5
全長(m)2
耐荷重N(kgf)1960(200)
サイズ(mm)b1:36、h:17.5
アズワン品番64-2285-49
1本
¥8,340
税込¥9,174
当日出荷
照明器具を天井から吊るしたり固定できる天井取付専用器具。コンセントに差し込むだけで簡単に配線ができます。(3mコード付き)離れた場所からライトのON/OFFができるリモコン付き(動作距離 約5m)。合計500W以下でご使用ください。
1本
¥8,770
税込¥9,647
翌日出荷
合計500W以下でご使用ください。照明器具を天井から吊るしたり固定できる天井取付専用器具。コンセントに差し込むだけで簡単に配線ができます。(3mコード付き)離れた場所からライトのON/OFFができるリモコン付き(動作距離 約5m)。
1本
¥10,400
税込¥11,440
翌日出荷
LANケーブルの接続・断線・ショート・誤配線が一目でわかります。アースのチェックも可能です。遠くのパッチパネルやウォールプレートのケーブルもリモコン操作でテストできます。自動/手動スキャン機能付。カテゴリー5e、6、6A対応。
1個
¥11,500
税込¥12,650
翌日出荷
ハブやスイッチのソケットと通信するPORT Finder機能を装備しています。
TDR(タイムドメイン反射測定器)テクノロジーを搭載しています。
ショート・オープン・ミスワイヤ・逆配線・スプリットペア・シールド状況を検査できます。
UTP・STPケーブルの長さをリモートユニットなしで測定できます。
ケーブルの長さを「メートル・フィート」表示します。
トーンジェネレータは任意もしくは全てのピンに対して信号送出可能です。
テスト結果を結線図でわかりやすくLCD表示します。
仕様●測定範囲:1~500m●測定精度:10m以下±2m●表示分解能:1m●測定可能ケーブル:ツイストペアケーブル(UTP/STP)●測定可能コネクタ:RJ-45コネクタ(UTP/STP)●サイズ:82(W)×138(D)×32(H)mm●重量:130g(メインユニット)15g(リモートユニット)●電源:単4乾電池×3(付属)●表示方法:122×32ドットマトリクスLCD(56×29mm)±0.2mm●付属品:専用キャリングケース、パッチケーブル(RJ-45-ワニ口クリップ×2)、単4アルカリ乾電池×3本(テスト用)、取扱説明書、保証書
アズワン品番65-2167-29
1個
¥56,400
税込¥62,040
翌日出荷
関連キーワード