53件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順




電気ポット(本体)とコードの接続はマグネットプラグ仕様。引っかけてもはずれる電気ポットコード。
仕様ポット用 ブラック ピッチ(mm)極間:22 定格12A・125V (1,200Wまで) コード長さ(m)1.4 プラグ2P
1個
1,210 税込1,331
翌日出荷

1個
1,890 税込2,079
当日出荷

1個
2,880 税込3,168
当日出荷

1個
1,020 税込1,122
当日出荷

1個
5,250 税込5,775
翌日出荷

1個
1,380 税込1,518
翌日出荷

1個
2,130 税込2,343
翌日出荷

1個
760 税込836
翌日出荷

【EA809XV-1用】サンドペーパー。紙タイプのサンドペーパーよりも長寿命なうえ、優れた研磨能力を発揮します。水洗い可能で、穴あけは不要です。マジック式。
粒度#240 寸法(mm)95×95(デルタ型)
1箱(3枚)
460 税込506
翌日出荷

用途木材、プラスチック 刃長(mm)40 刃幅(mm)30 アズワン品番64-7927-35
1枚
1,920 税込2,112
翌日出荷

質量(g)400 スイッチ無段変速 ホース長さ(mm)350 アズワン品番64-7927-29 ゲージ径(Φmm)40
1個
6,050 税込6,655
翌日出荷

1個
11,200 税込12,320
翌日出荷

1袋(5枚)
460 税込506
翌日出荷

材質 直径(Φmm)85 質量(g)約41 穴径(Φmm)15 山数24 刃厚(mm)1.1 アズワン品番64-7927-38 取付穴径(mm)15
1枚
1,190 税込1,309
翌日出荷

質量(g)630 スイッチ無段変速 最大能力パイン材:110mm、軟鉄:Φ60mmパイプ アズワン品番64-7927-28 ストローク数(回/分)0-3000 ストローク長(mm)20
1個
7,880 税込8,668
翌日出荷

質量(g)600 チャック能力(mm)6.35 最大能力木工ネジ締め:125mm、普通ボルト:M12mm チャックワンタッチ アズワン品番64-7927-25 打撃サイクル(回/min)0-4000回/分
1個
7,270 税込7,997
翌日出荷

仕様クラッチ数:11 質量(g)500 電圧(V)18 スイッチ無段変速 チャック能力(mm)1-10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×50×65 最大能力木工:Φ25mm、金工:Φ10mm チャックキーレス アズワン品番64-7927-24
1個
6,050 税込6,655
翌日出荷

1個
955 税込1,051
翌日出荷

1袋(5枚)
460 税込506
翌日出荷

1袋(3枚)
460 税込506
翌日出荷

用途コーキング除去/塗装の剥がし 刃長(mm)30 アズワン品番64-7927-37
1枚
1,550 税込1,705
翌日出荷

仕様パッド交換:ワンタッチ 質量(g)300 スイッチ無段変速 ペーパー寸法(mm)132×93 アズワン品番64-7927-34
1個
6,050 税込6,655
翌日出荷

付属品24Tチップソー、レンチ 質量(g)700 穴径(Φmm)15 刃径(Φmm)85 切込深さ(mm)21 アズワン品番64-7927-32
1個
7,270 税込7,997
翌日出荷

寸法(mm)185×55×130 質量(g)640 最大能力(厚み)カーペット:6mm、ビニール:3mm、鉄板:0.5mm、金網:0.5mm アズワン品番64-7927-27 ストローク数(回/分)1500 切断幅(mm)最大6.35
1個
7,270 税込7,997
翌日出荷

仕様クラッチ数:9 質量(g)700 チャック能力(mm)1-10 最大能力木工:Φ25mm、金工:Φ10mm、コンクリート:Φ10mm チャックキーレス スイッチ動作無段変速 アズワン品番64-7927-26 打撃サイクル(回/min)0-7500/0-24000回/分
1個
6,050 税込6,655
翌日出荷

1袋(5枚)
460 税込506
翌日出荷

仕様振り子角度:2.8°(左1.4°右1.4°) 質量(g)400 スイッチ無段変速 アズワン品番64-7927-33
1個
7,270 税込7,997
翌日出荷

仕様取付ビット軸径:6mm 質量(g)400 スイッチ無段変速 アズワン品番64-7927-31
1個
8,480 税込9,328
翌日出荷

仕様ストローク数:2,800rpm対応ジグソー刃:T/Uシャンク 質量(g)500 スイッチ無段変速 切断能力(mm)パイン材:45、アルミ:5、軟鉄:10 刃先形状ワンタッチ アズワン品番64-7927-30 ストローク長(mm)13
1個
6,050 税込6,655
翌日出荷

くわえる力が強く、安全・正確・迅速に電路の接続ができます。 電気伝導性の良い黄銅(真鍮)製です。※耐食性に優れたニッケルメッキ仕上げ。 クリップとコードはビス留め、圧着端子、ハンダ付けで接続可能です。
材質黄銅 メーカー中発販売
1個
475 税込523
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
特価
800 税込880
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

電源タップや機器の電源延長に便利です。 短い10cmはACアダプタの電源延長に便利です。 トラッキング火災を予防できる絶縁キャップ付きスイングプラグを採用しています。 スイングプラグ、絶縁キャップ付
仕様●定格:15A・125V(1500Wまで)●コンセント:2P×1口●差込プラグ:2P(スイングプラグ)●コード長:0.1m●使用地域:日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。●認証:電気用品安全法(PSE)技術基準適合品 アズワン品番65-2227-60
1個
680 税込748
当日出荷

二重絶縁ケーブル コードは丈夫なVCTF(ビニルキャブタイヤ丸形コード)を採用しています。 簡素化した簡易包装パッケージで、使用後のごみも減らせて開梱作業も簡単です。 タップの電源コード(3P)などを延長できます。
仕様●コンセント:接地2P×1口●定格:15A・125V(1500Wまで)●コード長:3m●使用地域:日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。●認証:電気用品安全法(PSE)技術基準適合品 アズワン品番65-2227-53
1個
2,190 税込2,409
欠品中

二重絶縁ケーブル コードは丈夫なVCTF(ビニルキャブタイヤ丸形コード)を採用しています。 簡素化した簡易包装パッケージで、使用後のごみも減らせて開梱作業も簡単です。 タップの電源コード(3P)などを延長できます。
仕様●コンセント:接地2P×1口●定格:15A・125V(1500Wまで)●コード長:2m●使用地域:日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。●認証:電気用品安全法(PSE)技術基準適合品 アズワン品番65-2227-52
1個
1,770 税込1,947
当日出荷

他の差込口をふさがないため、ACアダプタ使用時に無駄なく設置できる2分岐タイプの電源延長コードです。 安全な二重被ふくコードです。 恐ろしいコンセント火災を予防する、絶縁キャップ付きスイングプラグです。
仕様●定格:125V・15A(1500Wまで)●コンセント:2P×2口●差込プラグ:2P(スイングプラグ)●コード長:0.4m●使用地域:日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。●認証:電気用品安全法(PSE)技術基準適合品 アズワン品番65-2227-55
1個
1,240 税込1,364
当日出荷

他の差込口をふさがないため、ACアダプタ使用時に無駄なく設置できる2分岐タイプの電源延長コードです。 安全な二重被ふくコードです。 恐ろしいコンセント火災を予防する、絶縁キャップ付きスイングプラグです。 中央の1本のコードが長く、差し込みやすい構造です。
仕様●定格:125V・15A(1500Wまで)●コンセント:2P×4口●差込プラグ:2P(スイングプラグ)●コード長:0.5m●使用地域:日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。●認証:電気用品安全法(PSE)技術基準適合品 アズワン品番65-2227-57
1個
2,100 税込2,310
当日出荷