シンプルなステンレスデザインでインテリア性の高い電気ケトルです。温度調節機能付きで、60℃~100℃まで5℃刻みでの温度調節や保温温度(60℃~95℃)も調節が可能です。自動メニューボタン付きで、ボタンひとつでコーヒーやお茶に合った温度で沸かせます。コーヒーカップ約6杯分(1杯150mL)が沸かせる容量1000mLです。お湯が沸騰すると自動でスイッチが切れる自動電源オフ機能があるので安心です。容器内が空の状態で電源スイッチを入れても、電源が自動的に切れる空焚き防止機能を搭載しています。本体と電源プレートがセパレート式になっているので、本体の持ち運びがしやすいです。コードホルダー付きで、長さを調節できるので、邪魔にならない。フィルターは取り外しが可能なので、細かいところまできれいにお掃除が可能です。お手入れしやすく、いつまでも清潔にお使いいただけます。
材質ステンレス、ポリプロピレン
質量(kg)1.3
色ブラック
容量(L)約1
消費電力(W)1,200
電源AC100V(50/60Hz共用)
コード長さ(m)約1.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×223×225
1台
¥12,200
税込¥13,420
翌日出荷
関連キーワード