10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
裏面のり付 入数は1枚入りです。 裏面のり付(裏面が接着タイプで離けい紙が付いています。)
仕様●サイズ:200×80mm●材質:PETステッカー(PETとはポリエチレンテレフタレートの略。透明性や耐熱性に優れた樹脂です。屋外の長期間の使用では、耐候性に劣ります。燃やしても有毒ガスは発生しません。)●内容:電気取扱責任者 アズワン品番65-2305-48
1枚
150 税込165
当日出荷

仕様●サイズ(mm):360×120×1.2(t)●表示内容:電気取扱責任者●材質:エコユニボード●取付穴:Φ2.5mm×2ヶ所 アズワン品番65-2305-34
1枚
610 税込671
当日出荷

1枚
840 税込924
翌日出荷


1組(10枚)
特価
1,300 税込1,430
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

エスコ安全標識
取付穴ナシ(加工フリー)。熱圧着一体成型(ラミ加工)により文字を封入しているため、摩擦による文字消えはありません。
材質硬質塩化ビニール(ラミネート加工) 内容高圧危険・電気取扱者以外立入禁止 サイズ(mm)225×120×1
1個(1枚)
650 税込715
翌日出荷

仕様LCディスプレイ:表示:1999カウント 寸法(mm)113(W)×56(D)×23(H) 質量(g)101 電源LR44×2個(付属) 準拠規格CAT II 250V、EN 61326、 EN 61010-1、 EN 61010-2-031 交流電圧レンジ:2/20/200/250V、精度:± (1.0% rdg ± 5 Digits)(最高確度)、※精度はレンジによって異なります。詳細は取扱説明書の電気的性能をご参照ください。 使用温湿度範囲0℃~40℃/75%RH以下(結露ないこと) 直流電圧レンジ:200m/2/20/200/250、精度:± (0.8% rdg ± 5 Digits)(最高確度)、※精度はレンジによって異なります。詳細は取扱説明書の電気的性能をご参照ください。 抵抗レンジ:200Ω/2/20/200/2/20MΩ、精度:± (1.0% rdg ± 5 Digits)(最高確度)、※精度はレンジによって異なります。詳細は取扱説明書の電気的性能をご参照ください。 交流電流20/200A± (1.5% rdg ± 5 Digits) 直流電流(mA)20/200± (1.2% rdg ± 5 Digits) アズワン品番64-7909-25 IP等級IP40
1個
4,500 税込4,950
翌日出荷