53件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ビットドライバー(マグネット付) 検電器 電工ナイフ 30W はんだごて(100V) 半田ごて用スタンド マルチメーター 半田吸引器 絶縁テープ はんだ(1.0mm/17g) フラッシュライト ケーブルストリッパー メジャー(16mm×3m) コンビネーションプライヤー
仕様●<セット内容>:56個組●(1/4”)ソケット(6角):4・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13mm●ソケットアダプター:1/4”Hex×1/4”sq●(1/4”)+ビットソケット:#1・#2・#3●(1/4”)-ビットソケット:4・5.5・6.5mm●TORXビット(イジリ止付):T10・T15・T20●+ドライバー:#1×75mm・#2×150mm●-ドライバー:5×150mm・6×150mm●+精密ドライバー:#0×75mm・#0×100mm・#1×100mm●-精密ドライバー:2×75mm・3×100mm・4×100mm●モンキーレンチ:200mm●ラジオペンチ:159mm●ニッパー:160mm●Hexキーレンチセット(ボールポイント付):1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm●ケースサイズ:470(W)×340(D)×90(H)mm●ケース材質:ポリプロピレン●重量:5kg アズワン品番65-2166-77
1セット
43,100 税込47,410
翌日出荷

セット内容:18点セット、 モンキーレンチ 200mm、 ペンチ 180mm、 ラジオペンチ 160mm、 電工ニッパー 150mm、 (+)ドライバー #2×100mm、 (-)ドライバー 6×100mm、 メジャー 16mm×3m(内側付き)、 水平器 230mm、 圧着ペンチ 0.75~1.5、1.5~2.5、2.5~6mm2、先切ハンマー、 ワイヤーストリッパー、 ポケットデジタルテスター、 ポケット検電器、 ハクソー、 木工引き廻し鋸、 カッターナイフ、 絶縁電工ナイフ、 ケブラー手袋。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ケース:450×243×210 材質(ケース)樹脂製 総質量(kg)45.5
1組(1組)
45,900 税込50,490
翌日出荷

1個
1,070 税込1,177
当日出荷

材質PE 寸法(mm)133×260×263(H) 容量(L)2 ノズル径(Φmm)13
1個
1,420 税込1,562
当日出荷

冷却水のフリーズポイント、バッテリー液の比重を測定します。
エスコ品番EA776BY-10 寸法(mm)27×40×154(H) 測定範囲【バッテリー液比重】1.1~1.4 質量(g)148 温度測定範囲(℃)【フリーズポイント】‐50~0
1個
10,000 税込11,000
当日出荷

仕様セット時全径(mm):約55内(凹)側ブラシ径(Φmm):17内(凹)側ブラシ深さ(mm):20ポスト穴径:Φ17mm 材質本体:プラスチック 全長(mm)(セット時)約85 質量(g)65 ブラシ長(mm)25(外(凸)側) アズワン品番64-7862-13 ブラシ径(Φmm)15(外(凸)側)
1個
1,550 税込1,705
当日出荷

1個
805 税込886
当日出荷

1個
5,550 税込6,105
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プローブ側面は視認性を高めた絶縁処理を施しています
全長(mm)185 コード長さ(m)1.2 使用範囲DC28V以下 アズワン品番64-2255-05
1個
4,430 税込4,873
翌日出荷

シリコン製プローブで180°曲げることが可能です
材質シリコン 全長(mm)93 ピン径(Φmm)0.96 アズワン品番64-2283-47
1個
4,060 税込4,466
翌日出荷

ブレーキフルードやバッテリー液の抜き取り用スポイトです。
仕様【1回の抜き取り量】100cc 材質(本体)ゴム 寸法(Φ×mm)【ノズル】10×140 材質(ノズル)PVC ノズル内径(Φmm)6
1本
550 税込605
翌日出荷

プラグ線の先でスパークテストが行えます。 スパークプラグを抜かずにイグニッションスパークをチェックします。
エスコ品番EA640TD-10 全長(mm)80 質量(g)56
1個
1,760 税込1,936
当日出荷

仕様テストリードの先端とジョイントして細ピンに変換できます。 全長(mm)約60 先端サイズピン先:直径0.7mm×長さ:15mm
1個
1,400 税込1,540
当日出荷

ヘッドライト光軸調整レンチの補給部品です。
幅(mm)23.5 厚さ(mm)15 全長(mm)322 質量(g)160 対辺(mm)8・10
1本
19,800 税込21,780
8日以内出荷

補給部品です。
セット内容フランジブッシュ、タイミングベルト、ねじ、ナットヘッドライト光軸調整レンチ
1セット
5,040 税込5,544
翌日出荷

ヘッドライト光軸調整レンチの補給部品です。
寸法(mm)60×15×35
1本
2,860 税込3,146
翌日出荷

仕様クリップサイズ:20(W)×90(D)×40(H)mm適用エンジン:ガソリンエンジン 寸法(mm)約242×44×50 質量(g)約360(電池含) 電源単3電池×4本(付属) コード長さ(m)約1 アズワン品番64-7909-70 開口幅(mm)10×10
1個
20,500 税込22,550
当日出荷

1個
特価
789 税込868
当日出荷

6角、12角 NOXセンサーの脱着作業に。
材質スチール 寸法(mm)24、30 全長(mm)83、87
1セット
12,800 税込14,080
翌日出荷

イジリ止め付 丈夫で耐久性があり、硬質材料向け 工具鋼製 電気ドリル併用
仕様●メーカー:Wera●型番:060053●商品名:867/4Z●六角シャンク:1/4"●サイズ:T25●全長(mm):89●軸径(mm):6.0 アズワン品番68-1828-74
1本
2,690 税込2,959
3日以内出荷

3/8"スクエアードライブ、または1”レンチを使用できます。
口径(Φmm)33 二面幅(mm)22 差込角(inch)3/8
1個
4,840 税込5,324
翌日出荷

全長(mm)73 質量(g)55 差込角(inch)3/8" アズワン品番64-7862-25 ソケット径(Φmm)(外径)26、(内径)19
1個
1,160 税込1,276
翌日出荷

1個
2,240 税込2,464
当日出荷

三菱自動車製軽自動車用4バルブエンジンに使用できる専用薄肉設計です。スパークプラグが落下しないマグネット付きです。6ポイント。
全長(mm)62 質量(g)65 対辺(mm)16 外径(Φmm)20 差込角(inch)3/8
1本
3,150 税込3,465
翌日出荷

仕様あらゆる電気工事に役立つ1本! 全長(mm)200 切断能力銅・アルミケーブル:直径15mm
1個
11,200 税込12,320
翌日出荷

仕様ACSR(鋼芯入アルミ線)の切断可能な架線工事用強力ペンチ 全長(mm)240 切断能力直径硬線:3.0mm、中硬線:直径4.6mm 仕上磨き
1個
12,500 税込13,750
翌日出荷

ヘッドランプレンズの分解・取付作業がスムーズにできます。ヘッドランプの破損リスクを軽減し、時短を実現します。専用リムーバー&ウェッジで確実に引き離し、爪の再勘合を防止。作業空間を確保。ガスケットがつきにくい専用ヘラで、ハウジングへの入れ込み作業がスムーズに。ヘッドランプレンズ交換作業に必要な専用ツールをワンセットに。
セット内容プライヤー、ウェッジ×2個、ガスケット用ヘラ
1セット
15,700 税込17,270
翌日出荷

仕様適用エンジン:4サイクルガソリンエンジン(1・2・3・4・5・6・8気筒)、2サイクルガソリンエンジン(1気筒) 寸法(mm)50(W)×242(D)×44(H) 測定範囲600~9999rpm 質量(g)400(電池含む) 電源単3電池×4本(付属) コード長さ(m)約1.5 表示回転数をデジタル表示(LCD4桁) センサー第1気筒プラグコードにクリップオン方式 アズワン品番64-7909-71
1個
52,900 税込58,190
8日以内出荷

仕様グリップエンドにセーフティーループを取付可能な金具を設けた安全対策仕様 全長(mm)225mm 切断能力硬線:直径3.0mm、銅・アルミ:直径14mm
1個
7,950 税込8,745
翌日出荷

1個
6,130 税込6,743
翌日出荷

ディープソケットとの見分け容易な新形状。スパークプラグが落下しないマグネット付きです。6ポイント。
全長(mm)65 質量(g)160 対辺(mm)20.8 外径(Φmm)26.5 差込角(inch)1/2
1本
3,220 税込3,542
翌日出荷

材質クロムバナジウム合金鋼鍛造、表面クロムメッキ 全長(mm)63.5 対辺(mm)14 外径(Φmm)18.3 差込角(inch)3/8" アズワン品番64-7908-51
1個
880 税込968
翌日出荷

全長(mm)250 質量(g)250 対辺(mm)14 外径(Φmm)19 差込角(inch)3/8"(9.5mm) アズワン品番64-7890-61
1個
5,870 税込6,457
翌日出荷

1個
5,860 税込6,446
翌日出荷

ディープソケットとの見分け容易な新形状。スパークプラグが落下しないマグネット付きです。6ポイント。
全長(mm)63.5 質量(g)110 対辺(mm)16 外径(Φmm)22 差込角(inch)1/2
1本
2,700 税込2,970
翌日出荷

全長(mm)250 質量(g)271 対辺(mm)14 外径(Φmm)19 差込角(inch)3/8"(9.5mm) アズワン品番64-7890-58
1個
5,590 税込6,149
翌日出荷


全長(mm)250 質量(g)290 対辺(mm)16 外径(Φmm)20.5 差込角(inch)3/8"(9.5mm) アズワン品番64-7890-59
1個
5,590 税込6,149
翌日出荷

本体には、300mmの替刃式鋸、大型電動工具、インパクト、丸鋸などが収納可能。中皿には265mmの替刃式鋸、曲尺、水平器が収納でき、取り出しに便利な浅底タイプ。出し入れしやすいWオープンタイプ。前後どちらからでも開閉できます。
仕様●外寸:697×330×250(H)mm●内寸:645×262×152(H)mm(中皿使用時)●中皿高さ:40mm●重量:3.1kg●耐荷重:370kgf●カラー:レッド/ブラック●南京錠取付穴:サイズ/19×7mm、数量/2箇所●付属品:L型中皿、中皿用仕切板(4枚) アズワン品番65-9260-28
1個
4,490 税込4,939
3日以内出荷

1セットで木材床面への開口作業が可能。 小さな穴から切り込む専用目立の先端刃。 電気を必要としない手工具。 防災倉庫やご家庭に常備する事で、プロの隊員だけでなくてもいざという時ご自身ですぐに救助作業を行えます。
用途木造屋根の救助作業に。 セット内容200mm救助鋸、Φ12mmハンドドリル、Φ4×300mm確認棒、専用袋、取扱説明書 使用方法ハンドドリルで床に穴をあけます。、あけた穴に確認棒をいれて障害物がないか確認します。、問題がなければ鋸で切っていきます。、それを何回か繰り返し、人が入れる大きさまで切ることができたら完成です。 ケース寸法(mm)150×25×380 適合材一般木材・合板・樹脂材 アズワン品番64-7880-20 総質量(kg)0.272
1個
7,750 税込8,525
翌日出荷