「電気式噴霧器 10l」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
用途殺虫・殺菌・消毒剤・ホルモン剤等の散布に
種類電気式
容量(L)10
タンク容量(L)10
ホース長さ(m)10
ノズル長(mm)630~2010(4段階伸縮)
噴霧能力(mL/min)一頭口:噴霧時450/二頭口:噴霧時680
仕様直射・霧状切替ノズル
付属品ショルダーベルト、スポイト
エスコ品番EA115YB-17
材質タンク:ポリエチレン、ノズル:アルミ
質量(kg)2.2
直径(Φmm)【キャップ部開口】48
電源(V)AC100
消費電力(W)27
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)405×220×400
電源コード(m)2.5
吐出圧力(MPa)0.26
噴霧量(L/min)1頭口:噴霧時0.45/直射時0.57、2頭口:噴霧時0.68/直射時0.74
背負って使うタイプです。
散布量、散布幅調整可能。
用途除草剤用
種類電池式
タンク容量(L)10
ホース長さ(m)1.1
ノズル長(mm)450
噴霧能力(mL/min)1000~2000
主な用途田んぼ
対応溶液薬剤
エスコ品番EA115Y-2
質量(kg)3
電源単1電池4本(EA758YA-1A)(別売)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【タンク】330×155×505
ホース内径(Φmm)8.2
吐出圧力(MPa)0.015
材質(タンク)ポリエチレン
ホース長さ(mm)1100
散布量(L/min)1~2
1個
¥16,500
税込¥18,150
翌日出荷
除草剤散布にピッタリ、便利な背引きスターター。
用途田畑の殺虫、殺菌、除草剤撒布
種類エンジン式
タンク容量(L)10、【エンジン】約0.5
ホース長さ(m)1.5
ノズル長(mm)600
噴霧能力(mL/min)2000(縦型2頭口噴口使用)、800(カバー付泡状除草噴口使用)
付属品カバー付泡状除草噴口、縦型二頭口噴口、吐出ホース、ノズルパイプ、握りクリップ、ボールコック、軽量カップ、エンジン工具一式
エスコ品番EA115YB-21
質量(kg)5.7
直径(Φmm)(キャップ部開口)137
電源空冷2サイクルエンジン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)405×420×468
最高圧力(MPa)締め切り時:0.8
燃料消費(タンク一杯)約50分
吐出圧力(MPa)0.8
材質(ノズル)真鍮
エンジン回転数(min-1[r.p.m])6500
材質(タンク)樹脂
給水量(L/分)(最大)6
始動方法リコイルスターター方式
ホース寸法(径Φ×長さL)(mm)6×1500
噴霧量(L/min)2(縦型2頭口噴口使用)、0.8(カバー付泡状除草噴口使用)
エンジン最大出力(kW[PS]/min-1)0.5(0.67)
エンジン使用燃料2サイクルオイル混合ガソリン(50:1)
排気量(cc)22.7
1個
¥36,600
税込¥40,260
翌日出荷
付属品カバー付泡状除草噴口、縦型二頭口噴口、吐出ホース、ノズルパイプ、握りクリップ、ボールコック、計量カップ、エンジン工具一式
材質タンク:高密度ポリエチレン、ノズル:黄銅
質量(kg)6.9
電源空冷2サイクルエンジン
タンク容量(L)(エンジンタンク)約0.5、(タンク)約10
燃料2サイクルオイル混合ガソリン(50:1(使用オイルFC級以上))
ホース長さ(m)1.5
エンジン部最大出力0.5kW(0.67PS)
ノズル長(mm)600
吐出圧力(MPa)3.0
エンジン回転数(min-1[r.p.m])6500rpm
吸水量(L/min)最大5.2
噴霧量(L/min)縦型:3.5、カバー付泡状:0.63
アズワン品番65-2108-77
タンク寸法(mm)360×410×500(H)
排気量(cc)22.6
1台
¥51,300
税込¥56,430
翌日出荷
関連キーワード