16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
4,000 税込4,400
翌日出荷

選べる電源4タイプ。
仕様稼働日数:30日 付属品高電圧出力線、アース棒(2連)、本体取付金具(電池用)、危険表示板(1枚)、ACアダプター接続コード 材質ASA樹脂 質量(kg)2.5 電圧最高10000(vp-p) 電源(DC)12 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×170×321 動作距離(m)有効柵線距離:3000
1台
28,300 税込31,130
翌日出荷

検電器EA864AN-36A(別売)がご使用頂けます。 本体横の金具には南京錠取付可能。
仕様【稼働日数】約50日(夜間のみ使用時) 付属品高電圧出力線、アース棒(2連)、取付金具(電池用)、危険表示板(1枚)、電池ホルダー、単1アルカリ乾電池(8個) エスコ品番EA864AN-11 材質ASA樹脂(ABS樹脂より耐候性に優れます) 質量(kg)4.8 タイプ防雨型 切替方式連続・昼・夜の3段切替 出力電圧(V)【高圧】10.000p-p(無負荷時) 入力電圧(V)DC12(単1アルカリ乾電池×8本) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)322×236×522 LEDランプ【モード表示ランプ】緑色点滅、【出力表示ランプ】橙色点滅、【電池交換ランプ】赤色点滅 入力電源乾電池BOX(単1アルカリ電池×8本) 有効距離(m)3000 周期【高圧出力発生】約1秒
1個
43,700 税込48,070
翌日出荷

用途EA864AN-2用 ソーラーパネル セット内容ソーラーパネル、取付け板(2タイプ)、ねじ(長・短 各2本)、ナット2個 寸法(mm)290×130×80 質量(g)880 アズワン品番65-2235-65
1個
22,000 税込24,200
翌日出荷

1台
18,300 税込20,130
翌日出荷

1個
1,020 税込1,122
翌日出荷

1個
1,020 税込1,122
当日出荷

柵線を巻き付ける為に使用。 取付け時に手を傷めない樹脂ナットを採用。
用途EA864AN-11用クイック碍子 エスコ品番EA864AN-31A 材質樹脂 寸法(mm)40×40×70 質量(g)35
1個
8,800 税込9,680
翌日出荷

用途EA864AN-1、11用 エスコ品番EA864AN-32 材質樹脂、フック:スチール 質量(g)20
1個
9,600 税込10,560
翌日出荷

1個
3,150 税込3,465
翌日出荷

1個
770 税込847
翌日出荷

EA864AN-1、11用出力柵線(アルミ)500m
エスコ品番EA864AN-30
1個
7,300 税込8,030
翌日出荷

3本撚り線、うち1本が裸線。
用途EA864AN-1,11用 エスコ品番EA864AN-29 直径(Φmm)【線外径】2 コード長さ(m)500
1個
7,850 税込8,635
翌日出荷

仕様LEDディスプレイでどの位置からも測定結果を確認することができます。 付属品測定子プロテクター、 測定子キャップ サイズ78(W)×35(D)×280(H)mm 電源単4電池×2本(付属) コード長さ(m)1200mm 検知範囲12/690V(AC/DC)
1個
14,000 税込15,400
翌日出荷

EA864AN-11用ACアダプター・ブレーカーセット
エスコ品番EA864AN-38
1個
12,000 税込13,200
8日以内出荷

EA864AN-11用検電器(テスター)
エスコ品番EA864AN-36A
1個
4,600 税込5,060
翌日出荷