用途銅と鉄、真鍮などの異質金属のロウ付けに
仕様●※ロウ付けと半田付け…硬ロウを用いた溶接をロウ付け、半田等の軟ロウを用いた溶接を半田付といいます。※ロウ材の取捨選択…一言にロウ材と言っても、融点の違いや、含有成分等、種類は千差万別です。実際に使用する際は接着する対象物の材質や溶接方法、現場環境といった様々な要因からそれらを選定する必要があります。カドミウムフリー (カドミウムが無くなる事でロウ付け温度が高くなります。)冷暖房機器、計器、工具、電気通信機のろう付。精密部品、薄板のろう付などに適しています。ろう付には還元炎を使用してください。ろう付後の残留フラックスは完全に洗浄してください。
成分Ag:56%、Cu:22%、Zn:17%、Sn:5%
全長(mm)500
線径(Φmm)1.6
温度(℃)(ロウ付)650~760
アズワン品番64-7832-61
入数150g入
1パック
¥44,000
税込¥48,400
翌日出荷
関連キーワード