くわえる力が強く、安全・正確・迅速に電路の接続ができます。
電気伝導性の良い黄銅(真鍮)製です。※耐食性に優れたニッケルメッキ仕上げ。
クリップとコードはビス留め、圧着端子、ハンダ付けで接続可能です。
材質黄銅
メーカー中発販売
カバーを装着すれば、通電のままクリップを使用できます。
5A~100Aまで、幅広いラインナップを取り揃えています。
耐候性や耐オゾン性に優れています。
材質エチレンプロピレンゴム
メーカー中発販売
定格30V-50A
色赤
材質黄銅、(主絶縁材)エチレンプロピレンゴム
全長(mm)122
開口寸法(mm)最大30
取付穴径(Φmm)16.5
アズワン品番64-2283-42
ねじ締付トルク(N・m)2.0(MAX)
絶縁抵抗DC1000V、1000MΩ以上
耐電圧(V)AC3000(1分間)
1個
¥6,090
税込¥6,699
翌日出荷
定格30V-10A
色黒
全長(mm)66
材質(本体)黄銅
耐電圧AC1000V(1分間)
取付穴(mm)Φ8
開口寸法(mm)最大13.5
材質(絶縁体)P.V.C
絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100以上
アズワン品番64-2283-40
ねじ締付トルク(N・m)0.8MAX
1個
¥1,030
税込¥1,133
翌日出荷
全長(mm)82.2
色赤
質量(g)13
定格電圧(V)1000
定格電流(A)32
最大開口(mm)20
アズワン品番64-7909-41
プラグ径(Φmm)4
1個
¥1,080
税込¥1,188
当日出荷
材質本体材質:銅合金、カバー材質:熱可逆性エラストマー
全長(mm)53
色赤
定格300V-5
開口寸法(mm)最大7.5
アズワン品番64-7953-77
絶縁抵抗カバー:DC500V、100MΩ以上
耐電圧(V)カバー:AC2000(1分間)
1個
¥1,040
税込¥1,144
当日出荷
材質本体部材質:銅合金、カバー:部材質熱可塑性エラストマ―
全長(mm)49
色赤
定格30V-5
開口寸法(mm)最大7.5
アズワン品番64-7953-75
絶縁抵抗カバー:DC500V、100MΩ以上
耐電圧(V)カバー:AC1000(1分間)
1個
¥1,020
税込¥1,122
翌日出荷
全長(mm)82.2
色黒
質量(g)13
定格電圧(V)1000
定格電流(A)32
最大開口(mm)20
アズワン品番64-7909-40
プラグ径(Φmm)4
1個
¥1,080
税込¥1,188
当日出荷
全長(mm)54
色赤
質量(g)3
定格電圧(V)300
定格電流(A)15
最大開口(mm)11
アズワン品番64-7909-09
プラグ径(Φmm)4
1個
¥940
税込¥1,034
当日出荷
全長(mm)54
色黒
質量(g)3
定格電圧(V)300
定格電流(A)15
最大開口(mm)11
アズワン品番64-7909-08
プラグ径(Φmm)4
1個
¥940
税込¥1,034
当日出荷
赤、黒ピンの各1個ずつ
コネクターなどの微細部の測定に。
仕様●先端サイズ:Φ1×20mm●全長:295mm●サイズ:295(W)×10(D)×10(H)mm●重量:17.3g●ワニ口クリップ最大開口:4mm●ソケット径:ワニ口クリップ側:約11mmピン側:約7mm
アズワン品番65-2167-13
1セット
¥1,600
税込¥1,760
当日出荷
材質本体材質:銅合金、カバー材質:熱可逆性エラストマー
全長(mm)53
色黒
定格300V-5
開口寸法(mm)最大7.5
アズワン品番64-7953-78
絶縁抵抗カバー:DC500V、100MΩ以上
耐電圧(V)カバー:AC2000(1分間)
1個
¥1,040
税込¥1,144
当日出荷
材質本体部材質:銅合金、カバー:部材質熱可塑性エラストマ―
全長(mm)49
色黒
定格30V-5
開口寸法(mm)最大7.5
アズワン品番64-7953-76
絶縁抵抗カバー:DC500V、100MΩ以上
耐電圧(V)カバー:AC1000(1分間)
1個
¥1,020
税込¥1,122
翌日出荷
1個
¥940
税込¥1,034
翌日出荷
手袋を手の届くところに保管できる、軽量で丈夫なグローブクリップ。誘電構造で電気を通しません。ベルトループは取り外し可能で巻き込み事故を防ぎ、約6kgを超える圧力がかかると外れるよう設計されています。
材質プラスチック
厚さ(mm)20
全長(mm)150
質量(g)30
シリーズグローブアクセサリー
開口寸法(mm)15
ベルト通し幅(mm)58
RoHS対応品
粘着式
粘着テープの剥離紙が余分に出ているため剥がしやすく、作業効率が上がります。
線材保持部分にスポンジ状の絶縁体がついているので、線材の被覆を傷つけず保持します。
RoHS指令(10物質対応)対応
全長(mm)130
色黒
質量(g)28
定格電圧(V)1000
定格電流(A)20
最大開口(mm)20
アズワン品番64-7909-12
プラグ径(Φmm)4
1個
¥2,050
税込¥2,255
翌日出荷
ベルトやポケットの上にスライドできるスロットが付きいているので、手袋を常に身に付けておくことができ、置き忘れたり紛失したりするのを防ぎます。取り外し可能なベルトループ設計、現場での巻き込まれの危険を防ぎ、15ポンドを超える圧力がかかった場合には外れるように設計されています。誘電構造は電気を通さず、ユーザーを保護する絶縁体の役割を果たします。丈夫な高密度プラスチックで作られており、簡単に開けられますが、手袋を所定の位置に保持するのに十分な強度があります。軽量、丈夫で、手袋を手の届くところに保管できます。
材質プラスチック
寸法(mm)20×150 (H)
ベルト通し幅(mm)58
全長(mm)152
色黒
質量(g)41
定格電圧(V)600
定格電流(A)5
最大開口(mm)30
アズワン品番64-7909-14
プラグ径(Φmm)4
1個
¥2,430
税込¥2,673
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ