281件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電気絶縁性にすぐれています。 寸法安定性にすぐれています。 耐熱性にすぐれています。 加工性が良好です。
用途トランス・コイルの電気絶縁用
1巻
特価
829 税込912
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

基材と粘着性能が優れており、高熱をもつエンジンルーム内や発電機周りなどの過酷な環境などにも適応しています。耐候性が高く、屋外でも長期間使用できます。柔軟で凹凸に対するフィット性が非常に良く、きれいな仕上がりになります。UL510・CSA規格の認証を取得しており、難燃性能もあります。自動車、建設機械、鉄道車両、船舶、製造設備、輸出用設備等のワイヤーハーネスの結束で幅広くご採用いただいている ビニールテープです。電気絶縁性能、耐熱性能、耐寒性能、耐候性能、難燃性能に非常に優れています。
用途自動車、建設機械、鉄道車両、船舶等のワイヤーハーネスの結束、製造設備、家電、発電機等のワイヤーハーネス結束、海外への輸出用設備の内部ワイヤーハーネスの結束、冬場の寒冷地での屋外電気工事、高熱ルームでの電気工事、防災工事に 材質基材:ポリ塩化ビニール、 粘着剤:ゴム系 幅(mm)19 厚さ(mm)0.178 長さ(m)20 使用温度範囲(℃)-18~105 定格電圧600V 破断伸度(%)強度目安:250.0 絶縁強度(volts/mil)破壊強度:1,150 絶縁抵抗10^6メガオーム 引張強度(N/cm)26
1巻
1,870 税込2,057
翌日出荷

粘着剤なし。E種電気機器の絶縁に。電気絶縁クロス(非粘着品)の1つで、テトロン布にワニスを含浸させた製品です。電気絶縁九会オスは古くから数多くの使用実績に支えられた絶縁材料です。
用途トランス、モータ等の外層絶縁に 材質基材:テトロン布 塗布:油性ワニス 幅(mm)19 厚さ(mm)0.10 黄色 長さ(m)45 引張強度(N/15mm)長さ方向:89.9 絶縁破壊電圧(kV/mm)常態:9.3 導体最高許容温度(℃)120
1巻
2,930 税込3,223
翌日出荷

粘着剤なし。B種電気機器の絶縁に。電気絶縁クロス(非粘着品)の1つで、ガラス布にワニスを含浸させた製品です。電気絶縁クロスは古くから数多くの使用実績に支えられた絶縁材料です。
用途トランス、モータ等の外層絶縁に 材質基材:ガラス布 塗布:油性ワニス 幅(mm)19 厚さ(mm)0.18 黄色 長さ(m)30 引張強度(N/15mm)長さ方向:369.2 絶縁破壊電圧(kV/mm)常態:12.6 導体最高許容温度(℃)130
1巻
3,160 税込3,476
翌日出荷

粘着剤なし。B種電気機器の絶縁に。電気絶縁クロス(非粘着品)の1つで、ガラス布にワニスを含浸させた製品です。電気絶縁クロスは古くから数多くの使用実績に支えられた絶縁材料です。
用途トランス、モータ等の外層絶縁に 材質基材:ガラス布 塗布:油性ワニス 幅(mm)25 厚さ(mm)0.18 黄色 長さ(m)30 引張強度(N/15mm)長さ方向:369.2 絶縁破壊電圧(kV/mm)常態:12.6 導体最高許容温度(℃)130
1巻
4,170 税込4,587
翌日出荷

粘着剤なし。E種電気機器の絶縁に。電気絶縁クロス(非粘着品)の1つで、テトロン布にワニスを含浸させた製品です。電気絶縁九会オスは古くから数多くの使用実績に支えられた絶縁材料です。
用途トランス、モータ等の外層絶縁に 材質基材:テトロン布 塗布:油性ワニス 幅(mm)25 厚さ(mm)0.10 黄色 長さ(m)45 引張強度(N/15mm)長さ方向:89.9 絶縁破壊電圧(kV/mm)常態:9.3 導体最高許容温度(℃)120
1巻
3,820 税込4,202
翌日出荷

粘着剤なし。A種電気機器の絶縁に。テープに継ぎ目がある場合があります。電気絶縁クロス(非粘着品)の1つで綿布にワニスを含浸させた製品です。電気絶縁クロスは古くから数多くの使用実績に支えられた絶縁材料です。
用途トランス、モータ等の外層絶縁に 材質基材:綿布 塗布:油性ワニス 幅(mm)25 厚さ(mm)0.18 黄色 長さ(m)50 引張強度(N/15mm)長さ方向:136.0 絶縁破壊電圧(kV/mm)常態:10.9 導体最高許容温度(℃)105
1巻
5,430 税込5,973
翌日出荷

粘着剤なし。F種電気機器の絶縁に。電気絶縁クロス(非粘着品)の1つで、ガラス布にエポキシワニスを含浸させた製品です。電気絶縁クロスは古くから数多くの使用実績に支えられた絶縁材料です。
用途F種電気機器の絶縁に 材質基材:ガラス布 塗布:エポキシワニス 幅(mm)25 厚さ(mm)0.13 淡泊黄色 長さ(m)30 引張強度(N/15mm)長さ方向:367.0 絶縁破壊電圧(kV/mm)常態:10.8 導体最高許容温度(℃)155
1巻
8,650 税込9,515
翌日出荷

粘着剤なし。F種電気機器の絶縁に。電気絶縁クロス(非粘着品)の1つで、ガラス布にエポキシワニスを含浸させた製品です。電気絶縁クロスは古くから数多くの使用実績に支えられた絶縁材料です。
用途トランス、モータ等の外層絶縁に 材質基材:ガラス布 塗布:エポキシワニス 幅(mm)19 厚さ(mm)0.13 淡泊黄色 長さ(m)30 引張強度(N/15mm)長さ方向:367.0 絶縁破壊電圧(kV/mm)常態:10.8 導体最高許容温度(℃)155
1巻
6,580 税込7,238
翌日出荷

用途電気・電子機器などの耐熱(180℃)、絶縁用に 各種電子部品製造工程の耐熱マスキング用に エスコ品番EA944NN-12 材質芯:プラスチック 主な用途電気絶縁用 特性耐熱
1個
3,690 税込4,059
翌日出荷

用途電気・電子機器などの耐熱(180℃)、絶縁用に 各種電子部品製造工程の耐熱マスキング用に エスコ品番EA944NN-19 材質芯:プラスチック 主な用途電気絶縁用 特性耐熱
1個
5,850 税込6,435
翌日出荷

UL認定の難燃性粘着テープです。UL510Flameretardant取得。 作業性に優れています。 柔軟性に富み、凹凸のある電線の結束にも最適です。 耐腐食性に優れます。 手切れ性が良好です。
用途電気絶縁用。コイルの外装絶縁、巻き止め用。 エスコ品番EA944NN-6 伸び(%)23 主な用途電気絶縁用 絶縁破壊電圧(kV)2.1 引張強度(N/19mm:参考値)137 特性難燃性
1個
2,020 税込2,222
当日出荷

UL認定の難燃性粘着テープです。UL510Flameretardant取得。 作業性に優れています。 柔軟性に富み、凹凸のある電線の結束にも最適です。 耐腐食性に優れます。 手切れ性が良好です。
用途電気絶縁用。コイルの外装絶縁、巻き止め用。 エスコ品番EA944NN-7 伸び(%)23 主な用途電気絶縁用 絶縁破壊電圧(kV)2.1 引張強度(N/19mm:参考値)137 特性難燃性
1個
2,020 税込2,222
翌日出荷

高度な電気絶縁性
用途高温電気絶縁、各種機器の絶縁に エスコ品番EA944VP-19 材質基材:ポリイミドフィルム 主な用途電気絶縁用 最高使用温度(℃)250 破壊電圧(kV)7(一般特性値)
1個
2,810 税込3,091
翌日出荷

仕様本体 付属品●取扱説明書●測定プローブ(ピン先4mm)●アリゲータクリップ●キャリングケース エスコ品番EA709D-16 質量(g)約230(電池込み) 電源単4形アルカリ電池(LR03)×4本(付属) 適合規格JIS C 1302 準拠 定格電圧(V)15/25/50/100/125/250/500 抵抗(Ω)定格:●15V/25V/50V:9.99MΩ/21.0MΩ●100V/125V/250V/500V:9.99MΩ/99.9MΩ/110MΩ999.9Ω/99.99kΩ/999.9kΩ開放電圧:約2.0~2.5V 動作方式Δ-Σ方式 表示(カウント)MΩ:9.99/99.9/110、抵抗:9999、電圧:610.0 測定回数約1000回 ※定格500V 0.5MΩ測定 (5秒ON/25秒OFF) 分解能●定格抵抗:0.1MΩ●直流・交流電圧:0.1V●抵抗:0.1Ω 機能●ディスチャージ(放電)機能●バックライト/LEDライト サンプルレート(回/s)約2 レンジ切替オート 交流/直流電圧600V(自動判別)、40Hz~400Hz(正弦波)※入力抵抗:10MΩ ※AC/DC自動判別 検波方式平均値方式(交流) 動作温湿度範囲0℃~40℃で90%RH以下 保存温湿度範囲-10℃~50℃、90%RH以下(結露のないこと) 防塵防水性能IP30(測定プローブ装着状態) 確度保証期間23±5℃、80%R.H.以下(結露のないこと) オートパワーオフ最終操作から約10分後に電源オフ 警告電池寿命:約4.3V以下でバッテリーマークが点灯 安全規格IEC61010 CAT.Ⅲ 300V CAT.Ⅱ600V EMC規格IEC61326 確度最高:●定格抵抗:±(2.0%rdg+5dgt)●直流・交流電圧:±(1.6%rdg+7dgt)●抵抗:±(1.5%rdg+7dgt) 定格電流(mA)1.0~1.2 極性表示マイナス入力時に「-」のみ表示 オーバー表示数値部に「OL」表示とブザー音 リード線アースリード:長→約1.8m 最大消費電力(VA)約2.5(500V 0.5MΩ測定時) 使用環境条件高度2000m以下・環境汚染度Ⅱ サイズ(mm)91(W)×29(D)×139(H)(電池込み) 導通(Ω)30以下でブザー音
1個
38,800 税込42,680
翌日出荷

仕様JIS準拠の低圧用アナログ絶縁抵抗計 付属品テストリード、携帯ケース サイズ99(W)×43(D)×144(H)mm 定格電圧500V 使用温湿度範囲0/43℃80%RH以下 (結露のないこと) 直流電圧0/60V 許容差:最大目盛値の±5% 保存温湿度範囲‐10/50℃70%RH以下 (結露のないこと) 許容差保証温湿度範囲23±5℃75%RH以下 (結露のないこと) 安全規格IEC61010-1過電圧カテゴリ3、600V 使用環境条件高度2000m以下環境汚染度2
1個
21,800 税込23,980
翌日出荷

仕様国際安全規格CEマークを取得 付属品テストリ‐ド、携帯ケ‐ス、 ピンキャップ 測定範囲0/2000MΩ サイズ99(W)×43(D)×144(H)mm 電圧DCV:60V 目盛1/2/1000/2000MΩ 最大消費電力(W)2.0W/2.8W (MΩレンジにて) 使用温湿度範囲0/43℃80%RH以下 結露のないこと 許容差【絶縁抵抗(MΩ)】 第一有効測定範囲: 指示値の±5%以内 第二有効測定範囲: 指示値の±10%以内 0、∞目盛: 目盛長さの±0.7%以内 無負荷電圧: 定格測定電圧の‐0%/+25%以内 定格電流:1/1.2mA以内 短絡電流:2.9mA以下 【交流電圧(ACV)】 最大目盛値の±5%以内(正弦波交流:50/60Hz) 【直流電圧(DCV)】 最大目盛値の±5%以内 保存温湿度範囲‐10/50℃70%RH以下 結露のないこと 許容差保証温湿度範囲23±5℃75%RH以下 結露のないこと 使用環境条件高度2000m以下環境汚染度2
1個
19,800 税込21,780
翌日出荷

1個
30,000 税込33,000
翌日出荷

仕様JIS準拠の低圧用アナログ絶縁抵抗計 付属品テストリード、携帯ケース サイズ99(W)×43(D)×144(H)mm 定格電圧1000V 使用温湿度範囲0/43℃80%RH以下 (結露のないこと) 直流電圧0/60V 許容差:最大目盛値の±5% 保存温湿度範囲‐10/50℃70%RH以下 (結露のないこと) 許容差保証温湿度範囲23±5℃75%RH以下 (結露のないこと) 安全規格IEC61010-1過電圧カテゴリ3、600V 使用環境条件高度2000m以下環境汚染度2
1個
21,800 税込23,980
翌日出荷

1個
30,000 税込33,000
翌日出荷

付属品テストリード×1、首掛けストラップ×1、取扱説明書×1、単3アルカリ乾電池(LR6)×4 エスコ品番EA709B-1A 質量(g)600 電源単3形アルカリ乾電池(LR6)×4個(付属) 抵抗(Ω)定格:100/250/500/2000/4000M 表示半透過型FSTN液晶、 バックライト 連続使用時間(時間)20 機能活線警告、 自動放電、 交流/直流自動判別、 コンパレータ、 ドロッププルーフ、 オートパワーセーブ 応答時間(秒)約0.8 抵抗測定10/100/1000Ω(精度:±3%rdg.±2dgt) 防塵防水性能IP40 直流電圧測定4.2/42/420/600V(精度:±1.3%rdg.±4dgt) 交流電圧測定420/600V(精度:±2.3%rdg.±8dgt) サイズ(mm)159(W)×53(D)×177(H) 有効測定範囲第1:±4% rdg. 0.200~10.00 / ±4% rdg. 0.200~25.0 / ±4% rdg. 0.200~50.0 / ±4% rdg. 0.200~500 / ±4% rdg. 0.200~1000 定格測定電圧(V/MΩ)DC50/125/250/500/1000
1個
30,800 税込33,880
翌日出荷

コンパレータ機能搭載(比較判定機能) バーグラフ表示 コンクリート上1mからの落下に耐えるドロッププルーフ設計で現場での使用にも安心です。 JIS認証の5レンジ絶縁抵抗計 パッと判定、一目で確認!コンパレータ機能を搭載(比較判定機能) 安定した表示と高速測定、コンパレータ判定結果応答時間0.3秒 暗い現場での作業効率をアップする、高輝度白色LED照明 200mAによる導通チェック機能 ACの他、電気自動車等に役立つDC電圧測定機能 別売のワイヤレスアダプタ(EA708XA-1)を装着するとBluetooth無線通信が可能になります。 絶縁抵抗桁数切替 活線警告 自動放電 交流/直流自動判別 CAT III 600 V ※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
仕様●定格電圧(DCV):50/125/250/500/1000V●定格抵抗:100/250/500/2000/4000MΩ●交流電圧測定:420.0/600V 2レンジ(50/60Hz)(精度:±2.3%rdg.±8dgt)入力抵抗100 kΩ以上、平均値整流実効値指示●直流電圧測定:4.2/42/420/600V 4レンジ(精度:±1.3%rdg.±4dgt)入力抵抗100 kΩ以上●低抵抗測定:10/100/1000Ω 3レンジ(精度:±3%rdg.±2dgt)測定電流: 200mA以上 (6Ω以下のとき)●電源:単3電池×4本(付属)●サイズ:152(W)×40(D)×92(H)mm●重量:440g(電池含)●付属品:LEDライト付リード棒セット、携帯用ソフトケース、取扱説明書、単3アルカリ乾電池×4個●第1有効測定範囲:±4%rdg.0.200~10.00MΩ±4%rdg.0.200~25.0MΩ±4%rdg.0.200~50.0MΩ±4%rdg.0.200~500MΩ±4%rdg.0.200~1000MΩ●連続使用時間:20時間●機能:絶縁抵抗の桁数切替、1分値の表示、活線警告、自動放電、交流/直流自動判別、コンパレータ、ドロッププルーフ、オートパワーセーブ●表示:半透過型FSTN液晶、バックライト、バーグラフ●適合規格:JIS C1302: 2018●過負荷保護:DC50V/DC125V/DC250V/DC500V:AC600V(10s)DC1000V:AC660V(10s) アズワン品番65-2167-36
1台
50,600 税込55,660
翌日出荷

仕様国際安全規格CEマークを取得 付属品テストリ‐ド、携帯ケ‐ス、 ピンキャップ 測定範囲0/100MΩ サイズ99(W)×43(D)×144(H)mm 目盛0.05/0.1/50/100MΩ 最大消費電力(W)2.0W/2.8W (MΩレンジにて) 使用温湿度範囲0/43℃80%RH以下 結露のないこと 許容差【絶縁抵抗(MΩ)】 第一有効測定範囲: 指示値の±5%以内 第二有効測定範囲: 指示値の±10%以内 0、∞目盛: 目盛長さの±0.7%以内 無負荷電圧: 定格測定電圧の‐0%/+25%以内 定格電流:1/1.2mA以内 短絡電流:2.9mA以下 【交流電圧(ACV)】 最大目盛値の±5%以内 (正弦波交流:50/60Hz) 【直流電圧(DCV)】 最大目盛値の±5%以内 保存温湿度範囲‐10/50℃70%RH以下 結露のないこと 許容差保証温湿度範囲23±5℃75%RH以下 結露のないこと 使用環境条件高度2000m以下環境汚染度2
1個
19,500 税込21,450
翌日出荷

付属品スイッチ付きテストリード×1、首掛けストラップ×1、取扱説明書×1、単3アルカリ乾電池(LR6)×4 エスコ品番EA709B-2A 質量(g)600 電源単3形アルカリ乾電池(LR6)×4個(付属) 抵抗(Ω)定格:100/250/500/2000/4000M 表示半透過型FSTN液晶、 バックライト 連続使用時間(時間)20 機能活線警告、 自動放電、 交流/直流自動判別、 コンパレータ、 ドロッププルーフ、 オートパワーセーブ 応答時間(秒)約0.8 抵抗測定10/100/1000Ω(精度:±3%rdg.±2dgt) 防塵防水性能IP40 直流電圧測定4.2/42/420/600V(精度:±1.3%rdg.±4dgt) 交流電圧測定420/600V(精度:±2.3%rdg.±8dgt) サイズ(mm)159(W)×53(D)×177(H) 有効測定範囲第1:±4% rdg. 0.200~10.00 / ±4% rdg. 0.200~25.0 / ±4% rdg. 0.200~50.0 / ±4% rdg. 0.200~500 / ±4% rdg. 0.200~1000 定格測定電圧(V/MΩ)DC50/125/250/500/1000
1個
35,200 税込38,720
翌日出荷

1個
45,200 税込49,720
翌日出荷

1個
43,000 税込47,300
翌日出荷

1個
43,000 税込47,300
翌日出荷

付属品携帯用ケース、スイッチ付きテストリード エスコ品番EA709BB-1 質量(g)420 電源単3電池×4本(付属) 適合規格JIS C1302: 2018 交流電圧(V)0~600(精度:最大表示値の±5%) 定格電圧 DC V50/125/250/500 測定回数1000回 (5秒ON/25秒OFFとして定格測定電圧を維持できる下限測定抵抗値を測定したとき) 連続使用時間(時間)20 (500 Vレンジにて測定端子間を開放して測定時) 機能光るスケール、 ドロッププルーフ、 電池電圧チェック、 活線警告、放電機能、 オートパワーセーブ、 電池過放電防止機能 抵抗(MΩ)100(定格) 防塵防水性能IP40 交流電圧測定0~600V (50~60 Hz)、 最大表示値の ±5 %入力抵抗500 kΩ以上、 平均値整流実効値指示 サイズ(mm)159(W)×40(D)×92(H) 有効測定範囲第1:0.1MΩ~50MΩ(表示値の±5%)、第2:0.01MΩ~0.1MΩ未満(表示値の±10%) 過負荷保護AC 600 V (10s)
1個
45,200 税込49,720
翌日出荷

1個
43,000 税込47,300
翌日出荷

1個
48,400 税込53,240
翌日出荷

仕様●定格電圧(DCV):50/125/250/500/1000V●定格抵抗:100/250/500/2000/4000MΩ●交流電圧測定:420/600V(精度/±2.3%rdg.±8dgt)●直流電圧測定:4.2/42/420/600V(精度/±1.3rdg)●低抵抗測定:10/100/1000Ω(精度/±3%rdg.±2dgt)●電源:単3電池×4本(付属)●サイズ:152(W)×40(D)×92(H)mm●重量:440g(電池含む)●付属品:スイッチ付きリードセット×1、携帯用ケース×1、ワイヤレスア アズワン品番65-9272-47
1台
57,200 税込62,920
翌日出荷

仕様国際安全規格CEマークを取得 付属品テストリ‐ド、携帯ケ‐ス、 ピンキャップ 測定範囲0/1000MΩ サイズ99(W)×43(D)×144(H)mm 電圧DCV:60V 目盛0.5/1/500/1000MΩ 最大消費電力(W)2.0W/2.8W (MΩレンジにて) 使用温湿度範囲0/43℃80%RH以下 結露のないこと 許容差【絶縁抵抗(MΩ)】 第一有効測定範囲: 指示値の±5%以内 第二有効測定範囲: 指示値の±10%以内 0、∞目盛: 目盛長さの±0.7%以内 無負荷電圧: 定格測定電圧の‐0%/+25%以内 定格電流:1/1.2mA以内 短絡電流:2.9mA以下 【交流電圧(ACV)】 最大目盛値の±5%以内 (正弦波交流:50/60Hz) 【直流電圧(DCV)】 最大目盛値の±5%以内 保存温湿度範囲‐10/50℃70%RH以下 結露のないこと 許容差保証温湿度範囲23±5℃75%RH以下 結露のないこと 使用環境条件高度2000m以下環境汚染度2
1個
19,500 税込21,450
8日以内出荷

1個
250 税込275
当日出荷

優れた電気絶縁性・端末剥がれのない強力接着力
エスコ品番EA944NP-137 材質塩化ビニール 粘着タイプ強力
1個
480 税込528
当日出荷

用途電気絶縁用、仕分け用 エスコ品番EA944NX-104 材質塩化ビニール
1個
250 税込275
当日出荷

用途電気絶縁用、仕分け用 エスコ品番EA944NX-111 材質塩化ビニール
1個
250 税込275
当日出荷

用途電気絶縁用、仕分け用 エスコ品番EA944NX-105 材質塩化ビニール
1個
250 税込275
当日出荷

用途電気絶縁用、仕分け用 エスコ品番EA944NX-112 材質塩化ビニール
1個
250 税込275
当日出荷

用途電気絶縁用、仕分け用 エスコ品番EA944NX-101 材質塩化ビニール
1個
250 税込275
当日出荷

用途電気絶縁用、仕分け用 エスコ品番EA944NX-103 材質塩化ビニール
1個
250 税込275
当日出荷