「電池 マンガン 単3」の検索結果
測定範囲…気圧:945~1045hPa、温度:0~50℃ 測定精度…気圧:±1hPa(980~1020hPa)、±3hPa(上記以外)温度:±1℃(0~40℃)、±2℃(上記以外) 目盛り…気圧:1hPa、温度:0.1℃ 分解能…温度:0.1℃ 表示…気圧:アナログ指示(置針指針付)温度:液晶デジタル表示(3桁) センサー…気圧:チャンバー温度:サーミスタ 電源…単3形マンガン電池R6P×1本(付属) 電池寿命…約1年(常温使用時) 保存環境条件…0~40℃、20~80% 結露なき事
付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。デジタル温度計付気圧計です。置針により気圧の変化がわかります。ABS樹脂製の壁面固定用フランジが付属していますので設置も容易です。
材質ABS樹脂(本体・フランジ)
寸法(mm)フランジ:Φ160×D4
質量(g)220(電池含む)
本体寸法(mm)Φ135×D33
1個
¥39,800
税込¥43,780
翌日出荷
背面台形反射テープ付き。
材質反射テープ:塩化ビニール、メッシュ:ナイロン
質量(g)300
テープ幅(mm)60
電源単3電池×2本 (付属)
ウエスト(cm)最大130
着丈(cm)60
光源高輝度赤色LED×16個
電池寿命マンガン電池使用時:約80時間、アルカリ電池使用時:約200時間
穴あき反射テープ、網目の大きいメッシュにより通気性がよく且つ軽量。10着以上のご注文でネーム入れができます。版代・印刷代は別途見積もり申し上げます。
材質反射テープ:塩化ビニール メッシュ:ナイロン
質量(g)240(電池含む)
テープ幅(mm)反射:50
電源単3電池×2本(付属)
ウエスト(cm)フリー(130まで)
着丈(cm)60
光源高輝度赤色LED球×16個
電池寿命(時間)マンガン電池:約80 アルカリ電池:約200
付属品携帯用ケース、ストラップ、スパイラルチューブ、取扱説明書、単3マンガン乾電池×2本
エスコ品番EA711-1A
質量(g)200
電源単3マンガン電池×2本(付属)
ケーブル長(m)0.7
表示【検相】(正相):相順4灯ランプ順次点滅(時計回り)、ブザー断続音(ピッピッ)、矢印緑色点灯(逆相):相順4灯ランプ順次点滅(反時計回り)、ブザー連続音(ピー)
連続使用時間(時間)70
周波数範囲(Hz)45~66
電池チェック電源ON時:ONランプ点灯、電池消耗時:ONランプ点滅
オートパワーオフ電源投入後、 約15分経過後に電源OFF
使用電圧範囲(V)三相AC70~600
サイズ(mm)70(W)×30(D)×75(H)(突起物を含まず)
1個
¥24,200
税込¥26,620
翌日出荷
表示方式デジタル
機能電波受信機能、電波受信ON/OFF機能、アラーム、スヌーズ、バックライト、フルオートカレンダー、温湿度表示、ダンダントーンアラーム(4段階)アラームオートストップ機能(約5分間)、アラームモニター機能、2099年までのフルオートカレンダー機能、12時間制/24時間制切替式
エスコ品番EA798CS-56
材質枠:プラスチック、風防:ガラス
寸法(mm)120×48×83
質量(g)180
電源単3電池×2本
周波数40/60kHz自動選局
電池寿命約1年間(マンガン電池使用)
カレンダー付き
アラーム付き
1個
¥3,500
税込¥3,850
翌日出荷
表示方式デジタル
機能電波受信機能、電波受信ON/OFF機能、電波受信マーク表示、電波受信インジケーター、ダブル電子音アラーム報音、スヌーズ、温湿度表示、快適度インジケーター(お部屋の快適度を7段階でお知らせ)、フルオートカレンダー、12/24時間制表示切替、LEDバックライト
エスコ品番EA798CA-77A
材質プラスチック
寸法(mm)117×68×91
質量(g)230
電源単3電池×2本
周波数40/60kHz自動選局
電池寿命約1年(マンガン電池使用時)
カレンダー付き
アラーム付き
1個
¥4,430
税込¥4,873
翌日出荷
電波受信機能。電波受信ON/OFF機能。電波時計、液晶表示切替可能(時刻/カレンダー/温湿度計)アラーム2チャンネル設定できます。メイン表示を3種切り替えできるので必要な情報を見やすくアレンジできます。スヌーズも3種から選べてお好みに合わせた目ざめをチョイス。デジタル文字高(最大)31.5mm。
材質風防:プラスチック
質量(g)220
電源マンガン単三電池×2本(付属)
周波数(kHz)40/60自動選局
機能電波修正機能、フルオートカレンダー、電子音アラーム、スヌーズ、アラームオートストップ(約5分間)、選べるスヌーズ機能(約5分、ステップダウン、無し)、音量切替つき2チャンネルアラーム、3モード表示切替機能(時刻モード/カレンダーモード/温度・湿度モード)、温度湿度表示、12時間制/24時間制切替式、六曜表示、ライト
材質(フレーム)プラスチック
電池寿命約1年
サイズ(mm)132(W)×46(D)×84(H)
1個
¥4,300
税込¥4,730
翌日出荷
電波受信機能。電波受信ON/OFF機能。電波時計、液晶表示切替可能(時刻/カレンダー/温湿度)。アラームを2チャンネル設定できます。メイン表示を3種切り替えできるので必要な情報を見やすくアレンジできます。スヌーズも3種から選べてお好みに合わせた目ざめをチョイス(スヌーズ5分間/ステップダウンスヌーズ/一発鳴り止め)。デジタル文字高(最大)31.5mm。
材質風防:プラスチック
質量(g)210
電源マンガン単三電池×2本(付属)
周波数(kHz)40/60自動選局
機能電波修正機能、フルオートカレンダー、電子音アラーム、スヌーズ、アラームオートストップ(約5分間)、選べるスヌーズ機能(約5分、ステップダウン、無し)、音量切替つき2チャンネルアラーム、3モード表示切替機能(時刻モード/カレンダーモード/温度・湿度モード)、温度湿度表示、12時間制/24時間制切替式、六曜表示、ライト
材質(フレーム)プラスチック
電池寿命約1年
サイズ(mm)132(W)×46(D)×84(H)
1個
¥4,300
税込¥4,730
翌日出荷
電波受信機能。電波受信ON/OFF機能。メイン表示を3種切り替えできるので必要な情報を見やすくアレンジできます。液晶画面の表示を時刻/カレンダー/温湿度と切替してご使用出来る商品です。操作ボタンも本体前面に配置、液晶を見ながら簡単に操作できることが特徴です。スヌーズも3種から選べてお好みに合わせた目ざめをチョイス。
材質枠:プラスチック (白パール塗装) 前面:プラスチック
寸法(mm)132 (W)×46 (D)×84 (H)
質量(g)220
電源マンガン単三電池×2本 (付属)
周波数(kHz)40/60自動選局
機能電波修正機能 (受信OFF機能つき)、カレンダー、電子音アラーム、スヌーズ、アラームオートストップ (約5分間)、選べるスヌーズ機能 (約5分、ステップダウン、無し)、音量切替つき2チャンネルアラーム、3モード表示切替機能 (時刻モード/カレンダーモード/温度・湿度モード)、温度/湿度表示、12時間制/24時間制切替式、六曜表示、ライト
1個(1個)
¥4,300
税込¥4,730
8日以内出荷
表示方式デジタル
機能電波受信機能、電波受信ON/OFF機能、スヌーズ機能付、温度・湿度計測機能、温度計測範囲:0~40℃(精度:±2℃)、湿度計測範囲:20~90%(精度:±10%)、月/日/曜日表示、フルオートカレンダー、12/24時間制表示切替、ブルーLEDライト(残照機能付)、快適度インジケーター、ダブル電子音アラーム
エスコ品番EA798CA-76B
寸法(mm)150×67×121
質量(g)325
電源単3マンガン電池×2本(付属)
周波数40/60kHz自動選局
カレンダー付き
アラーム付き
1個
¥6,340
税込¥6,974
翌日出荷
機能温度・湿度計付きのデジタル置時計、電波受信機能、電波受信OFF機能、電波受信マーク表示、電波受信インジケーター、温度・湿度計測機能、電子音アラーム(5段階)、スヌーズ機能付、月・日・曜日表示、フルオートカレンダー、12/24時間制表示切替、LEDライト(残照機能付)
エスコ品番EA798CA-94B
寸法(mm)78×36×83
質量(g)135
電源単3マンガン乾電池×2本(付属)
表示方式デジタル
周波数40/60kHz自動選局
湿度計○
電池寿命約1年
カレンダー付き
アラーム○
日付表示○
電波時計○
温度計○
スヌーズ○
ライト機能○
12/24表示切替○
1個
¥2,520
税込¥2,772
翌日出荷